カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ジョー・プリンス竹下
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,122)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,602)
- スバル(14,604)
- TRUSCO(12,401)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,668)
- TAKEGAWA(武川)(6,457)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,422)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
16ページ目: ジョー・プリンス竹下のすべての商品

ダイカスト抜差蝶番
ジョー・プリンス竹下¥399~税込¥439~1個当日出荷から9日以内出荷左右兼用型で、コーナーに取り付けるタイプの蝶番です。 扉は180°開きます。用途科学機器、厨房機器、船舶種別設備・機械材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
鉄羽根付パイプ蝶番(L 型2 管)
ジョー・プリンス竹下¥489税込¥5381個6日以内出荷扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質[羽根]熱間圧延鋼板(SPHC)[パイプ]硫黄快削鋼(SUM32)質量(g)286RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ7
鉄裏蝶番
ジョー・プリンス竹下¥259税込¥2851個6日以内出荷扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)115RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ5
ステンレス角型抜差蝶番
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用抜差蝶番です。用途科学機器、厨房機器、船舶種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス裏蝶番
ジョー・プリンス竹下¥309~税込¥340~1個当日出荷から6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ4
ステンレススプリング蝶番(穴アキ)
ジョー・プリンス竹下¥199税込¥2191個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 スプリング入りで扉が自動に開きます。用途一般機器種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス長蝶番(穴ナシ)
ジョー・プリンス竹下¥209~税込¥230~1個当日出荷から12日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用長蝶番です。用途一般機器種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス長蝶番(薄口)
ジョー・プリンス竹下¥479~税込¥527~1個当日出荷から6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用長蝶番です。用途配電盤扉、輸送機器種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス押さえ金具
ジョー・プリンス竹下¥399~税込¥439~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途水処理関連(覆蓋)その他アンカー、ナットは別売りです。別途お問い合わせ下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨
カムロック用ラッチ止金
ジョー・プリンス竹下¥999税込¥1,0991個6日以内出荷1 点抜けタイプのカムロックと組み合わせることで、扉をワンアクションで施錠できます。 カムロック等と組み合わせてご使用下さい。用途電機設備、機械設備、鋼製建具、医療機器、厨房機器その他取付可能カムロック:L-9-1、L-9A、L-9-SUS、L-92-1/2、L-99材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)42仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー付フラット型ロット棒
ジョー・プリンス竹下¥1,089税込¥1,1981本6日以内出荷各種ハンドル、L-543 等と組み合わせてご使用下さい。用途各種ボックス等材質冷間圧延鋼板(SPCC)+ ポリアミド(PA)仕上クロームメッキ仕上+ 黒色RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ
ジョー・プリンス竹下¥259税込¥2851個6日以内出荷薄型の簡易マグネットキャッチです。用途各種キャビネット汎用その他受金具、取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ネオジム磁石+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)9仕上ニッケルメッキ仕上取付ねじM3皿小ネジ吸着力(N[kgf])34[3.5]RoHS指令(10物質対応)対応
ステー(天開き用)
ジョー・プリンス竹下¥669税込¥7361個当日出荷から13日以内出荷レール溝にアームが落ち込んで止まるロック構造です。用途各種キャビネット汎用その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)57仕上ニッケルメッキ仕上取付ねじM4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
止金
ジョー・プリンス竹下¥84~税込¥92~1個当日出荷から6日以内出荷PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸ボス
ジョー・プリンス竹下¥269~税込¥296~1個当日出荷から6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質ステンレス鋼(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
カードホルダー
ジョー・プリンス竹下¥259税込¥2851個当日出荷スタッド付のカードホルダーです。用途鋼製家具、配分電盤材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)20仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
角型取手
ジョー・プリンス竹下¥329税込¥3621個当日出荷普及型取手です。用途各種キャビネット汎用材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)55仕上サテンクロームメッキ仕上許容荷重(N[kgf])160[16.3]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスU 型取手(スタッドナシ)
ジョー・プリンス竹下¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型取手です。用途各種キャビネット汎用材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)63仕上鏡面研磨許容荷重(N[kgf])430[43.9]RoHS指令(10物質対応)対応
U 型取手(スタッド付)
ジョー・プリンス竹下¥329~税込¥362~1個6日以内出荷普及型取手です。用途ダストボックス、厨房機器、配電盤扉、制御盤扉、工作機械、鋼製家具、医療機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上許容荷重(N[kgf])250[25.5]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパッチン
ジョー・プリンス竹下¥919税込¥1,0111個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途各種ボックス、コンテナ等種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)51
鉄鍵止パッチン
ジョー・プリンス竹下¥299税込¥3291個6日以内出荷南京錠で施錠できます。用途各種ボックス、機械種別設備・機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理許容荷重(N[kgf])280[28.6]RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)78
ステンレスフラット型ロット棒用受金具
ジョー・プリンス竹下¥349税込¥3841個6日以内出荷PH-445、PH-446、L-546、L-548 等と組み合わせてご使用下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)14仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
差し込み型バンパー YASK型
ジョー・プリンス竹下¥539税込¥5931セット(10個)12日以内出荷・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度55°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
スナッチロック
ジョー・プリンス竹下¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷・閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。・スライド部品が押し込まれていない状態では施錠することができません。用途宅配ボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)+ステンレス鋼板(SUS-304)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
モーメンタリーハンドル
ジョー・プリンス竹下¥1,980税込¥2,1781個5日以内出荷・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・内部バネにより、常に解錠状態を保持します。・L-416と組み合わせることで、前入れ後ろ出しの宅配ボックスに使用できます。・誤操作防止機能付きです。施錠の際は、ハンドルを押し込みながら回転させます。用途宅配ボックス付属品止金1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
引手付4桁式コンビネーションロック 1.2~1.6mm扉用
ジョー・プリンス竹下¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷・1.2mm~1.6mm扉対応です。(裏板必須)。・仕上げはライトグレーです。・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。・防塵シャッター付きです。用途宅配ボックス、ロッカー、キャビネット付属品非常解錠キー2本 , 専用止金1個仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ASA樹脂(ASA)質量(g)107仕上ライトグレー色取付板厚(mm)1.2 ~ 1.6RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー , キャビネット , 簡易保管庫
引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 1.2~1.6mm扉用
ジョー・プリンス竹下¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷・1.2mm~1.6mm扉対応です。(裏板必須)。・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号を崩した状態で、施錠方向にツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。・解錠時にツマミを回すと、ダイヤルが自動で回転し、暗証番号をランダムにリセットするオートリセット機能付きです。・暗証番号が変更可能です。・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。・防塵シャッター付きです。用途宅配ボックス、ロッカー、キャビネット付属品非常解錠キー2本 , 専用止金1個仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ASA 樹脂(ASA)※つまみはナイロン樹脂製質量(g)121仕上ライトグレー色取付板厚(mm)1.2 ~ 1.6RoHS指令(10物質対応)対応分野宅配ボックス, ロッカー , キャビネット , 簡易保管庫
引手付4桁式コンビネーションロック 1.2~1.6mm扉用 黒色
ジョー・プリンス竹下¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷・1.2mm~1.6mm扉対応です。(裏板必須)。・仕上げは黒色です。・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。・防塵シャッター付きです。用途宅配ボックス、ロッカー、キャビネット付属品非常解錠キー2本 , 専用止金1個仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ASA樹脂(ASA)質量(g)107仕上黒色取付板厚(mm)1.2 ~ 1.6RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー , キャビネット , 簡易保管庫
引手付シリンダー交換カムロックワンアクションタイプ 木製扉用 黒色 右勝手
ジョー・プリンス竹下¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷・木製扉対応です。(裏板必須)。・右勝手です。・ツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。・閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。・扉を開閉しやすい引手付きです。・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・防塵シャッター付きです。・操作性の良いリバーシブルキーです。・耐候性に優れたAES樹脂製です。・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。用途宅配ボックス付属品鍵2本 , 専用止金1個材質AES 樹脂(AES)質量(g)190仕上黒色取付板厚(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応分野宅配ボックス
引手付シリンダー交換カムロックワンアクションタイプ 木製扉用 黒色 左勝手
ジョー・プリンス竹下¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷・木製扉対応です。(裏板必須)。・左勝手です。・ツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。・閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。・扉を開閉しやすい引手付きです。・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・防塵シャッター付きです。・操作性の良いリバーシブルキーです。・耐候性に優れたAES樹脂製です。用途宅配ボックス付属品鍵2本 , 専用止金1個材質AES 樹脂(AES)質量(g)190仕上黒色取付板厚(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応分野宅配ボックス
引手付シリンダー交換カムロックワンアクションタイプ 1.2~1.6mm扉用 黒色 左勝手
ジョー・プリンス竹下¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷・1.2mm~1.6mm扉対応です。(裏板必須)。・左勝手です。・ツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。・閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。・扉を開閉しやすい引手付きです。・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・防塵シャッター付きです。・操作性の良いリバーシブルキーです。・耐候性に優れたAES樹脂製です。用途宅配ボックス付属品鍵2本 , 専用止金1個材質AES 樹脂(AES)質量(g)192仕上黒色取付板厚(mm)1.2 ~ 1.6RoHS指令(10物質対応)対応分野宅配ボックス
引手付シリンダー交換カムロックワンアクションタイプ 1.2~1.6mm扉用 黒色 右勝手
ジョー・プリンス竹下¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷・1.2mm~1.6mm扉対応です。(裏板必須)。・右勝手です。・ツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。・閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。・扉を開閉しやすい引手付きです。・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・防塵シャッター付きです。・操作性の良いリバーシブルキーです。・耐候性に優れたAES樹脂製です。・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。用途宅配ボックス付属品鍵2本 , 専用止金1個材質AES 樹脂(AES)質量(g)192仕上黒色取付板厚(mm)1.2 ~ 1.6RoHS指令(10物質対応)対応分野宅配ボックス
4桁式コンビネーションロック 横型 1.2mm~1.6mm扉用 右勝手
ジョー・プリンス竹下¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷・1.2mm~1.6mm扉対応です。(裏板必須)。・右勝手です。・暗証番号は変更可能です。・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・防塵シャッター付きです。用途ロッカー、キャビネット付属品非常解錠キー2本 , 専用止金1個仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ABS樹脂(ABS)質量(g)90タイプ1.2mm~1.6mm扉用/横型/同一/右勝手仕上ライトグレー色取付板厚(mm)1.2 ~ 1.6RoHS指令(10物質対応)対応鍵【同一鍵番号】No.S1000分野ロッカー , キャビネット , 簡易保管庫