1,122件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレストップラッチ用受金具 ジョー・プリンス竹下

    ステンレストップラッチ用受金具

    ジョー・プリンス竹下
    379税込417
    1個
    7日以内出荷
    内・外倒し窓
    材質ステンレス鋼板仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラップトップPC用スタンド ジョー・プリンス竹下

    ラップトップPC用スタンド

    ジョー・プリンス竹下
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    角度や高さを自由に調整できます。 可動部のトルク調整ができます。 スタンド部と土台裏面には滑り止めが付いています。 折りたたんで持ち運びできます。
    用途オフィス、店舗付属品ボックスレンチ1本材質アルミニウム(Al)+ABS樹脂(ABS)仕上アルマイト処理+白色適合サイズ9.7~15.6インチRoHS指令(10物質対応)対応特性角度調整・高さ調整
  • タブレットPC用アームスタンド ジョー・プリンス竹下

    タブレットPC用アームスタンド

    ジョー・プリンス竹下
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    デスク等に取り付けるクランプ式のタブレットアームです。 角度や高さを自由に調整できます。 可動部のトルク調整ができます。 ホルダー部は伸縮式です。 ホルダー部とクランプ部には滑り止めが付いています。
    用途オフィス、店舗付属品六角レンチ1本材質アルミニウム(Al)+ABS樹脂(ABS)適合板厚(mm)天板:10~55仕上黒色塗装+黒色適合サイズ4.7~12.9インチRoHS指令(10物質対応)対応特性角度調整・高さ調整有効寸法(奥行)(mm)65以上
  • ステンレスストッパー付コーナークリップパッチン ジョー・プリンス竹下

    ステンレスストッパー付コーナークリップパッチン

    ジョー・プリンス竹下
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    コーナー付けタイプのパッチンです。 自動的にレバーがロックされ、振動等で外れることがありません。
    用途各種ボックス、振動機器等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスストッパー付クリップファスナー ジョー・プリンス竹下

    ステンレスストッパー付クリップファスナー

    ジョー・プリンス竹下
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    自動的にレバーがロックされ、振動等で外れることがありません。
    用途各種ボックス、振動機器等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス取手付パッチン ジョー・プリンス竹下

    ステンレス取手付パッチン

    ジョー・プリンス竹下
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    取手付パッチンです。
    用途各種ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨許容荷重(N[kgf])130(13.3)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスパッチン ジョー・プリンス竹下

    ステンレスパッチン

    ジョー・プリンス竹下
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    用途各種ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨許容荷重(N[kgf])170(17.3)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス埋込バネ入りトランク取手(グリップ付) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス埋込バネ入りトランク取手(グリップ付)

    ジョー・プリンス竹下
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。 グリップ付きです。
    用途各種ボックス、コンテナ材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨
  • ステンレスノブ ジョー・プリンス竹下

    ステンレスノブ

    ジョー・プリンス竹下
    859税込945
    1個
    7日以内出荷
    用途各種キャビネット汎用材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上サンドブラストRoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS用長止金 ジョー・プリンス竹下

    SUS用長止金

    ジョー・プリンス竹下
    679税込747
    1個
    6日以内出荷
    自由に折り曲げ加工が可能です。
    材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上2B
  • 軸吊ガラス蝶番(5mm用) 黒色 ジョー・プリンス竹下

    軸吊ガラス蝶番(5mm用) 黒色

    ジョー・プリンス竹下
    359税込395
    1個
    当日出荷
    軸吊タイプのガラス用蝶番です。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上黒色塗装
  • 保護カバー付ガススプリング ジョー・プリンス竹下

    保護カバー付ガススプリング

    ジョー・プリンス竹下
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    保護カバー付きのガススプリングです。
    用途事務機器、各種扉開閉用材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング(収縮タイプ)564mm Φ10×Φ28 ジョー・プリンス竹下

    ガススプリング(収縮タイプ)564mm Φ10×Φ28

    ジョー・プリンス竹下
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    収縮タイプのガススプリングです。
    用途下開き扉・蓋材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応ガス反力(N[kgf])最適最大長時:353[36]、最小長時:294[30]
  • ガススプリング(収縮タイプ)390mm Φ6×Φ19 ジョー・プリンス竹下

    ガススプリング(収縮タイプ)390mm Φ6×Φ19

    ジョー・プリンス竹下
    19,780税込21,758
    1個
    7日以内出荷
    収縮タイプのガススプリングです。
    用途下開き扉・蓋材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応ガス反力(N[kgf])最適最大長時:190[19.4]、最小長時:147[15]
  • ステンレスフィックス(前締めタイプ)18~28mm ジョー・プリンス竹下

    ステンレスフィックス(前締めタイプ)18~28mm

    ジョー・プリンス竹下
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    重量用対応です。ガラス板を保持するための固定金具です。ガラス吊り込み時にガラスを仮掛けできます。 。。【施工スムーズ】ガラス吊り込み時にガラスをシャフトに仮掛けできます。位置調整後、前面から締め込んで固定します。【位置調整】ガラスガラス吊り込み時、ガラスの位置調整ができます。奥行き方向約4mmの1方向
    用途ガラス固定材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(kg)110 (4個使用・垂直取り付け時)※使用条件により異なります。仕上鏡面研磨(MST)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)18~28
  • ステンレス戸当り付欄間ガラス用フィックス(袖ガラスタイプ) 鏡面研磨 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス戸当り付欄間ガラス用フィックス(袖ガラスタイプ) 鏡面研磨

    ジョー・プリンス竹下
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    戸当り付きです。欄間ガラスと固定ガラスを保持するための固定金具です。
    用途ガラス扉付属品M6六角穴付きネジ(2種類) 各3本、六角レンチ1本材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨(MST)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
  • ネオジキャッチ PA コーティング Φ 12 ジョー・プリンス竹下

    ネオジキャッチ PA コーティング Φ 12

    ジョー・プリンス竹下
    349税込384
    1個
    7日以内出荷
    ポリアミドコーティングのため、防錆絶縁性に優れ、表面の保護だけでなく機械的強度も高められます。 小型簡易マグネットキャッチです。
    用途点検口扉材質ネオジム磁石仕上ポリアミドコーティング吸着力(N[kgf])15[1.5]推奨ねじM4 皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードマグネット(両面テープ付) ジョー・プリンス竹下

    コードマグネット(両面テープ付)

    ジョー・プリンス竹下
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    点検口などで使いやすいサイズです。 着磁面を傷つけません。 異方性ゴム磁石になっています。 両面テープ付きのコードマグネットです。
    用途点検口扉材質合成ゴム(フェライト磁石)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 調整式トルクヒンジ 65mm ジョー・プリンス竹下

    調整式トルクヒンジ 65mm

    ジョー・プリンス竹下
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    トルクの調整が可能です。 お好みの角度で扉や蓋を保持します。
    用途一般機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)ブラック仕上黒色塗装トルク(N・m)0~2(1枚)
  • ワンプッシュドアオープナー(ソフトクローズ仕様) ジョー・プリンス竹下

    ワンプッシュドアオープナー(ソフトクローズ仕様)

    ジョー・プリンス竹下
    7,898税込8,688
    1個
    8日以内出荷
    扉を軽く押すだけで、自動で開閉できます。扉を押すと自動で開きます。扉を押すとソフトクローズします。 全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。 軽量扉用(扉重量7.5kg以下)です。
    用途木製キャビネット付属品皿タッピングネジ3本、タッピングネジ2本、キャップ2個、カバー2個、型紙2枚材質樹脂+冷間圧延鋼板(SPCC)黒色+黒色塗装適合扉高さ(mm)700以内推奨扉サイズH700×W600mm以内適合扉幅(mm)600以内適合扉質量(kg)7.5以下
  • フリーベア ジョー・プリンス竹下

    フリーベア

    ジョー・プリンス竹下
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    仕様上向き用材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理許容荷重(N[kgf])294[30]
  • フリーベア ジョー・プリンス竹下

    フリーベア

    ジョー・プリンス竹下
    1,598税込1,758
    1個
    12日以内出荷
    バネ入りのフリーベアです。
    仕様上向き用材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理スプリング沈ミシロ(mm)2.5取付強さ(N[kgf])196[20]最大強さ(N[kgf])294[30]許容荷重(N[kgf])294[30]
  • フリーベア ジョー・プリンス竹下

    フリーベア

    ジョー・プリンス竹下
    819税込901
    1個
    7日以内出荷
    仕様上向き用仕上亜鉛メッキクロメート処理
  • フリーベア ジョー・プリンス竹下

    フリーベア

    ジョー・プリンス竹下
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    下向きタイプのフリーベアです。
    仕様下向き用材質スチール仕上亜鉛メッキクロメート処理許容荷重(N[kgf])490[50]
  • ステンレスフリーベア ジョー・プリンス竹下

    ステンレスフリーベア

    ジョー・プリンス竹下
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様上向き用材質[カバー] ステンレス鋼(SUS-304)、[ボール] ステンレス鋼(SUS-440C)許容荷重(N[kgf])78.4[8]
  • フリーベア ジョー・プリンス竹下

    フリーベア

    ジョー・プリンス竹下
    529税込582
    1個
    7日以内出荷
    仕様上向き用仕上亜鉛メッキクロメート処理
  • フリーベア ジョー・プリンス竹下

    フリーベア

    ジョー・プリンス竹下
    589税込648
    1個
    7日以内出荷
    バネ入りのフリーベアです。
    仕様上向き用材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理スプリング沈ミシロ(mm)1.8取付強さ(N[kgf])49[5]最大強さ(N[kgf])68.6[7]許容荷重(N[kgf])49[5]
  • ステンレス重量戸車(R型) 車のみ ジョー・プリンス竹下

    ステンレス重量戸車(R型) 車のみ

    ジョー・プリンス竹下
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    R型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
    用途門扉、各種倉庫材質[車]ステンレス鋼(SUS-303)タイプR型
  • ステンレス重量戸車(VH型) 車のみ ジョー・プリンス竹下

    ステンレス重量戸車(VH型) 車のみ

    ジョー・プリンス竹下
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    VH型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
    用途門扉、各種倉庫材質[車]ステンレス鋼(SUS-303)タイプVH型
  • ステンレス重量戸車(V型) 車のみ ジョー・プリンス竹下

    ステンレス重量戸車(V型) 車のみ

    ジョー・プリンス竹下
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    V型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
    用途門扉、各種倉庫材質[車]ステンレス鋼(SUS-303)タイプV型
  • ステンレス重量戸車(平型) 車のみ ジョー・プリンス竹下

    ステンレス重量戸車(平型) 車のみ

    ジョー・プリンス竹下
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    平型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
    用途門扉、各種倉庫材質[車]ステンレス鋼(SUS-303)タイプ平型
  • ステンレス枠付MC防音重量戸車(平型) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス枠付MC防音重量戸車(平型)

    ジョー・プリンス竹下
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    平型です。ゴム車輪に比べ、数倍の荷重に耐えます。鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。摩耗に強く長寿命です。
    用途門扉、各種倉庫材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]MCナイロンタイプ平型
  • ステンレス枠付MC防音重量戸車(R型) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス枠付MC防音重量戸車(R型)

    ジョー・プリンス竹下
    4,588税込5,047
    1個
    7日以内出荷
    R型です。ゴム車輪に比べ、数倍の荷重に耐えます。鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。摩耗に強く長寿命です。
    用途門扉、各種倉庫材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]MCナイロンタイプR型
  • ステンレス枠付重量戸車(R型) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス枠付重量戸車(R型)

    ジョー・プリンス竹下
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    R型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
    用途門扉、各種倉庫材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303)タイプR型
  • ステンレス枠付重量戸車(V型) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス枠付重量戸車(V型)

    ジョー・プリンス竹下
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    V型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
    用途門扉、各種倉庫材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303)タイプV型
  • ステンレス枠付重量戸車(平型) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス枠付重量戸車(平型)

    ジョー・プリンス竹下
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    平型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
    用途門扉、各種倉庫材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303)タイプ平型
  • 鉄枠付重量戸車 (平型) ジョー・プリンス竹下

    鉄枠付重量戸車 (平型)

    ジョー・プリンス竹下
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    平型です。ベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
    用途門扉、各種倉庫材質[枠]冷間圧延鋼板(SPCC)、[車]鉄鋳物タイプ平型仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
  • ステンレス枠付MC防音重量戸車(V型) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス枠付MC防音重量戸車(V型)

    ジョー・プリンス竹下
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    V型です。ゴム車輪に比べ、数倍の荷重に耐えます。鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。摩耗に強く長寿命です。
    用途門扉、各種倉庫材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]MCナイロンタイプV型
  • ステンレス枠付重量戸車(VH型) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス枠付重量戸車(VH型)

    ジョー・プリンス竹下
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    VH型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
    用途門扉、各種倉庫材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303)タイプVH型
  • 鉄枠付重量戸車(VH型) ジョー・プリンス竹下

    鉄枠付重量戸車(VH型)

    ジョー・プリンス竹下
    1,888税込2,077
    1個
    7日以内出荷
    VH型です。ベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
    用途門扉、各種倉庫材質[枠]冷間圧延鋼板(SPCC)、[車]鉄鋳物タイプVH型仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理