カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ジョー・プリンス竹下
- モノタロウ(5,945)
- ホンダ(546,745)
- MAZDA(マツダ)(216,670)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,178)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,783)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,298)
- スズキ(68,596)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,808)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,832)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,805)
- Panasonic(パナソニック)(32,581)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
20ページ目: ジョー・プリンス竹下のすべての商品
特価

鉄アイナット
ジョー・プリンス竹下¥289税込¥3181個9日以内出荷用途電機設備仕様使用荷重N(kgf)(垂直吊):2156(220)材質一般構造用圧延鋼材(SS400)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤル錠付キーボックス(LEDライト付)
ジョー・プリンス竹下¥4,698税込¥5,1681個8日以内出荷・暗証番号は変更可能です。・LEDライト付きです。ボタンを押すと、ダイヤル部分が光ります。用途合鍵の保管付属品電池1個(CR2032)材質アルミニウム(Al)+ポリプロピレン(PP)仕上黒色
ステンレスガラス用戸当り(持ち出しタイプ)
ジョー・プリンス竹下¥34,980税込¥38,4781個9日以内出荷・ガラス扉に挟み込む戸当りです。・ガラス面から持ち出し、開扉した際にガラスと垂直になる面に戸当たりが当接します。・ガラス厚10mmの場合、扉両面にスポンジゴムを各1枚貼って下さい。・ガラス厚8mmの場合、スポンジゴムを戸当り側に1枚、反対側に2枚重ねて貼って下さい。用途ガラス扉付属品スポンジゴム3個仕様【左右勝手の変更方法】バー部を外し反転させて再度組み直して下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)+ゴム材(SBR)取付方式扉上部両面にスポンジゴムを貼り付け、金具を差し込み、シーリング剤を充填し固定して下さい。仕上鏡面研磨(MST)+黒色適合ガラス厚(mm)810
防水スイングハンドル ワンアクションロック シリンダータイプ
ジョー・プリンス竹下¥4,698税込¥5,1681個6日以内出荷左右兼用型です。 ハンドルを戻すと施錠される「ワンアクションロック」タイプです。 前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。 丸みを帯びた握りやすいデザインです。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 防水規格:IPX5相当 ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック付属品シリンダーキー1本、専用止金1個仕様左右勝手の変更:回転止金を90°回転させて取り付けて下さい。解錠方法:鍵を挿入して解錠、ハンドルが少し上がります。鍵を抜き、ハンドルを引き上げ、扉を開きます。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)番号同一鍵:No.G200仕上サテンクロームメッキクリアー塗装取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法扉を閉め、鍵を抜いた状態でハンドルを戻すと自動施錠されます。(鍵は1点抜けのため、挿し込んだ位置で抜けます。)
スイングハンドル 大
ジョー・プリンス竹下¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から6日以内出荷・左右兼用型です。 ・前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。 ・丸みを帯びた握りやすいデザインです。 ・Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 ・防水性能:IPX5相当 ・ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。 ・防塵シャッター付きです。用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック材質亜鉛ダイカスト(ZDC)取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトボード 270×270 PT-180-2-WH付
ジョー・プリンス竹下¥7,998税込¥8,7981個9日以内出荷・簡易パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。・マグネット対応しています。【パネルクランプ 白色】。・後付けで、デスク等にパネルを固定できます。・挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!。・パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。用途パーテーション、ホワイトボード付属品パネル用クランプ 白色1個付厚さ(mm)ホワイトボード:3寸法(mm)ホワイトボード:270×270奥行(mm)有効:40以上間口(mm)270適合板厚(mm)パネル:~5天板厚さ(mm)~37
ディンプルロック 胴長
ジョー・プリンス竹下¥3,698~税込¥4,068~1個7日以内出荷から30日以内出荷・1点抜けです。 ・胴長タイプで、木製家具、建具に適しています。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・ピッキングが困難な2列ピン構造です。 ・木製扉対応です。(ブラケット必須)用途木製家具、建具、点検口付属品鍵2本仕様1点抜け材質黄銅(Bs)タイプ違い仕上クロームメッキ+ニッケルメッキ鍵違い数約1500通りRoHS指令(10物質対応)対応鍵【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。
ディンプルロック 胴長 同一
ジョー・プリンス竹下¥3,698~税込¥4,068~1個7日以内出荷から26日以内出荷・1点抜けの同一鍵です。・胴長タイプで、木製家具、建具に適しています。・操作性、防犯性の良いリバーシブルキーです。・ピッキングが困難な2列ピン構造です。・木製扉対応です。(ブラケット必須)用途木製家具、建具、点検口付属品鍵2本仕様1点抜け材質黄銅(Bs)タイプ同一仕上クロームメッキ+ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応鍵【同一鍵番号】No.N800
ステンレスバーハンドル
ジョー・プリンス竹下¥9,998~税込¥10,998~1個7日以内出荷材質ステンレス鋼(SUS-304)厚さ(mm)対応ガラス:8~12取付ねじ#1、#2、#3:M6/#4:M8表面仕上げ鏡面研磨(MST)
ラップトップPC用スタンド
ジョー・プリンス竹下¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷角度や高さを自由に調整できます。 可動部のトルク調整ができます。 スタンド部と土台裏面には滑り止めが付いています。 折りたたんで持ち運びできます。用途オフィス、店舗付属品ボックスレンチ1本材質アルミニウム(Al)+ABS樹脂(ABS)仕上アルマイト処理+白色適合サイズ9.7~15.6インチRoHS指令(10物質対応)対応特性角度調整・高さ調整
タブレットPC用アームスタンド
ジョー・プリンス竹下¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷デスク等に取り付けるクランプ式のタブレットアームです。 角度や高さを自由に調整できます。 可動部のトルク調整ができます。 ホルダー部は伸縮式です。 ホルダー部とクランプ部には滑り止めが付いています。用途オフィス、店舗付属品六角レンチ1本材質アルミニウム(Al)+ABS樹脂(ABS)適合板厚(mm)天板:10~55仕上黒色塗装+黒色適合サイズ4.7~12.9インチRoHS指令(10物質対応)対応特性角度調整・高さ調整有効寸法(奥行)(mm)65以上
ステンレスストッパー付コーナークリップパッチン
ジョー・プリンス竹下¥2,598~税込¥2,858~1個7日以内出荷コーナー付けタイプのパッチンです。 自動的にレバーがロックされ、振動等で外れることがありません。用途各種ボックス、振動機器等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスストッパー付コーナーパッチン
ジョー・プリンス竹下¥1,898~税込¥2,088~1個7日以内出荷コーナー付けタイプのパッチンです。 自動的にレバーがロックされ、振動等で外れることがありません。用途各種ボックス、振動機器等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスストッパー付クリップファスナー
ジョー・プリンス竹下¥2,498~税込¥2,748~1個7日以内出荷自動的にレバーがロックされ、振動等で外れることがありません。用途各種ボックス、振動機器等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス取手付パッチン
ジョー・プリンス竹下¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷取手付パッチンです。用途各種ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨許容荷重(N[kgf])130(13.3)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパッチン
ジョー・プリンス竹下¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷用途各種ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨許容荷重(N[kgf])170(17.3)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス埋込バネ入りトランク取手(グリップ付)
ジョー・プリンス竹下¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から7日以内出荷バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。 グリップ付きです。用途各種ボックス、コンテナ材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨
保護カバー付ガススプリング
ジョー・プリンス竹下¥6,698~税込¥7,368~1個7日以内出荷保護カバー付きのガススプリングです。用途事務機器、各種扉開閉用材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング(収縮タイプ)564mm Φ10×Φ28
ジョー・プリンス竹下¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷収縮タイプのガススプリングです。用途下開き扉・蓋材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応ガス反力(N[kgf])最適最大長時:353[36]、最小長時:294[30]
ガススプリング(収縮タイプ)390mm Φ6×Φ19
ジョー・プリンス竹下¥19,780税込¥21,7581個7日以内出荷収縮タイプのガススプリングです。用途下開き扉・蓋材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応ガス反力(N[kgf])最適最大長時:190[19.4]、最小長時:147[15]
ステンレスフィックス(前締めタイプ)18~28mm
ジョー・プリンス竹下¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷重量用対応です。ガラス板を保持するための固定金具です。ガラス吊り込み時にガラスを仮掛けできます。 。。【施工スムーズ】ガラス吊り込み時にガラスをシャフトに仮掛けできます。位置調整後、前面から締め込んで固定します。【位置調整】ガラスガラス吊り込み時、ガラスの位置調整ができます。奥行き方向約4mmの1方向用途ガラス固定材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(kg)110 (4個使用・垂直取り付け時)※使用条件により異なります。仕上鏡面研磨(MST)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)18~28
ステンレス戸当り付欄間ガラス用フィックス(袖ガラスタイプ) 鏡面研磨
ジョー・プリンス竹下¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷戸当り付きです。欄間ガラスと固定ガラスを保持するための固定金具です。用途ガラス扉付属品M6六角穴付きネジ(2種類) 各3本、六角レンチ1本材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨(MST)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
ネオジキャッチ PA コーティング Φ 12
ジョー・プリンス竹下¥349税込¥3841個7日以内出荷ポリアミドコーティングのため、防錆絶縁性に優れ、表面の保護だけでなく機械的強度も高められます。 小型簡易マグネットキャッチです。用途点検口扉材質ネオジム磁石仕上ポリアミドコーティング吸着力(N[kgf])15[1.5]推奨ねじM4 皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
コードマグネット(両面テープ付)
ジョー・プリンス竹下¥699税込¥7691個7日以内出荷点検口などで使いやすいサイズです。 着磁面を傷つけません。 異方性ゴム磁石になっています。 両面テープ付きのコードマグネットです。用途点検口扉材質合成ゴム(フェライト磁石)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
調整式トルクヒンジ 65mm
ジョー・プリンス竹下¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷トルクの調整が可能です。 お好みの角度で扉や蓋を保持します。用途一般機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)色ブラック仕上黒色塗装トルク(N・m)0~2(1枚)
ワンプッシュドアオープナー(ソフトクローズ仕様)
ジョー・プリンス竹下¥7,898税込¥8,6881個8日以内出荷扉を軽く押すだけで、自動で開閉できます。扉を押すと自動で開きます。扉を押すとソフトクローズします。 全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。 軽量扉用(扉重量7.5kg以下)です。用途木製キャビネット付属品皿タッピングネジ3本、タッピングネジ2本、キャップ2個、カバー2個、型紙2枚材質樹脂+冷間圧延鋼板(SPCC)色黒色+黒色塗装適合扉高さ(mm)700以内推奨扉サイズH700×W600mm以内適合扉幅(mm)600以内適合扉質量(kg)7.5以下
フリーベア
ジョー・プリンス竹下¥1,598税込¥1,7581個12日以内出荷バネ入りのフリーベアです。仕様上向き用材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理スプリング沈ミシロ(mm)2.5取付強さ(N[kgf])196[20]最大強さ(N[kgf])294[30]許容荷重(N[kgf])294[30]
ステンレスフリーベア
ジョー・プリンス竹下¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様上向き用材質[カバー] ステンレス鋼(SUS-304)、[ボール] ステンレス鋼(SUS-440C)許容荷重(N[kgf])78.4[8]