カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ジョー・プリンス竹下
- モノタロウ(5,945)
- ホンダ(546,745)
- MAZDA(マツダ)(216,670)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,178)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,783)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,298)
- スズキ(68,596)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,808)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,832)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,805)
- Panasonic(パナソニック)(32,581)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
16ページ目: ジョー・プリンス竹下のすべての商品
特価

保護シール
ジョー・プリンス竹下¥99税込¥1091個6日以内出荷L-587(クリアランスロック)用の傷防止シールです。 塗装や、クロス(壁紙)の上から貼る事が可能で、L-587専用ハンドルで解錠する際に扉の小口部分を傷つけないように保護します。 主に通常扉の小口部分に使用して下さい。 ハサミなどでご希望の大きさにカットして扉に貼り付けて下さい。材質ステンレスシール
ステンレスガラス用手摺ブラケット(首振りタイプ)
ジョー・プリンス竹下¥9,598税込¥10,5581個6日以内出荷ガラス板面から手摺パイプを持ち出すブラケットです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 手摺パイプ位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。 階段手摺パイプの角度にあわせパイプ受けの角度を変えられます。材質ステンレス鋼(SUS-304)+ステンレス鋼(SUS-303)質量(g)297適合パイプ径(Φmm)34RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)12~26
ステンレスつる長セミパッチン
ジョー・プリンス竹下¥549税込¥6041個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途各種ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)34仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])235 [24]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス平面リフトハンドル
ジョー・プリンス竹下¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷約3mmの締め込みが可能な小型リフトハンドルです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。 専用止金が付属しています。用途配電盤扉、点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)148仕上ヘアーライン仕上取付板厚(mm)最大5RoHS指令(10物質対応)対応
薄型スイングハンドル 鍵ナシ
ジョー・プリンス竹下¥1,049税込¥1,1541個6日以内出荷薄型デザインのスイングハンドルです。 左右兼用型です。 ハンドルの閉時、開時の状態を保持する機能が付いています。 止金が付属しています。用途配電盤扉、点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)158仕上シルバー色塗装仕上取付板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスガラス用調整ヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から7日以内出荷ガラス用蝶番です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。 ドアが35°時に自動で閉まります。材質ステンレス許容荷重(kg)40適合サイズ(mm)(ガラス)~800RoHS指令(10物質対応)対応
アルミスナップ(ダイヤル錠タイプ)
ジョー・プリンス竹下¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ダイヤル錠付きのスナップです。 暗証番号の変更が可能です。材質アルミニウム+亜鉛ダイカスト仕上アルマイト仕上+ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)55
点検口用ピボットヒンジ(上枠キャップタイプ)
ジョー・プリンス竹下¥489税込¥5381個7日以内出荷上枠用キャップは、上枠に開けたΦ10貫通穴に叩き込むだけで取り付けできます。 扉の脱着が簡単です。 下用軸及び調整ワッシャを下枠に取り付ける方式のため、現場での紛失や、搬入時の事故を防止できます。用途防災設備、住宅設備材質冷間圧延鋼板(SPCC)+一般構造用厚延鋼材(SS400)+ステンレス質量(g)105仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
非常時用電源アダプター
ジョー・プリンス竹下¥1,298税込¥1,4281個17日以内出荷L-332(キーレスロックシステム)用の非常時用電源アダプターです。 バッテリーがなくなった場合は、非常電源として9V電池を使用できます。 別途、9V電池をご用意いただき、専用アダプターを本体の外部電源差込口に接続し、キーを受信部に当て、解錠操作を行って下さい。質量(g)5
太陽光パネル取付金具(ハゼ式折板屋根用)
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個欠品中ハゼ式折板屋根に取り付けできます。 屋根に穴を開けずに取り付けできるので、雨漏りの心配がありません。 アルミニウム製のため、軽量で屋根への負担が軽減されます。 ボルトを締め込むだけで屋根に取り付けできるので、施工性に優れています。材質(本体)アルミニウム、(ボルト)ステンレス仕上アルマイト処理
受金具 ガラス厚8mm用
ジョー・プリンス竹下¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷OT-B090-SUS用受金具です。材質ステンレス仕上MST(鏡面)操作方法付属のスポンジゴムを貼り付けてから、金具を差し込んで取り付けます。RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8
点検口用ピボットヒンジ(ビス止めタイプ)
ジョー・プリンス竹下¥549税込¥6041個11日以内出荷軸(ツマミ部)を下げた位置で保持することができるため、扉の脱着が簡単です。 上枠用のトロカバーが不要です。 上枠にあけたΦ10貫通穴に上枠用座金を叩き込むだけなので、溶接する必要がなくなりました。 カラー鋼板など溶接できない扉、塗装後の取り付けに適しています。用途点検口扉、ガスチャンバー、スチールドア材質冷間圧延鋼板(SPCC)+一般構造用厚延鋼材(SS400)+ステンレス質量(g)110仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理コード1034011200RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス面付け型フィックス
ジョー・プリンス竹下¥7,898税込¥8,6881個6日以内出荷ガラスを壁面に固定する金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼(SUS-303)仕上鏡面研磨操作方法壁面等にベースを取り付け、シャフトをガラスの切欠き穴に通し、ベースに締め込む事でガラスを固定して下さい。RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
鉄クロメート自閉式裏蝶番 35 ~45 mm用
ジョー・プリンス竹下¥669税込¥7361個6日以内出荷縦ルーズ穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。 スプリング入りで扉が自動に閉まるタイプです。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ビス止めタイプの裏蝶番です。 SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。 2.3mmライナーは不要です。用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム種別建築材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)449仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス蝶番(片羽根穴アキ)
ジョー・プリンス竹下¥239~税込¥263~1個6日以内出荷から11日以内出荷ステンレス製の厚口蝶番で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。用途例科学機器、厨房機器、船舶、屋外設備等種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
鉄クロメート裏蝶番
ジョー・プリンス竹下¥529税込¥5821個当日出荷扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 Eリングが付属しています。用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉種別設備・機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)183仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスストップ付軸吊蝶番
ジョー・プリンス竹下¥329税込¥3621個当日出荷から6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 扉の脱着が簡単です。 塗装時に大変便利です。用途防災設備、点検口等種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮A 型引抜蝶番
ジョー・プリンス竹下¥1,698~税込¥1,868~1個6日以内出荷装飾性と耐蝕性を兼ね備えた黄銅製の蝶番です。用途分析機器、操作盤扉、医療機器、包装機器、塗装機器、工作機器種別設備・機械材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ仕上推奨ねじM5皿小ネジ
鉄羽根付パイプ蝶番(L 型2 管)
ジョー・プリンス竹下¥489税込¥5381個6日以内出荷扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質[羽根]熱間圧延鋼板(SPHC)[パイプ]硫黄快削鋼(SUM32)質量(g)286RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ7
鉄裏蝶番
ジョー・プリンス竹下¥259税込¥2851個6日以内出荷扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)115RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ5
ステンレス角型抜差蝶番
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用抜差蝶番です。用途科学機器、厨房機器、船舶種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄角型抜差蝶番
ジョー・プリンス竹下¥109~税込¥120~1個6日以内出荷から7日以内出荷汎用抜差蝶番です。用途科学機器、厨房機器、船舶種別設備・機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 蝶番(穴ナシ)
ジョー・プリンス竹下¥179~税込¥197~1個当日出荷から6日以内出荷ステンレス製の厚口蝶番で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。用途科学機器、厨房機器、船舶、屋外設備等種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
鉄特殊蝶番
ジョー・プリンス竹下¥399税込¥4391個6日以内出荷扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質[羽根]熱間圧延鋼板(SPHC)[パイプ]硫黄快削鋼(SUM32)質量(g)228RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ7
ステンレス長蝶番(穴ナシ)
ジョー・プリンス竹下¥209~税込¥230~1個当日出荷から12日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用長蝶番です。用途一般機器種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
鉄裏蝶番(ルーズピン)
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1個6日以内出荷から42日以内出荷扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス平蝶番
ジョー・プリンス竹下¥379~税込¥417~1個当日出荷から23日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 現場で機器に合わせて切断、折り曲げが可能です。用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス押さえ金具
ジョー・プリンス竹下¥399~税込¥439~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途水処理関連(覆蓋)その他アンカー、ナットは別売りです。別途お問い合わせ下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨
ローラー付フラット型ロット棒
ジョー・プリンス竹下¥1,089税込¥1,1981本6日以内出荷各種ハンドル、L-543 等と組み合わせてご使用下さい。用途各種ボックス等材質冷間圧延鋼板(SPCC)+ ポリアミド(PA)仕上クロームメッキ仕上+ 黒色RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ
ジョー・プリンス竹下¥259税込¥2851個6日以内出荷薄型の簡易マグネットキャッチです。用途各種キャビネット汎用その他受金具、取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ネオジム磁石+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)9仕上ニッケルメッキ仕上取付ねじM3皿小ネジ吸着力(N[kgf])34[3.5]RoHS指令(10物質対応)対応
KNP チェーン
ジョー・プリンス竹下¥719税込¥7911個当日出荷開き止めチェーンです。 重量扉に適しています。 左右兼用型です。用途ガスチャンバー、トランクルーム材質軟鋼線材(SWRM)質量(g)176仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応