絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,173件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄ビクターパッチン ジョー・プリンス竹下

    鉄ビクターパッチン

    ジョー・プリンス竹下
    329税込362
    1個
    当日出荷
    用途各種ボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤークランプ 固定タイプ(壁用) ジョー・プリンス竹下

    ワイヤークランプ 固定タイプ(壁用)

    ジョー・プリンス竹下
    639税込703
    1個
    6日以内出荷
    ・ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。 ・長さ調節やワイヤーを抜くときは、突起部を押えながら行います。
    材質黄銅(Bs)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • レベルボルト ジョー・プリンス竹下

    レベルボルト

    ジョー・プリンス竹下
    749税込824
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    重量用レベルボルトです。
    用途産業機器、設備材質軟鋼線材(SWRM)+鋳鋼(SC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスレベルボルト ジョー・プリンス竹下

    ステンレスレベルボルト

    ジョー・プリンス竹下
    979税込1,077
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 標準タイプのレベルボルトです。
    用途産業機器、設備材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベルボルト ジョー・プリンス竹下

    レベルボルト

    ジョー・プリンス竹下
    229税込252
    1個
    6日以内出荷
    標準タイプのレベルボルトです。
    用途産業機器、設備材質軟鋼線材(SWRM)+熱間圧延鋼板(SPHC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスMNアジャスター ジョー・プリンス竹下

    ステンレスMNアジャスター

    ジョー・プリンス竹下
    109税込120
    1個
    6日以内出荷
    H-58-SUS用受けナットです。
    用途OA機器、事務機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレストランク取手 ジョー・プリンス竹下

    ステンレストランク取手

    ジョー・プリンス竹下
    2,098税込2,308
    1セット(2個)
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロット棒用ローラー金具 ジョー・プリンス竹下

    ロット棒用ローラー金具

    ジョー・プリンス竹下
    279税込307
    1個
    6日以内出荷
    L-128、L-550等と組み合わせてご使用下さい。
    用途各種ボックス等仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステー(前開き用) 左右兼用 ジョー・プリンス竹下

    ステー(前開き用) 左右兼用

    ジョー・プリンス竹下
    239税込263
    1個
    11日以内出荷
    ネジを締めることにより、任意の開き角度で扉を保持できます。 左右兼用型です。
    用途各種ボックス、機械類仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上クロームメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 引手付4桁式コンビネーションロック 木製扉用 黒色 ジョー・プリンス竹下

    引手付4桁式コンビネーションロック 木製扉用 黒色

    ジョー・プリンス竹下
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ・木製扉対応です。(裏板必須) ・仕上げは黒色です。 ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・暗証番号は変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。 ・防塵シャッター付きです。
    用途宅配ボックス、ロッカー、キャビネット付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ASA樹脂(ASA)質量(g)105仕上黒色取付板厚(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
  • 4桁式コンビネーションロック 横型 木製扉用 左勝手 ジョー・プリンス竹下

    4桁式コンビネーションロック 横型 木製扉用 左勝手

    ジョー・プリンス竹下
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ・木製扉対応です。(裏板必須) ・左勝手です。 ・暗証番号は変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・防塵シャッター付きです。
    用途ロッカー、パーソナルボックス、キャビネット、簡易保管庫付属品非常解錠キー2本 , 専用止金1個仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ABS樹脂(ABS)質量(g)90仕上ライトグレー色RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー , キャビネット , 簡易保管庫
  • 4桁式コンビネーションロック 横型 木製扉用 右勝手 ジョー・プリンス竹下

    4桁式コンビネーションロック 横型 木製扉用 右勝手

    ジョー・プリンス竹下
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ・木製扉対応です。(裏板必須) ・右勝手です。 ・暗証番号は変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・防塵シャッター付きです。
    用途ロッカー、パーソナルボックス、キャビネット、簡易保管庫付属品非常解錠キー2本 , 専用止金1個仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ABS樹脂(ABS)質量(g)90仕上ライトグレー色RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー , キャビネット , 簡易保管庫
  • 引手付シリンダー交換カムロック 木製扉用 ジョー・プリンス竹下

    引手付シリンダー交換カムロック 木製扉用

    ジョー・プリンス竹下
    1,489税込1,638
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ・木製扉対応です。(裏板必須) ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・耐候性に優れたAES樹脂製です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・防塵シャッター付きです。
    用途ロッカー , キャビネット付属品鍵2本 、 専用止金1個材質AES 樹脂(AES)質量(g)142仕上ライトグレー色取付板厚(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー 、 キャビネット
  • シャッター付ディンプルロック ジョー・プリンス竹下

    シャッター付ディンプルロック

    ジョー・プリンス竹下
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    ・1点抜けです。 ・ピッキングが困難な特殊形状ピンです。 ・ピッキングが困難な2列ピン構造です。 ・防塵シャッター付きです。
    用途鋼製家具、ロッカー等付属品鍵2本、止金1個仕様1点抜け材質黄銅(Bs)取付回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい質量(g)116タイプ違い仕上クロームメッキコード1062281100取付板厚(mm)~12鍵違い数約12000通りRoHS指令(10物質対応)対応【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。
  • カムロック ジョー・プリンス竹下

    カムロック

    ジョー・プリンス竹下
    1,548税込1,703
    1個
    8日以内出荷から26日以内出荷
    1点抜けです。
    用途両替機、鋼製家具、施設管理機器付属品鍵2本仕様1点抜け材質黄銅(Bs)質量(g)41仕上クロームメッキ操作方法【施解錠】鍵を押し込みながら回して下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュラッチ ジョー・プリンス竹下

    プッシュラッチ

    ジョー・プリンス竹下
    339税込373
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    扉にハンドルやノブ等を使用せずに開閉させる製品です。 扉の前面に突起物がなくなり、デザインがすっきりします。 指先で軽く押すだけで簡単に開閉します。
    用途各種キャビネット汎用、防災設備仕様取付ねじは付属していません。別途ご用意下さい。材質ABS樹脂(ABS)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上茶色+亜鉛メッキ黒色クロメート処理推奨ねじM3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング 中 ジョー・プリンス竹下

    ガススプリング 中

    ジョー・プリンス竹下
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
    用途車両、事務機器、各種扉開閉用材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング 小 ジョー・プリンス竹下

    ガススプリング 小

    ジョー・プリンス竹下
    2,098税込2,308
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
    用途医療機器、ダストボックス材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラットヒンジ(穴アキ)40mm ジョー・プリンス竹下

    フラットヒンジ(穴アキ)40mm

    ジョー・プリンス竹下
    449税込494
    1個
    当日出荷
    用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上梨地クロームメッキ仕上取付板厚(mm)3.5推奨ねじ#1:M6皿小ネジ/#2:M5皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスサッシ用平蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスサッシ用平蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    679税込747
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質ステンレス鋼板(SUS-304)推奨ねじM5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製小型つまみハンドル ジョー・プリンス竹下

    樹脂製小型つまみハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    449税込494
    1個
    当日出荷
    左右兼用型です。 専用止金が付属しています。 止金を付けたままパネルカットにはめ込み、取り付けできます。
    用途配電盤扉、分電盤扉、設備等材質ポリアミド(PA)+亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • ステンレスL型バーハンドル ジョー・プリンス竹下

    ステンレスL型バーハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    ガラス扉用バーハンドルです。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)550仕上鏡面研磨取付穴径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応取手取手適合ガラス厚(mm)8~12分野建築
  • PH-89(A)-3用の防水パッキン ジョー・プリンス竹下

    PH-89(A)-3用の防水パッキン

    ジョー・プリンス竹下
    59税込65
    1枚
    7日以内出荷
    H-89-3用防水パッキンです。
    材質クロロプレンゴム(CR)仕上黒色
  • 鉄クロメート裏蝶番25~35mm用 ジョー・プリンス竹下

    鉄クロメート裏蝶番25~35mm用

    ジョー・プリンス竹下
    489税込538
    1個
    7日以内出荷
    縦長穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。左右兼用型です。
    材質熱間圧延鋼板 (SPHC)仕上三価クロメート処理コード1031701200RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)299分野設備・機械
  • 順位調整器 ジョー・プリンス竹下

    順位調整器

    ジョー・プリンス竹下
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    観音扉(両開き扉)の子扉を閉める順位を規制する金具です。 スプリングを使用せず、ウエイトを使用することで故障率を軽減しました。 左右兼用型です。左右のウエイトとアームを付け変える事で左右勝手の変更ができます。
    仕様100mm材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)276仕上亜鉛メッキクロメート処理コード(ナンバー)1065810201RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • 引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ ジョー・プリンス竹下

    引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ

    ジョー・プリンス竹下
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・暗証番号を崩した状態で、施錠方向にツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。 ・解錠時にツマミを回すと、ダイヤルが自動で回転し、暗証番号をランダムにリセットするオートリセット機能付きです。 ・暗証番号が変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。 ・防塵シャッター付きです。
    用途宅配ボックス、ロッカー、キャビネット付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ASA 樹脂(ASA)※つまみはナイロン樹脂製質量(g)121仕上ライトグレー色取付板厚(mm)0.8~1.0RoHS指令(10物質対応)対応分野宅配ボックス、 ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
  • 平面ハンドル シリンダー鍵付(非常解錠装置付)黒色塗装 ジョー・プリンス竹下

    平面ハンドル シリンダー鍵付(非常解錠装置付)黒色塗装

    ジョー・プリンス竹下
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    ・仕上げは黒色塗装です。 ・左右兼用型です。 ・ハンドルの先端が丸く、突出時に壁や扉を傷つけないデザインです。 ・裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。 ・防塵シャッター付きです。
    用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等付属品鍵2本 , 専用止金1個 ,M4 座金組込ネジ 4 本仕様非常解錠装置付材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色塗装取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。操作方法【ハンドルの操作】シリンダー部分を押すとハンドルが起き上がり解錠できます。【非常解錠】施錠状態でも本体裏側のツマミを押し下げるだけのワンタッチ操作で解錠することができます。取付板厚(mm)~3使用例点検口扉 , 制御盤扉 , 配電盤扉 , 小型キャビネット等RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)209
  • ステンレス防水キーロット(ダブルビット型) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス防水キーロット(ダブルビット型)

    ジョー・プリンス竹下
    1,389税込1,528
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性に優れています。Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。防水性能はIPX5相当です。
    用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)82仕上ヘアーライン仕上コード(ナンバー)1020582351取付板厚(mm)~7RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • ドアセルファー 引き戸用 ジョー・プリンス竹下

    ドアセルファー 引き戸用

    ジョー・プリンス竹下
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    L-407Aは開き扉用、L-407Bは引き戸用のドアセルファーです。扉がゆっくりと閉まり、閉扉時の衝撃音がありません。
    用途室内扉材質アルミニウム(AL)+冷間圧延鋼板(SPCC)+ゴム質量(g)535仕上アルマイト仕上+亜鉛メッキ有色クロメート処理+黒色コード1064072200操作方法専用ブラケットを埋め込んで取り付けます分野設備・機械
  • Uキャッチ ジョー・プリンス竹下

    Uキャッチ

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    39税込43
    1個
    欠品中
    小型で軽量です。
    用途各種キャビネット付属品M2.5木ネジ×4本材質ポリエチレン(PE)質量(g)5仕上白色コード1064050600分野設備・機械
  • スライドヒンジ バネ入 ジョー・プリンス竹下

    スライドヒンジ バネ入

    ジョー・プリンス竹下
    1,288税込1,417
    1個
    9日以内出荷
    150°開きの面付けタイプです。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けできます。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。装着しているプレートで扉を前後左右に調整できます。B-536Lは扉が150°の状態で保持します。B-536Bは扉が0°の状態で保持します。
    用途各種キャビネット付属品M3.5木ネジ×8本仕様バネ入り材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)209仕上クロームメッキコード1035362200適合扉厚(mm)10~21RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • スライドヒンジ ロック機構付 ジョー・プリンス竹下

    スライドヒンジ ロック機構付

    ジョー・プリンス竹下
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    150°開きの面付けタイプです。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けできます。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。装着しているプレートで扉を前後左右に調整できます。B-536Lは扉が150°の状態で保持します。B-536Bは扉が0°の状態で保持します。
    用途各種キャビネット付属品M3.5木ネジ×8本仕様ロック機構付材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)196仕上クロームメッキコード1035361200分野設備・機械
  • 鉄特殊蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄特殊蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    379税込417
    1個
    欠品中
    ・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
    用途・配電盤扉、分電盤扉適合推奨E形止め輪:Φ5材質[羽根]熱間圧延鋼板(SPHC)、[パイプ]硫黄快削鋼(SUM32)質量(g)123RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄クロメート裏蝶番(横長穴) ジョー・プリンス竹下

    鉄クロメート裏蝶番(横長穴)

    ジョー・プリンス竹下
    549税込604
    1個
    6日以内出荷
    ・横長穴仕様のため、扉の前後調整が可能です。・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。・SUS カシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。・左右兼用型です。・2.3mmライナーは不要です。
    用途・点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)441仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応取付扉厚(mm)35~45用
  • ステンレス鎌形ハンドル ジョー・プリンス竹下

    ステンレス鎌形ハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷
    ・普及型密閉ハンドルです。・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途・大型機械扉、防音扉、塗装機器材質ステンレス鋼(SUS-304)適合ねじM4皿小ネジ仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型平面ハンドル用連動装置(ブラケット付) ジョー・プリンス竹下

    丸型平面ハンドル用連動装置(ブラケット付)

    ジョー・プリンス竹下
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ・PH-71、PH-271と併せてご使用下さい。・取り付けが簡単なブラケット方式です。・ロット棒はぶれの無い垂直移動をします。・大型扉、振動機器などに最適です。
    用途・配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、制御盤扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)240仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理取付板厚(mm)(最大)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス掛金 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス掛金

    ジョー・プリンス竹下
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・ステンレスロストワックスで製造している強度の優れた掛金です。・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
    用途・重要機器、設備管理等材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    ガラス用蝶番です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。 ドアが35°時に自動で閉まります。
    材質ステンレス許容荷重(kg)40(蝶番2個使用時)仕上MB(マットブラック)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12最大ガラス幅(mm)(適合)~800
  • 平面ハンドル ジョー・プリンス竹下

    平面ハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    左右兼用型です。 取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 塗装液の浸入を防ぐ構造です。 専用止金が付属しています。
    用途・点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色塗装仕上取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護シール ジョー・プリンス竹下

    保護シール

    ジョー・プリンス竹下
    99税込109
    1個
    6日以内出荷
    L-587(クリアランスロック)用の傷防止シールです。 塗装や、クロス(壁紙)の上から貼る事が可能で、L-587専用ハンドルで解錠する際に扉の小口部分を傷つけないように保護します。 主に通常扉の小口部分に使用して下さい。 ハサミなどでご希望の大きさにカットして扉に貼り付けて下さい。
    材質ステンレスシール