絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,175件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレストルクヒンジ ジョー・プリンス竹下

    ステンレストルクヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    ・お好みの角度で扉や蓋を保持します。・カシメピン
    用途一般機器仕上バレル研磨
  • 引手付4桁式コンビネーションロック 木製扉用 ジョー・プリンス竹下

    引手付4桁式コンビネーションロック 木製扉用

    ジョー・プリンス竹下
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    ・木製扉対応です。(裏板必須) ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・暗証番号は変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。 ・防塵シャッター付きです。
    用途宅配ボックス、ロッカー、キャビネット付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ASA樹脂(ASA)質量(g)105仕上ライトグレー色取付板厚(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
  • 4桁式コンビネーションロック 縦型 木製扉用 ジョー・プリンス竹下

    4桁式コンビネーションロック 縦型 木製扉用

    ジョー・プリンス竹下
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ・木製扉対応です。(裏板必須) ・暗証番号は変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・防塵シャッター付きです。
    用途ロッカー、キャビネット仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ABS樹脂(ABS)質量(g)90仕上ライトグレー色取付板厚(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4桁式コンビネーションロック 縦型 ジョー・プリンス竹下

    4桁式コンビネーションロック 縦型

    ジョー・プリンス竹下
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ・暗証番号は変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・防塵シャッター付きです。
    用途ロッカー、キャビネット仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ABS樹脂(ABS)質量(g)90仕上ライトグレー色取付板厚(mm)0.8~1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4桁式コンビネーションロック 横型 左勝手 ジョー・プリンス竹下

    4桁式コンビネーションロック 横型 左勝手

    ジョー・プリンス竹下
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ・暗証番号は変更可能です。 ・左勝手です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・防塵シャッター付きです。
    用途ロッカー、キャビネット仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ABS樹脂(ABS)質量(g)90仕上ライトグレー色取付板厚(mm)0.8~1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 140型ボールキャスター ジョー・プリンス竹下

    140型ボールキャスター

    ジョー・プリンス竹下
    679税込747
    1セット(4個)
    5日以内出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引出用ソフトクローザー ジョー・プリンス竹下

    引出用ソフトクローザー

    ジョー・プリンス竹下
    939税込1,033
    1個
    5日以内出荷
    ・空気圧で衝撃を吸収する引き出し用アブソーバーです。・扉を閉める際はソフトクローズします。・後付け可能です。
    用途キャビネット(引き出し)付属品ブラケット1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディンプルロック ジョー・プリンス竹下

    ディンプルロック

    ジョー・プリンス竹下
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    ・1点抜けです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・ピッキングが困難な135° 2列ピン構造です。 ・防塵シャッター付きです。
    用途鋼製家具、ロッカー等付属品鍵2本 , 専用止金 1 個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)81タイプ違い仕上クロームメッキ回転方向回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい取付板厚(mm)~13.5鍵違い数最大10,000通りです。(在庫している鍵違い数は500通りです。)【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。分野鋼製家具 , ロッカー等
  • ステンレスガラス用戸当りスペーサー ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガラス用戸当りスペーサー

    ジョー・プリンス竹下
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    ・OT-B090A-SUS, OT-B170-SUS用スペーサーです。
    用途ガラス扉付属品M4皿小ネジ3本材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上鏡面研磨(MST)取付け方法戸当りと上枠の間RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトアブソーバー ジョー・プリンス竹下

    ソフトアブソーバー

    ジョー・プリンス竹下
    469税込516
    1個
    5日以内出荷
    ・空気圧で衝撃を吸収するアブソーバーです。・ロッド先端はゴム製で衝撃を和げます。
    用途事務機器、各種扉開閉用材質ポリアセタール(POM)仕上グレー色+ライトグレー色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋め込みマグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下

    埋め込みマグネットキャッチ

    ジョー・プリンス竹下
    190税込209
    1個
    7日以内出荷
    ・マグネット面は取付面に対して平行です。・吸着板はクッション付き首振りタイプです。
    用途各種キャビネット汎用材質ポリアミド(PA)+スチール吸着力(N[kgf])20 (2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下

    マグネットキャッチ

    ジョー・プリンス竹下
    89税込98
    1個
    7日以内出荷
    ・マグネット面は取付面に対して垂直/平行です。・同一サイズで吸着力が異なるため、扉の再加工なしで交換が可能です。
    用途各種キャビネット汎用材質ポリプロピレン(PP)+冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下

    マグネットキャッチ

    ジョー・プリンス竹下
    164税込180
    1個
    7日以内出荷
    ・マグネット面は取付面に対して垂直です。
    用途各種キャビネット汎用材質ポリエチレン(PE)+冷間圧延鋼板(SPCC)吸着力(N[kgf])28 (2.9)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスガラス用グラビティヒンジ ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガラス用グラビティヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    10,998税込12,098
    1個
    当日出荷
    ・自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。・軸の側面にあるネジを閉めることで、軸が抜けません。・60°以上扉を開くと開放状態になります。
    用途ガラス扉付属品パッキン(1mm厚)2個M5皿小ネジ3本六角レンチ(大・小2種類)1本材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(kg)【蝶番 2 個使用時)】40仕上鏡面研磨(MST)RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)~800適合厚さ(mm)【ガラス】8~12
  • ステンレスガラス用グラビティヒンジ ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガラス用グラビティヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    10,998税込12,098
    1個
    7日以内出荷
    ・自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。・軸の側面にあるネジを閉めることで、軸が抜けません。・60°以上扉を開くと開放状態になります。
    用途ガラス扉付属品パッキン(1mm厚)2個M5皿小ネジ3本六角レンチ(大・小2種類)1本材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(kg)【蝶番 2 個使用時)】40仕上鏡面研磨(MST)RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)~800適合厚さ(mm)【ガラス】8~12
  • ステンレスバーハンドル ジョー・プリンス竹下

    ステンレスバーハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ・出寸法が低く、省スペースに適したバーハンドルです。
    付属品六角レンチ1本材質ステンレス鋼(SUS-304)取付穴(mm)ガラス扉Φ12、木製/鋼製Φ8仕上鏡面研磨(MST)取付ねじM6取付可能ガラス厚(mm)8~12
  • 天吊ハンガーパイプ Uタイプ ジョー・プリンス竹下

    天吊ハンガーパイプ Uタイプ

    ジョー・プリンス竹下
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    ・継ぎ目のない、シンプルで洗練されたデザインです。
    用途室内用の物干し、収納付属品トラスタッピングネジ6本材質スチール仕上黒色焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天吊ハンガーパイプ Lタイプ ジョー・プリンス竹下

    天吊ハンガーパイプ Lタイプ

    ジョー・プリンス竹下
    20,980税込23,078
    1個
    6日以内出荷
    ・継ぎ目のない、シンプルで洗練されたデザインです。
    用途室内用の物干し、収納付属品トラスタッピングネジ6本材質スチール仕上黒色焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスストッパー付クリップパッチン ジョー・プリンス竹下

    ステンレスストッパー付クリップパッチン

    ジョー・プリンス竹下
    849税込934
    1個
    6日以内出荷
    ・自動的にレバーがロックされ、振動等で外れることがありません。
    用途各種ボックス、振動機器等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨引張荷重(N)締め代0:38(3.8) 、締め代+1:83(8.5)、 締め代+2:102(10.4)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス掛金 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス掛金

    ジョー・プリンス竹下
    449税込494
    1個
    6日以内出荷
    ・南京錠で施錠できます。
    用途一般機器材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式固定車 ストッパー付 ゴム車 ジョー・プリンス竹下

    プレート式固定車 ストッパー付 ゴム車

    ジョー・プリンス竹下
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    ・全車輪ダブルベアリング入りです。・ストッパー付です。
    材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上黒色焼付塗装+亜鉛メッキ黒色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式自在車 ストッパーナシ ゴム車 ジョー・プリンス竹下

    プレート式自在車 ストッパーナシ ゴム車

    ジョー・プリンス竹下
    8,898税込9,788
    1個
    6日以内出荷
    ・プレートにはダブルベアリングが入っています。・全車輪ダブルベアリング入りです。・ストッパー付は、車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー仕様です。
    材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上黒色焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式自在車 ストッパーナシ ゴム車 ジョー・プリンス竹下

    プレート式自在車 ストッパーナシ ゴム車

    ジョー・プリンス竹下
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    ・プレートにはダブルベアリングが入っています。・全車輪ダブルベアリング入りです。
    材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上黒色焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式固定車 ストッパー付 ウレタン車 ジョー・プリンス竹下

    プレート式固定車 ストッパー付 ウレタン車

    ジョー・プリンス竹下
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    ・全車輪ダブルベアリング入りです。・ストッパー付です。
    材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上黒色焼付塗装+亜鉛メッキ黒色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式固定車 ストッパーナシ ゴム車 ジョー・プリンス竹下

    プレート式固定車 ストッパーナシ ゴム車

    ジョー・プリンス竹下
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    ・全車輪ダブルベアリング入りです。
    材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上黒色焼付塗装+亜鉛メッキ黒色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式自在車 ストッパー付 ゴム車 ジョー・プリンス竹下

    プレート式自在車 ストッパー付 ゴム車

    ジョー・プリンス竹下
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷から20日以内出荷
    ・プレートにはダブルベアリングが入っています。・全車輪ダブルベアリング入りです。・ストッパー付は、車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー仕様です。
    材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上黒色焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式自在車 ストッパー付 ウレタン車 ジョー・プリンス竹下

    プレート式自在車 ストッパー付 ウレタン車

    ジョー・プリンス竹下
    4,398税込4,838
    1個
    6日以内出荷
    ・プレートにはダブルベアリングが入っています。・全車輪ダブルベアリング入りです。・ストッパー付は、車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー仕様です。
    材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上黒色焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式自在車 ストッパーナシ ウレタン車 ジョー・プリンス竹下

    プレート式自在車 ストッパーナシ ウレタン車

    ジョー・プリンス竹下
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    ・プレートにはダブルベアリングが入っています。・全車輪ダブルベアリング入りです。
    材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上黒色焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式固定車 ストッパーナシ ウレタン車 ジョー・プリンス竹下

    プレート式固定車 ストッパーナシ ウレタン車

    ジョー・プリンス竹下
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    ・全車輪ダブルベアリング入りです。
    材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上黒色焼付塗装+亜鉛メッキ黒色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取手 亜鉛ダイカストサテンニッケルメッキ ジョー・プリンス竹下

    取手 亜鉛ダイカストサテンニッケルメッキ

    ジョー・プリンス竹下
    309税込340
    1個
    6日以内出荷
    用途各種キャビネット汎用材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンニッケルメッキビスピッチ(mm)128
  • ツマミ 真鍮 丸 ジョー・プリンス竹下

    ツマミ 真鍮 丸

    ジョー・プリンス竹下
    699税込769
    1個
    6日以内出荷
    用途各種キャビネット汎用材質真鍮
  • 取手 ヘアーラインニッケル ジョー・プリンス竹下

    取手 ヘアーラインニッケル

    ジョー・プリンス竹下
    499税込549
    1個
    6日以内出荷
    用途各種キャビネット汎用材質亜鉛ダイカスト仕上HNC(ヘアーラインニッケル)ビスピッチ(mm)96
  • 取手 アンティークブロンズ ジョー・プリンス竹下

    取手 アンティークブロンズ

    ジョー・プリンス竹下
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    用途各種キャビネット汎用材質亜鉛ダイカスト仕上ANB(アンティークブロンズ)
  • ステンレスストッパー付クリップファスナー ジョー・プリンス竹下

    ステンレスストッパー付クリップファスナー

    ジョー・プリンス竹下
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    ・締めしろの調整ができます。・自動的にレバーがロックされ、振動等で外れることがありません。
    用途各種ボックス、振動機器等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス3連フック ジョー・プリンス竹下

    ステンレス3連フック

    ジョー・プリンス竹下
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    ・フック部分は回転するため、任意の角度で使用できます。
    付属品皿タッピングネジ2本、ブラグ2個材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨(MST)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 指紋認証カムロック ジョー・プリンス竹下

    指紋認証カムロック

    ジョー・プリンス竹下
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    ・最大10個の指紋を登録できます。・非常解錠機能付きです。付属の非常解錠キーで解錠できます。・操作時・エラー時にはLEDとビープ音で表します。・ツマミを回すだけで自動施錠されます。【低電圧警告】。バッテリー残量が少なくなると、赤色LEDが点滅しながらビープ音が鳴ります。
    用途キャビネット付属品非常解錠キー2本※故障の原因となりますので、緊急時以外は使用しないで下さい。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキバッテリーリチウムポリマー 3.7V/330mAh使用環境温度(℃)10~60充電方式マイクロUSB 5V/0.5A使用環境湿度(%)<90RoHS指令(10物質対応)対応施錠施錠回数:最大2500回の操作回数
  • 止金 ジョー・プリンス竹下

    止金

    ジョー・プリンス竹下
    149税込164
    1個
    6日以内出荷
    ・各種ハンドルと組み合わせてご使用下さい。
    材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーリングテープ ジョー・プリンス竹下

    シーリングテープ

    ジョー・プリンス竹下
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    ・両面テープのため、ガラス端面に貼るだけで、簡単にコーキングできます。・耐UV性、耐薬品性に優れています。変色がなく、透明度が高いため、接着面の意匠性を損ないません。・すぐに接着するため乾燥時間が不要で、施工性に優れています。
    透明テープ長さ(m)12粘着剤アクリル系シーリング材RoHS指令(10物質対応)対応特性両面・耐UV性・耐薬品性・透明
  • ステンレス防水スイングハンドル ジョー・プリンス竹下

    ステンレス防水スイングハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ・左右兼用型です。 ・前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。 ・丸みを帯びた握りやすいデザインです。 ・Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 ・防水性能:IPX5相当 ・ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。 ・防塵シャッター付きです。
    用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉材質ステンレス鋼(SUS-316)仕上ブラストホーニング操作方法【ハンドルの操作】ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。【解錠方法】ハンドルを引き上げてから回転させると止金が解錠されます。使用例配電盤扉 , 分電盤扉 , キュービクル , 制御盤扉RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレススイングハンドル ワンアクションロックタイプ 大 ジョー・プリンス竹下

    ステンレススイングハンドル ワンアクションロックタイプ 大

    ジョー・プリンス竹下
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    ・ハンドルを戻すと施錠される「ワンアクションロック」タイプです。・丸みを帯びた握りやすいデザインです。・Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。・防水規格:IPX5相当
    用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉付属品専用止金1個材質ステンレス鋼(SUS-316)勝手左右勝手の変更:回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。仕上ブラストホーニングRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法扉を閉め、ハンドルを戻すと自動施錠されます。(解錠方法)マイナスドライバーでシリンダーを回すとロックが解錠され、ハンドルが少し上がります。ハンドルを引き上げ、扉を開きます。◇解錠時、マイナスドライバーをハンドル側に押し付けすぎないようにして下さい。