絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,175件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイカスト特殊蝶番(プルタイプ)用羽根 ジョー・プリンス竹下

    ダイカスト特殊蝶番(プルタイプ)用羽根

    ジョー・プリンス竹下
    179税込197
    1個
    6日以内出荷
    ・ラック用特殊蝶番(B-377、B-377-SUS)と合わせてご使用下さい。
    用途サーバーラック、制御盤扉仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス特殊蝶番(プルタイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス特殊蝶番(プルタイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    ・扉内側に取り付けるので蝶番が見えず、扉表面がすっきりします。・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。・軸を下げた(上げた)位置で保持することができ、扉の脱着が簡単に行えます。・扉側羽根は3種類から選択できます。(B-378、B-379、B-380)
    用途サーバーラック、制御盤扉材質ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイカスト特殊蝶番(プルタイプ) ジョー・プリンス竹下

    ダイカスト特殊蝶番(プルタイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    ・扉内側に取り付けるので蝶番が見えず、扉表面がすっきりします。・軸を下げた(上げた)位置で保持することができ、扉の脱着が簡単に行えます。・扉側羽根は3種類から選択できます。(B-378、B-379、B-380)
    用途サーバーラック、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • キッチンディバイダー ホワイト ジョー・プリンス竹下

    キッチンディバイダー ホワイト

    ジョー・プリンス竹下
    7,798税込8,578
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    用途キッチンコンロ付属品皿小ネジ2本、タッピングネジ2本、Oリング2個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上白色塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • キッチンディバイダー ブラック ジョー・プリンス竹下

    キッチンディバイダー ブラック

    ジョー・プリンス竹下
    7,798税込8,578
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    用途キッチンコンロ付属品皿小ネジ2本、タッピングネジ2本、Oリング2個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • キッチンディバイダー クローム ジョー・プリンス竹下

    キッチンディバイダー クローム

    ジョー・プリンス竹下
    7,798税込8,578
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    用途キッチンコンロ付属品皿小ネジ2本、タッピングネジ2本、Oリング2個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 裏板(100×10×t=2.3) ジョー・プリンス竹下

    裏板(100×10×t=2.3)

    ジョー・プリンス竹下
    119税込131
    1個
    6日以内出荷
    ・B-170/B-171用裏板です。・バーリング加工を施してあるので位置出しが簡単です。
    用途裏蝶番の裏板材質冷間圧延鋼板(SPCC)取付方式枠に3-Φ6の加工が必要です。仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビネーションロックBタイプ用裏板 ジョー・プリンス竹下

    コンビネーションロックBタイプ用裏板

    ジョー・プリンス竹下
    209税込230
    1個
    7日以内出荷
    用途板厚1.2~1.6mmの扉用付属品皿タッピングネジ3本材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理取付板厚(mm)1.2~1.6許容荷重(N[kgf])39.2 (1個:4)
  • ステンレスガラス用ステー ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガラス用ステー

    ジョー・プリンス竹下
    28,500税込31,350
    1個
    9日以内出荷
    ・ガラス扉用ステーです。【ガラス厚8mm、10mmの場合】。M6×14の六角穴付皿ネジを使用して下さい。【ガラス厚12mmの場合】。M6×18の六角穴付皿ネジを使用して下さい。
    用途ガラス扉付属品ベーススペーサー1枚、M5皿小ネジ4本、M6六角穴付皿ネジ2本、六角レンチ1本材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上鏡面研磨(MST)適合ガラス厚(mm)8~12
  • 鉄クロメートカブセ扉用裏蝶番 25~35mm用 ジョー・プリンス竹下

    鉄クロメートカブセ扉用裏蝶番 25~35mm用

    ジョー・プリンス竹下
    559税込615
    1個
    7日以内出荷
    ・左右兼用型です。・カシメピンです。・カブセ扉用の裏蝶番です。・縦長穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。・2.3mmライナーは不要な寸法設計です。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上三価クロメート処理取付扉厚(mm)25~35
  • 鉄クロメート自閉式カブセ扉用裏蝶番 25~35mm用 ジョー・プリンス竹下

    鉄クロメート自閉式カブセ扉用裏蝶番 25~35mm用

    ジョー・プリンス竹下
    759税込835
    1個
    7日以内出荷
    ・左右兼用型です。・カシメピンです。・カブセ扉用の裏蝶番です。・縦長穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。・バネ入りで扉が自動に閉まる自閉式です。・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。・2.3mmライナーは不要な寸法設計です。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上三価クロメート処理取付扉厚(mm)25~35
  • ソフトシリコン防振ゴム QKQ型 ジョー・プリンス竹下

    ソフトシリコン防振ゴム QKQ型

    ジョー・プリンス竹下
    1,615税込1,777
    1個
    7日以内出荷
    ・制振効果があり、振動の収まりが早いです。・軽荷重において、微振動を除去できます。・耐寒性、耐熱性に優れ、広範囲の温度条件で使用可能。 です。( -30 ~ 150℃ )。・水平方向の安定性に優れ、取り付け時に供回りしにくい形状です。
    用途軽荷重機器材質シリコンゴム+ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • ソフトシリコン防振ゴム QKP型 ジョー・プリンス竹下

    ソフトシリコン防振ゴム QKP型

    ジョー・プリンス竹下
    2,375税込2,613
    1個
    7日以内出荷
    ・制振効果があり、振動の収まりが早いです。・軽荷重において、微振動を除去できます。・耐寒性、耐熱性に優れ、広範囲の温度条件で使用可能です。( -30 ~ 150℃ )
    用途軽荷重機器材質スチール+クロロプレン系ゴム(CR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • ダイカスト大型キャッチ ジョー・プリンス竹下

    ダイカスト大型キャッチ

    ジョー・プリンス竹下
    839税込923
    1個
    当日出荷
    ・バネ、軸ピンはステンレス製です。
    用途振動機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイマウント(ベアリング装着) ジョー・プリンス竹下

    ハイマウント(ベアリング装着)

    ジョー・プリンス竹下
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    ・ハンドル部にベアリングを内蔵しています。・機械・機器の振動・衝撃・騒音を防止します。・設置面への振動を抑えたり、騒音を防止したり、床からの振動を機器に伝えたくない場合に適しています。・特殊ゴムの採用で耐油性・耐久性にも優れています。
    用途各種工業機械材質スチール+クロロプレン系ゴム(CR)仕上シルバー色焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダーラッチ錠 ジョー・プリンス竹下

    シリンダーラッチ錠

    ジョー・プリンス竹下
    439税込483
    1個
    7日以内出荷
    ・防塵シャッター付きです。
    用途一般機器、機械付属品鍵2本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)種類シリンダーラッチ仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~11RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみラッチ錠 ジョー・プリンス竹下

    つまみラッチ錠

    ジョー・プリンス竹下
    389税込428
    1個
    7日以内出荷
    ・扉を閉めるだけで簡易ロックされます。
    用途一般機器、機械材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~12RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロック付ソレノイドラッチ錠 ジョー・プリンス竹下

    カムロック付ソレノイドラッチ錠

    ジョー・プリンス竹下
    6,398税込7,038
    1個
    欠品中
    ・通電時解錠型のソレノイドラッチ錠で、電気的に解錠させることができます。・通電を解除すると自動で施錠されます。・停電時には付属の鍵で解錠可能です。
    用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫付属品鍵2本その他通電時間最大30秒材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC)定格電圧DC12V仕上ニッケルメッキコネクタXH2.54操作方法鍵を押し込みながら回して下さい。定格電流(mA)DC700取付板厚(mm)~7mmリード線AWG24(赤)+(青)-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライオンノッカー ジョー・プリンス竹下

    ライオンノッカー

    ジョー・プリンス竹下
    7,798税込8,578
    1個
    6日以内出荷
    ・ライオンのドアノッカーです。 。・取付方法はドアにボルト穴を貫通させて、ナットで固定します。
    材質真鍮仕上ブロンズ
  • ステンレスガラス用ノブ ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガラス用ノブ

    ジョー・プリンス竹下
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨(MST)取付穴寸法(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
  • ステンレスリング付インデックスプランジャ ジョー・プリンス竹下

    ステンレスリング付インデックスプランジャ

    ジョー・プリンス竹下
    619税込681
    1個
    7日以内出荷
    用途試験装置、製造機械材質ステンレス鋼(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャストゴンベ ヘアーライン ジョー・プリンス竹下

    アジャストゴンベ ヘアーライン

    ジョー・プリンス竹下
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    ・調整ネジを回してローラーの出寸法を最大6mm調整できます。
    用途木製扉付属品皿木ネジ4本、受金具1個材質ステンレス鋼板(SUS-304)+亜鉛ダイカスト(ZDC)+電気亜鉛メッキ鋼板(SEHC)仕上ヘアーライン+クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス枠付ガイドローラー ジョー・プリンス竹下

    ステンレス枠付ガイドローラー

    ジョー・プリンス竹下
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    付属品皿ネジ2本、専用ナット2個材質ステンレス鋼(SUS-304)
  • ステンレスレール連結プレート ジョー・プリンス竹下

    ステンレスレール連結プレート

    ジョー・プリンス竹下
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    付属品六角ボルト2本材質ステンレス鋼(SUS-304)
  • アジャストゴンベ ゴールド ジョー・プリンス竹下

    アジャストゴンベ ゴールド

    ジョー・プリンス竹下
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    ・調整ネジを回してローラーの出寸法を最大6mm調整できます。
    用途木製扉付属品皿木ネジ4本、受金具1個材質ステンレス鋼板(SUS-304)+亜鉛ダイカスト(ZDC)+電気亜鉛メッキ鋼板(SEHC)仕上金色メッキ+クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 枠付ガイドローラー ジョー・プリンス竹下

    枠付ガイドローラー

    ジョー・プリンス竹下
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    付属品皿ネジ2本材質熱間圧延鋼板(SPHC)+亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上粉体塗装
  • レール連結プレート ジョー・プリンス竹下

    レール連結プレート

    ジョー・プリンス竹下
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    付属品六角ボルト2本材質一般構造用圧延鋼材(SS400)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
  • ステンレス天井継受 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス天井継受

    ジョー・プリンス竹下
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    材質ステンレス鋼(SUS-304)
  • ステンレスプレート ジョー・プリンス竹下

    ステンレスプレート

    ジョー・プリンス竹下
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    材質ステンレス鋼(SUS-304)
  • 天井継受 ジョー・プリンス竹下

    天井継受

    ジョー・プリンス竹下
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上粉体塗装
  • プレート ジョー・プリンス竹下

    プレート

    ジョー・プリンス竹下
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
  • 横継受 ジョー・プリンス竹下

    横継受

    ジョー・プリンス竹下
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上粉体塗装
  • ダイカストクレセント 鍵付 左勝手 ジョー・プリンス竹下

    ダイカストクレセント 鍵付 左勝手

    ジョー・プリンス竹下
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    ・左勝手です。
    用途鋼製建具等付属品鍵2本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サチライトクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイカストクレセント 戸当り付 右勝手 ジョー・プリンス竹下

    ダイカストクレセント 戸当り付 右勝手

    ジョー・プリンス竹下
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    ・右勝手です。・戸当り付きのクレセントです。
    用途鋼製建具等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サチライトクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスクレセント用受金具 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスクレセント用受金具

    ジョー・プリンス竹下
    369税込406
    1個
    7日以内出荷
    用途鋼製建具等材質ステンレス鋼板仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 戸当り ジョー・プリンス竹下

    戸当り

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    用途木製扉付属品タッピングネジ3本材質鋼板+樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジガーロック ジョー・プリンス竹下

    ジガーロック

    ジョー・プリンス竹下
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    ・暗証番号は変更可能です。・軽量でコンパクトなため、持ち運びしやすいです。・プラスチックケーブルの中に鋼板が入っています。
    用途自転車用ヘルメットの盗難防止材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+プラスチック仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホワイトボード600×450 PT-180-1-BK付 ジョー・プリンス竹下

    ホワイトボード600×450 PT-180-1-BK付

    ジョー・プリンス竹下
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
    ・パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。(マグネット対応)。・プロジェクターの映像も投影できます。※表面はツヤ加工のためプロジェクターの光源が目立ちます。・飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。・エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。【パネルクランプ】2個付属(黒色)。・パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。・挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!。・アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。・パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
    用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン付属品パネル用クランプ(PT-180-1-BK)2個仕様●ホワイトボードサイズ:ホワイトボード600×450●対応天板厚:最大50mm●有効奥行:60mm以上間口(mm)600
  • ホワイトボード900×600 PT-180-2-BK付 ジョー・プリンス竹下

    ホワイトボード900×600 PT-180-2-BK付

    ジョー・プリンス竹下
    15,980税込17,578
    1個
    欠品中
    ・パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。(マグネット対応)。・プロジェクターの映像も投影できます。※表面はツヤ加工のためプロジェクターの光源が目立ちます。・飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。【パネルクランプ】2個付属(黒色)。・パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。・挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!。・アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。・パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
    用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン付属品パネル用クランプ(PT-180-2-BK)2個仕様●ホワイトボードサイズ:ホワイトボード900×600●対応天板厚:最大37mm●有効奥行:40mm以上間口(mm)900
  • ホワイトボード900×600 PT-180-1-BK付 ジョー・プリンス竹下

    ホワイトボード900×600 PT-180-1-BK付

    ジョー・プリンス竹下
    16,980税込18,678
    1個
    欠品中
    ・パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。(マグネット対応)。・プロジェクターの映像も投影できます。※表面はツヤ加工のためプロジェクターの光源が目立ちます。・飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。・エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。【パネルクランプ】2個付属(黒色)。・パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。・挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!。・アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。・パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
    用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン付属品パネル用クランプ(PT-180-1-BK)2個仕様●ホワイトボードサイズ:ホワイトボード900×600●対応天板厚:最大50mm●有効奥行:60mm以上間口(mm)900