カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ジョー・プリンス竹下
- モノタロウ(5,945)
- ホンダ(546,745)
- MAZDA(マツダ)(216,670)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,178)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,783)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,298)
- スズキ(68,596)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,808)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,832)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,805)
- Panasonic(パナソニック)(32,581)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
17ページ目: ジョー・プリンス竹下のすべての商品
特価

引手
ジョー・プリンス竹下¥749税込¥8241個当日出荷流線型のデザインで、安全性に優れています。用途各種キャビネット汎用付属品M4 座金組込ネジ× 2 個、専用ワッシャ× 2 個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ABS 樹脂(ABS)質量(g)87仕上クロームメッキ仕上+ 黒色取付板厚(mm)~2.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸ボス
ジョー・プリンス竹下¥269~税込¥296~1個当日出荷から6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質ステンレス鋼(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
カードホルダー
ジョー・プリンス竹下¥259税込¥2851個当日出荷スタッド付のカードホルダーです。用途鋼製家具、配分電盤材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)20仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
角型取手
ジョー・プリンス竹下¥329税込¥3621個当日出荷普及型取手です。用途各種キャビネット汎用材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)55仕上サテンクロームメッキ仕上許容荷重(N[kgf])160[16.3]RoHS指令(10物質対応)対応
U 型取手(スタッド付)
ジョー・プリンス竹下¥329~税込¥362~1個6日以内出荷普及型取手です。用途ダストボックス、厨房機器、配電盤扉、制御盤扉、工作機械、鋼製家具、医療機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上許容荷重(N[kgf])250[25.5]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスつる長パッチン 鍵穴付
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 南京錠で施錠できます。用途各種ボックス、機械種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨推奨ねじM5皿小ネジ小頭許容荷重(N[kgf])80[8.2]RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)80
ステンレスパッチン
ジョー・プリンス竹下¥919税込¥1,0111個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途各種ボックス、コンテナ等種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)51
ステンレス鍵止パッチン
ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)¥1,188税込¥1,3071個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 南京錠で施錠できます。用途各種ボックス、機械種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨推奨ねじ受け:M5皿小ネジ小頭許容荷重(N[kgf])290[29.6]RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)70
鉄鍵止パッチン
ジョー・プリンス竹下¥299税込¥3291個6日以内出荷南京錠で施錠できます。用途各種ボックス、機械種別設備・機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理許容荷重(N[kgf])280[28.6]RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)78
クリップパッチン 鍵穴付
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷から6日以内出荷クリップ式で振動に強いです。 南京錠で施錠できます。用途各種ボックス、機械等種別設備・機械材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
T 型締め込みハンドル
ジョー・プリンス竹下¥809税込¥8901個6日以内出荷左右兼用型です。 奥行き方向のバネ反力により、扉を締め込むことができます。 扉のガタツキを抑制します。 専用止金が付属しています。用途計測機器、配電盤扉、配電盤内扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械質量(g)80仕上黒色塗装仕上取付板厚(mm)~6RoHS指令(10物質対応)対応
ブラカンハンドル シリンダー
ジョー・プリンス竹下¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷・左右兼用型です。 ・ハンドルを起こすと、起こした状態を保持できます。 ・防塵シャッター付きです。用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉付属品鍵 2 本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、パネルカットの向きを変えて下さい。操作方法【ハンドルの操作】ハンドルを起こすと、起こした状態を保持できます。【解錠方法】ハンドルを起こしてから回転させると解錠できます。収納時はハンドルが回転しない構造です。取付板厚(mm)~4使用例点検口扉 , ガスチャンバー , 制御盤扉RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)126
差し込み型バンパー YASK型
ジョー・プリンス竹下¥539税込¥5931セット(10個)12日以内出荷・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度55°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー入ゴム脚SK型
ジョー・プリンス竹下¥139~税込¥153~1セット(10個)12日以内出荷・鉄製のワッシャ入りです。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)+冷間圧延鋼板(SPCC)硬度65°±5°仕上黒色+亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー入ゴム脚K型 難燃性
ジョー・プリンス竹下¥86~税込¥95~1個ほか12日以内出荷・難燃材(UL-94 V-0適合)を使用しています。・鉄製のワッシャ入りです。材質クロロプレンゴム(CR)+冷間圧延鋼板(SPCC)硬度65°±5°仕上黒色+亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー入ゴム脚K型 難燃性
ジョー・プリンス竹下¥299税込¥3291セット(10個)12日以内出荷・難燃材(UL-94 V-0適合)を使用しています。・鉄製のワッシャ入りです。寸法(mm)Φ16×10硬度65°±5°仕上黒色+亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャーなしゴム脚SK型
ジョー・プリンス竹下¥139税込¥1531セット(10個)12日以内出荷・ワッシャー無しタイプです。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)寸法(mm)Φ9×5硬度65°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
スナッチロック
ジョー・プリンス竹下¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷・閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。・スライド部品が押し込まれていない状態では施錠することができません。用途宅配ボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)+ステンレス鋼板(SUS-304)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
モーメンタリーハンドル
ジョー・プリンス竹下¥1,980税込¥2,1781個5日以内出荷・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・内部バネにより、常に解錠状態を保持します。・L-416と組み合わせることで、前入れ後ろ出しの宅配ボックスに使用できます。・誤操作防止機能付きです。施錠の際は、ハンドルを押し込みながら回転させます。用途宅配ボックス付属品止金1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
引手付4桁式コンビネーションロック 1.2~1.6mm扉用
ジョー・プリンス竹下¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷・1.2mm~1.6mm扉対応です。(裏板必須)。・仕上げはライトグレーです。・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。・防塵シャッター付きです。用途宅配ボックス、ロッカー、キャビネット付属品非常解錠キー2本 , 専用止金1個仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ASA樹脂(ASA)質量(g)107仕上ライトグレー色取付板厚(mm)1.2 ~ 1.6RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー , キャビネット , 簡易保管庫
引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 1.2~1.6mm扉用
ジョー・プリンス竹下¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷・1.2mm~1.6mm扉対応です。(裏板必須)。・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号を崩した状態で、施錠方向にツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。・解錠時にツマミを回すと、ダイヤルが自動で回転し、暗証番号をランダムにリセットするオートリセット機能付きです。・暗証番号が変更可能です。・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。・防塵シャッター付きです。用途宅配ボックス、ロッカー、キャビネット付属品非常解錠キー2本 , 専用止金1個仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ASA 樹脂(ASA)※つまみはナイロン樹脂製質量(g)121仕上ライトグレー色取付板厚(mm)1.2 ~ 1.6RoHS指令(10物質対応)対応分野宅配ボックス, ロッカー , キャビネット , 簡易保管庫
引手付4桁式コンビネーションロック 1.2~1.6mm扉用 黒色
ジョー・プリンス竹下¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷・1.2mm~1.6mm扉対応です。(裏板必須)。・仕上げは黒色です。・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。・防塵シャッター付きです。用途宅配ボックス、ロッカー、キャビネット付属品非常解錠キー2本 , 専用止金1個仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ASA樹脂(ASA)質量(g)107仕上黒色取付板厚(mm)1.2 ~ 1.6RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー , キャビネット , 簡易保管庫
引手付シリンダー交換カムロックワンアクションタイプ 黒色 左勝手
ジョー・プリンス竹下¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷から12日以内出荷・仕上げは黒色です。・左勝手です。・ツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。・閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。・扉を開閉しやすい引手付きです。・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・防塵シャッター付きです。・操作性の良いリバーシブルキーです。・耐候性に優れたAES樹脂製です。・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。用途宅配ボックス付属品鍵2本 , 専用止金1個質量(g)192仕上黒色取付板厚(mm)0.8~1.0RoHS指令(10物質対応)対応分野宅配ボックス
引手付シリンダー交換カムロックワンアクションタイプ 木製扉用 黒色 右勝手
ジョー・プリンス竹下¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷・木製扉対応です。(裏板必須)。・右勝手です。・ツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。・閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。・扉を開閉しやすい引手付きです。・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・防塵シャッター付きです。・操作性の良いリバーシブルキーです。・耐候性に優れたAES樹脂製です。・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。用途宅配ボックス付属品鍵2本 , 専用止金1個材質AES 樹脂(AES)質量(g)190仕上黒色取付板厚(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応分野宅配ボックス
引手付シリンダー交換カムロックワンアクションタイプ 木製扉用 黒色 左勝手
ジョー・プリンス竹下¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷・木製扉対応です。(裏板必須)。・左勝手です。・ツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。・閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。・扉を開閉しやすい引手付きです。・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・防塵シャッター付きです。・操作性の良いリバーシブルキーです。・耐候性に優れたAES樹脂製です。用途宅配ボックス付属品鍵2本 , 専用止金1個材質AES 樹脂(AES)質量(g)190仕上黒色取付板厚(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応分野宅配ボックス
引手付シリンダー交換カムロックワンアクションタイプ 1.2~1.6mm扉用 黒色 左勝手
ジョー・プリンス竹下¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷・1.2mm~1.6mm扉対応です。(裏板必須)。・左勝手です。・ツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。・閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。・扉を開閉しやすい引手付きです。・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・防塵シャッター付きです。・操作性の良いリバーシブルキーです。・耐候性に優れたAES樹脂製です。用途宅配ボックス付属品鍵2本 , 専用止金1個材質AES 樹脂(AES)質量(g)192仕上黒色取付板厚(mm)1.2 ~ 1.6RoHS指令(10物質対応)対応分野宅配ボックス
引手付シリンダー交換カムロックワンアクションタイプ 1.2~1.6mm扉用 黒色 右勝手
ジョー・プリンス竹下¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷・1.2mm~1.6mm扉対応です。(裏板必須)。・右勝手です。・ツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。・閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。・扉を開閉しやすい引手付きです。・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・防塵シャッター付きです。・操作性の良いリバーシブルキーです。・耐候性に優れたAES樹脂製です。・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。用途宅配ボックス付属品鍵2本 , 専用止金1個材質AES 樹脂(AES)質量(g)192仕上黒色取付板厚(mm)1.2 ~ 1.6RoHS指令(10物質対応)対応分野宅配ボックス
4桁式コンビネーションロック 横型 1.2mm~1.6mm扉用 右勝手
ジョー・プリンス竹下¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷・1.2mm~1.6mm扉対応です。(裏板必須)。・右勝手です。・暗証番号は変更可能です。・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・防塵シャッター付きです。用途ロッカー、キャビネット付属品非常解錠キー2本 , 専用止金1個仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ABS樹脂(ABS)質量(g)90タイプ1.2mm~1.6mm扉用/横型/同一/右勝手仕上ライトグレー色取付板厚(mm)1.2 ~ 1.6RoHS指令(10物質対応)対応鍵【同一鍵番号】No.S1000分野ロッカー , キャビネット , 簡易保管庫
4桁式コンビネーションロック 縦型 1.2mm~1.6mm扉用
ジョー・プリンス竹下¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷・1.2mm~1.6mm扉対応です。(裏板必須)。・暗証番号は変更可能です。・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・防塵シャッター付きです。用途ロッカー、キャビネット付属品非常解錠キー2本 , 専用止金1個仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ABS樹脂(ABS)質量(g)90仕上ライトグレー色取付板厚(mm)1.2 ~ 1.6RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー , キャビネット , 簡易保管庫
4桁式コンビネーションロック 横型 1.2mm~1.6mm扉用 左勝手
ジョー・プリンス竹下¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷・1.2mm~1.6mm扉対応です。(裏板必須)。・左勝手です。・暗証番号は変更可能です。・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・防塵シャッター付きです。用途ロッカー、キャビネット付属品非常解錠キー2本 , 専用止金1個仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ABS樹脂(ABS)質量(g)90仕上ライトグレー色取付板厚(mm)1.2 ~ 1.6RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー , キャビネット , 簡易保管庫
4桁式コンビネーションロック 横型 1.2mm~1.6mm扉用 右勝手
ジョー・プリンス竹下¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷・1.2mm~1.6mm扉対応です。(裏板必須)。・右勝手です。・暗証番号は変更可能です。・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・防塵シャッター付きです。用途ロッカー、キャビネット付属品非常解錠キー2本 , 専用止金1個仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ABS樹脂(ABS)質量(g)90タイプ1.2mm~1.6mm扉用/横型/違い/右勝手仕上ライトグレー色取付板厚(mm)1.2 ~ 1.6鍵違い数最大10,000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)RoHS指令(10物質対応)対応鍵【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。分野ロッカー , キャビネット , 簡易保管庫
引手付ロッカー錠 鍵穴付 1.2~1.6mm扉用
ジョー・プリンス竹下¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷・1.2mm~1.6mm扉対応です。(裏板必須)。・扉を開閉しやすい引手付きです。・南京錠で施錠できます。・南京錠を使わずに簡易ロックとしても使用できます。・AES樹脂製のため、耐候性に優れています。用途ロッカー , キャビネット , 簡易保管庫付属品専用止金 1 個材質AES樹脂(AES)質量(g)77タイプ1.2mm~1.6mm扉用仕上ライトグレー色取付板厚(mm)1.2 ~ 1.6RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー , キャビネット , 簡易保管庫
引手付シリンダー交換カムロック 1.2~1.6mm扉用
ジョー・プリンス竹下¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷・1.2mm~1.6mm扉対応です。(裏板必須)。・扉を開閉しやすい引手付きです。・操作性の良いリバーシブルキーです。・耐候性に優れたAES樹脂製です。・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・防塵シャッター付きです。用途ロッカー , キャビネット付属品鍵2本 , 専用止金1個材質AES樹脂(AES)質量(g)144仕上ライトグレー色取付板厚(mm)1.2 ~ 1.6RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー , キャビネット
マグプラス
ジョー・プリンス竹下¥2,398税込¥2,6381個9日以内出荷・磁石全体をシリコンゴムで包み込んでいるため、着磁面を傷つけません。・吸盤のような羽根が付いているため、吸着力が強く外れにくいです。・全面コーティングなので、水に濡れても錆びません。・耐候性に優れているため、屋外でも使用可能です。用途天井吊り・壁掛け収納材質シリコンゴム+ネオジム磁石許容荷重(N[kgf])44 (4.5)
マグサンドJフック
ジョー・プリンス竹下¥1,698税込¥1,8681個9日以内出荷・挟んで取り付けるマグネットフックです。ガラス、プラスチック、木など、マグネットがつかないものにも取り付けできます。・磁石全体をシリコンゴムで包み込んでいるため、着磁面を傷つけません。・全面コーティングなので、水に濡れても錆びません。用途壁掛け収納材質シリコンゴム+ネオジム磁石+ABS樹脂(ABS)取付板厚(mm)~5
ダイヤル錠用開閉シール
ジョー・プリンス竹下¥1,598税込¥1,7581シート5日以内出荷・ダイヤル錠やカムロックなどの開閉状態が一目でわかるシールです。・台紙から剥がしてそのまま貼る事ができます。・耐候性に優れています。用途鉄製扉・木製扉材質消銀テトロン仕上ラミネート