絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,173件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスホッパーヒンジ ジョー・プリンス竹下

    ステンレスホッパーヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    3,398税込3,738
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    ・窓の開き角度を45°に制限できます。
    用途内倒し窓材質ステンレス鋼板許容荷重(kg)8(左右2枚使用)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス3連フック ジョー・プリンス竹下

    ステンレス3連フック

    ジョー・プリンス竹下
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    ・フック部分は回転するため、任意の角度で使用できます。
    付属品皿タッピングネジ2本、ブラグ2個材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨(MST)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源タップ固定クランプ 黒色 ジョー・プリンス竹下

    電源タップ固定クランプ 黒色

    ジョー・プリンス竹下
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ・電源タップ用クランプです。・タップホルダー部は伸縮式です。・背面には電源コードをまとめられるクリップが付いています。
    用途電源タップの固定材質樹脂+冷間圧延鋼板(SPCC)幅(mm)対応電源タップ:40~60仕上黒色天板厚さ(mm)対応:最大50
  • Pコンキャップ ジョー・プリンス竹下

    Pコンキャップ

    ジョー・プリンス竹下
    941税込1,035
    1個
    7日以内出荷
    ・Pコンセパレート穴用キャップです。・取り付け簡単です。
    材質ブナ材仕上塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドアストッパー ジョー・プリンス竹下

    ドアストッパー

    ジョー・プリンス竹下
    2,945税込3,240
    1個
    7日以内出荷
    ・マグネットタイプのドアストッパーです。本体に内蔵しているマグネットで受金具のストッパーを吸着し、開扉状態を保持します。・簡易ロック機能付きです。・受金具は床面からの突出が少ないフラットタイプです。
    用途木製扉付属品トラスタッピングネジ2本、皿タッピングネジ2本、取付治具1個材質ABS樹脂(ABS)+鋼板+ネオジム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニインデックスプランジャ(ロック付) ジョー・プリンス竹下

    ミニインデックスプランジャ(ロック付)

    ジョー・プリンス竹下
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    ・ロック機構付きです。ツマミを引いて45°回転させると、ピンを引いた状態で保持できます。
    用途試験装置、製造機械材質ポリアミド(PA)+スチール+ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスインデックスプランジャ ジョー・プリンス竹下

    ステンレスインデックスプランジャ

    ジョー・プリンス竹下
    1,369税込1,506
    1個
    7日以内出荷
    ・ロック機構付きです。ツマミを引いて回転させると、ピンを引いた状態で保持できます。
    用途試験装置、製造機械材質ステンレス鋼(SUS-303)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスインデックスプランジャ(ロック付) ジョー・プリンス竹下

    ステンレスインデックスプランジャ(ロック付)

    ジョー・プリンス竹下
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    ・ロック機構付きです。ツマミを引いて回転させると、ピンを引いた状態で保持できます。
    用途試験装置、製造機械材質ステンレス鋼(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニインデックスプランジャ(ロックナシ) ジョー・プリンス竹下

    ミニインデックスプランジャ(ロックナシ)

    ジョー・プリンス竹下
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    用途試験装置、製造機械材質ポリアミド(PA)+スチール+ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャストゴンベ 黒 ジョー・プリンス竹下

    アジャストゴンベ 黒

    ジョー・プリンス竹下
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    ・調整ネジを回してローラーの出寸法を最大6mm調整できます。
    用途木製扉付属品皿木ネジ4本、受金具1個材質ステンレス鋼板(SUS-304)+亜鉛ダイカスト(ZDC)+電気亜鉛メッキ鋼板(SEHC)仕上黒色ニッケルメッキ+クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス横継受 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス横継受

    ジョー・プリンス竹下
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    材質ステンレス鋼(SUS-304)
  • ダイカストクレセント 鍵付 右勝手 ジョー・プリンス竹下

    ダイカストクレセント 鍵付 右勝手

    ジョー・プリンス竹下
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    ・右勝手です。
    用途鋼製建具等付属品鍵2本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サチライトクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイカストクレセント 戸当り付 左勝手 ジョー・プリンス竹下

    ダイカストクレセント 戸当り付 左勝手

    ジョー・プリンス竹下
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    ・左勝手です。・戸当り付きのクレセントです。
    用途鋼製建具等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サチライトクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスツマミ ジョー・プリンス竹下

    ステンレスツマミ

    ジョー・プリンス竹下
    669税込736
    1個
    6日以内出荷
    用途※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。(推奨ネジ:M4皿小ネジ)材質ステンレス鋼仕上ヘアーライン取付ねじM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤル錠付キーボックス(LEDライト付) ジョー・プリンス竹下

    ダイヤル錠付キーボックス(LEDライト付)

    ジョー・プリンス竹下
    4,698税込5,168
    1個
    8日以内出荷
    ・暗証番号は変更可能です。・LEDライト付きです。ボタンを押すと、ダイヤル部分が光ります。
    用途合鍵の保管付属品電池1個(CR2032)材質アルミニウム(Al)+ポリプロピレン(PP)仕上黒色
  • ダイヤル錠付キーボックス ジョー・プリンス竹下

    ダイヤル錠付キーボックス

    ジョー・プリンス竹下
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    ・暗証番号は変更可能です。
    用途合鍵の保管仕様●シャックルの施錠方法:シャックルをカチッと音がするまで押し下げます。●シャックルの解錠方法:解錠してカバーを開き、内部のシャックル解放レバーを右方向へスライドさせてシャックルを引き上げます。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色塗装
  • ダイヤル錠付キーボックス ジョー・プリンス竹下

    ダイヤル錠付キーボックス

    ジョー・プリンス竹下
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ・暗証番号は変更可能です。
    用途合鍵の保管材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色塗装
  • ステンレスルーフトップファスナー ジョー・プリンス竹下

    ステンレスルーフトップファスナー

    ジョー・プリンス竹下
    799税込879
    1個
    8日以内出荷
    ・穴に金具をはめ込み、ボルトを締め込むだけで取り付けできます。
    材質ステンレス鋼
  • ホワイトボード 270×270 PT-180-2-BK付 ジョー・プリンス竹下

    ホワイトボード 270×270 PT-180-2-BK付

    ジョー・プリンス竹下
    7,998税込8,798
    1個
    9日以内出荷
    ・簡易パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。・片面のみマグネット対応しています。・飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。【パネルクランプ 黒色】。・後付けで、デスク等にパネルを固定できます。・挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!。・パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
    用途パーテーション、ホワイトボード付属品パネル用クランプ 黒色1個付厚さ(mm)ホワイトボード:3寸法(mm)ホワイトボード:270×270奥行(mm)有効:40以上間口(mm)270適合板厚(mm)パネル:~5天板厚さ(mm)~37
  • フラットヒンジ(穴アキ)50mm ジョー・プリンス竹下

    フラットヒンジ(穴アキ)50mm

    ジョー・プリンス竹下
    629税込692
    1個
    当日出荷
    ・カシメピンです。
    用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ使用例配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉RoHS指令(10物質対応)対応
  • トップラッチ ジョー・プリンス竹下

    トップラッチ

    ジョー・プリンス竹下
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛ダイカスト(DZC)仕上サチライトクロームメッキ推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸吊ガラス蝶番(5mm用) 黒色 ジョー・プリンス竹下

    軸吊ガラス蝶番(5mm用) 黒色

    ジョー・プリンス竹下
    359税込395
    1個
    当日出荷
    軸吊タイプのガラス用蝶番です。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上黒色塗装
  • ステンレス揚蓋取手 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス揚蓋取手

    ジョー・プリンス竹下
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    パネル面からの突起が少ないデザインです。
    用途床下収納庫、点検口扉材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン許容荷重(N)700推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ディンプルシリンダープッシュ錠 ジョー・プリンス竹下

    ディンプルシリンダープッシュ錠

    ジョー・プリンス竹下
    4,098税込4,508
    1個
    32日以内出荷から42日以内出荷
    ・鍵を使用せずにシリンダーを押し込むだけで施錠できます。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・ピッキングが困難な2列ピン構造です。
    用途鋼製家具、鋼製建具の引き違い戸付属品鍵2本材質黄銅(Bs)質量(g)78仕上クロームメッキ操作方法【施錠】シリンダーを押すだけで施錠できます。【解錠】鍵を挿入し、時計回りに90°回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。鍵は反時計回りに90°回して抜きます。取付板厚(mm)~9RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュ式キーボックス シャックルタイプ ジョー・プリンス竹下

    プッシュ式キーボックス シャックルタイプ

    ジョー・プリンス竹下
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    シャックルタイプです。 暗証番号は自由に変更できます。 シャックル(フックの部分)の解放:解錠して蓋を開け、内部のシャックル解放レバーを手前に引きながらシャックルを引き上げます。 シャックル(フックの部分)の施錠:シャックルをカチッと音がするまで押し下げます。 解錠:暗証番号を押して、ツマミを下げながら手前に引きます。 施錠:暗証番号を押して、ツマミを下げながら閉めます。 ※暗証番号を押し間違えた場合は、リセットボタンを下げてからやり直して下さい。
    用途合鍵の保管材質亜鉛ダイカスト(ZDC)備考施錠時にも暗証番号の入力が必要仕上黒色ロックプッシュボタン式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吊形防振ゴムRF型 ジョー・プリンス竹下

    吊形防振ゴムRF型

    ジョー・プリンス竹下
    669税込736
    1個
    12日以内出荷
    配管類、ダクト、機械装置等を天井から吊り下げる場合に最適です。 防振ゴムとハンガーが一体になっているため、取り付けが簡単です。 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 また、防振ゴムをダブルで使用することで更に低い固有振動数が得られ、10Hz以上の振動を防振できます。
    用途冷暖房機器、換気装置、送風機、ダクト材質天然ゴム(NR)形状吊型硬度60°±5°仕上RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 自動ロック戸先ハンドル ジョー・プリンス竹下

    自動ロック戸先ハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS対応品です。左右兼用型です。戸先のチリに取り付けるハンドルです。扉表面にハンドルや取手を取り付ける必要がなく、意匠性に優れています。扉を閉めるだけで簡易ロックできます。
    用途点検口扉付属品M4トラス小ネジ2本、M4皿小ネジ小頭2本、ナイロンワッシャ1枚、受金具1個材質ステンレス鋼板(SUS-304)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上黒色粉体塗装+亜鉛メッキ有色クロメート処理取付板厚(mm)1.5~2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 調整式ダイカストクレセント 右勝手 ジョー・プリンス竹下

    調整式ダイカストクレセント 右勝手

    ジョー・プリンス竹下
    2,598税込2,858
    1個
    12日以内出荷
    オートロック機能付きです。施解錠位置で自動的にツマミがロックされます。3方向に位置調整が可能です。(縦方向:11mm、横方向:12mm、奥行方向:13mm)
    用途鋼製建具等付属品スペーサー1個、M4なべ小ネジ2本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)操作方法ツマミを操作する際はロック解除ボタンを押しながら回転させます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • トップラッチ ジョー・プリンス竹下

    トップラッチ

    ジョー・プリンス竹下
    639税込703
    1個
    当日出荷
    用途鋼製建具等材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ光沢クロメート処理
  • ステンレス鉄扉用丸棒貫抜 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス鉄扉用丸棒貫抜

    ジョー・プリンス竹下
    5,688税込6,257
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    南京錠で施錠できます。RoHS対応品です。
    用途鋼製建具材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 棚受金具 ジョー・プリンス竹下

    棚受金具

    ジョー・プリンス竹下
    659税込725
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ROHS対応品です。
    用途家具、建具等付属品M4皿木ネジ6本材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上白色塗装許容荷重(N[kgf])392(40)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムストッパー KI型 ジョー・プリンス竹下

    ゴムストッパー KI型

    ジョー・プリンス竹下
    539税込593
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ROHS対応品です。接触時の当たりがやわらかく、たわみ値と共にバネ定数が増大し、。 大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。大きな負荷変形に耐え、磨耗もほとんどありません。 また、接触時に騒音を発しません。注油が必要なく簡単に取り付けることができます。硬度65°
    付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個材質天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型防振ゴム KA型 ジョー・プリンス竹下

    丸型防振ゴム KA型

    ジョー・プリンス竹下
    279税込307
    1個
    7日以内出荷
    ROHS対応品です。構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防 。 止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向に 。 も使用でき、広い応用性をもっています。硬度60°
    用途送風機、圧縮機付属品スプリングワッシャ2 個、六角ナット2 個形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • ステンレス丸型防振ゴム KA型 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス丸型防振ゴム KA型

    ジョー・プリンス竹下
    629税込692
    1個
    7日以内出荷
    ROHS対応品です。構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防止に大きな効果があり広範囲に使用できます。硬度60°
    用途送風機、圧縮機形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 防振パッド KH型 ジョー・プリンス竹下

    防振パッド KH型

    ジョー・プリンス竹下
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    ROHS対応品です。機械の据付け、移動が簡単に行えます。騒音、共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。防振ゴム使用に比べて、経済的な取り付けになります。現場で、はさみ、ナイフにより適当な大きさに切り。機械の下に敷いて下さい。
    用途精密機器、空調機器、各種機械材質天然ゴム(NR)取付け方法現場で、はさみ、ナイフにより適当な大きさに切り、機械の下に敷いて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCダイヤルロック ジョー・プリンス竹下

    PCダイヤルロック

    ジョー・プリンス竹下
    5,098税込5,608
    1個
    6日以内出荷
    ROHS対応品です。ダイヤル式です。ノートPCのイヤホンジャックに取り付けてロックするタイプです。暗証番号は変更可能です。 初期設定番号:0000
    用途タブレット、薄型ノートパソコン材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼ワイヤー仕上サテンクロームメッキ+PVCコートロックダイヤル錠RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水ハンドル ワンアクションロック シリンダータイプ ジョー・プリンス竹下

    防水ハンドル ワンアクションロック シリンダータイプ

    ジョー・プリンス竹下
    2,498税込2,748
    1個
    欠品中
    ROHS対応品です。 左右兼用型です。 ハンドルを戻すと施錠される「ワンアクションロック」タイプです。鍵の閉め忘れを防止します。 丸みを帯びた握りやすいデザインです。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
    付属品シリンダーキー1本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手座金を180°回転させて下さい。仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応No.G200(同一)
  • プッシュラッチ ジョー・プリンス竹下

    プッシュラッチ

    ジョー・プリンス竹下
    319税込351
    1個
    7日以内出荷から17日以内出荷
    ROHS対応品です。 マグネットを使用していないプッシュラッチです。 上付け用です。 指先で扉を押すと開扉します。扉を閉めるだけで簡易ロックされます。
    用途各種キャビネット材質ABS樹脂(ABS)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスD型フックナット ジョー・プリンス竹下

    ステンレスD型フックナット

    ジョー・プリンス竹下
    749税込824
    1個
    8日以内出荷
    用途電機設備材質ステンレス鋼仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])147(15)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスD型フックボルト ジョー・プリンス竹下

    ステンレスD型フックボルト

    ジョー・プリンス竹下
    749税込824
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途電機設備材質ステンレス鋼表面処理電解研磨許容荷重(N[kgf])196(20)(垂直吊)RoHS指令(10物質対応)対応