カテゴリ

  • 制御機器(22)
    • 電子部品(オンボード)(22)
  • 学童・教育用品(21)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エレキット
  • モノタロウ(129)
  • ノア[照明](2)
  • オーム電機(804)
  • アイリスオーヤマ(242)
  • ELPA(353)
  • エコデバイス(62)
  • KOITO(小糸製作所)(180)
  • ROHM(56)
  • エーモン(23)
  • LED LENSER(165)
  • Panasonic(パナソニック)(15,770)
  • 三菱電機(8,023)
  • メディアカバーマーケット(5,708)
  • RS PRO(1,937)
  • ODELIC(オーデリック)(1,674)
  • ホンダ(1,390)
  • 東芝ライテック(1,014)
  • 岩崎電気(985)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(928)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高輝度LED エレキット

    高輝度LED

    エレキット(13件のレビュー)
    219税込241
    1袋(5個)
    当日出荷
    乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
    種類その他指向角(°)30付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
  • 超高輝度LED エレキット

    超高輝度LED

    エレキット(11件のレビュー)
    539税込593
    1袋(5個)
    当日出荷
    超高輝度緑色LED5個セット。 乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
    種類その他仕様4.5~20V用抵抗付指向角(°)30消費電流(mA)15(typ.)定格電圧(V)DC25定格電流(mA)最大30電源電圧(V)DC4.5~24RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(ミックス・5mm) エレキット

    かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(ミックス・5mm)

    エレキット
    299税込329
    1個
    当日出荷
    光が広がって見える拡散タイプ
    輝度(cd/m2)約3000順方向電圧(V)約2.1指向角(°)30順電流(mA)最大定格30
  • かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(青色・5mm) エレキット

    かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(青色・5mm)

    エレキット
    299税込329
    1個
    当日出荷
    光が広がって見える拡散タイプ
    輝度(cd/m2)約3000順方向電圧(V)約2.9指向角(°)約30(拡散タイプ)順電流(mA)最大定格30
  • かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(白色・5mm) エレキット

    かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(白色・5mm)

    エレキット
    299税込329
    1個
    当日出荷
    光が広がって見える拡散タイプ
    輝度(cd/m2)約3000順方向電圧(V)約3.1指向角(°)約30(拡散タイプ)順電流(mA)最大定格30
  • かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(赤色・5mm) エレキット

    かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(赤色・5mm)

    エレキット
    299税込329
    1個
    当日出荷
    光が広がって見える拡散タイプ
    輝度(cd/m2)約3000順方向電圧(V)約2.1指向角(°)約30(拡散タイプ)順電流(mA)最大定格30
  • LED順送り点灯キット エレキット

    LED順送り点灯キット

    エレキット(4件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    LEDが流れる方向を選べてスピードを簡単調節できる、LED点灯基板キットです。 赤色LED(Φ3mm)が4個付属しています。 組み込みしやすい小型基板です。 違う発光色のLEDに交換できます。 4つのLEDを順番に点灯可能。流れる方向を、一方向・往復の2種類から選んで組立てます。 ボリュームを回して流れるスピードを調節できます。 選べる2つの点灯方向(一方向モード・往復方向モード)
    種類工作キット基板寸法(mm)25×35消費電流(mA)約15(最大)電源電圧(V)DC3-5(要安定化)再生紙使用マーク適合
  • LED調光・点滅キット エレキット

    LED調光・点滅キット

    エレキット(10件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    LEDの明るさや点滅間隔を簡単に調節できる、LED点灯基板キットです。 赤色LED(Φ5mm)が1個付属しています。 組み込みしやすい小型基板です。 同じ型番のLEDを最大3個まで取り付けられます。 調光・点滅A・点滅B・ランダム点滅の4つのモードから好みの1つを選んで組み立てます。 調光:ボリュームで明るさを調節 点滅A:ピカッピカッっと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節 点滅B:ジワージワーと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節 ランダム点滅:キャンドルの炎のゆらぎのように明暗が不規則に変化
    種類工作キット基板寸法(mm)25×35消費電流(mA)約15(最大)電源電圧(V)DC3-4.5(要安定化)再生紙使用マーク適合
  • LED表示制御入門 エレキット

    LED表示制御入門

    エレキット
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    実際の部品の動作を確認しながら、電子部品の特徴や使い方を効率的に学習できる製品です。動作の制御にはArduinoを使用し、プログラムを使って電子部品を使用するときのポイントが体験できるようになっています。 電子部品にはフルカラーLED、赤色LED、7セグLEDがセットされています。
    種類工作キット出力フルカラーLED×1、赤色LED、7セグLED×2基板寸法(mm)50×55適合(Arduino基板)UNO(R3)で動作確認済み、(Arduino-IDE)バージョン1.0.5電源電圧(V)DC5(USBから給電)再生紙使用マーク適合
  • かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(電球色・5mm) エレキット

    かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(電球色・5mm)

    エレキット
    299税込329
    1個
    当日出荷
    光が広がって見える拡散タイプ
    輝度(cd/m2)約2180順方向電圧(V)約3.1指向角(°)約30(拡散タイプ)順電流(mA)最大定格30
  • LED表示タイマーキット エレキット

    LED表示タイマーキット

    エレキット(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    LEDがカメラのセルフタイマーのように点滅して残り時間をお知らせする小型基板のキットです。 タイマー時間は、5・10・30・60・120・180秒の6通りから選んで設定。動作終了後の信号は、「出力維持」と「ワンショット(0.5秒)」から選べ、リレーに接続すると用途が広がります。
    種類工作キット基板寸法(mm)25×35消費電流(mA)動作時 約15(最大)・待機時 約0.4(LED消灯時)電源電圧(V)DC3-5(要安定化)再生紙使用マーク適合
  • フルカラーLED点灯・点滅キット エレキット

    フルカラーLED点灯・点滅キット

    エレキット(5件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    フルカラーLEDを好みの色で点灯・点滅できる、LED点灯基板キットです。 ボリュームを回して25色の発光色から好きな色を選んで点灯させることができ、さらに、常時点灯と0.25~60秒の間の9段階(※)の点滅間隔を選べます。 (※点滅間隔は0.25・0.5・1・2・3・5・10・30・60秒の9段階から選択。2~60秒を選んだ場合のLED点灯時間は1秒です。)
    種類工作キット基板寸法(mm)25×35消費電流(mA)約30電源電圧(V)DC3.5-5(要安定化)入力感度約2V(min)再生紙使用マーク適合
  • LEDを光らせるための電池ボックス エレキット

    LEDを光らせるための電池ボックス

    エレキット
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    模型、電子手芸等の作品に光の表現を加えるのにとても便利な発光ダイオード(LED)。 LEDを光らせることは電子工作の世界への第一歩となるものですが、初心者にとってLEDを光らせることは電源や抵抗等、気を付けなければいけないことも多くあります。 「LEDを光らせるための電池ボックス」AP-180は、電子工作初心者にとってハードルとなる電源や抵抗などの細かいことを考えることなく、LEDを単3乾電池1本で光らせることができる商品です。
    セット内容電池ボックス付き基板 1個、延長ケーブル(15cm) 5本、5mmLED(赤) 1個、両面テープ 1枚電源単3乾電池 1本(アルカリ電池〔1.5V〕、ニッケル水素電池〔1.2V〕両対応)出力電圧(V)4定格電流(mA)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×26×18
  • 超高輝度電球型LED(8mm・1.5V用) エレキット

    超高輝度電球型LED(8mm・1.5V用)

    エレキット(20件のレビュー)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷
    種類その他使用電圧範囲(V)DC0.8~DC1.8指向角(°)30適合サイズE10RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 高輝度チップLED(3528サイズ) エレキット

    高輝度チップLED(3528サイズ)

    エレキット(4件のレビュー)
    339税込373
    1セット(5個)
    当日出荷
    表面実装型のLED。 はんだ付けがしやすい、ちょっと大きめサイズ。
    種類その他指向角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • LED表示明るさセンサーキット エレキット

    LED表示明るさセンサーキット

    エレキット
    899税込989
    1個
    当日出荷
    周囲の明るさを検出して、LEDの光でお知らせします。 「明るい時にON」「暗い時にON」の2つのモードから選ぶことができます。 LEDの光り方は、5秒間隔の点滅から常時点灯までの間で設定できます。
    種類工作キット基板寸法(mm)25×35消費電流(mA)動作時 約8(最大)、待機時 約0.4(LED消灯時)電源電圧(V)DC3-5(要安定化)再生紙使用マーク適合
  • 円形基板のLEDライトキット エレキット

    円形基板のLEDライトキット

    エレキット
    599税込659
    1個
    当日出荷
    コンパクトで組み込みに便利!。LED14個を配置した円形のLED基板です。別売のドーナツ形基板(LK-ST5)の穴にピッタリのサイズで接続して大きな円にすることも可能です。別売のLK-ST4やLK-ST7と接続して、内側6個と外側8個のLEDのON/OFFをそれぞれ別に制御可能です。
    電源(V)3.5~5消費電流(mA)70基板寸法(mm)Φ25
  • 超高輝度コード付LED エレキット

    超高輝度コード付LED

    エレキット
    549税込604
    1本
    当日出荷
    コード付きの砲弾型LEDです。 従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。 新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているタイプを採用していますので、コードの途中の膨らみが無くなりました。また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。
    電源電圧DC5.5V~20V消費電流(mA)14指向角(°)30明るさ約6500mcdRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 超高輝度コード付きLED エレキット

    超高輝度コード付きLED

    エレキット
    549税込604
    1個
    当日出荷
    CRD(定電流ダイオード)内蔵、コード付の砲弾型LEDです。 従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。 新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているものを採用しており、コードの途中にCRDの膨らみが無くなりました。 また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。
    消費電流(mA)14指向角(°)30
  • LED表示静電容量式タッチセンサーキット エレキット

    LED表示静電容量式タッチセンサーキット

    エレキット(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    欠品中
    タッチ電極に指が触れていることを検出します。 タッチしている間だけONする「モーメンタリモード」とタッチするごとにON・OFFする「オルタネートモード」から選んで組み立てることができます。
    種類工作キット基板寸法(mm)25×35消費電流(mA)約7(最大)、待機時 約0.7(LED消灯時)電源電圧(V)DC3-5(要安定化)再生紙使用マーク適合
  • LED を色々なパターンで 点灯させるための電池ボックス エレキット

    LED を色々なパターンで 点灯させるための電池ボックス

    エレキット
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    単3電池1本で、6個のLEDを8つの点灯パターンで光らせることができる、部品実装済の基板の付いた電池ボックスです。 LEDをさし込むだけ!
    電源単3アルカリ乾電池 または、ニッケル水素充電池 1本(別売)基板寸法(mm)57×31(突起物含まず)消費電流(mA)最大 約28~165(点灯パターンやスピード等により変わります)仕様【最大LED接続数】6個
  • チップLED順送り点滅キット エレキット

    チップLED順送り点滅キット

    エレキット
    899税込989
    1個
    9日以内出荷
    コンパクトで組み込みに便利!。4つのLEDの動作を流れるウィンカー動作と残光付き順送り点灯動作の2つのモードから選んで組み立てます。点滅間隔は0.5秒から2秒の範囲で基板上の半固定抵抗で調節可能です。LED拡張端子付きで4個のLEDを追加できます。また別売のLK-ST5やLK-ST6の制御信号としても利用できます。チップ形の抵抗、LEDに加えて8ピンの表面実装ICやチップ半固定抵抗のはんだ付けに挑戦できます。
    電源(V)3.5~5消費電流(mA)10点灯方式約0.5~2秒基板寸法(mm)30×30
  • チップLED交互に点滅キット エレキット

    チップLED交互に点滅キット

    エレキット
    599税込659
    1個
    9日以内出荷
    コンパクトで組み込みに便利!。チップ形の抵抗、LED、コンデンサ、トランジスタでつくる定番のLED点滅回路です。基板上に用意してあるジャンパーを使って点滅スピードを少しだけ速くすることもできます。LED拡張端子付きで4個のLEDを追加できます。また別売のLK-ST5やLK-ST6の制御信号としても利用できます。
    電源(V)3.5~5消費電流(mA)10点滅約0.2 ~ 0.4秒 ( 4.5V時 )基板寸法(mm)30×20点灯方法マルチバイブレータ式
  • USB電源でLED を色々な パターンで点灯させるための基板 エレキット

    USB電源でLED を色々な パターンで点灯させるための基板

    エレキット
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    USB電源アダプターなどで、6個のLEDを8つの点灯パターンで光らせることができる、回路付きの完成基板です。 モバイルバッテリーにも対応!
    電源USB電源(USB type-Cケーブルも含め、別途ご用意ください) USB電源アダプター、モバイルバッテリー、PCのUSB端子などから給電可能基板寸法(mm)38×20(突起物含まず)消費電流(mA)最大 約19~32(点灯パターンやスピード等により変わります)仕様【最大LED接続数】6個
  • チップLED調光・点滅キット エレキット

    チップLED調光・点滅キット

    エレキット
    899税込989
    1個
    10日以内出荷
    コンパクトで組み込みに便利!。1ピカッピカッと点滅2ジワーっと点滅3調光4切れかけ電球風のランダム点灯の4つのモードから1つをジャンパーの設定で選びます。点滅間隔を0.5~2秒の範囲で基板上の半固定抵抗で調節可能です。LED拡張端子付きで2個のLEDを追加できます。また別売のLK-ST5やLK-ST6の制御信号としても利用できます。
    電源(V)3.5~5消費電流(mA)6点灯方式約0.5~2秒基板寸法(mm)30×20
  • ドーナツ形基板のLEDライトキット エレキット

    ドーナツ形基板のLEDライトキット

    エレキット
    899税込989
    1個
    9日以内出荷
    コンパクトで組み込みに便利!。2重の円状にLED28個を配置したドーナツ形の基板です。内側の穴は別売の円形基板(LK-ST6)にピッタリのサイズで接続して大きな円にすることも可能です。別売のLK-ST4やLK-ST7と接続して内側16個と外側12個のLEDのON/OFFをそれぞれ別に制御可能です。
    電源(V)3.5~5消費電流(mA)120基板寸法(mm)Φ52
  • フルカラーチップLED点灯・点滅キット エレキット

    フルカラーチップLED点灯・点滅キット

    エレキット
    899税込989
    1個
    9日以内出荷
    コンパクトで組み込みに便利!。13種類の色またはミックス色から1つを選んで点灯・点滅させることができます。点滅間隔は0.5 ~ 2秒の範囲で調節可能です。チップ形の抵抗、トランジスタに加えて8ピンの表面実装ICやチップ半固定抵抗、4ピンのフルカラーチップLEDのはんだ付けに挑戦できます。
    電源(V)3.5~5消費電流(mA)25(最大)点灯方式約0.5~2秒基板寸法(mm)30×20
  • チップ部品はんだ付け練習キット エレキット

    チップ部品はんだ付け練習キット

    エレキット
    699税込769
    1個
    当日出荷
    小さくて難しいチップ部品のはんだ付けが練習できるミニ基板と部品のセット。6個のチップLEDとチップ抵抗をはんだ付けした後は、LEDライトとして使用できます。 さらに基板を折り取って1個だけでも使うことができるので、練習後の基板も有効に活用できます。 チップ部品なんてどうやってはんだ付けするの・・そんな疑問もバッチリ解消。 はんだ付けの手順を図解で詳しく説明。更に予備部品も付属しているので、失敗しても安心。 折り取り用穴が空いているので、1~6個まで好きな数量を点灯させることができます。
    種類工作キット基板寸法(mm)20×30抵抗(チップ)2012サイズ(2×1.25mm)
  • 牛乳パックソーラーランタン エレキット

    牛乳パックソーラーランタン

    エレキット
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    昼間に太陽電池で電気を発電。 その電気を充電し、周りが暗くなると自動でLEDがピカピカと光りだすソーラーランタンのキットです。 ランタンのボディーは牛乳パックなどをリサイクルして使います。自分だけのオリジナルデザインのエコランタンを作りましょう!
    仕様部品点数:7点、準備していただくもの:1000ccの牛乳パック(開いていないもの)×1個、単3形ニッケル水素充電池(Ni-MHの表示がある電池)×1個セット内容ライト(LED)モジュール×1個、太陽電池×1個、電池ボックス(単3乾電池×1)×1個、両面テープ×2枚、トレーシングペーパー×2枚使用工具はさみ、テープ、カッター、定規、マーカーペン電池太陽電池組立時間1~2時間充電池タイプ単3形ニッケル水素充電池(別売)点灯時間満充電時で約4時間適合年齢(歳)10以上
  • 延長ケーブルセット エレキット

    延長ケーブルセット

    エレキット
    319税込351
    1セット
    4日以内出荷
    LEDを光らせるための電池ボックス(AP-180)用の延長ケーブルのセットです。 差し込むだけで接続できるコネクタ付きの15cmケーブルが5本入っています。 この延長ケーブルを接続することで、さらに基板から離れた場所にLEDを取り付けることができます。
    ピッチ(mm)コネクタ部:2.54長さ(cm)約15本数5本
  • RoboCupJunior公式赤外線発光ボール エレキット

    RoboCupJunior公式赤外線発光ボール

    エレキット
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    ロボカップジュニア・サッカー競技の規格である変調方式に準拠した赤外線発光電子ボール。 ロボカップジュニア・サッカー競技以外にも対応できるよう、更に3種類のモードを追加。合計4つのモード切替が可能。 電源残量レベル表示ランプに視認性の高いLEDを採用。点滅方法によって3段階の表示。
    モード(A) ロボカップジュニア パルス変調規格(階段波形変調、搬送波40kHz)、(B) ロボカップジュニア 非変調規格(定常発光)、(C) 600Hz パルス変調(搬送波40kHz)、(D) 1200Hz パルス変調(搬送波40kHz)ピーク波長(nm)940LED使用数(個)20使用電池単4 形アルカリ乾電池(1.5V) 4 本、またはニッケル水素充電池(1.2V) 4 本電源電圧(V)DC4.8~6消費電流(mA)80 (A モード)、230 (B モード), 130 (C,D モード)直径(mm)74(球形)質量(g)約95(電池含まず)再生紙使用マーク適合
  • PICA Tower(ピカ・タワー) エレキット

    PICA Tower(ピカ・タワー)

    エレキット(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    LED(発光ダイオード)を使用した3Dイルミネーションキットです。LEDは赤・緑・青・黄の4色、全部で27個使用。円柱状に配置したLEDを光らせ、オブジェとして机の上などに飾ることができます。 マイコンはMicrochip社のPIC16F1827を使用。マイコンのプログラムを書き換えることで、自分だけのオリジナル点灯パターンの作成なども可能です。 LED部は分離可能で、マイコンボードの「Arduino UNO」にそのまま取り付けることができ、点灯パターンをプログラムすることも可能です。
    種類工作キット使用電池単3×3本(別売)寸法(mm)57×87×67消費電流(mA)最大約32(全点灯時、乾電池使用時)再生紙使用マーク適合
  • 金属探知機 エレキット

    金属探知機

    エレキット
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ループコイル使用で高感度!ブザーとLEDでお知らせ!金属を検出する仕組みを解説した説明書付き。 このキットは金属に反応してブザーを鳴らす「金属探知機」です。 検出部にループコイルを使用した高感度設計で、かべの中の鉄骨なども見つけることができます。 金属を検出するしくみや電子回路の働きなども学べる説明書付きです。 コインを見つける宝探しゲームなど、色々な遊び方を考えてみましょう! 取り付けをまちがえやすい抵抗とダイオードは台紙に貼り付けていますので、部品の付け間違いを軽減できます。 「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
    使用工具はんだごて、はんだごて台、ヤニ入り糸はんだ、ニッパー、マイナスドライバー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)完成時:62×18×150消費電流(mA)待機時:約2、検出時:最大約15使用電池単4乾電池×3本(別売)組立時間2~3時間程度適合年齢(歳)10以上
  • 多機能キューブクロック エレキット

    多機能キューブクロック

    エレキット
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    3系統のアラームや温度計機能を持ったLED表示の時計です。
    電源単4電池×3本(別売)またはUSB電源 USBコード付属電池CR2032(付属/バックアップ用)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×63×63使用工具プラスドライバー(No.0:M1.6用)
  • リザードロイド エレキット

    リザードロイド

    エレキット(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    リザードロイドは、人や物を検出する赤外線センサー搭載のエリマキトカゲ型ロボットです。 2通りの動作モードがプログラムされていて、本物のようにエリマキを広げ素早く動きます。 【エスケープモード】センサーが反応するとエリマキを広げて驚かせ、バックしながら向きを変えて逃げていきます。 【おっかけモード】センサーが反応すると、まるでペットのようにバタバタと近づいてきますが、近づきすぎるとビックリしてエリマキを広げてバックします。 動きに合わせて揺れるシッポやアクションに合わせて光り方が変化するLED内蔵の目など、楽しいギミック満載のロボットです。
    仕様はんだ付:なし質量(g)約200使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,はさみ使用電池単4形乾電池×4本(別売)組立時間2~3時間程度RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)10以上本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×129×370
  • 電子サイコロ エレキット

    電子サイコロ

    エレキット
    2,298税込2,528
    1個
    欠品中
    すごろくやカードゲームが楽しくなる電子サイコロのキットです。7個の発光ダイオードを使ってサイコロの目を光で表します。スタートスイッチを押すとピ・ピ・ピ・・・という音とともに、サイコロの目がパラパラと変わり、しばらくすると自動的に止まって目が決まります。
    種類工作キット構成部品総部品数45(うち電子部品数29)仕様(使用半導体)IC2個、LED7個使用電池単3×2本(別売)基板寸法(mm)60×70消費電流(mA)2~9.6再生紙使用マーク適合
  • うそ発見器 エレキット

    うそ発見器

    エレキット
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    うそをついたり、ときめいたりするときには、手に汗をかきますね。このときのわずかな電気抵抗の変化をアナログメータで、するどく検出しちゃうキットです。リラックスセンサや仲良し度チェックセンサとして使うのも楽しいよ。
    種類工作キット構成部品総部品数29(うち電子部品数13)仕様(使用半導体)トランジスタ1個、LED1個使用電池006P×1個(別売)基板寸法(mm)本体基板60×60、センサ基板30×40×2枚消費電流(mA)約2~4.2
  • チップ部品145個で練習する基板 エレキット

    チップ部品145個で練習する基板

    エレキット
    899税込989
    1個
    9日以内出荷
    チップ部品はんだ付けに挑戦。工作によく使われる1608mmサイズのチップ抵抗とチップLED、合計145個をはんだ付けします。順番につながっている抵抗やLEDにはんだ不良があるとLEDが点灯しないため、はんだの成功、失敗を確認できます。部品間隔が狭いものや、いろいろな向きへの取り付けにも挑戦できます。また工作キットで見かける、はんだジャンパーの練習もできます。部品は余分に入っていますので安心です。
    電源(V)3.5~5消費電流(mA)150基板寸法(mm)73×60
  • プログラミングフォロ SPEAK エレキット

    プログラミングフォロ SPEAK

    エレキット
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    プログラミング・フォロ for CHROMEの機能強化版。スピーチ・シンセサイザ搭載でプログラムしておしゃべりができる!。プログラミングは専用サイトにアクセスするだけ。専用プログラミング環境『プログラミングフォロ・ポータル』。専用ウェブサイト:https://pfolopp.web.app/ にアクセスするだけで使用可能。ブラウザ上でカードを並べるように、カラフルなアイコンを並べるだけでプログラムを作成できます。Windows、Macに加えて、ChromeBookに対応。さらにUSB Type-Cコネクタの装備や見やすいLEDディスプレイなど、従来のプログラミング・フォロから機能を強化しています。障害物回避、物体追跡、音声によるメッセージングなど、多彩なロボットプログラミングが体験できます。
    付属品USBケーブル(Type-A Type-C)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×175使用電池単4アルカリ電池 4本(別売)構成部品119点
  • KOROBOアップグレード基板セット エレキット

    KOROBOアップグレード基板セット

    エレキット
    3,498税込3,848
    1個
    7日以内出荷
    KOROBO2のメイン基板とUSBケーブルのセットです。 KOROBO(MR-9172)/KIROBO(MR-9132)の基板をこのセットに載せ替えることで、KOROBO2にアップグレード。 新開発のプログラミングソフト『Palette IDE』によってパソコンで動きのプログラムを作成し、本体に転送して動作させることができます。
    用途KOROBOを使ってきたユーザー向けオプションパーツ電源単3×4本(別売/アルカリ乾電池推奨)出力モーター駆動回路×2ブザー×1LED×1入力タッチセンサー用端子×2光センサー用端子×2プッシュスイッチ×2基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×70×15対応ソフトウェアPalette IDE付属品USBケーブル