絞り込み
ブランド
- エレキット
- モノタロウ(62)
- ノア[照明](2)
- オーム電機(804)
- ELPA(371)
- アイリスオーヤマ(183)
- エコデバイス(62)
- KOITO(小糸製作所)(169)
- ROHM(10)
- エーモン(23)
- LED LENSER(165)
- Panasonic(パナソニック)(12,016)
- 三菱電機(7,869)
- メディアカバーマーケット(5,704)
- ODELIC(オーデリック)(1,655)
- 東芝ライテック(1,008)
- コイズミ照明(841)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(840)
- DAIKO(大光電機)(774)
- 岩崎電気(768)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
再生紙使用マーク適合(17)

高輝度LED
エレキット(13件のレビュー)¥219~税込¥241~1袋(5個)当日出荷乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本種類その他指向角(°)30
超高輝度LED
エレキット(11件のレビュー)¥539税込¥5931袋(5個)当日出荷超高輝度緑色LED5個セット。 乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。仕様4.5~20V用抵抗付種類その他定格電圧(V)DC25電源電圧(V)DC4.5~24消費電流(mA)15(typ.)指向角(°)30定格電流(mA)最大30RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(ミックス・5mm)
エレキット¥299税込¥3291個当日出荷光が広がって見える拡散タイプ指向角(°)30順電流(mA)最大定格30順方向電圧(V)約2.1輝度(cd/m2)約3000
かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(青色・5mm)
エレキット¥299税込¥3291個当日出荷光が広がって見える拡散タイプ指向角(°)約30(拡散タイプ)順電流(mA)最大定格30順方向電圧(V)約2.9輝度(cd/m2)約3000
かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(赤色・5mm)
エレキット¥299税込¥3291個当日出荷光が広がって見える拡散タイプ指向角(°)約30(拡散タイプ)順電流(mA)最大定格30順方向電圧(V)約2.1輝度(cd/m2)約3000
かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(白色・5mm)
エレキット¥299税込¥3291個当日出荷光が広がって見える拡散タイプ指向角(°)約30(拡散タイプ)順電流(mA)最大定格30順方向電圧(V)約3.1輝度(cd/m2)約3000
LED順送り点灯キット
エレキット(4件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷LEDが流れる方向を選べてスピードを簡単調節できる、LED点灯基板キットです。 赤色LED(Φ3mm)が4個付属しています。 組み込みしやすい小型基板です。 違う発光色のLEDに交換できます。 4つのLEDを順番に点灯可能。流れる方向を、一方向・往復の2種類から選んで組立てます。 ボリュームを回して流れるスピードを調節できます。 選べる2つの点灯方向(一方向モード・往復方向モード)種類工作キット電源電圧(V)DC3-5(要安定化)消費電流(mA)約15(最大)基板寸法(mm)25×35再生紙使用マーク適合
LED調光・点滅キット
エレキット(10件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷LEDの明るさや点滅間隔を簡単に調節できる、LED点灯基板キットです。 赤色LED(Φ5mm)が1個付属しています。 組み込みしやすい小型基板です。 同じ型番のLEDを最大3個まで取り付けられます。 調光・点滅A・点滅B・ランダム点滅の4つのモードから好みの1つを選んで組み立てます。 調光:ボリュームで明るさを調節 点滅A:ピカッピカッっと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節 点滅B:ジワージワーと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節 ランダム点滅:キャンドルの炎のゆらぎのように明暗が不規則に変化種類工作キット電源電圧(V)DC3-4.5(要安定化)消費電流(mA)約15(最大)基板寸法(mm)25×35再生紙使用マーク適合
LED表示タイマーキット
エレキット(1件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷LEDがカメラのセルフタイマーのように点滅して残り時間をお知らせする小型基板のキットです。 タイマー時間は、5・10・30・60・120・180秒の6通りから選んで設定。動作終了後の信号は、「出力維持」と「ワンショット(0.5秒)」から選べ、リレーに接続すると用途が広がります。種類工作キット電源電圧(V)DC3-5(要安定化)消費電流(mA)動作時 約15(最大)・待機時 約0.4(LED消灯時)基板寸法(mm)25×35再生紙使用マーク適合
フルカラーLED点灯・点滅キット
エレキット(5件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷フルカラーLEDを好みの色で点灯・点滅できる、LED点灯基板キットです。 ボリュームを回して25色の発光色から好きな色を選んで点灯させることができ、さらに、常時点灯と0.25~60秒の間の9段階(※)の点滅間隔を選べます。 (※点滅間隔は0.25・0.5・1・2・3・5・10・30・60秒の9段階から選択。2~60秒を選んだ場合のLED点灯時間は1秒です。)種類工作キット電源電圧(V)DC3.5-5(要安定化)消費電流(mA)約30入力感度約2V(min)基板寸法(mm)25×35再生紙使用マーク適合
かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(電球色・5mm)
エレキット¥299税込¥3291個当日出荷光が広がって見える拡散タイプ指向角(°)約30(拡散タイプ)順電流(mA)最大定格30順方向電圧(V)約3.1輝度(cd/m2)約2180
LED表示制御入門
エレキット¥3,490税込¥3,8391個当日出荷実際の部品の動作を確認しながら、電子部品の特徴や使い方を効率的に学習できる製品です。動作の制御にはArduinoを使用し、プログラムを使って電子部品を使用するときのポイントが体験できるようになっています。 電子部品にはフルカラーLED、赤色LED、7セグLEDがセットされています。適合(Arduino基板)UNO(R3)で動作確認済み、(Arduino-IDE)バージョン1.0.5種類工作キット出力フルカラーLED×1、赤色LED、7セグLED×2電源電圧(V)DC5(USBから給電)基板寸法(mm)50×55再生紙使用マーク適合
超高輝度電球型LED(8mm・1.5V用)
エレキット(20件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷種類その他適合サイズE10使用電圧範囲(V)DC0.8~DC1.8指向角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LEDを光らせるための電池ボックス
エレキット¥1,398税込¥1,5381個当日出荷模型、電子手芸等の作品に光の表現を加えるのにとても便利な発光ダイオード(LED)。 LEDを光らせることは電子工作の世界への第一歩となるものですが、初心者にとってLEDを光らせることは電源や抵抗等、気を付けなければいけないことも多くあります。 「LEDを光らせるための電池ボックス」AP-180は、電子工作初心者にとってハードルとなる電源や抵抗などの細かいことを考えることなく、LEDを単3乾電池1本で光らせることができる商品です。セット内容電池ボックス付き基板 1個、延長ケーブル(15cm) 5本、5mmLED(赤) 1個、両面テープ 1枚電源単3乾電池 1本(アルカリ電池〔1.5V〕、ニッケル水素電池〔1.2V〕両対応)出力電圧(V)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×26×18定格電流(mA)100
高輝度チップLED(3528サイズ)
エレキット(4件のレビュー)¥339~税込¥373~1セット(5個)当日出荷表面実装型のLED。 はんだ付けがしやすい、ちょっと大きめサイズ。種類その他指向角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED表示明るさセンサーキット
エレキット¥899税込¥9891個当日出荷周囲の明るさを検出して、LEDの光でお知らせします。 「明るい時にON」「暗い時にON」の2つのモードから選ぶことができます。 LEDの光り方は、5秒間隔の点滅から常時点灯までの間で設定できます。種類工作キット電源電圧(V)DC3-5(要安定化)消費電流(mA)動作時 約8(最大)、待機時 約0.4(LED消灯時)基板寸法(mm)25×35再生紙使用マーク適合
超高輝度コード付LED
エレキット¥549税込¥6041本当日出荷コード付きの砲弾型LEDです。 従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。 新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているタイプを採用していますので、コードの途中の膨らみが無くなりました。また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。電源電圧DC5.5V~20V消費電流(mA)14指向角(°)30明るさ約6500mcdRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
円形基板のLEDライトキット
エレキット¥599税込¥6591個当日出荷コンパクトで組み込みに便利!。LED14個を配置した円形のLED基板です。別売のドーナツ形基板(LK-ST5)の穴にピッタリのサイズで接続して大きな円にすることも可能です。別売のLK-ST4やLK-ST7と接続して、内側6個と外側8個のLEDのON/OFFをそれぞれ別に制御可能です。電源(V)3.5~5消費電流(mA)70基板寸法(mm)Φ25
超高輝度コード付きLED
エレキット¥549税込¥6041個当日出荷CRD(定電流ダイオード)内蔵、コード付の砲弾型LEDです。 従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。 新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているものを採用しており、コードの途中にCRDの膨らみが無くなりました。 また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。消費電流(mA)14指向角(°)30
LED表示静電容量式タッチセンサーキット
エレキット(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷タッチ電極に指が触れていることを検出します。 タッチしている間だけONする「モーメンタリモード」とタッチするごとにON・OFFする「オルタネートモード」から選んで組み立てることができます。種類工作キット電源電圧(V)DC3-5(要安定化)消費電流(mA)約7(最大)、待機時 約0.7(LED消灯時)基板寸法(mm)25×35再生紙使用マーク適合
LED を色々なパターンで 点灯させるための電池ボックス
エレキット¥1,798税込¥1,9781個当日出荷単3電池1本で、6個のLEDを8つの点灯パターンで光らせることができる、部品実装済の基板の付いた電池ボックスです。 LEDをさし込むだけ!仕様【最大LED接続数】6個電源単3アルカリ乾電池 または、ニッケル水素充電池 1本(別売)消費電流(mA)最大 約28~165(点灯パターンやスピード等により変わります)基板寸法(mm)57×31(突起物含まず)
チップLED順送り点滅キット
エレキット¥899税込¥9891個9日以内出荷コンパクトで組み込みに便利!。4つのLEDの動作を流れるウィンカー動作と残光付き順送り点灯動作の2つのモードから選んで組み立てます。点滅間隔は0.5秒から2秒の範囲で基板上の半固定抵抗で調節可能です。LED拡張端子付きで4個のLEDを追加できます。また別売のLK-ST5やLK-ST6の制御信号としても利用できます。チップ形の抵抗、LEDに加えて8ピンの表面実装ICやチップ半固定抵抗のはんだ付けに挑戦できます。電源(V)3.5~5消費電流(mA)10点灯方式約0.5~2秒基板寸法(mm)30×30
チップLED交互に点滅キット
エレキット¥599税込¥6591個9日以内出荷コンパクトで組み込みに便利!。チップ形の抵抗、LED、コンデンサ、トランジスタでつくる定番のLED点滅回路です。基板上に用意してあるジャンパーを使って点滅スピードを少しだけ速くすることもできます。LED拡張端子付きで4個のLEDを追加できます。また別売のLK-ST5やLK-ST6の制御信号としても利用できます。電源(V)3.5~5消費電流(mA)10点滅約0.2 ~ 0.4秒 ( 4.5V時 )基板寸法(mm)30×20点灯方法マルチバイブレータ式
USB電源でLED を色々な パターンで点灯させるための基板
エレキット¥1,698税込¥1,8681個当日出荷USB電源アダプターなどで、6個のLEDを8つの点灯パターンで光らせることができる、回路付きの完成基板です。 モバイルバッテリーにも対応!仕様【最大LED接続数】6個電源USB電源(USB type-Cケーブルも含め、別途ご用意ください) USB電源アダプター、モバイルバッテリー、PCのUSB端子などから給電可能消費電流(mA)最大 約19~32(点灯パターンやスピード等により変わります)基板寸法(mm)38×20(突起物含まず)
チップLED調光・点滅キット
エレキット¥899税込¥9891個10日以内出荷コンパクトで組み込みに便利!。1ピカッピカッと点滅2ジワーっと点滅3調光4切れかけ電球風のランダム点灯の4つのモードから1つをジャンパーの設定で選びます。点滅間隔を0.5~2秒の範囲で基板上の半固定抵抗で調節可能です。LED拡張端子付きで2個のLEDを追加できます。また別売のLK-ST5やLK-ST6の制御信号としても利用できます。電源(V)3.5~5消費電流(mA)6点灯方式約0.5~2秒基板寸法(mm)30×20
ドーナツ形基板のLEDライトキット
エレキット¥899税込¥9891個9日以内出荷コンパクトで組み込みに便利!。2重の円状にLED28個を配置したドーナツ形の基板です。内側の穴は別売の円形基板(LK-ST6)にピッタリのサイズで接続して大きな円にすることも可能です。別売のLK-ST4やLK-ST7と接続して内側16個と外側12個のLEDのON/OFFをそれぞれ別に制御可能です。電源(V)3.5~5消費電流(mA)120基板寸法(mm)Φ52
フルカラーチップLED点灯・点滅キット
エレキット¥899税込¥9891個9日以内出荷コンパクトで組み込みに便利!。13種類の色またはミックス色から1つを選んで点灯・点滅させることができます。点滅間隔は0.5 ~ 2秒の範囲で調節可能です。チップ形の抵抗、トランジスタに加えて8ピンの表面実装ICやチップ半固定抵抗、4ピンのフルカラーチップLEDのはんだ付けに挑戦できます。電源(V)3.5~5消費電流(mA)25(最大)点灯方式約0.5~2秒基板寸法(mm)30×20
チップ部品はんだ付け練習キット
エレキット¥699税込¥7691個当日出荷小さくて難しいチップ部品のはんだ付けが練習できるミニ基板と部品のセット。6個のチップLEDとチップ抵抗をはんだ付けした後は、LEDライトとして使用できます。 さらに基板を折り取って1個だけでも使うことができるので、練習後の基板も有効に活用できます。 チップ部品なんてどうやってはんだ付けするの・・そんな疑問もバッチリ解消。 はんだ付けの手順を図解で詳しく説明。更に予備部品も付属しているので、失敗しても安心。 折り取り用穴が空いているので、1~6個まで好きな数量を点灯させることができます。種類工作キット抵抗(チップ)2012サイズ(2×1.25mm)基板寸法(mm)20×30
牛乳パックソーラーランタン
エレキット¥1,498税込¥1,6481個当日出荷昼間に太陽電池で電気を発電。 その電気を充電し、周りが暗くなると自動でLEDがピカピカと光りだすソーラーランタンのキットです。 ランタンのボディーは牛乳パックなどをリサイクルして使います。自分だけのオリジナルデザインのエコランタンを作りましょう!仕様部品点数:7点、準備していただくもの:1000ccの牛乳パック(開いていないもの)×1個、単3形ニッケル水素充電池(Ni-MHの表示がある電池)×1個セット内容ライト(LED)モジュール×1個、太陽電池×1個、電池ボックス(単3乾電池×1)×1個、両面テープ×2枚、トレーシングペーパー×2枚使用工具はさみ、テープ、カッター、定規、マーカーペン電池太陽電池組立時間1~2時間充電池タイプ単3形ニッケル水素充電池(別売)点灯時間満充電時で約4時間適合年齢(歳)10以上
延長ケーブルセット
エレキット¥319税込¥3511セット4日以内出荷LEDを光らせるための電池ボックス(AP-180)用の延長ケーブルのセットです。 差し込むだけで接続できるコネクタ付きの15cmケーブルが5本入っています。 この延長ケーブルを接続することで、さらに基板から離れた場所にLEDを取り付けることができます。ピッチ(mm)コネクタ部:2.54長さ(cm)約15本数5本
RoboCupJunior公式赤外線発光ボール
エレキット¥9,798税込¥10,7781個当日出荷ロボカップジュニア・サッカー競技の規格である変調方式に準拠した赤外線発光電子ボール。 ロボカップジュニア・サッカー競技以外にも対応できるよう、更に3種類のモードを追加。合計4つのモード切替が可能。 電源残量レベル表示ランプに視認性の高いLEDを採用。点滅方法によって3段階の表示。質量(g)約95(電池含まず)電源電圧(V)DC4.8~6ピーク波長(nm)940消費電流(mA)80 (A モード)、230 (B モード), 130 (C,D モード)使用電池単4 形アルカリ乾電池(1.5V) 4 本、またはニッケル水素充電池(1.2V) 4 本モード(A) ロボカップジュニア パルス変調規格(階段波形変調、搬送波40kHz)、(B) ロボカップジュニア 非変調規格(定常発光)、(C) 600Hz パルス変調(搬送波40kHz)、(D) 1200Hz パルス変調(搬送波40kHz)直径(mm)74(球形)LED使用数(個)20再生紙使用マーク適合
PICA Tower(ピカ・タワー)
エレキット(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷LED(発光ダイオード)を使用した3Dイルミネーションキットです。LEDは赤・緑・青・黄の4色、全部で27個使用。円柱状に配置したLEDを光らせ、オブジェとして机の上などに飾ることができます。 マイコンはMicrochip社のPIC16F1827を使用。マイコンのプログラムを書き換えることで、自分だけのオリジナル点灯パターンの作成なども可能です。 LED部は分離可能で、マイコンボードの「Arduino UNO」にそのまま取り付けることができ、点灯パターンをプログラムすることも可能です。寸法(mm)57×87×67種類工作キット消費電流(mA)最大約32(全点灯時、乾電池使用時)使用電池単3×3本(別売)再生紙使用マーク適合
金属探知機
エレキット¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ループコイル使用で高感度!ブザーとLEDでお知らせ!金属を検出する仕組みを解説した説明書付き。 このキットは金属に反応してブザーを鳴らす「金属探知機」です。 検出部にループコイルを使用した高感度設計で、かべの中の鉄骨なども見つけることができます。 金属を検出するしくみや電子回路の働きなども学べる説明書付きです。 コインを見つける宝探しゲームなど、色々な遊び方を考えてみましょう! 取り付けをまちがえやすい抵抗とダイオードは台紙に貼り付けていますので、部品の付け間違いを軽減できます。 「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!使用工具はんだごて、はんだごて台、ヤニ入り糸はんだ、ニッパー、マイナスドライバー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)完成時:62×18×150消費電流(mA)待機時:約2、検出時:最大約15使用電池単4乾電池×3本(別売)組立時間2~3時間程度適合年齢(歳)10以上
多機能キューブクロック
エレキット¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷3系統のアラームや温度計機能を持ったLED表示の時計です。電源単4電池×3本(別売)またはUSB電源 USBコード付属使用工具プラスドライバー(No.0:M1.6用)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×63×63電池CR2032(付属/バックアップ用)
リザードロイド
エレキット(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷リザードロイドは、人や物を検出する赤外線センサー搭載のエリマキトカゲ型ロボットです。 2通りの動作モードがプログラムされていて、本物のようにエリマキを広げ素早く動きます。 【エスケープモード】センサーが反応するとエリマキを広げて驚かせ、バックしながら向きを変えて逃げていきます。 【おっかけモード】センサーが反応すると、まるでペットのようにバタバタと近づいてきますが、近づきすぎるとビックリしてエリマキを広げてバックします。 動きに合わせて揺れるシッポやアクションに合わせて光り方が変化するLED内蔵の目など、楽しいギミック満載のロボットです。仕様はんだ付:なし質量(g)約200使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,はさみ使用電池単4形乾電池×4本(別売)組立時間2~3時間程度RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)10以上本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×129×370
電子サイコロ
エレキット¥2,298税込¥2,5281個当日出荷すごろくやカードゲームが楽しくなる電子サイコロのキットです。7個の発光ダイオードを使ってサイコロの目を光で表します。スタートスイッチを押すとピ・ピ・ピ・・・という音とともに、サイコロの目がパラパラと変わり、しばらくすると自動的に止まって目が決まります。仕様(使用半導体)IC2個、LED7個種類工作キット消費電流(mA)2~9.6使用電池単3×2本(別売)基板寸法(mm)60×70構成部品総部品数45(うち電子部品数29)再生紙使用マーク適合
うそ発見器
エレキット¥2,698税込¥2,9681個当日出荷うそをついたり、ときめいたりするときには、手に汗をかきますね。このときのわずかな電気抵抗の変化をアナログメータで、するどく検出しちゃうキットです。リラックスセンサや仲良し度チェックセンサとして使うのも楽しいよ。仕様(使用半導体)トランジスタ1個、LED1個種類工作キット消費電流(mA)約2~4.2使用電池006P×1個(別売)基板寸法(mm)本体基板60×60、センサ基板30×40×2枚構成部品総部品数29(うち電子部品数13)
チップ部品145個で練習する基板
エレキット¥899税込¥9891個9日以内出荷チップ部品はんだ付けに挑戦。工作によく使われる1608mmサイズのチップ抵抗とチップLED、合計145個をはんだ付けします。順番につながっている抵抗やLEDにはんだ不良があるとLEDが点灯しないため、はんだの成功、失敗を確認できます。部品間隔が狭いものや、いろいろな向きへの取り付けにも挑戦できます。また工作キットで見かける、はんだジャンパーの練習もできます。部品は余分に入っていますので安心です。電源(V)3.5~5消費電流(mA)150基板寸法(mm)73×60
プログラミングフォロ SPEAK
エレキット¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷プログラミング・フォロ for CHROMEの機能強化版。スピーチ・シンセサイザ搭載でプログラムしておしゃべりができる!。プログラミングは専用サイトにアクセスするだけ。専用プログラミング環境『プログラミングフォロ・ポータル』。専用ウェブサイト:https://pfolopp.web.app/ にアクセスするだけで使用可能。ブラウザ上でカードを並べるように、カラフルなアイコンを並べるだけでプログラムを作成できます。Windows、Macに加えて、ChromeBookに対応。さらにUSB Type-Cコネクタの装備や見やすいLEDディスプレイなど、従来のプログラミング・フォロから機能を強化しています。障害物回避、物体追跡、音声によるメッセージングなど、多彩なロボットプログラミングが体験できます。付属品USBケーブル(Type-A Type-C)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×175使用電池単4アルカリ電池 4本(別売)構成部品119点
KOROBOアップグレード基板セット
エレキット¥3,498税込¥3,8481個7日以内出荷KOROBO2のメイン基板とUSBケーブルのセットです。 KOROBO(MR-9172)/KIROBO(MR-9132)の基板をこのセットに載せ替えることで、KOROBO2にアップグレード。 新開発のプログラミングソフト『Palette IDE』によってパソコンで動きのプログラムを作成し、本体に転送して動作させることができます。用途KOROBOを使ってきたユーザー向けオプションパーツ付属品USBケーブル出力モーター駆動回路×2ブザー×1LED×1電源単3×4本(別売/アルカリ乾電池推奨)入力タッチセンサー用端子×2光センサー用端子×2プッシュスイッチ×2基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×70×15対応ソフトウェアPalette IDE