46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用 付属品予備銘板-1コ竹の子-1コホースバンド-1コ 型式非自動(PGタイプ) 接続フランジ接続 電動機乾式水中電動機 異物通過径(Φmm)8 異物通過長(mm)50(最長) 液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと) 残水位(mm)45 構造(羽根車)セミボルテックス 材質(ケーシング)合成樹脂 材質(羽根車)合成樹脂 材質(主軸)SUS304 電動機の極数2 連続運転可能最低水位(mm)85
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用 付属品キャブタイヤケーブル(5m)相フランジ-1組予備銘板-1コ 接続フランジ接続 電動機乾式水中電動機 異物通過径(Φmm)8(最大) 異物通過長(mm)50(最長) 液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと) 残水位(mm)120 構造(羽根車)セミボルテックス 材質(ケーシング)合成樹脂 材質(羽根車)合成樹脂 材質(主軸)SUS304 電動機の極数2
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

自動液面制御方式を採用、起動・停止がオートマチック。ストレーナを通過する汚水に強いオープン羽根車で、幅広い用途に対応。オイルバス方式のメカニカルシールで連続運転可能。電動機に自動焼損防止装置内蔵。
用途建設土木用 工業設備用 建築設備用 汚水排水処理用 農業用 漁業用 型式単独自動 電動機乾式水中電動機 液温範囲(℃)0~40 構造(羽根車)セミオープン 構造(軸封)メカニカルシール 材質(主軸)SUS420J1又は2 電動機の極数2 キャブタイヤケーブル種類VCT
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メカニカルシールにオイルバス方式採用、連続運転可能。モートルには自動焼損防止装置内蔵。汚水・湧水の排水用、養殖魚槽の注水・換水用。ポンプ効率をあげるスパイラル方式。ポンプ部は、オール強化プラスチック製。最低水位12mm まで排水可能。ポンプの取りはずしが簡単。
用途建設土木用 工業設備用 建築設備用 農業用 漁業用 汚水排水処理用 付属品キャブタイヤケーブル(4m)×1、ホースカップリング×1組、ホースバンド×1、吊り下げロープ×1 型式非自動 質量(kg)4.3 寸法(Φ×高さH)(mm)136×244 接続ホースカップリング接続 電動機乾式水中電動機 液温範囲(℃)0~40 残水位(mm)25 構造(羽根車)セミオープン 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)合成樹脂 材質(羽根車)合成樹脂 材質(主軸)SUS420J1又は2 電動機の極数2 キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75×4 構造(軸受)玉軸受 キャブタイヤケーブル種類VCT 運転可能最低水位(mm)180
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

清水・汚水・土砂を含む排水用水中ポンプ。 小型・軽量です。 耐摩耗性・耐久性を向上させた、特殊樹脂や特殊合成ゴム製です。 土砂を含む水に使用できます。 詰まりにくくメンテナンスが簡単です。 衝撃に強く、床を傷めないゴム製のポンプ脚です。
仕様両用アダプタ標準装備 付属品40mmホースカップリング用ナット・40mmホースカップリング用タケノコ40mmホースカップリング用パッキン・40mm用ホースバンド・40×50mmタケノコ・50mm用ホースバンド 質量(kg)6.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)314×155×155 電源コード(m)5 残水位(mm)20 材質(ケーシング)合成ゴム 材質(羽根車)合成ゴム 材質(主軸)SUS 運転可能最低水位(mm)50
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンディポンプ 寺田ポンプ製作所 動画あり
小型軽量で高性能。静かな運転音。 家庭用から農漁業用、さらに温水(50 ℃以下)循環などの設備用など、幅広い用途。 電動機焼損防止プロテクタ(手動復帰式)付。 特殊構造のバルブレスのため、水抜けの心配がなく安定した自吸性能を維持。接液部セミボルテックス機構図に特殊樹脂を採用。 自吸式ポンプで取扱いが簡単。
用途家庭用、農業用、漁業用、建築設備用 種類自吸ポンプ 電動機防滴保護形 取扱液清水 液温範囲(℃)0~50(凍結のないこと) 構造(羽根車)セミオープン 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)合成樹脂 材質(羽根車)合成樹脂 材質(主軸)SUS403 電動機の極数2 構造(軸受)密封玉軸受
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自の渦(ボルテックス)発生機構により渦巻きで固形物を誘導、ポンプ内の詰まりを追放します。 オイルバス方式のメカニカルシールを採用しています。 また、電動機に自動焼損防止装置内蔵してます。
用途建築土木用。工業設備用。プラント組込用。建築設備用 接続ねじ接続 電動機乾式水中電動機 異物通過径(Φmm)28(最大) 異物通過長(mm)20 液温範囲(℃)0~40(凍結無き事) 構造(羽根車)ボルテックス 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)合成樹脂 材質(羽根車)合成樹脂 電動機の極数2 キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75×4 構造(軸受)玉軸受 キャブタイヤケーブル種類VCT
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量・コンパクトで詰まりにくい。 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用、サビに強く優れた耐久性。 「垂直」「水平」のどちらでも吐出し方向を変更できる新機構。 配管したままで、点検・掃除ができるバックプルアウト構造。
用途合併処理浄化槽用、汚物槽用、雑排水用 付属品キャブタイヤケーブル(5m)×1、相フランジ×1組、予備銘板×1、フロート支持棒×1 型式自動 接続フランジ接続 電動機乾式水中電動機 異物通過径(Φmm)35(最大) 異物通過長(mm)最長150 液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと) 停止水位(最低)(mm)140 起動水位(最高)(mm)460 残水位(mm)140 構造(羽根車)ボルテックス 構造(軸封)ダブルメカニカルシール 材質(ケーシング)合成樹脂 材質(羽根車)合成樹脂 材質(主軸)SUS304 電動機の極数2 構造(軸受)密封玉軸受
1台
特価
47,980 税込52,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

汚物用水中ポンプ 寺田ポンプ製作所 動画あり
接液部はすべて樹脂とステンレス(SUS304)を採用。サビにくく、耐久性に優れています。強度を保ちながら大幅な軽量化を実現。吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます。(1.5kW、2.2kW除く)
用途合併処理浄化槽用、汚物槽用、雑排水用 型式非自動 接続フランジ接続 電動機乾式水中電動機 材質(主軸)SUS304 電動機の極数2 構造(軸受)密封玉軸受
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

浅井戸用ホームポンプ 寺田ポンプ製作所 動画あり
水面から8mまでの井戸に使用できます。
用途庭の水まきに。 洗車に。 洗濯やお風呂にも。 水不足対策に。 付属品抵抗スプリング×1個、ストレーナ×1個 型式開放防滴形 (屋外カバー付) 極数2 接続フランジ接続 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×430 電動機コンデンサ誘導電動機 取扱液清水 液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと) 最大吸上げ高さ(m)8 構造(羽根車)カスケード 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)CAC406 材質(羽根車)CAC406 材質(主軸)SUS420J2 構造(軸受)玉軸受
1台
62,980 税込69,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

呼び水のわずらわしさがなく、ケーシングに最初一回注水するだけで揚水し、それ以後の注水の必要がなく運転と同時に揚水します。接液部に樹脂およびステンレス(SUS304)を使用しているため、サビ・海水に強いです。電動機保護装置を内蔵しています。
用途海水用:養殖漁槽・水槽の循環、給排水。農業用:水耕ハウス栽培の循環、菜園などの給排水。設備用 食品・化学・温水(40℃以下)の循環水、事務所・工場の清水・家庭用植木の散水、一般給排水食品・化学での使用は液質でお問い合わせ下さい。 付属品電動機(1個)、ホースカップリングナット2個、ホースカップリング用竹の子2個、ストレーナー1個、ホースバンド15mm用2個、吸込みホース(15mm)1本 材質ケーシング:ガラス繊維強化樹脂、羽根車:ガラス繊維強化樹脂、主軸:SUS304 質量(kg)4 種類セルプラポンプ 極数2 羽根形状セミオープン 電動機全閉外扇屋外形、防滴保護形 軸受種類玉軸受
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製の接液部、耐食用ポンプとして幅広い用途に対応。すき間腐食を追放した電動機フレームと電動機カバー。外筒はステンレス製、上面、底面には緩衝ゴムを装着。小型軽量設計で搬送も容易。異物がつまりにくいセミオープン羽根車。軸受には電動機内部への浸水を防ぎ、耐久性にすぐれ、食品にも無害な潤滑油封入のメカニカルシールを採用。電動機に自動焼損防止装置内蔵。
用途工業設備用、農業用、漁業用、プラント組込用、船舶用、公害防止プラント用 付属品キャブタイヤケーブル×1、吊り下げロープ×1 型式非自動 接続ネジ接続 電動機乾式水中電動機 液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと) 構造(羽根車)セミオープン 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)SCS13 材質(羽根車)SCS13 材質(主軸)SUS316 電動機の極数2 キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×6 構造(軸受)玉軸受
1台
109,800 税込120,780
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

持ち運び、設置にも便利な小形、超軽量タイプ。接液部にはすべて樹脂とステンレス(SUS316)を採用、錆に強く耐久性も大幅にアップ。独自の開発によるボルテックス構造で詰まりを追放。新素材の採用でさらにパワーアップ、清水から廃水・汚水までOK。高効率、省エネルギーの羽根車、電動機をオリジナル開発。
用途建築設備用、汚水排水処理用、建設土木用、工業設備用 付属品キャブタイヤケーブル(5m)×1、フロート支持棒×1 型式自動 接続ねじ接続 電動機乾式水中電動機 異物通過長(mm)100(最長) 液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと) 外形寸法A(mm)253 外形寸法B(mm)180 構造(羽根車)ボルテックス 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)合成樹脂 材質(羽根車)合成樹脂 材質(主軸)SUS316 電動機の極数2 外形寸法C(mm)108 外形寸法E(mm)120 外形寸法WL1(mm)200 外形寸法WL2(mm)575 構造(軸受)玉軸受
1台
81,980 税込90,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

呼び水のわずらわしさがなく、ケーシングに最初一回注水するだけで揚水し、それ以後の注水の必要がなく運転と同時に揚水します。吸水管の起伏、空気の混入も差し支えありません。特殊構造のケーシングで自吸能力が確実でポンプ効率は抜群です。羽根車は開放型で、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。
用途建築設備用、農業用、工業設備用、プラント組込用 付属品電動機、単独ベース、専用相フランジ(ボルト、パッキン)、ストレーナー 種類セルプラポンプ 寸法L(mm)285 フランジ小判形 寸法D(mm)245 寸法W(mm)178 寸法Y(mm)230 寸法M(mm)202 寸法J(mm)240 寸法G(mm)121 寸法K(mm)140 寸法Q(mm)131.2 寸法U(mm)24 電動機全閉外扇屋外形 寸法W2(mm)89 液温範囲(℃)0~40 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)FC200 材質(主軸)SUS403 電動機の極数2 寸法n-d(mm)4-12 構造(軸受)玉軸受
1個
93,980 税込103,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

土砂を含む液にも最適。耐摩耗性・耐久性を向上させた特殊樹脂や特殊合成ゴム、そして新方式の軸封システムを採用。衝撃に強く、床を傷めないゴム製のポンプ脚。羽根車とサクションカバーとの隙間を大きくとり、砂などによるロックを追放。メンテナンスも容易です。
電動機乾式水中電動機 液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと) 構造(羽根車)セミオープン 材質(ケーシング)合成ゴム 材質(羽根車)合成ゴム 材質(主軸)SUS420J2 電動機の極数2 構造(軸受)玉軸受
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

持ち運び、設置にも便利な小形、超軽量タイプ。接液部にはすべて樹脂とステンレス(SUS316)を採用、錆に強く耐久性も大幅にアップ。独自の開発によるボルテックス構造で詰まりを追放。新素材の採用でさらにパワーアップ、清水から廃水・汚水までOK。高効率、省エネルギーの羽根車、電動機をオリジナル開発。
用途建築設備用、汚水排水処理用、建設土木用、工業設備用 付属品キャブタイヤケーブル(5m)×1、竹の子×1、ホースバンド×1 型式非自動 接続ねじ接続 電動機乾式水中電動機 異物通過径(Φmm)25(最大) 異物通過長(mm)100(最長) 液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと) 残水位(mm)50 外形寸法A(mm)253 外形寸法B(mm)180 構造(羽根車)ボルテックス 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)合成樹脂 材質(羽根車)合成樹脂 材質(主軸)SUS316 電動機の極数2 外形寸法C(mm)108 外形寸法E(mm)120 構造(軸受)玉軸受
1台
72,980 税込80,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

浅井戸用ホームポンプ 寺田ポンプ製作所 動画あり
吸上高さが8m以内のところに使用可能。 蛇口の開閉にしたがって自動的に運転を起動・停止する自動運転式。 凍結を防ぐ自動保温装置付。
用途家庭用、業務用。 ご家庭の上水道用。 ご家庭の散水・洗車用。 付属品抵抗スプリング×1、ストレーナ×1 型式開放防滴形 (屋外カバー付) 質量(kg)12.3 極数2 消費電力(W)200 接続フランジ接続 電源コード(m)約1.8 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)374×402 電動機コンデンサ誘導電動機 取扱液清水 液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと) 最大吸上げ高さ(m)4 構造(羽根車)カスケード 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)CAC407 材質(羽根車)CAC407 材質(主軸)SUS303B 構造(軸受)玉軸受 揚水量(L/min)13(全楊程12mの時)
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すぐれたメカニズムで高圧を発生、大水量を吐出します。 自吸力にすぐれ、わずかの時間で自吸揚水します。 セミオープン羽根車採用し、耐久性抜群で土砂混入水もスムーズに揚水します。 特殊構造のメカニカルシールで運転中の注油の必要がなく、保守点検も容易です。 シンプルな構造、部品の互換性にすぐれメンテナンスも簡単です。 中速回転から高速回転まで広範囲な仕様を用意、目的にあった機種の選定が可能です。
用途農業用:潅漑、散水、排水 漁業用:養殖、養魚、加工、漁船 付属品ホースカップリング(2組)、ストレーナ(1個)、竹の子(1個)、ホースバンド(3個) 材質ケーシング:ADC12、羽根車:FC200、主軸:S45C 羽根形状セミオープン 構造(軸封)メカニカルシール
1個ほか
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レバー式カップリング付きですので工具不要でホース接続が可能です。 ホースは必要な長さにカットできます。 水位1mmまで排水可能です。 逆止弁を内蔵しています。 220~500Wクラスでは他に類のない耐摩耗性です。 小型軽量で取り扱いが簡単です。 ケーシング、羽根車は特殊ゴム製で耐摩耗・耐衝撃性に優れています。 電動機に自動焼損防止装置を内蔵しています。
用途洪水などによる浸水時の排水用・ビル、マンションなどの高架水槽の残水排水用・地下道の溜水/排水用 セット内容レバー式カップリング(1式)20mホース(1本)プラ段製一式収納ケース(1箱)ホースバンド(3個) 材質ケーシング:合成ゴム、羽根車:合成ゴム、主軸:SUS420J2 型式非自動運転形 全長(mm)195 電流(A)6.7 全幅(mm)195 全高(mm)348 接続レバー式カップリング 電源コード(m)5 ホース長さ(m)20 ポンプ水没最大水深(m)4 液温(℃)0~40(凍結のないこと) 最低水位(mm)40(揚水)
1台
91,980 税込101,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管したままでメンテナンスができます。 ポンプの耐久性を向上しました。 自吸能力をさらに追求しました。
用途工場設備、農業取水用、汚水・廃液などの移送・排水など 材質ケーシング:FC200、羽根車:FC200、主軸:SUS304 極数4極 騒音値(dB)- 電動機全閉外扇屋外形 構造(軸封)グランドパッキン
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寺田ポンプ製作所ラインポンプ LV型
配管途中に組み込める省スペースのインラインタイプ。 高温・高圧に対応、冷温水循環に最適。 メカニカルシール採用で液漏れがほとんどありません。 家庭用単相100V電源用もラインナップ。 配管の接続はそのままで分解可能、点検・修理が容易。
用途建築設備用、一般給水用、工業設備用。 種類ラインポンプ
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

レバー式カップリング付きですので工具不要でホース接続が可能です。 ホースは必要な長さにカットできます。 220~500Wクラスでは他に類のない耐摩耗性です。 小型軽量で取り扱いが簡単です。 ケーシング、羽根車は特殊ゴム製で耐摩耗・耐衝撃性に優れています。 電動機に自動焼損防止装置を内蔵しています。
用途洪水などによる浸水時の排水用・土木用・土砂混入水の排水 セット内容レバー式カップリング(1式)20mホース(1本)プラ段製一式収納ケース(1箱)ホースバンド(1個) 材質ケーシング:合成ゴム、羽根車:合成ゴム、主軸:SUS420J2 型式非自動運転形 全長(mm)189 電流(A)6.7 全幅(mm)189 全高(mm)342 接続レバー式カップリング 電源コード(m)5 ホース長さ(m)20 ポンプ水没最大水深(m)4 液温(℃)0~40(凍結のないこと) 最低水位(mm)60(揚水)
1台
94,980 税込104,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンプと電動機を一体化、シンプルな構造の小型軽量タイプでの大容量の吐出能力を実現しました。電動機保護装置を内蔵しています。
用途建設土木用:工事現場の排水・排泥。建築設備用:給水、浄化槽・地下槽、地下室・マンホールなどの排水。工場設備用:食品、化学、一般工業の排水、送水、排泥農業用:潅漑、散水、排水漁業用:養殖、養魚、加工、漁船船舶用:ビルジ、バラスト、雑用水。 付属品電動機(1個)、単独ベース(1個)、専用相フランジ(ボルト、パッキン付)(2組)、ストレーナ(1個) 種別自吸式 材質(ケーシング)FC200、(羽根車)FC200(MP型)/SUS304(MPT型)、(主軸)SUS420J2 種類セルプラポンプ 極数2極 騒音値(dB)- 電動機全閉外扇屋外形 構造(羽根車)セミオープン(MP型)、クローズ(MPT型) 構造(軸封)メカニカルシール
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接液部は新素材とステンレス使用。錆に強いマルチタイプ。水路解析された羽根車と内部ケーシングの組み合わせにより、高性能発揮。低騒音電動機とポンプを一体化、コンパクトで静かな運転音。軸封部はメカニカルシールで保守が容易。電動機には焼損防止用の手動復帰式プロテクターが付属。(0.2kW~0.4kW)。雨に強い全閉外扇屋外形電動機を採用。
用途簡易水道用、冷暖房用、高所送水用、小水量高揚程用、建築設備用 種類セルプラポンプ 材質(ケーシング)ガラス繊維強化樹脂 構造(軸受)密封玉軸受
1個ほか
109,800 税込120,780
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

特殊構造のケージングを採用、自吸能力は確実でポンプ効率は抜群です。羽根車は開放形で、ストレーナーを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。
用途工業設備用、建築設備用、建設土木用、農業用、漁業用 種類セルプラポンプ 電動機全閉外扇屋内形 取扱液清水、汚水 液温範囲(℃)0~40(凍結しないこと) 構造(羽根車)セミオープン 構造(軸封)グランドパッキン 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)FC200 電動機の極数4 構造(軸受)玉軸受
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

接液部はSCS13、SUS304ですので、耐蝕性に優れています。 自吸式の為、最初の1回の呼び水で、排水・揚水可能。 真空ポンプなみの排気能力、自吸時間も最短です。 4P電動機直結で静かな運転音、保守・点検も容易。
用途・工業設備用・公害防止プラント用・プラント組込用・汚水排水処理用 セット内容共通ベース(1個)、相フランジパッキン(2個)、カップリング(1組)、カップリングガード(1個) 種別直結/自吸式 材質ケーシング・羽根車:SCS13、主軸:SUS304+S45C 極数4 フランジJIS10K(但し、32mmは特殊寸法) 寸法E(mm)55 電動機全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形 取扱液清水・汚水・化学液 液温範囲(℃)0~40 構造(羽根車)セミオープン 構造(軸封)グランドパッキン 構造(軸受)密封玉軸受
1台
559,800 税込615,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寺田ポンプ製作所Vベルト掛け中低速型
セット内容相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)(1組)、ストレーナ(1個)、Vプーリ(1個) 材質ケーシング:FC200、羽根車:FC200、主軸:SUS420J2 種類エンジンポンプ
1台
93,980 税込103,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容電動機(1個)、単独ベース(1個)、専用相フランジ(ボルト・パッキン付)(2組)、ストレーナ(1個)、竹の子(3個) 材質ケーシング:ガラス繊維強化樹脂、羽根車:ガラス繊維強化樹脂、主軸:SUS304 質量(kg)12.2 種類セルプラポンプ
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

材質ケーシング:FC200、羽根車:FC200、主軸:SUS304 種類セルプラポンプ
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

寺田ポンプ製作所うず巻きポンプ
セット内容共通ベース(1個)、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)(2組)、カップリング(1組)、カップリングガード(1個)、呼水じょうご(コック付)(1個) 材質ケーシング:FC200、羽根車:FC200 (口径100mm以上:CAC406)、主軸:SUS403 種類うず巻きポンプ
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

自吸式のため、最初一回だけの呼水で、排気揚水します。 真空ポンプに劣らぬ排気能力があり、自吸時間は最短です。 吸込管先端より空気が混入しても空運転になりません。 4Pモートル直結で運転静粛、保守、点検が容易です。
用途公害防止プラント用、工場設備用、プラント組込用、汚水排水処理用 材質ケーシング:SCS13、羽根車:SCS13、主軸:SUS304 極数4極 電動機全閉外扇屋外形 構造(軸封)グランドパッキン
1台
479,800 税込527,780
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特殊構造のケーシングを採用しているため、自吸能力は確実でポンプ効率に優れています。 羽根車は開放形で、ストレーナーを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。 犠性陽極(アルミ合金)付でポンプ腐食を防止します。 「Self Priming(自吸式)」のため、最初に一回の呼水で揚水ができ大変便利です。
用途建築土木、建築設備、工業設備、農業、水産養殖、漁業、水族館、テーマパーク、マリンリゾート、海水移送・排水、ばっ気、循環、洗浄用水供給 極数4極 電動機全閉外扇屋外形 構造(軸封)グランドパッキン
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

軸封部は液漏れの心配のないメカニカルシールを2連装着しています。(タンデム式) 大気側メカニカルシール部はオイルバス式で軸封性を格段に向上しました。 特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群です。 羽根車は開放形、ストレーナーを通るスラリー混入水などの揚水も可能です。 全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能です。
用途工場設備、建築設備、建設土木、農業、漁業用 極数4極 騒音値(dB)- 電動機全閉外扇屋外形
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

呼び水のわずらわしさがなく、ケーシングに最初一回注水するだけで揚水し、それ以後の注水の必要がなく運転と同時に揚水します。 接液部に樹脂およびステンレス(SUS304)を使用しているため、サビに強いです。 電動機保護装置を内蔵しています。
用途海水用:養殖魚槽・水槽の循環、給排水農業用:水耕ハウス栽培の循環、菜園などの給排水 材質ケーシング:ガラス繊維強化樹脂、羽根車:ガラス繊維強化樹脂、主軸:SUS304 極数2極 同期速度(min-1)3000(50Hz) 騒音値(dB)- 羽根形状クローズ 電動機全閉外扇屋外形(CHP1-50.1、CHP1-60.1のみ開放型) 構造(軸封)メカニカルシール(セラミック×カーボン) 軸受種類玉軸受
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

新設計の羽根車とケーシングで高効率を実現、仕様範囲も拡大し幅広い用途に対応できます。 配管をはずすことなく、分解、点検、修理ができるB.P.O.(バックプルアウト)構造です。 新開発の自吸方法を採用、抜群の自吸特性を発揮します。 全閉外扇屋外形電動機採用で、雨に強く広範囲に実力を発揮します。
用途建築設備、農業、プラント組込、消雪用 材質ケーシング:FC200、羽根車:CAC406、主軸:SUS403 極数2極 同期速度(min-1)3000(50Hz) 騒音値(dB)- 羽根形状クローズ 電動機全閉外扇屋外形 構造(軸封)メカニカルシール(セラミック×カーボン) 軸受種類密封玉軸受
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

接液部に新素材及びステンレス(SUS316)使用。錆・海水に強いマルチタイプ。水路解析されたセミオープン形羽根車とケーシングとの組合せにより高性能発揮。
用途漁業用、建築設備、農業用 同期速度(min-1)3600 接続ねじ接続 電動機全閉外扇屋内型 取扱液清水 液温範囲(℃)0~40 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)ガラス繊維強化樹脂 材質(羽根車)ガラス繊維強化樹脂 材質(主軸)SUS304 電動機の極数2 構造(軸受)密封玉軸受
1台ほか
189,800 税込208,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接液部に新素材及びステンレス(SUS316)使用。錆・海水に強いマルチタイプ。水路解析されたセミオープン形羽根車とケーシングとの組合せにより高性能発揮。
用途漁業用、建築設備、農業用 同期速度(min-1)3000 接続ねじ接続 電動機全閉外扇屋内型 取扱液清水 液温範囲(℃)0~40 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)ガラス繊維強化樹脂 材質(羽根車)ガラス繊維強化樹脂 材質(主軸)SUS304 電動機の極数2 構造(軸受)密封玉軸受
1台ほか
189,800 税込208,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス(SUS316)と樹脂の接液部でサビに強く耐久性も大幅に上がったポンプです。ボルテックス構造で詰まりを解消します。電動機保護装置を内蔵しています。持ち運び、設置にも便利な、小型・軽量タイプです。新素材の採用により摩耗が少なく強いです。ノンクロッグ形羽根車により「詰まり」が少ない構造です。軸封部は耐磨耗性にすぐれたダブルメカニカルシールとオイルシールを併用しています。自動復帰形のモーター保護装置を内蔵しモーター損傷を防止しています。
用途汚水排水処理用。工業設備用。建築設備用。 トラスコ品番249-4257 セット内容キャブタイヤケーブル(5m)、相フランジ、フロート支持棒 材質ケーシング:合成樹脂(ガラス繊維入り)、羽根車:合成樹脂(ガラス繊維入り)、主軸:SUS316 全長(mm)180 高さ(mm)399 出力(W)250 出力(kW)0.25 周波数(Hz)60 電流(A)1.4 電源(V)三相200 全幅(mm)253 全高(mm)399 口径(Φmm)50 全揚程(m)4 電源コード(m)5 吐出量(L/min)120 本体寸法(mm)高さ399 水質使用可能:清水、汚水、汚物を含む水 異物通過径(mm)15 液温(℃)0~40 本体幅(mm)253
1台
83,980 税込92,378
当日出荷

寺田ポンプ製作所ラインポンプ
配管途中に組み込める省スペースのインラインタイプ。 高温・高圧に対応、冷温水循環に最適。 メカニカルシール採用で液漏れがほとんどありません。 家庭用単相100V電源用もラインナップ。 配管の接続はそのままで分解可能、点検・修理が容易。
用途建築設備用、一般給水用、工業設備用 種類ラインポンプ 極数2 取扱液清水 構造(羽根車)クルーズ 構造(軸封)メカニカルシール 構造(軸受)密封玉軸受 液温(℃)0~90:0.15kW以下、0~80:0.25kW以下
1台
119,800 税込131,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寺田ポンプ製作所水中ポンプ
電動機に自動焼損防止装置内蔵。
仕様●口径(mm):50●形式:自動●吐出し量(l/min):40/250●全揚程(m):11.5/6.0●出力(kW):0.75●電圧(V):200●相:三●同期速度(min-1):3000●電動機出力(kW):0.75●外形寸法 A(mm):415●外形寸法 B(mm):248●外形寸法 C(mm):160●外形寸法 D(最大起動水位)(mm):460●外形寸法 E(停止水位)(mm):140●外形寸法 Rc(mm):2●質量(kg):8.9●タイプ:清水~汚物を含む水●取扱液 液質:清水、汚水、汚物を含む水●取扱液 異物通過径(mm):35(最大)●取扱液 異物通過長(mm):150(最長)●取扱液 液温(℃):0~40(凍結のないこと)●構造 羽根車:ボルテックス●構造 軸封:ダブルメカニカルシール(SiC×SiC)●構造 軸受:密封玉軸受●材質 ケーシング:合成樹脂(ガラス繊維入り)●材質 羽根車:合成樹脂(ガラス繊維入り)●材質 主軸:SUS304●電動機 種類:乾式水中電動機●電動機 極数:2極●接続:フランジ接続(専用形状) アズワン品番65-9611-62
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 主軸