カテゴリ

  • 空調・電設資材(959)
  • 照明(62)
  • 電気材料(15)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 安全保護具(3)
  • 医療(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 東芝ライテック
  • モノタロウ(137)
  • Panasonic(パナソニック)(9,963)
  • メディアカバーマーケット(5,251)
  • RS PRO(2,004)
  • ODELIC(オーデリック)(1,926)
  • 三菱電機(1,415)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(921)
  • コイズミ(小泉成器)(902)
  • オーム電機(830)
  • DAIKO(大光電機)(811)
  • ENDO(遠藤照明)(772)
  • エスコ(771)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(759)
  • 岩崎電気(714)
  • KTM(614)
  • 三菱ふそう(528)
  • omron(オムロン)(513)
  • マルヤス電業(509)
  • ホンダ(496)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(218)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,052件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED非常灯 東芝ライテックLED非常灯東芝ライテック
21,980税込24,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
調光方式調光不可光色昼白色相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70タイプ水平天井取付専用適合周波数50/60Hz
LEDガーデンライト・門柱灯ランプ別 東芝ライテックLEDガーデンライト・門柱灯ランプ別東芝ライテック(1件のレビュー)
8,498税込9,348特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
用途お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。適合ランプLDA5L-G/40W保護等級IP23
LED電球 一般電球形 東芝ライテックLED電球 一般電球形東芝ライテック
1,498税込1,648
1個
当日出荷
電球の種類LED口金E26グリーン購入法適合
LEDダウンライト 東芝ライテックLEDダウンライト東芝ライテック
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷
仕様天井材の厚さ5~25mm以内、送り負荷6Aまで、一般住宅用(公衆浴場取付不可)定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)保護等級IP43(枠側)・防湿、IP30(天井裏側)付加機能SL端子台/送り端子台付、高気密SB形・浅形グリーン購入法適合演色指数(Ra)83配光タイプ広角
LED電球 公衆浴場対応シーリングライト 東芝ライテックLED電球 公衆浴場対応シーリングライト東芝ライテック(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
一般住宅浴室でご使用いただけます。 LED電球(E26)T形は、約300度の広配光なので天井面や壁面まで明るく照らします。
用途公衆浴場使用可電球の種類LED仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿、天井・壁面専用質量(kg)0.9直径(Φmm)275高さ(mm)138奥行(mm)138器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000適合ランプLED電球(E26)T形専用10.2W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80調光の可否
LED小形シーリングライト 東芝ライテックLED小形シーリングライト東芝ライテック
5,598税込6,158
1個
翌日出荷
幅(mm)Φ350質量(kg)1.1定格電圧(V)100定格消費電力(W)13.0(100V)エネルギー消費効率(Lm/W)106.9(100V)光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)1390光色昼白色(5000K Ra:83)適合ランプLDF13LHGX/C20/17/2、LDF13NHGXC20/17/2、LDF13WWHGXC20/17/2、LDF4L-HGX/C7/5/2、LDF4N-HGX/C7/5/2、LDF4W-HGX/C7/5/2、LDF4WW-HGX/C7/5/2、LDF6L-H-GX53/700、LDF6L-HGX/C7/7/2、LDF6L-WGX/C7/7/2、LDF6N-HGX/C7/7/2、LDF6N-WGX/C7/7/2、LDF6W-HGX/C7/7/2、LDF6W-WGX/C7/7/2、LDF6WW-HGX/C7/7/2、LDF6WW-WGX/C7/7/2、LDF7LHGX53/C7/700、LDF7NHGX53/C7/700、LDF7WWHGX53/C7/700、LDF9LHGX/C20/12/2、LDF9NHGX/C20/12/2、LDF9WWHGXC20/12/2カテゴリーシーリングライト
LEDアウトドアシーリングランプ別売 東芝ライテックLEDアウトドアシーリングランプ別売東芝ライテック(4件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷
一般住宅浴室でご使用いただけます。 LEDユニットフラット形対応器具は蛍光ランプ30Wクラスの明るいタイプです。
用途公衆浴場使用可電球の種類LED仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨、天井・壁面専用質量(kg)1.1直径(Φmm)312高さ(mm)107タイプ蛍光ランプ器具30Wクラス器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)80.9LED寿命(時間)40000適合ランプLDF10LH53/C20/1200、 LDF10NH53/C20/1200、 LDF13LH53/C20/1700、 LDF13NH53/C20/1700、 LDF16N-H-GX53照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83調光の可否
LED部品 東芝ライテックLED部品東芝ライテック
509税込560
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
LED電球ミニクリプトン形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト 東芝ライテックLED電球ミニクリプトン形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト東芝ライテック(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から10日以内出荷
コンパクトな器具で多灯配置もおすすめ。
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿材質プラスチック/ホワイト、プラスチック/乳白質量(kg)0.3取付場所天井・壁面兼用器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間適合ランプLED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
LEDユニットフラット形 ダウンライト 東芝ライテックLEDユニットフラット形 ダウンライト東芝ライテック
3,198税込3,518
1台
当日出荷から8日以内出荷
定格電圧(V)AC100
LEDアウトドアブラケット 東芝ライテックLEDアウトドアブラケット東芝ライテック
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
カテゴリーポーチ灯
ライティングレール用 LED電球ハロゲン形 スポットライト 東芝ライテックライティングレール用 LED電球ハロゲン形 スポットライト東芝ライテック(1件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
別売の調光ランプ・コントルクスで調光可能。 ライティングレール及び関連部品別売。
仕様レール用プラグ、天井取付専用、壁面取付不可質量(kg)0.2タイプミラー付ハロゲン電球60W形相当エネルギー消費効率(Lm/W)66.6適合ランプLED電球(E11)ハロゲン形6.9W以下照射距離(m)(最低)0.1可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度演色指数(Ra)80
LED電球一般電球形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト 東芝ライテックLED電球一般電球形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト東芝ライテック(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨材質プラスチック/ピュアホワイト、プラスチック/乳白質量(kg)0.4直径(Φmm)180奥行(mm)168取付場所天井・壁面兼用器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)72.4光源寿命40000時間適合ランプLED電球(E26)、一般電球形9.3W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
LED街路灯 東芝ライテックLED街路灯東芝ライテック
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
LEDランプ(別売)と電源ユニット(別売)との組み合わせで水銀100W、200W相当の明るさの街路灯をラインアップ。オプション品の遮光板と組み合わせることによって、上方・側方の遮光が可能。
LEDブラケット 東芝ライテックLEDブラケット東芝ライテック
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
光源寿命40000時間(光束維持率70%)カテゴリーミラー灯
LED流し元灯 東芝ライテックLED流し元灯東芝ライテック
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
幅(mm)75質量(kg)1定格電圧(V)100~200定格消費電力(W)10.0(100V)10.0(200V)エネルギー消費効率(Lm/W)81(100V) 81(200V)光源寿命40000時間(光束維持率70%)付加機能SL端子台入力電流(mA)105(100V) 53(200V)光束(Lm)810光色昼白色(5000K Ra:83)適合ランプLDM20SSL/10/8-01、LDM20SSN/10/10-01調光方式不可カテゴリー流し元灯
LEDダウンライト 東芝ライテックLEDダウンライト東芝ライテック
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
簡単に着脱でき、交換可能なLEDユニット薄形コンパクトな器具設計
周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)4.0(100V)相関色温度(K)2700平均演色評価数Ra:93保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付、高気密SB形・浅形入力電流(mA)68(100V)埋め込み寸法(mm)100光色電球色適合ランプLDF4L-HGX/C7/5/2、LDF4N-HGX/C7/5/2、LDF4W-HGX/C7/5/2、LDF4WW-HGX/C7/5/2、LDF6L-HGX/C7/7/2、LDF6L-WGX/C7/7/2、LDF6N-HGX/C7/7/2、LDF6N-WGX/C7/7/2、LDF6W-HGX/C7/7/2、LDF6W-WGX/C7/7/2、LDF6WW-HGX/C7/7/2、LDF6WW-WGX/C7/7/2、LDF7LHGX53/C7/700、LDF7L-HGX/C7/D7/2、LDF7NHGX53/C7/700、LDF7N-HGX/C7/D7/2、LDF7W-HGX/C7/D7/2、LDF7WW-HGX/C7/D7/2カテゴリーベースダウンライト
LED器具ベット灯 東芝ライテックLED器具ベット灯東芝ライテック
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
LEDベッド灯の特長/高効率、演色性をアップ/メディカルコンソール取付用と壁直付用の2タイプをラインアップ。固有エネルギー消費効率を向上させるとともに、平均演色評価数もRa70からRa83へとアップしました。読書や食事など手元でより自然な色味を再現します。やさしい快適なあかりを提供/従来品とほぼ同等のビーム角で照射方向以外の余分な光を抑え、隣接ベッドへの光漏れを低減、プライベート空間を提供します。照射ムラの小さい配光均斉度を実現/300ルクス以上のあかりで均斉度がアップしているため、照射面の明暗の差が小さくなり、目が疲れにくく読書や手元作業がより快適に。
材質灯具/アルミ、アーム/鋼板幅(mm)Φ128寸法(mm)灯具:Φ128×68灯具/マイルドホワイト、アーム/マイルドホワイト周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)4.2(100V)アーム寸法(mm)上下:358ランプLDF4LHGX53/C7/400、LDF4L-HGX/C7/5/2、LDF4NHGX53/C7/400、LDF4N-HGX/C7/5/2、LDF4W-HGX/C7/5/2、LDF4WWHGX53/C7/400、LDF4WW-HGX/C7/5/2エネルギー消費効率(Lm/W)61.9(100V)入力電流(mA)86(100V)光束(Lm)260配光角度(°)100光色電球色(2700K Ra:83)調光方式不可距離照射面:0.1カテゴリーアーム式ベット灯
LED電球 ミニクリプトン形 東芝ライテックLED電球 ミニクリプトン形東芝ライテック
2,298税込2,528
1個
当日出荷
材質樹脂周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000グローブ種別樹脂(乳白)グリーン購入法適合
LEDダウンライト 東芝ライテックLEDダウンライト東芝ライテック
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
ホワイト
LED常夜灯 東芝ライテックLED常夜灯東芝ライテック
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
LEDアウトドアシーリング 東芝ライテックLEDアウトドアシーリング東芝ライテック
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
高い演色性で、モノの色を自然に再現
幅(mm)Φ152質量(kg)0.4定格電圧(V)100定格消費電力(W)7.8(100V)保護等級IP23光源寿命40000時間(光束維持率70%)カテゴリー軒下シーリングライト
LEDユニット 東芝ライテックLEDユニット東芝ライテック
2,498税込2,748
1個
当日出荷
グリーン購入法適合
LEDユニットフラット形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト 東芝ライテックLEDユニットフラット形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト東芝ライテック(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から11日以内出荷
新しいコンセプトから生まれた交換可能なLED。 40000時間の長寿命でメンテナンスの負担を軽減することができます。
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)光源寿命40000時間色温度(K)2700演色指数(Ra)83適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨照射距離(m)(最低)0.1取付場所天井・壁面兼用器具・セット器具のみ光源色電球色従来光源白熱灯器具60Wクラス
LEDユニット 東芝ライテックLEDユニット東芝ライテック
2,498税込2,748
1個
当日出荷
全長(mm)40質量(g)72周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)75消費電力(W)4.0(100V)定格電圧(V)100口金GX53-1本体樹脂定格消費電力(W)4相関色温度(K)5000全光束(Lm)580定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)93グローブ種別樹脂(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)145(100V)入力電流(mA)68(100V)光束(Lm)580配光角度(°)100光色昼白色グリーン購入法適合
電源内蔵直管形 LED流し元灯 棚下・壁面兼用タイプ (ランプ別売) 東芝ライテック電源内蔵直管形 LED流し元灯 棚下・壁面兼用タイプ (ランプ別売)東芝ライテック(6件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷から26日以内出荷
キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率70%)照射距離(m)(最低)0.1スイッチプルスイッチ付(全光→消)定格電圧(V)AC100器具・セット器具のみ光源色昼白色演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下
ライティングレール用 LED電球ミニクリプトンランプ形 スポットライト 東芝ライテックライティングレール用 LED電球ミニクリプトンランプ形 スポットライト東芝ライテック
7,598税込8,358
1台
当日出荷から8日以内出荷
別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。 壁面取付時は床面より1800mm以上に取付。 ライティングレール及び関連部品別売。
演色指数(Ra)80適合ランプLED電球(E17)ミニクリプトン形7.0W以下仕様レール用プラグ、天井・壁面兼用照射距離(m)(最低)0.1
LED電球 ブラケット 東芝ライテックLED電球 ブラケット東芝ライテック
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷から14日以内出荷
別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
LEDランプ別売照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
LEDユニット 東芝ライテックLEDユニット東芝ライテック
4,698税込5,168
1個
当日出荷
イエロー質量(g)72全高(mm)38口金GX53-1外径(Φmm)75定格消費電力(W)5.8全光束(Lm)850定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)93色温度(K)2700定格入力電流(A)0.1グローブ種別樹脂乳白最大光度(cd)335光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)146.5グリーン購入法適合
LEDシーリングライト 東芝ライテックLEDシーリングライト東芝ライテック
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
あかりを楽しむ、あかりで節電、あかりで防犯対策。東芝のホームライト(R)LEDシーリングライト「便利な機能」
周波数(Hz)50/60調光方式調光範囲約5%~100%
LED電球 一般電球形 東芝ライテックLED電球 一般電球形東芝ライテック(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
一般電球60W形相当。光の広がり:約140度。LED電球に特有のまぶしさ感を低減。電球フォルムでコンパクト(外径55mm、全長98mm)。点灯直後からすぐに明るい。発熱量が少ない。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。密閉形器具対応。
口金E26定格消費電力(W)7.3全光束(Lm)810電球形状一般球配光角度(°)140電球の種類LED
LEDライトバー TENQOOシリーズ 直付形 東芝ライテックLEDライトバー TENQOOシリーズ 直付形東芝ライテック
5,698税込6,268
1台
当日出荷から92日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白種類一般タイプ定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
LED小形シーリングライト 東芝ライテックLED小形シーリングライト東芝ライテック
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
高い演色性で、モノの色を自然に再現構造的にダウンライトが取り付けられない場所でも、シーリングダウンでダウンライトと似た照明効果が得られます。
幅(mm)Φ148質量(kg)0.4定格電圧(V)100光源寿命40000時間(光束維持率70%)カテゴリーシーリングライト
LEDブラケット流し元灯 東芝ライテックLEDブラケット流し元灯東芝ライテック
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
幅(mm)77質量(kg)0.5定格電圧(V)100定格消費電力(W)8.7(100V)エネルギー消費効率(Lm/W)120.6(100V)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)155(100V)光束(Lm)1050光色昼白色(5000K Ra:95)カテゴリー流し元灯
連結金具LEDライン器具 東芝ライテック連結金具LEDライン器具東芝ライテック
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
材質本体/ステンレス
LED器具ホスピタルブラケット 東芝ライテックLED器具ホスピタルブラケット東芝ライテック
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
セパレート点灯のベース照明常夜灯タイプもラインアップ
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/溶融亜鉛メッキ鋼板、灯体/アルミ、カバー/アクリル灯体/白区分直付周波数(Hz)50/60光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台調光方式PWM制御カテゴリーホスピタルブラケット
LEDガーデンライト・門柱灯 東芝ライテックLEDガーデンライト・門柱灯東芝ライテック
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
定格電圧(V)100相関色温度(K)2700平均演色評価数Ra:80保護等級IP23ランプLDA4L-G-E17/S/40W2、LDA4L-H-E17/S/40W2、LDA4N-G-E17/S/40W2、LDA4N-H-E17/S/40W2、LDA6L-G-E17/S/60W2、LDA6L-H-E17/S/60W2、LDA6N-G-E17/S/60W2、LDA6N-H-E17/S/60W2光色電球色適合ランプLDA4L-G-E17/S/40W2、LDA4L-H-E17/S/40W2、LDA4N-G-E17/S/40W2、LDA4N-H-E17/S/40W2、LDA6L-G-E17/S/60W2、LDA6L-H-E17/S/60W2、LDA6N-G-E17/S/60W2、LDA6N-H-E17/S/60W2
LED街路灯 東芝ライテックLED街路灯東芝ライテック
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
多彩な器具と明るさ、光色を組合せてお選びいただけますお勧め場所:公園、広場など複数のポール径に対応したマルチアダプタ搭載器具の拡充/複数のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。ポールへの取り付けについて/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。出荷時はM6×16のねじがアダプタに付いていますが、ねじの当たる部分のポール径がΦ74mm未満の場合は、付属のM6×30のねじに取り換えて取り付けをしてください。
仕様上方光束比:5%以下周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃(耐塩形)定格電圧(V)AC100~AC240光源寿命60000時間(光束維持率80%)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDガーデンライト 東芝ライテックLEDガーデンライト東芝ライテック
20,980税込23,078
1個ほか
6日以内出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)AC100LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)83調光方式不可保護等級IP23防湿
LEDアウトドアシーリングランプ別売 東芝ライテックLEDアウトドアシーリングランプ別売東芝ライテック(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83
...