カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(28)
  • 機構部品(23)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(833)
  • BIGM(丸山製作所)(134)
  • SMC(104)
  • カクダイ(77)
  • 岡崎精工(54)
  • ParkerTAIYO(48)
  • TRUSCO(46)
  • エスコ(41)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](24)
  • RS PRO(22)
  • 鶴見製作所(20)
  • さくら電子(20)
  • 三星産業貿易(19)
  • OHSATO(大里)(18)
  • ダイヤトレンド(15)
  • 岩田製作所(13)
  • MURATA(村田製作所)(13)
  • 日産ネジ(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M5×35」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1パック(20個)
    当日出荷
    RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
    用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)頭部形状六角穴付き耐熱温度(℃)105穴の形状六角穴
  • SLH 六角穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SLH 六角穴付き低頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(50個)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
  • SUB ウレタン付ストッパボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SUB ウレタン付ストッパボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法L1(mm)3
  • SLHS 六角穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SLHS 六角穴付き低頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1パック(50個)
    当日出荷から5日以内出荷
    頭部形状低頭穴の形状六角穴
  • SNST チタン六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNST チタン六角穴付きボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質チタン頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • SSB-B・SSBS-B ストッパボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SSB-B・SSBS-B ストッパボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    259税込285
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • SVSS 六角穴付きボルト(ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SVSS 六角穴付きボルト(ガス抜き用穴つき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,198税込5,718
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • SNSTG 高強度チタン六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNSTG 高強度チタン六角穴付きボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質高強度チタン頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • SSB-A ストッパボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SSB-A ストッパボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質S45C
  • SPOS ばねポスト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPOS ばねポスト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    629税込692
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • カムレバー(おねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(おねじ) - 固定タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー取付部おねじ材質(ピン)スティール
  • SUS ウレタン付ストッパスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    SUS ウレタン付ストッパスクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    859税込945
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • カムレバー(おねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(おねじ) - 固定タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6ねじ規格並目
  • カムレバー(おねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(おねじ) - 調整タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
    材質SUM22L/三価クロメート処理(ねじ部)、スティール/三価クロメート処理(ピン)、ポリアセタール(コンタクトプレート)、SUM22L/三価クロメート処理(調整ねじ)形状L字型材質(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)種類カムレバーねじ規格並目取付部おねじ
  • SHA 六角支柱 NBK(鍋屋バイテック会社)

    SHA 六角支柱

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    429税込472
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • 樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,999税込3,299
    1袋(50個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類カムレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(ピン)SUS303材質(調整ねじ)SUS303
  • カムレバー(おねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(おねじ) - 調整タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUS303ねじ規格並目
  • 樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,699税込2,969
    1袋(20個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)頭部形状なべ穴の形状十字穴
  • 樹脂ねじ(PC / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(PC / 六角穴付きボルト)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,079税込3,387
    1袋(20個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種別全ねじ材質(本体)PC(ポリカーボネート)頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
  • SVSQS 座金組込み六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SVSQS 座金組込み六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,198税込5,718
    1パック(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ頭部形状座金組込み六角穴付き穴の形状六角穴
  • カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
    材質(レバー部)SCS13/(SUS304相当)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)SUS431、(調整ねじ)SUS303寸法H(mm)19.5寸法d(mm)15寸法D(mm)12寸法T(mm)12ねじ規格並目寸法R(mm)44寸法H'(mm)2寸法h(mm)(0°)13.2寸法h(mm)(90°)12.7
  • LWAM カムレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LWAM カムレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷から18日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー取付部おねじ材質(ピン)スティール
  • SHB 六角支柱 NBK(鍋屋バイテック会社)

    SHB 六角支柱

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 樹脂ねじ(PC / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(PC / 六角ボルト)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,649税込4,014
    1袋(50個)
    4日以内出荷
    種別全ねじ材質(本体)PC(ポリカーボネート)頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • SHVAS 六角支柱(ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SHVAS 六角支柱(ガス抜き用穴つき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    859税込945
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    表面処理表面処理なしd21.5
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    719税込791
    1袋(20個)
    6日以内出荷
    ・日本ソケットスクリュー工業協同組合規格 SSS 003に準拠した六角穴付きボタンボルト。
    材質(本体)SCM435表面処理四三酸化鉄皮膜頭部形状六角穴付きボタン穴の形状六角穴
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,949税込2,144
    1袋(50個)
    6日以内出荷
    ・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・強度区分は12.9。高強度です。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。
    材質(本体)SCM435表面処理四三酸化鉄皮膜(黒)頭部形状六角穴付き穴の形状六角
  • カムレバー(おねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(おねじ) - 調整タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(ピン)SUS303材質(調整ねじ)SUS303
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    619税込681
    1袋(10個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ・ステンレス製の座金組込み六角穴付きボルト。・ねじにISOの平座金とばね座金が組み込まれており、脱落の心配がありません。(座金の略称:I=3)。・ザグリ穴に座金を使用する場合に、ボルトと座金を同時に着脱することができるため、作業性が向上します。
    用途<用途>。・半導体製造装置/機器・装置構造体/海洋機器/一般産業機械材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴入数10
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,039税込1,143
    1袋(20個)
    6日以内出荷
    ・JIS B 1194に準拠した六角穴付き皿ボルト。
    材質(本体)ステンレス(A2)頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    779税込857
    1袋(20個)
    6日以内出荷
    ・日本ソケットスクリュー工業協同組合規格 SSS 002に準拠した六角穴付き皿ボルト。
    材質(本体)SCM435頭部形状穴の形状六角穴入数20
  • カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類カムレバー取付部おねじ
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,359税込1,495
    1袋(20個)
    6日以内出荷
    ・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。
    材質(本体)SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - ステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類カムレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(ピン)SUS303
  • カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - オールステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類カムレバー取付部おねじ
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,979税込3,277
    1個
    17日以内出荷から18日以内出荷
    ・ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。・低頭タイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・取りつけ面のすき間をシールリング(FSRN-HD-E)でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・シールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。<用途>。食品機械/食品製造ライン/医薬品機械
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,979税込3,277
    1個
    17日以内出荷から18日以内出荷
    ・ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。・低頭タイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・取りつけ面のすき間をシールリング(FSRN-HD)でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。・頭部研磨仕上げのSFHL-LH-HP-HDがあります。<用途>。食品機械/食品製造ライン/医薬品機械
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,039税込4,443
    1個
    17日以内出荷から18日以内出荷
    ・ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。・頭部研磨仕上げ。・低頭タイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・取りつけ面のすき間をシールリング(FSRN-HD-E)でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・シールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。<用途>。食品機械/食品製造ライン/医薬品機械