カテゴリ

  • 機構部品(55)
  • ねじ・ボルト・釘(26)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(5)
  • 大阪魂(550)
  • エスコ(136)
  • SUS(エスユーエス)(52)
  • TRUSCO(44)
  • TOSTEM(LIXIL)(38)
  • サカエ(34)
  • BONDHUS(33)
  • エイト(27)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(17)
  • BEST(ベスト)[金物](16)
  • LAMP(スガツネ工業)(14)
  • 中西産業(13)
  • エレコム(12)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
  • ミトロイ(水戸工機)(11)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(11)
  • 新日軽(LIXIL)(10)
  • 日本パワーファスニング(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12 皿」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
81件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SNFXS ヘクサロビュラ穴付き皿小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNFXS ヘクサロビュラ穴付き皿小ねじ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1パック(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUSXM7頭部形状皿穴の形状ヘクサロビュラ穴
  • モリブデン六角穴付き皿ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    モリブデン六角穴付き皿ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    純モリブデン製。 融点:2623℃。すぐれた耐熱性。 締めつけ後に頭部が飛び出さない皿ねじタイプ。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
    用途スパッタリング装置/高温炉材質(本体)純モリブデン1袋入数(個)1ねじ規格並目
  • SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1パック(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
    用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)頭部形状皿耐熱温度(℃)180穴の形状十字穴
  • SPA-F 樹脂ねじ(RENY/十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPA-F 樹脂ねじ(RENY/十字穴付き皿小ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質RENY頭部形状皿穴の形状十字穴
  • SNF 十字穴付き小頭皿小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNF 十字穴付き小頭皿小ねじ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥419~税込¥461~
    1パック(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SWCH頭部形状小頭皿穴の形状十字穴
  • SNFT チタン十字穴付き皿小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNFT チタン十字穴付き皿小ねじ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質チタン頭部形状皿穴の形状十字穴
  • SNFS-SD 十字穴付き小頭皿小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNFS-SD 十字穴付き小頭皿小ねじ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥519~税込¥571~
    1パック(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUSXM7頭部形状小頭皿穴の形状十字穴
  • SNFTG 高強度チタン十字穴付き皿小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNFTG 高強度チタン十字穴付き皿小ねじ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質高強度チタン頭部形状皿穴の形状十字穴
  • SPS-F 樹脂ねじ(PPS/十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPS-F 樹脂ねじ(PPS/十字穴付き皿小ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥719~税込¥791~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PPS頭部形状皿穴の形状十字穴
  • SVFS 十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SVFS 十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き用穴つき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUSXM7頭部形状皿穴の形状十字穴
  • ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥719~税込¥791~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・ヘクサロビュラ穴の中央にピンのついた皿ボルト。・通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。・取りつけ・取りはずしには専用レンチ(SRX)もしくは、専用ビット(SRXB)と専用マグネットドライバ(SRD)を組み合わせてご使用ください。
    用途<用途>。機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/セキュリティー対策/安全対策材質(本体)SUS304頭部形状皿穴の形状ヘクサロビュラ入数10
  • トライウィング皿小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)

    トライウィング皿小ねじ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥879~税込¥967~
    1袋(10個)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    材質(本体)SUS304相当頭部形状皿穴の形状トライウイング
  • 樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥499~税込¥549~
    1袋(50個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質PC(ポリカーボネート)頭部形状皿穴の形状十字穴
  • SVFCS 六角穴付き皿ボルト(ガス抜き穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SVFCS 六角穴付き皿ボルト(ガス抜き穴つき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1パック(10個)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
  • 樹脂ねじ(RENY / 十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(RENY / 十字穴付き皿小ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥799税込¥879
    1袋(50個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)RENYTM(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)頭部形状十字穴付き皿小穴の形状十字穴
  • 六角穴付き皿ボルト(ピンつき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付き皿ボルト(ピンつき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥959~税込¥1,055~
    1袋(10個)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ・六角穴の中央にピンのついた皿ボルト。・通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。・取りつけ・取りはずしには専用レンチ(SRH)もしくは、専用ビット(SRHB)と専用マグネットドライバ(SRD)を組み合わせてご使用ください。
    用途【用途】。機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/セキュリティー対策/安全対策種別全ねじ材質SUS304相当頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴入数10ねじ山種類メートル並目
  • ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)ロゼットワッシャセット NBK(鍋屋バイテック会社)

    ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)ロゼットワッシャセット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,579~税込¥1,737~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(SRFXS)とロゼットワッシャ(SWAS-RW)のセット。・皿モミ加工なしでSRFXSを使用できます。・SRFXSは通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。また、SWAS-RWとセットで使用することにより、直接SRFXSを工具で挟んで回すことができないため、盗難防止性が向上します。・取りつけ・取りはずしには専用レンチ(SRX)もしくは、専用ビット(SRXB)と専用マグネットドライバ(SRD)を組み合わせてご使用ください。
    用途【用途】。機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/セキュリティー対策/安全対策/装飾/ねじ頭部の引っかかり防止材質(本体)SUS304相当頭部形状皿穴の形状ヘクサロビュラ
  • 樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付き皿小ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,289税込¥2,518
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)頭部形状皿穴の形状十字穴
  • チタン十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    チタン十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥6,329税込¥6,962
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    材質TW270(チタン1種)十字穴番号2頭部形状皿穴の形状十字穴
  • SSCPS 十字穴付き脱落防止なべ小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SSCPS 十字穴付き脱落防止なべ小ねじ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    頭部形状なべ穴の形状十字穴
  • SSCMS 十字穴付き脱落防止トラス小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SSCMS 十字穴付き脱落防止トラス小ねじ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    頭部形状トラス穴の形状十字穴
  • レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)ねじ規格並目ロックナット無し
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • アルミヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    アルミヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,579~税込¥1,737~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種別全ねじ材質A5056頭部形状超極低頭穴の形状ヘクサロビュラねじ山種類メートル並目
  • 取っ手用変換座金 NBK(鍋屋バイテック会社)

    取っ手用変換座金

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥879税込¥967
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換する座金。 座金は取っ手のめねじ穴に対して回転可能。任意の位置で固定でき、取りつけ穴の位置を微調整できます。 カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。←2 末尾記号[[BK]]----つや消し黒 末尾記号[[SG]]----つや消しシルバー 1セットに座金2個、取っ手と座金を固定するための六角穴付き皿ボルト2本が同梱されています。
  • インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。 ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。 ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
    ねじピッチ1.5ねじ規格細目
  • アルミヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    アルミヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    アルミニウム合金製のヘクサロビュラ穴付き超極抵頭ボルト。 比重はステンレス鋼の約33%。 アルミニウム合金との接触による電蝕が発生しません。 頭部厚さが極薄のヘクサロビュラ穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。 アルマイト処理品の製作も致します。コンタクトセンターへお問合せください。
    用途機器・装置の省スペース化材質(本体)A50561袋入数(個)10ねじ規格並目
  • インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。 ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。 ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
    ねじピッチ1.5ねじ規格細目
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥859税込¥945
    1袋(10個)ほか
    6日以内出荷
    ・JIS B 1194に準拠した六角穴付き皿ボルト。
    材質(本体)ステンレス(A2)頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
  • インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    5日以内出荷
    ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。 ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。 ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
    ねじピッチ1.5ねじ規格細目
  • インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    5日以内出荷
    ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。 ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。 ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
    ねじピッチ1.5ねじ規格細目
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥639税込¥703
    1袋(20個)
    6日以内出荷
    ・日本ソケットスクリュー工業協同組合規格 SSS 002に準拠した六角穴付き皿ボルト。
    材質(本体)SCM435頭部形状皿穴の形状六角穴入数20
  • レベリングアジャスタ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目ロックナット無し
  • レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目ロックナット無し
  • レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - ラバーディスクつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70ねじ規格並目ロックナット無し
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    18日以内出荷
    重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70ねじ規格並目ロックナット無し