カテゴリ
- 機構部品(12)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- brembo(15)
- DAYTONA(デイトナ)(14)
- NAKATAKI(15)
- NTB(9)
- RG(レーシングギア)(62)
- SMC(409)
- SWAGE-LINE(17)
- オーエッチ工業(8)
- サカエ(31)
- ノーブランド(18)
- ハンマーキャスター(11)
- ホンダ(159)
- メディアカバーマーケット(13)
- ユーエイキャスター(12)
- 三菱電機(28)
- 南電機(15)
- 東日興産(TN)(10)
- ブランドをもっと見る
「sr-7」の検索結果

鍋屋バイテック会社 カムレバー スパナ操作タイプ 前面取りつけ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥18,980税込¥20,8781個18日以内出荷・偏心カムを利用した締結用のレバー。横方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・スパナで操作するタイプ。 ・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・つば付きスペーサが横方向からの荷重を受け、六角穴付きボルトの破損を防止します。 ・偏心カムは焼き入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZX-SKS-R:右回転 / LZX-SKS-L:左回転。<構造>。 ・カムレバーは、偏心カム・つば付きスペーサ・ガイドブシュ・六角穴付きボルト・レバーで構成されています。 ・取りつけは前面から六角穴付きボルトで行います。 ・六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、つば付きスペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 ・偏心カムの上部に六角部を設けています。スパナなどを利用して偏心カムを回転させることができます。寸法s1(mm)2.5
鍋屋バイテック会社 カムレバー 水平レバータイプ 前面取りつけ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥31,980税込¥35,1781個18日以内出荷・偏心カムを利用した締結用のレバー。横方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。 ・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・つば付きスペーサが横方向からの荷重を受け、六角穴付きボルトの破損を防止します。 ・偏心カムは焼き入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZX-GVS-R:右回転 / LZX-GVS-L:左回転。<構造>。 ・カムレバーは、偏心カム・つば付きスペーサ・ガイドブシュ・六角穴付きボルト・レバーで構成されています。 ・取りつけは前面から六角穴付きボルトで行います。 ・六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、つば付きスペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 ・偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。寸法s1(mm)2.5
鍋屋バイテック会社 カムレバー 角度つきレバータイプ 前面取りつけ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥31,980税込¥35,1781個18日以内出荷・偏心カムを利用した締結用のレバー。横方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。 ・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・つば付きスペーサが横方向からの荷重を受け、六角穴付きボルトの破損を防止します。 ・偏心カムは焼き入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZX-KVS-R:右回転 / LZX-KVS-L:左回転。<構造>。 ・カムレバーは、偏心カム・つば付きスペーサ・ガイドブシュ・六角穴付きボルト・レバーで構成されています。 ・取りつけは前面から六角穴付きボルトで行います。 ・六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、つば付きスペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 ・偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。寸法s1(mm)2.5
鍋屋バイテック会社 カムレバー スパナ操作タイプ 前面取りつけ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥18,980~税込¥20,878~1個18日以内出荷・偏心カムを利用した締結用のレバー。横方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・スパナで操作するタイプ。 ・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・つば付きスペーサが横方向からの荷重を受け、六角穴付きボルトの破損を防止します。 ・偏心カムは焼き入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZX-SKS-R:右回転 / LZX-SKS-L:左回転。<構造>。 ・カムレバーは、偏心カム・つば付きスペーサ・ガイドブシュ・六角穴付きボルト・レバーで構成されています。 ・取りつけは前面から六角穴付きボルトで行います。 ・六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、つば付きスペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 ・偏心カムの上部に六角部を設けています。スパナなどを利用して偏心カムを回転させることができます。寸法s1(mm)2.5
鍋屋バイテック会社 カムレバー 角度つきレバータイプ 前面取りつけ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥27,980税込¥30,7781個18日以内出荷・偏心カムを利用した締結用のレバー。横方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。 ・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・つば付きスペーサが横方向からの荷重を受け、六角穴付きボルトの破損を防止します。 ・偏心カムは焼き入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZX-KVS-R:右回転 / LZX-KVS-L:左回転。<構造>。 ・カムレバーは、偏心カム・つば付きスペーサ・ガイドブシュ・六角穴付きボルト・レバーで構成されています。 ・取りつけは前面から六角穴付きボルトで行います。 ・六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、つば付きスペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 ・偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。寸法s1(mm)2.5
鍋屋バイテック会社 カムレバー 水平レバータイプ 前面取りつけ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥27,980税込¥30,7781個18日以内出荷・偏心カムを利用した締結用のレバー。横方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。 ・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・つば付きスペーサが横方向からの荷重を受け、六角穴付きボルトの破損を防止します。 ・偏心カムは焼き入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZX-GVS-R:右回転 / LZX-GVS-L:左回転。<構造>。 ・カムレバーは、偏心カム・つば付きスペーサ・ガイドブシュ・六角穴付きボルト・レバーで構成されています。 ・取りつけは前面から六角穴付きボルトで行います。 ・六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、つば付きスペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 ・偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。寸法s1(mm)2.5
鍋屋バイテック会社 カムレバー 水平レバータイプ 前面取りつけ ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥36,980税込¥40,6781個18日以内出荷・偏心カムを利用した締結用のレバー。横方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。 ・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・つば付きスペーサが横方向からの荷重を受け、六角穴付きボルトの破損を防止します。 ・グリップ以外はステンレス製。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZXS-GVS-R:右回転 / LZXS-GVS-L:左回転。<構造>。 ・カムレバーは、偏心カム・つば付きスペーサ・ガイドブシュ・六角穴付きボルト・レバーで構成されています。 ・取りつけは前面から六角穴付きボルトで行います。 ・六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、つば付きスペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 ・偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。寸法s1(mm)2.5
鍋屋バイテック会社 カムレバー 角度つきレバータイプ 前面取りつけ ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥48,980税込¥53,8781個18日以内出荷・偏心カムを利用した締結用のレバー。横方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。 ・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・つば付きスペーサが横方向からの荷重を受け、六角穴付きボルトの破損を防止します。 ・グリップ以外はステンレス製。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZXS-KVS-R:右回転 / LZXS-KVS-L:左回転。<構造>。 ・カムレバーは、偏心カム・つば付きスペーサ・ガイドブシュ・六角穴付きボルト・レバーで構成されています。 ・取りつけは前面から六角穴付きボルトで行います。 ・六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、つば付きスペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 ・偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。寸法s1(mm)2.5
鍋屋バイテック会社 カムレバー 水平レバータイプ 前面取りつけ ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥48,980税込¥53,8781個18日以内出荷・偏心カムを利用した締結用のレバー。横方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。 ・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・つば付きスペーサが横方向からの荷重を受け、六角穴付きボルトの破損を防止します。 ・グリップ以外はステンレス製。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZXS-GVS-R:右回転 / LZXS-GVS-L:左回転。<構造>。 ・カムレバーは、偏心カム・つば付きスペーサ・ガイドブシュ・六角穴付きボルト・レバーで構成されています。 ・取りつけは前面から六角穴付きボルトで行います。 ・六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、つば付きスペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 ・偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。寸法s1(mm)2.5
鍋屋バイテック会社 カムレバー 角度つきレバータイプ 前面取りつけ ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥36,980税込¥40,6781個18日以内出荷・偏心カムを利用した締結用のレバー。横方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。 ・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・つば付きスペーサが横方向からの荷重を受け、六角穴付きボルトの破損を防止します。 ・グリップ以外はステンレス製。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZXS-KVS-R:右回転 / LZXS-KVS-L:左回転。<構造>。 ・カムレバーは、偏心カム・つば付きスペーサ・ガイドブシュ・六角穴付きボルト・レバーで構成されています。 ・取りつけは前面から六角穴付きボルトで行います。 ・六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、つば付きスペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 ・偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。寸法s1(mm)2.5
鍋屋バイテック会社 カムレバー スパナ操作タイプ 前面取りつけ ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥20,980税込¥23,0781個18日以内出荷・偏心カムを利用した締結用のレバー。横方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・スパナで操作するタイプ。 ・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・つば付きスペーサが横方向からの荷重を受け、六角穴付きボルトの破損を防止します。 ・オールステンレス製。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZXS-SKS-R:右回転 / LZXS-SKS-L:左回転。<構造>。 ・カムレバーは、偏心カム・つば付きスペーサ・ガイドブシュ・六角穴付きボルトで構成されています。 ・取りつけは前面から六角穴付きボルトで行います。 ・六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、つば付きスペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 ・偏心カムの上部に六角部を設けています。スパナなどを利用して偏心カムを回転させることができます。寸法s1(mm)2.5
鍋屋バイテック会社 カムレバー スパナ操作タイプ 前面取りつけ ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥20,980~税込¥23,078~1個18日以内出荷・偏心カムを利用した締結用のレバー。横方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・スパナで操作するタイプ。 ・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・つば付きスペーサが横方向からの荷重を受け、六角穴付きボルトの破損を防止します。 ・オールステンレス製。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZXS-SKS-R:右回転 / LZXS-SKS-L:左回転。<構造>。 ・カムレバーは、偏心カム・つば付きスペーサ・ガイドブシュ・六角穴付きボルトで構成されています。 ・取りつけは前面から六角穴付きボルトで行います。 ・六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、つば付きスペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 ・偏心カムの上部に六角部を設けています。スパナなどを利用して偏心カムを回転させることができます。寸法s1(mm)2.5