絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- 大阪魂(26,129)
- エスコ(4,499)
- ノーブランド(1,870)
- TRUSCO(681)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(587)
- OHSATO(大里)(431)
- サンコーテクノ(426)
- 八幡ねじ(425)
- 若井産業(385)
- 廣杉計器(345)
- ヤマヒロ(321)
- 光(282)
- 九飛勢螺(273)
- 日産ネジ(258)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(244)
- 日本パワーファスニング(242)
- WAKI(和気産業)(195)
- 冨士精密(180)
- ユニカ(170)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 38ページ目
38ページ目: ねじ・ボルト・釘/素材

M3x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色)
エスコ(3件のレビュー)¥220税込¥2421パック(30本)当日出荷エスコ品番EA949TF-308材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M3表面処理SSブラックメッキ頭部形状皿頭
波状加工スポンジシート (ハードタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1枚当日出荷波状の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。 吸音性を有する素材です。 波形の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。用途通箱緩衝材、クッション材、工作材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000色黒使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)25
締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(50本)ほか当日出荷から4日以内出荷引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)
廣杉計器(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(3個)ほか当日出荷から8日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじピッチ0.4ねじ径M2表面処理ニッケルメッキ(Ni)二面幅(mm)4
【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ9mm
ノーブランド(13件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本3日以内出荷SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
【オーダー】フロート透明ガラス
ノーブランド(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1枚4日以内出荷フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。タイプ角連続使用温度(℃)80長さ公差(mm)±1幅公差(mm)±1曲げ応力値(MPa)50熱膨張係数(×10-7/℃)93.5サービス分類オーダー・加工
ALCドライブ(ステンレス)(パック品)
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(4本)ほか当日出荷から翌々日出荷ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
塩化ビニール板(透明) 厚さ1mm
タキロンシーアイ(6件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷から7日以内出荷耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です。 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています。用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質塩化ビニール厚さ(mm)1色透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02耐燃性自己消火性
丸ワッシャー ISO小形(鉄/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥468~税込¥515~1パック(100個)ほか当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理三価ホワイト
アルミ平板 ロール巻
光(10件のレビュー)¥689~税込¥758~1枚当日出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れたアルミ素材のシートです 水まわりなどの各種補修に最適です
強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位
大阪魂(6件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1箱(100個)ほか当日出荷から14日以内出荷種別全ねじ材質SCM表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ1.5mm
ノーブランド(7件のレビュー)¥899~税込¥989~1枚3日以内出荷2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。用途一般用材、建材タイプ薄板保証精度±0.5切断公差(-0、+1)
低頭六角穴付ボルト (ステンレス)半ねじ
大阪魂(9件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(4個)ほか当日出荷頭部高さが低くなっています。用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別半ねじ材質SUSXM-7相当頭部形状低頭耐力(N/mm2)最小 210引張強度(N/mm2)最小 500穴の形状六角穴強度区分A2-50ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ホワイト)
大阪魂¥189~税込¥208~1パック(8個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質SCM435相当表面処理三価ホワイト先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
フランジボルト2種 ミリねじ セレート無 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥779~税込¥857~1袋(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷円錐形のフランジが座面の役割を持ち、座金と一体化されたようなフランジ付き六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロめっき頭部形状フランジ付きねじ山種類メートル並目
EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【高気密:タフロング マイクロセル20】
岡安ゴム¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷から5日以内出荷住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。 屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。 ※タフロングマイクロセル20はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れ、感触は固めです。用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など材質[本体]EPDMスポンジ [粘着剤]アクリル系
フランジボルト(2種)細目(ステンレス/生地)
大阪魂(15件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(1個)ほか当日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)ねじピッチ1.25表面処理生地(または標準)ねじの呼びM10
6.4-9.6mm/6.4mm ブラインドリベット(25本)
エスコ(2件のレビュー)¥1,920税込¥2,1121パック(25本)当日出荷エスコ品番EA527BS-20B材質アルミフランジ、スチールシャフトリベット径(Φmm)6.4板厚(mm)6.4~9.6
ポリスチレンシート カスミ
アクリサンデー(12件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚5日以内出荷ガラスに比べて、強さは数倍。しかも半分以下の軽さです。 割れにくく、壊れた場合でもガラスのように鋭い細片にならず、軽いので取扱いも容易です。 光を充分に透過しながら外部からの視覚を遮り、プライバシーを守ります。吸湿によるソリの発生がほとんどありません。 風呂場の高い湿度にもほとんどソリが生じません。用途お風呂の折れ戸のガラスがわりとして。材質ポリスチレン色カスミ柄
コンパネビス(小箱)
ビックス(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(415個)ほか当日出荷特殊フレキにより、頭浮き、ねじ切れ、空回りを防止。毛羽立ちを防止。線径4~405mm首太のため、頭が飛びにくい。材質鉄表面処理クロメートメッキ
ジャックポイント モドトラス(三価ユニクロ)
ヤマヒロ(3件のレビュー)¥1,448~税込¥1,593~1箱(100本)ほか当日出荷種別クロムフリー材質鉄種類ジャックポイントフラットモドトラス適合板厚(mm)3.2まで寸法S(mm)全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状モドトラスRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) 新JIS(ステンレス)(パック品)
大阪魂(7件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(16個)ほか当日出荷材質ステンレス頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目