絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- 大阪魂(26,129)
- エスコ(4,499)
- ノーブランド(1,870)
- TRUSCO(681)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(587)
- OHSATO(大里)(431)
- サンコーテクノ(426)
- 八幡ねじ(425)
- 若井産業(385)
- 廣杉計器(345)
- ヤマヒロ(321)
- 光(282)
- 九飛勢螺(273)
- 日産ネジ(258)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(244)
- 日本パワーファスニング(242)
- WAKI(和気産業)(195)
- 冨士精密(180)
- ユニカ(170)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 40ページ目
40ページ目: ねじ・ボルト・釘/素材

スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-300シリーズ(M=3用)
廣杉計器(5件のレビュー)¥859~税込¥945~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別中空(パイプ)材質ナイロン66色半透明ねじ径M3用熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ6mm
ノーブランド(8件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本3日以内出荷SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
ポリカ中空ボード
光(13件のレビュー)¥549~税込¥604~1枚当日出荷ポリカボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。軽くて施工が容易です。用途トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。材質ポリカーボネート色透明
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(レニー黒(高強度ナイロン))
大阪魂(2件のレビュー)¥419~税込¥461~1個ほか当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質レニー黒(高強度ナイロン )穴の形状六角穴
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/クロメート)
大阪魂(11件のレビュー)¥449~税込¥494~1パック(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理クロメート
TRF/いたずら防止用ねじ ピン・ボタンTRX小ねじ (ステンレス)
サイマコーポレーション(11件のレビュー)¥489~税込¥538~1個ほか当日出荷から3日以内出荷頭部形状ボタン穴の形状ピン・ボタンTRX
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ)
アックスブレーン(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(110本)ほか当日出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
コンフィット
日本パワーファスニング(11件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(500本)ほか当日出荷頭部のフランジでしっかりと締結 フランジ付頭部が締付効果を大幅に高め、さらにバリ・ササクレの発生を抑制! 木造住宅に最適な最新のノンクロム表面処理 最新の3層コーティングが木酸や薬剤、施工時の傷からビスを守り錆を防ぎます! 性能表示対応 合板と下地の締付効果は市販フレキビスの約8倍! 今後起こり得る木痩せにも対応!首下ネジでしっかり固定します!用途床鳴り防止寸法d(mm)4ねじの呼びM4
ARケミカルセッター(ショートサイズ)
旭化成(7件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1箱(20本)ほか当日出荷から5日以内出荷耐アルカリ性に優れ、強固な固着強度を有し、経時変化のほとんどないエポキシアクリレート樹脂を主剤に、硬化剤および骨材を一定配合比率でガラス管に収容し、密閉した樹脂カプセルアンカーです。主剤にエポキシアクリレート樹脂を採用している為、強くそして長期に安定した固着力が得られます。製品ライフは冷暗所保管にて製造より2年間の長期保存が可能です。1986年の発売以来多くのお客様に親しまれてきました。ガラス管タイプの決定版としての豊富な実績は確かな信頼性の証です。硬化時間の温度依存性を小さくし、低温での硬化時間を早く設定しました。全ねじ4.6級ボルトの降状強度以上に設計。作業性・経済性に優れています。
ピン・ボタン6-ロブボルト (ステンレス)
サイマコーポレーション(22件のレビュー)¥799税込¥8791パック(8本)ほか当日出荷から34日以内出荷星型の中央にピンが立っていて、通常のTRXレンチが入りません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起らず、作業性に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
コーススレッドスクリュー (ステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(65本)ほか当日出荷保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。用途主に木材に使用します。材質(本体)ステンレス(SUS410)ビットNoNo.2
布基材フェノール樹脂積層板
フタムラ化学(6件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷から5日以内出荷中程度の電気特性があり、機械的強度・加工性に優れている。用途耐衝撃性を要求される電気機械部品・治具材材質布フェノール樹脂形状切板色自然色タイプ切板規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合耐電圧貫層油中:破壊なし(11MV/m OK)JIS規格PL-FLE比重1.32~1.36規格(型)ANSI:(LE)絶縁抵抗(MΩ)常態:103~105煮沸後:5×10~103曲げ強さ(MPa)LW:118~167CW:98~147外観加熱後:異常なし(140℃、2h)ロックウェル硬度Mスケール:115±10アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.50~1.00ヘキ開強さ(KN)6.9~10.8耐アセトン性異常なし(30分間煮沸)RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセットボルトP=3(SW+JISW組込) (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥599~税込¥659~1袋(50本)ほか当日出荷から3日以内出荷平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。用途各種締結に。種類P=3(SW,W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
フランジナット セレート付き(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥59~税込¥65~1パック(4個)当日出荷フランジと裏に付いたセレートにより緩み止め効果があります。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき
ステンレス ジャックポイント モドトラス
ヤマヒロ¥3,020~税込¥3,322~1箱(100本)ほか当日出荷から6日以内出荷材質ステンレス頭部形状モドトラス(シンワッシャー)仕上パシペート・ワックスRoHS指令(10物質対応)対応ドリル長さk(mm)5.5
(ISO)平座金 三価クロメート
八幡ねじ(1件のレビュー)¥136~税込¥150~1パック(20個)ほか当日出荷から翌々日出荷バイオマス袋に入った平座金です。用途ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。材質鉄種類平座金表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
薄板+ナベセムスP-4
八幡ねじ(2件のレビュー)¥689~税込¥758~1箱(80本)ほか当日出荷から4日以内出荷【バネ座金+JIS小形平座金組込】薄板取付用座金組込みねじ。有効ねじ部が長い為、首下いっぱいまで締付けられます。材質鉄種類P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)表面処理3価クロメート頭部形状ナベセムス穴の形状十字穴
ジャックポイント サラ(三価ユニクロ)
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥1,416~税込¥1,558~1箱(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷種別クロムフリー材質鉄種類ジャックポイント皿寸法S(mm)全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状皿
カベロックサラ(パック品)
若井産業(9件のレビュー)¥569税込¥6261パック(13本)当日出荷下穴不要。 共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。 位置決めも簡単。用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。材質6ナイロン・ガラス繊維入り全長(mm)27ねじ長さ(mm)取付物の厚み+20以上頭径(Φmm)14適合材石膏ボード最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)332、(9.5mmボード)212取付ねじ径(Φmm)4.0
フランジナット セレート付(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(4件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1箱(500個)ほか当日出荷から翌々日出荷二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。材質鉄表面処理六価クロメート
ピアス皿小頭 D=6(鉄/三価ホワイト)(小箱)
九飛勢螺(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1箱(500個)ほか当日出荷材質鉄十字穴番号#2表面処理三価ホワイト頭部形状皿小頭寸法d(Φmm)4.2寸法h(mm)1.7ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)6
ピアストラス 細目 (SUS410)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥539税込¥5931パック(13個)ほか当日出荷材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)4.2頭部形状トラス寸法d3(mm)3.4寸法h(mm)2.3寸法y(mm)4.5寸法dk(mm)9ねじの呼びM4
(+)トラスタッピンねじ 3種溝付きC-1形 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(4件のレビュー)¥448~税込¥493~1パック(25個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (鉄/黒色酸化皮膜)
大阪魂(8件のレビュー)¥419~税込¥461~1個ほか当日出荷から4日以内出荷材質鉄表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ヘックスローブ穴付ボルト (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)
大阪魂(7件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜穴の形状ヘックスローブ穴