絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- 大阪魂(26,129)
- エスコ(4,499)
- ノーブランド(1,870)
- TRUSCO(681)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(587)
- OHSATO(大里)(431)
- サンコーテクノ(426)
- 八幡ねじ(425)
- 若井産業(385)
- 廣杉計器(345)
- ヤマヒロ(321)
- 光(282)
- 九飛勢螺(273)
- 日産ネジ(258)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(244)
- 日本パワーファスニング(242)
- WAKI(和気産業)(195)
- 冨士精密(180)
- ユニカ(170)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 39ページ目
39ページ目: ねじ・ボルト・釘/素材

フランジナット(S無(S45C/三価ホワイト)
大阪魂(10件のレビュー)¥509税込¥5601パック(40個)当日出荷材質S45Cねじピッチ1ねじの種類ナット寸法S(mm)10表面処理三価ホワイト寸法e(mm)11.5寸法C(mm)(最小)1.5寸法m(mm)6ねじの呼びM6寸法θ°30寸法m1(mm)(最小)4寸法dc(mm)13
粘着剤付自在ブッシュ KG-S シリーズ
ユーボン(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋ほか当日出荷パネルシャーシなどを貫通する際の電線の保護に最適です。 内側に接着剤が付いているので、外れることなく簡単、確実に取り付けることができます。 はめ込み式で柔軟性に優れているので取り付けが簡単です。作業性抜群!ロングタイプですのでロス無く使用できて、経済的です。 側面の形状はスリット入りです。材質ポリエチレン
【オーダー】フリープレート S50C
ノーブランド(13件のレビュー)¥932税込¥1,0251枚3日以内出荷板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。板厚(mm)6.0~60.0サービス分類オーダー・加工
プリント板用スペーサ六角型(M3SQタイプ)
MAC8(マックエイト)¥4,998~税込¥5,498~1袋(100個)当日出荷から8日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅表面処理ニッケルメッキねじの呼びM3
ケミカルアンカーRタイプ(ショートタイプ)
日本デコラックス(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(5本)ほか当日出荷から4日以内出荷埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。適合ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット材質変性ビニルエステル樹脂硬化時間-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分
六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/クロメート)
大阪魂(19件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(7個)ほか当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(17個)ほか当日出荷から翌々日出荷種別全ねじ材質鉄表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/亜鉛黒)(パック品)
大阪魂(10件のレビュー)¥499税込¥5491パック(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理亜鉛黒
ウエルドボルト (ステンレス)
大阪魂(5件のレビュー)¥499~税込¥549~1個ほか当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質ステンレス公差D(mm)±0.4ねじ山種類メートル並目公差H(mm)±0.2
+鍋セムスP=2(鉄/三価クロメート)
大阪魂(3件のレビュー)¥649税込¥7141パック(60個)ほか当日出荷から11日以内出荷材質/仕上鉄/三価クロメート種類P=2(SW組込)頭部形状鍋セムス穴の形状十字穴
タップスター用ソケット
日本パワーファスニング(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷インパクトドライバーの力を効率よくタップスターに伝達します。用途タップスター施工用仕様タップスター専用ソケット材質スチール全長(mm)50電圧(V)12最大トルク(N・m)120打撃数(min-1[打撃/分])0~3200六角軸二面幅(mm)6.35回転数(min-1[回/分])0~2600
【オーダー】アルミ チャンネル(A6063)
ノーブランド(42件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1枚5日以内出荷A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 チャンネルとは、コの字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。タイプチャンネル比重2.71切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4100サービス分類オーダー・加工
(+)丸皿頭(半丸)小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(4件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(230個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム十字穴番号#2頭部形状丸皿穴の形状十字穴
丸ワッシャー(平ワッシャー) JIS (鉄/黒亜鉛めっき)(パック品)
OHSATO(大里)(3件のレビュー)¥219~税込¥241~1袋(50個)ほか当日出荷鉄に黒亜鉛めっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/黒亜鉛めっき種類平ワッシャー
(+)トラス頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥239~税込¥263~1パック(50本)ほか当日出荷から3日以内出荷ステンレス製トラス頭のタッピンねじ1種です。用途座彫りのない金具などの固定に。材質ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
FOREX(低発泡塩ビ)
アクリサンデー¥759~税込¥835~1枚当日出荷から5日以内出荷大きさの割に軽い素材なので、販促物等でご使用ください。用途建築模型で使われています。室内の販促ボードとしても使用されます。材質低発泡塩ビ厚さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
コーススレッド(赤箱)〈徳用箱入〉半ネジ
ウイング¥1,198~税込¥1,318~1箱(400本)ほか当日出荷から6日以内出荷引抜クギの5倍強。汎用コーススレッド。材質鉄表面処理ユニクロ穴の形状十字穴2番
エビナットECOパック ステンレス・スモールフランジ (NTK-MP)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,898税込¥2,0881パック(10個)ほか当日出荷エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。安定したナット強度が確保できしっかりと設置できます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。フランジ厚(mm)0.7
フランジナット(S無(細目(S45C/三価ホワイト)
大阪魂(3件のレビュー)¥499税込¥5491パック(5個)当日出荷材質S45Cねじピッチ1.25ねじの種類ナット寸法S(mm)17表面処理三価ホワイト寸法e(mm)19.6寸法C(mm)(最小)1.8寸法m(mm)11ねじの呼びM12寸法θ°30寸法m1(mm)(最小)7寸法dc(mm)24ねじ山種類メートル細目
M 2 平ワッシャー(ステンレス製/79枚)
エスコ(2件のレビュー)¥240税込¥2641個当日出荷エスコ品番EA949LX-202材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.4内径(Φmm)2外径(Φmm)6
ヘクスドリルビス ステンレス
アックスブレーン(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581箱(65本)ほか当日出荷下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。 ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能です。用途SUS製品への金物取り付けに最適です。付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス適合板厚(mm)3対応(SUS430・304)、2.3~9.0対応(鉄板・H鋼アングル)穴の形状十字穴












 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50687053-180222-02.jpg)