カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • ねじ・ボルト・釘(11,175)
      • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1,815)

ねじ・ボルト・釘/素材 :「2mm」の検索結果

関連キーワード
  • 2mmネジ
  • 2mm 丸棒
  • 2mm ピン
12,990件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコーンゴムシート 厚さ2mm 十川ゴム

    シリコーンゴムシート 厚さ2mm

    十川ゴム(36件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
    用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50厚さ(mm)2色乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクリル板(白) 厚さ2mm 三菱ケミカルインフラテック

    アクリル板(白) 厚さ2mm

    三菱ケミカルインフラテック(16件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質アクリル厚さ(mm)2色白比重1.19全光線透過率(%)8ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
  • 【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ2mm タキロンシーアイ

    【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ2mm

    タキロンシーアイ(35件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1枚
    翌々日出荷
    衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
    用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネート厚さ(mm)2色透明比重1.2表面抵抗>15(10×Ω/□)荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)全光線透過率(%)89曲げ弾性率(MPa)2300ロックウェル硬度67Mスケール吸水率(%)0.24切断方法丸のこ切断切断公差(幅、長さ)±1引張弾性率(MPa)2250体積抵抗率(10×Ω・cm)>13比熱(J/g・k)1.3熱膨張率(×105・K-1)6.5サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アクリル板(コモグラス) 厚さ2mm クラレ

    【オーダー】アクリル板(コモグラス) 厚さ2mm

    クラレ(73件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚
    翌々日出荷
    アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
    用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等仕様UVカット:無材質アクリル厚さ(mm)2色透明比重1.19表面抵抗率(Ω)>1016線膨張係数7×10-5℃-1全光線透過率(%)93曲げ弾性率(MPa)3200ロックウェル硬度97Mスケール吸水率(%)0.3切断方法丸のこ切断切断公差0~+1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】塩ビ板 厚さ2mm タキロンシーアイ

    【オーダー】塩ビ板 厚さ2mm

    タキロンシーアイ(4件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1枚
    翌々日出荷
    耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
    用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等材質塩ビ厚さ(mm)2色透明比重1.4全光線透過率(%)81/75切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)3100体積抵抗率(Ω・m)1017以上線膨張率(×10-5・K-1)7サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ2mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ2mm

    ノーブランド(20件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1枚
    3日以内出荷
    2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。
    用途一般用材、建材タイプ薄板保証精度±0.5切断公差(-0、+1)
  • 【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ2mm タキロンシーアイ

    【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ2mm

    タキロンシーアイ(9件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚
    翌々日出荷
    耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
    用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野材質PET(非晶質ポリエステル)厚さ(mm)2色透明比重1.27表面抵抗1015以上(Ω/□)荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)全光線透過率(%)86.2曲げ弾性率(MPa)2000ロックウェル硬度44Mスケール吸水率(%)0.1切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2000体積抵抗率(Ω・m)1013以上線膨張率(×10-5・K-1)7.5サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ2mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ2mm

    ノーブランド(12件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1枚
    3日以内出荷
    2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
    用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
  • 300x300x2.0mm 黄銅板 エスコ

    300x300x2.0mm 黄銅板

    エスコ
    ¥10,400税込¥11,440
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA441VB-21
  • 【オーダー】アルミ縞板 厚さ2.0mm ノーブランド

    【オーダー】アルミ縞板 厚さ2.0mm

    ノーブランド(16件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1枚
    5日以内出荷
    すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
    用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分Si ケイ素0.25Fe 鉄/0.4Cu 銅/0.1Mg マグネシウム/2.2~2.8Mn マンガン/0.1Cr クローム/0.15~0.35Zn 亜鉛/0.1AL アルミ/96.7以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.15調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断切断公差-1、+2参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金)サービス分類オーダー・加工
  • 300x 300x2.0mm シリコンゴム板 エスコ

    300x 300x2.0mm シリコンゴム板

    エスコ
    ¥4,180税込¥4,598
    1枚
    当日出荷
    材質シリコーンゴム厚さ(mm)2寸法(mm)300×300
  • 【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ2mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ2mm

    ノーブランド(29件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1枚
    5日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.17参考準拠JIS規格G4305 SUS304サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】透明ガラス板厚1-2mm ノーブランド

    【オーダー】透明ガラス板厚1-2mm

    ノーブランド(2件のレビュー)
    ¥932税込¥1,025
    1枚
    3日以内出荷
    (青板)ミニチュア家具用、額縁の割れ替えや小物部品の薄板ガラスのオーダーカットです。
    用途「割っただけ」 断面が露出しない場合に適します。 「角すりつぶし」 切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。材質ソーダ石灰ガラス長さ(mm)10~914(2mm厚は400まで)幅(mm)10~813(2mm厚は400まで)厚さ(mm)1、2比重2.5エッジ形状割っただけ、角すりつぶし誤差±1サービス分類オーダー・加工
  • 1.0x20m/2.0mmゴムマット エスコ

    1.0x20m/2.0mmゴムマット

    エスコ
    ¥97,500税込¥107,250
    1個
    翌日出荷
    防音効果に優れ、弾力性もあり床面を保護します。
    材質天然ゴム厚さ(mm)2質量(kg)約64色ブラック長さ(m)20幅(m)1
  • 500x1000x2.0mm ポリアセタールシート エスコ

    500x1000x2.0mm ポリアセタールシート

    エスコ
    ¥23,000税込¥25,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441MD-2
  • 600x300x2.0mm 黄銅板 エスコ

    600x300x2.0mm 黄銅板

    エスコ
    ¥20,600税込¥22,660
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441VB-22
  • コンクリート釘 アマテイ

    コンクリート釘

    アマテイ(25件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1箱(500g)
    当日出荷
    特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
    用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。材質鉄仕上光沢メッキ頭部平頭
  • 1000x1000x2.0mm アクリル板 (透明) エスコ

    1000x1000x2.0mm アクリル板 (透明)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥7,200税込¥7,920
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440DW-21
  • 500x 500x2.0mm アクリル板 (透明) エスコ

    500x 500x2.0mm アクリル板 (透明)

    エスコ
    ¥2,090税込¥2,299
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440DW-1厚さ(mm)2
  • 500x 500x2.0mm シリコンゴム板 エスコ

    500x 500x2.0mm シリコンゴム板

    エスコ
    ¥9,320税込¥10,252
    1枚
    翌日出荷
    材質シリコーンゴム厚さ(mm)2寸法(mm)500×500
  • 【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ2mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ2mm

    ノーブランド(20件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1枚
    3日以内出荷
    No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。
    用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ薄板JIS規格G4305 SUS304保証精度±0.5厚さ公差(mm)±0.17切断公差(-0、+1)
  • 650x1100x2mm アクリル板 (透明) エスコ

    650x1100x2mm アクリル板 (透明)

    エスコ
    ¥11,400税込¥12,540
    1枚
    当日出荷
    仕様表面硬化処理タイププラスチックの難点であった傷の問題を解決拭き掃除でも傷がつきにくく、いつまでも美しい携帯電話の画面、パソコン、液晶テレビなどに使用されています。連続キャスト法で製造する、耐擦傷性(傷の付きにくい)を持つアクリル板通常アクリル板に比べ耐擦傷性を鉛筆硬度で2Hから6Hへ画期的に向上させました。人や物の接触機会が多く、かつ美しく保ちたい用途に最適(キャスト板)溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。厚さ(mm)2色透明サイズ(mm)650×1100
  • 320x545x2mm アクリル板 (緑) エスコ

    320x545x2mm アクリル板 (緑)

    エスコ
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    エスコ品番EA440DV-24
  • 160x180x2mm アクリル板 (透明) エスコ

    160x180x2mm アクリル板 (透明)

    エスコ
    1個
    取扱停止中
    エスコ品番EA440DV-1
  • 545x650x2mm アクリル板 (黒) エスコ

    545x650x2mm アクリル板 (黒)

    エスコ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    エスコ品番EA440DV-36
  • 1000x 500x2.0mm アクリル板 (ブラウン) エスコ

    1000x 500x2.0mm アクリル板 (ブラウン)

    エスコ
    ¥5,360税込¥5,896
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440DW-15厚さ(mm)2
  • 320x545x2mm アクリル板 (透明) エスコ

    320x545x2mm アクリル板 (透明)

    エスコ
    ¥1,980税込¥2,178
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440DV-21
  • 500x300x2mm ポリカーボネイト板 (透明) エスコ

    500x300x2mm ポリカーボネイト板 (透明)

    エスコ
    ¥2,180税込¥2,398
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441PE-1
  • 500x 500x2mm ゴム板(天然ゴム) エスコ

    500x 500x2mm ゴム板(天然ゴム)

    エスコ
    ¥2,020税込¥2,222
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XF-211
  • 180x 320x2mm アクリル板 (透明) エスコ

    180x 320x2mm アクリル板 (透明)

    エスコ
    ¥1,330税込¥1,463
    1枚
    翌日出荷
    仕様キャスト板仕様:溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。厚さ(mm)2寸法(mm)180×320色透明
  • 320x 550x2mm アクリル板 (透明) エスコ

    320x 550x2mm アクリル板 (透明)

    エスコ
    ¥3,290税込¥3,619
    1枚
    翌日出荷
    仕様キャスト板仕様:溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。厚さ(mm)2寸法(mm)320×550色透明
  • 160x180x2mm アクリル板 (白) エスコ

    160x180x2mm アクリル板 (白)

    エスコ
    ¥410税込¥451
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440DV-3
  • 500x500x2mm ポリカーボネイト板 (透明) エスコ

    500x500x2mm ポリカーボネイト板 (透明)

    エスコ
    ¥3,960税込¥4,356
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441PE-2
  • 545x650x2mm アクリル板 (緑) エスコ

    545x650x2mm アクリル板 (緑)

    エスコ
    ¥2,390~税込¥2,629~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    エスコ品番EA440DV-34
  • 1000x1000x2.0mm アクリル板 (白) エスコ

    1000x1000x2.0mm アクリル板 (白)

    エスコ
    ¥8,150税込¥8,965
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440DW-22
  • 1000x 500x2.0mm アクリル板 (白) エスコ

    1000x 500x2.0mm アクリル板 (白)

    エスコ
    ¥5,360税込¥5,896
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440DW-12厚さ(mm)2
  • 545x650x2mm アクリル板 (スモーク) エスコ

    545x650x2mm アクリル板 (スモーク)

    エスコ
    ¥4,300税込¥4,730
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440DV-35
  • 545x650x2mm アクリル板 (白) エスコ

    545x650x2mm アクリル板 (白)

    エスコ
    ¥3,620税込¥3,982
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440DV-33
  • 26x32x2.0mm 銅パッキン (10個) エスコ

    26x32x2.0mm 銅パッキン (10個)

    エスコ
    ¥1,860税込¥2,046
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949YT-26
  • 200x 200x2mm ゴム板(天然ゴム) エスコ

    200x 200x2mm ゴム板(天然ゴム)

    エスコ
    ¥505税込¥556
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XF-201