絞り込み
車輪径(Φmm)
- 100(5)
- 130(1)
- 150(2)
取付座(mm)
- 107×107(2)
- 108×108(1)
- 113×113(2)
- 161×161(1)
- 186×98(1)
材質(車輪)
- ウレタン(3)
- ゴム(2)
- ナイロン(2)
- フェノール(1)
ストッパー
- あり(2)
- なし(6)
許容荷重(daN)
- 205.93
- 30(110)
- 40(132)
- 50(156)
- 58.8(77)
- 60(183)
- 70(109)
- 80(110)
- 98(83)
- 100(140)
- 120(225)
- 150(176)
- 160(211)
- 180(116)
- 196(77)
- 200(120)
- 245(88)
- 250(124)
- 294(80)
- 300(180)
- 400(95)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
取付高(mm)
- 130(1)
- 140(2)
- 145(1)
- 177(1)
- 205(2)
130・140・145・177・205
車輪タイプ
単輪(5)
単輪
車輪幅(mm)
- 30(1)
- 33(1)
- 34(1)
- 50(2)
30・33・34・50
金具仕上
- その他(1)
その他
ブランド
- ヨドノ(3)
- 東北車輌(3)
- 東正車輛(1)
- 内村製作所(1)
ヨドノ・東北車輌・東正車輛・内村製作所
プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。
商品豆知識

100JH-P トラック型 中重量用 特殊合成樹脂車輪
内村製作所¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から翌々日出荷特殊合成樹脂車輪を使用してありますので、耐荷重が大きく軽く始動いたします。長期間固定されていても荷重による歪みが残りません。コンパクトで許容荷重が中量車と重量車の中間荷重のものです。用途に合わせてお選びください。材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)フェノール樹脂表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車(ウレタン車)
東北車輌¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷から29日以内出荷普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。材質ウレタン(B)入形状自在車材質(車輪)ウレタン(ベアリング入)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル鋳物キャスター
東正車輛(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷から17日以内出荷材質はFCD450、第3の金属といわれるダクタイル鋳鉄です。 普通鋳鉄や鋼板製キャスターと異なり、簡単に折れたり、曲ったりしません。 耐摩耗性が抜群。回転部にはクロームスチールボールを採用、滑らかな回転を長期間維持します。形状自在金具仕上ダクタイル鋳鉄(FCD45)ストッパーなし特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
幅広型金具付鋳物キャスター(ゴム車) 固定
東北車輌¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷幅広タイプの重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製の為、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。用途幅広型ゴム車輪なので比較的重い物の搬送に優れています。材質(車輪)鋳物ホイール、ゴムストッパーなし
幅広型金具付鋳物キャスター(ゴム車) 自在
東北車輌¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷幅広タイプの重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製の為、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。用途幅広型ゴム車輪なので比較的重い物の搬送に優れています。材質(車輪)鋳物ホイール、ゴムストッパーなし
ナイロン車輪ステンレス製自在車ストッパー付
ヨドノ¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷ナイロン6車輪です。 歪みに強く、また、耐薬品性・耐食性・耐摩耗性に優れています。材質車輪:ナイロン6、金具:ステンレス材質(車輪)ナイロン6ストッパー付特性耐摩耗性、耐薬品性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ウレタン車輪付自在車(USB-g型)
ヨドノ¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷中荷重用のキャスターです。荷重種別中荷重型式USB-g型自在車材質(車輪)ウレタンストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター