絞り込み
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
65・70・85・90・92・93・100・122・130・132・140・144・165・168・174・177・190・198・199・250・取付高(mm)をもっと見る
車輪タイプ
ボール車輪・単輪・双輪・空気入り
車輪幅(mm)
20・21・25・26・27・28・30・32・33・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ナンシン・TRUSCO・ヨドノ・LAMP(スガツネ工業)・SAMSONG・イノアック・東正車輛・東海キャスター・ハーフェレ・ワコーパレット・栃木屋・イマオコーポレーション・内村製作所・東信製作所・テンテキャスター・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,224件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 413J・自在車Wストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター

    413J・自在車Wストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    形状自在車W材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付固定方法(車輪)ナット取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重量用キャスター(ゴム車輪) 東正車輛

    重量用キャスター(ゴム車輪)

    東正車輛(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    重量物の軽快な運搬を可能にします。
    形状自在車荷重種別重荷重材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)タイプ重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪 B入り) ストッパー付 東正車輛

    ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪 B入り) ストッパー付

    東正車輛(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    金具・車輪のバリエーションが豊かで、電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、用途もワイド。 ステンレスや静音タイプもあります。
    仕様ストッパー付材質スチール形状自在車S荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)タイプ中軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス製ウレタン自在金具付 TRUSCO

    プレス製ウレタン自在金具付

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    αプレスキャスターは従来品のローコストタイプ(中国製)。品質管理は全数検品により高品質を維持。ストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが掛かりより安全です。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かり、より安全です。自在旋回部はダブルベアリングを採用し、滑から回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
    用途各種運搬台車用・一般業務用機器形状自在車W材質(本体)スチール材質(車輪)スチールホイールウレタン金具仕上三価ユニクロストッパーあり車輪タイプ単輪
  • プレス製ゴム車自在金具付 TRUSCO

    プレス製ゴム車自在金具付

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
    仕様自在車形状自在車材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ材質(車輪)スチールホイールゴムストッパーなし車輪タイプ単輪
  • 415E 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

    415E 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付

    ハンマーキャスター
    529税込582
    1個
    当日出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
    形状自在車S型式415E自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320S・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター

    ステンレス 320S・自在車(ナイロン車)

    ハンマーキャスター(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
    形状自在車型式320S自在車材質(車輪)ナイロン取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロンホイールウレタンキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付) ユーエイキャスター

    ナイロンホイールウレタンキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付)

    ユーエイキャスター(2件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    材質(車輪)ウレタン車輪金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ハンマーキャスター 519BPS・重荷重用自在車(ゴム車) ストッパー付 ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター 519BPS・重荷重用自在車(ゴム車) ストッパー付

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
    形状自在車S荷重種別重荷重材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット取付穴径P(Φmm)13キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 双輪キャスター 光

    双輪キャスター

    (4件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    家具や什器等広い用途にお使いいただける双輪キャスターです 家具、椅子等に取り付けるキャスター 平付けプレートタイプ、旋回式のキャスターです
    材質ナイロン材質(車輪)ナイロンタイププレートストッパーなし
  • 405 15P・自在車(ウレタン車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    405 15P・自在車(ウレタン車)ストッパー付

    ハンマーキャスター(8件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。グレー色です。
    形状自在車S型式405 15P自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31旋回半径(mm)60ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)5.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプボール車輪
  • 重量用キャスター(ウレタン車輪) ストッパー付 東正車輛

    重量用キャスター(ウレタン車輪) ストッパー付

    東正車輛(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Hシリーズの重荷重用のキャスターです。
    形状自在車S荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入)タイプ重荷重ストッパーありキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 315E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター

    ステンレス 315E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    固定車320ER・315ERと併用できます。
    形状自在車S型式315E自在車金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420S 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    420S 自在車(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    569税込626
    1個
    当日出荷
    代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
    形状自在車型式420S自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • HLJ型 産業車輌用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    HLJ型 産業車輌用旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)(2件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ストッパーなし使用軸受鋼板製ベアリング入り
  • 420G・自在車(イモノ一体車) ハンマーキャスター

    420G・自在車(イモノ一体車)

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
    形状自在車型式420G自在車材質(車輪)イモノ一体車輪取付方式平付旋回金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420E・自在車(鉄板ホイールゴム巻車) ハンマーキャスター

    420E・自在車(鉄板ホイールゴム巻車)

    ハンマーキャスター(5件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
    形状自在車型式420E自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上クロームメッキストッパーなし車輪タイプ単輪
  • STC 自在車(ナイロン車輪) ストッパー付 ナンシン

    STC 自在車(ナイロン車輪) ストッパー付

    ナンシン(6件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    車輪の回転のみをロックするキャスターです。
    種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴム車輪自在75mm TRUSCO

    ゴム車輪自在75mm

    TRUSCO(3件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。軽量物運搬用です。
    用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。トラスコ品番278-2693形状自在車質量(g)298材質(車輪)ハードゴム車輪幅(mm)21穴径P(Φmm)6.5ストッパーなし車輪タイプ単輪
  • 低床重荷重用 545S自在車(ナイロン(ボールB入)車) ストッパー付 ハンマーキャスター

    低床重荷重用 545S自在車(ナイロン(ボールB入)車) ストッパー付

    ハンマーキャスター(6件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスタは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。
    形状自在車S荷重種別重荷重質量(kg)1材質(車輪)ナイロン(ボールB入)金具仕上黒亜鉛メッキ取付座A×B(mm)82×82ストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)63×63(64×64)キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床重荷重用 545S自在車(ウレタン(ボールB入)車) ストッパー付 ハンマーキャスター

    低床重荷重用 545S自在車(ウレタン(ボールB入)車) ストッパー付

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより新たに開発した低床式重荷重用キャスター。 コンパクトな設計で取付高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で、重荷重に充分耐えられます。 固定車540SRと併用できます。
    仕様プレート式、低床式形状自在車S荷重種別重荷重型式545S自在車、プレート式、低床式車輪幅(mm)40金具仕上黒亜鉛メッキ取付座A×B(mm)82×82ストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)63×63(64×64)キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 自在車(イモノ車) ハンマーキャスター

    自在車(イモノ車)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    形状自在車型式420S自在車材質(車輪)イモノ一体車輪取付方式平付旋回ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 315E自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

    ステンレス 315E自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。320E、320ER、315ERは併用出来ます。
    形状自在車S型式315E自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
  • グランカート用キャスター TRUSCO

    グランカート用キャスター

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 低床式キャスター 自在車 32径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター

    低床式キャスター 自在車 32径 強化ナイロン車輪

    ユーエイキャスター(12件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    低床式キャスターの中でも、特に低床化を図ったキャスターです。空間を無駄にせず、尚且つ取付けた製品の外観を損ないません。
    トラスコ品番809-3463質量(g)225材質(車輪)強化ナイロンタイププレート式車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)6.2取付座A×B(mm)70×70全高(mm)46.5ストッパーなし偏芯E(mm)12材質(金具)スチール旋回半径R(mm)29取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)55×55(53×53)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • エラストマーキャスター Eシリーズ 自在式 ユーエイキャスター

    エラストマーキャスター Eシリーズ 自在式

    ユーエイキャスター(2件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE-S型・ER型は併用できます。
    仕様プレート式形状自在車材質(車輪)エラストマー金具仕上クロームメッキストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 双輪キャスター TGタイプ(プレート取付) 東信製作所

    双輪キャスター TGタイプ(プレート取付)

    東信製作所(6件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパーなし内径b(Φmm)25×25取付穴径P(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

    JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。
    形状自在車S材質(車輪)ウレタン(B入)金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 自在車 ウレタン車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    自在車 ウレタン車輪(B入)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
    用途各種運搬台車に 一般業務用機器に仕様中荷重用材質(車輪)ウレタン(UR)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター
  • TEL 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン

    TEL 自在車(ゴム車輪) ストッパー付

    ナンシン
    689税込758
    1個
    当日出荷
    ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
    種別一般キャスター形状自在車S材質(車輪)ゴム一体車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスター(ゴム車B入)ストッパー付 東正車輛

    ゴールドキャスター(ゴム車B入)ストッパー付

    東正車輛(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    代表的なストッパー付キャスターです
    材質スチール形状自在車S荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーSキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 100-Nシリーズ 自在車(ナイロン車) 内村製作所

    100-Nシリーズ 自在車(ナイロン車)

    内村製作所(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性能に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性・耐溶剤性・耐薬品性に優れています。
    形状自在車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様タイプトラック型表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ルートバンメッシュタイプ用自在ストッパー付キャスターΦ75EL車 TRUSCO

    ルートバンメッシュタイプ用自在ストッパー付キャスターΦ75EL車

    TRUSCO
    609税込670
    1個
    当日出荷
    エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
    用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。トラスコ品番389-9519形状自在車S質量(kg)0.24材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)21取付座A×B(mm)70×42ストッパー回転ストッパー取付高H(mm)92偏芯E(mm)27±1.5取付ピッチX×Y(mm)56×28車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)6.5車輪タイプ単輪
  • J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスター

    J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)

    ユーエイキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    形状自在車型式J型自在車材質(車輪)ウレタン(B入)金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • αプレス製キャスターゴム車自在 TRUSCO

    αプレス製キャスターゴム車自在

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かりより安全です。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
    用途各種運搬台車用。一般業務用機器車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスター(ウレタン車B入)ストッパー付 東正車輛

    ゴールドキャスター(ウレタン車B入)ストッパー付

    東正車輛
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    代表的なストッパー付キャスターです
    材質スチール形状自在車S荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーSキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床中荷重用 550P自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター

    低床中荷重用 550P自在車(ナイロン車)

    ハンマーキャスター(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスターは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。
    形状自在車荷重種別中荷重型式550P自在車材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)21金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×70車輪No.559Pストッパーなし偏心E(mm)18偏芯E(mm)18取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイプ低床式・中荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • TYGシリーズ 自在 ウレタン車 TRUSCO

    TYGシリーズ 自在 ウレタン車

    TRUSCO(3件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターです。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。
    材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0673
  • デザインクリアキャスター「Emma」 SAMSONG

    デザインクリアキャスター「Emma」

    SAMSONG(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。
    材質金具:スチール、金具表面処理:クロム、車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート透明材質(車輪)ポリウレタン+ポリカーボネートストッパーなし
  • 重量用アジャスター付キャスター 自在車 75径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター

    重量用アジャスター付キャスター 自在車 75径 強化ナイロン車輪

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    機械装置などの搬入に使用されており、キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。
    トラスコ品番809-3454材質(車輪)強化ナイロン(B入)車車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)71×71取付座A×B(mm)90×90ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])320[326.4]取付高H(mm)106偏芯E(mm)22アジャスターフット外径D1(mm)60アジャスト量h1(mm)15アジャスト量h2(mm)10旋回半径R(mm)88車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)71×71キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスター