絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 60
  • 25(25)
  • 32(28)
  • 38(43)
  • 40(86)
  • 50(460)
  • 63(23)
  • 65(315)
  • 75(583)
  • 80(54)
  • 100(848)
  • 125(418)
  • 127(27)
  • 130(288)
  • 150(735)
  • 152(25)
  • 180(27)
  • 200(394)
  • 250(81)
  • 300(35)
取付座(mm)
  • 40×40(2)
  • 47×47(3)
  • 54×54(6)
  • 60×50(4)
  • 60×60(2)
  • 73×73(2)
  • 92×92(1)
  • その他(5)
材質(車輪)
  • ウレタン(7)
  • エラストマー(11)
  • ゴム(3)
  • ナイロン(33)
  • 樹脂(8)
ストッパー
  • あり(15)
  • なし(39)
許容荷重(daN)
  • 35.2(2)
  • 35.3(2)
  • 40(1)
  • 47.072(2)
  • 47.1(2)
  • 58.8(2)
  • 59(1)
  • 60(1)
  • 78.4(14)
  • 80(8)
  • 98(4)
  • 100(6)
  • 120(1)
  • 130(1)
  • 147(6)
  • 147.1(2)
  • 245(1)
  • 250(1)
  • 400(1)
取付高(mm)
  • 67(1)
  • 69(2)
  • 70(2)
  • 71(1)
  • 71.5(1)
  • 73(2)
  • 74(1)
  • 74.5(3)
  • 75(1)
  • 76(21)
  • 76.5(1)
  • 77.5(1)
  • 78.5(2)
  • 79(2)
  • 79.5(7)
  • 80(2)
  • 81(1)
  • 81.5(3)
  • 82(2)
  • 83(3)
67・69・70・71・71.5・73・74・74.5・75・76・76.5・77.5・78.5・79・79.5・80・81・81.5・82・83・取付高(mm)をもっと見る
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(3)
  • 車輪タイプ双輪(37)
単輪・双輪
車輪幅(mm)
  • 13(1)
  • 23(2)
  • 24(3)
  • 25(3)
  • 40(1)
  • 44(4)
  • 45(2)
  • 46(18)
  • 47(2)
  • 47.5(3)
  • 48(1)
  • 49(6)
  • 55(3)
  • 59(1)
  • 62(1)
  • 64(1)
13・23・24・25・40・44・45・46・47・47.5・48・49・55・59・62・64
金具仕上
  • 三価ユニクロ(1)
三価ユニクロ
ブランド
  • 東海キャスター(14)
  • エスコ(8)
  • 東信製作所(7)
  • ユーエイキャスター(6)
  • SAMSONG(5)
  • ナンシン(4)
  • ハーフェレ(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • 栃木屋(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • 東海(2)
  • 岡本工機(2)
  • 倉敷化工(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • ハイロジック(1)
東海キャスター・エスコ・東信製作所・ユーエイキャスター・SAMSONG・ナンシン・ハーフェレ・イマオコーポレーション・栃木屋・LAMP(スガツネ工業)・東海・岡本工機・倉敷化工・WAKI(和気産業)・ハイロジック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デザインクリアキャスター「Emma」ブレーキ付き SAMSONG

    デザインクリアキャスター「Emma」ブレーキ付き

    SAMSONG(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。
    材質金具:スチール、金具表面処理:クロム、車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート透明材質(車輪)ポリウレタン+ポリカーボネートストッパーなし
  • デザインクリアキャスター「Emma」 SAMSONG

    デザインクリアキャスター「Emma」

    SAMSONG(2件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。
    材質金具:スチール、金具表面処理:クロム、車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート透明材質(車輪)ポリウレタン+ポリカーボネートストッパーなし
  • 双輪キャスター Tタイプ(プレート取付) エラストマー車輪 東信製作所

    双輪キャスター Tタイプ(プレート取付) エラストマー車輪

    東信製作所(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    騒音軽減や床面のキズ防止向けキャスターです。
    用途事務機器・家具・店舗什器・医療機器等仕様プレート式材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター F型 プレート式 東海キャスター

    双輪キャスター F型 プレート式

    東海キャスター
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • キャスター GX-P プレートタイプ LAMP(スガツネ工業)

    キャスター GX-P プレートタイプ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐荷重が高い双輪キャスターです。
    材質(本体)アルミニウム合金材質(車輪)ポリアミド(PA)取付穴径(Φmm)6.5取付け方法プレート車輪タイプ双輪
  • キャリマウント 倉敷化工

    キャリマウント

    倉敷化工(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    キャリマウントは防振据付機能、移動機能、レべリング機能の3つの機能が一体化したマウントです。移動用キャスターと防振台が1つにまとまってコンパクトになっています。機器の移動・固定が容易にできますから、移動の多い機器やレイアウト変更の場合に便利です。Sタイプは据付時ゴム台が中心にあり、がたつかない構造で安定性に優れています。キャスタータイプはレベリングボルトを回すだけで、簡単に正確にレベリングができます。合理的なコンパクト設計により、低コストになっています。
    用途機器の移動・固定が容易な為、移動の多い機器やレイアウト変更に。ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 双輪キャスター 栃木屋

    双輪キャスター

    栃木屋(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付) エラストマー車輪 東信製作所

    双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付) エラストマー車輪

    東信製作所(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様プレート式材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式(ストッパー付)材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TY (プレート取付) 東海キャスター

    双輪キャスター TY (プレート取付)

    東海キャスター
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • デザインキャスター「Olym」 SAMSONG

    デザインキャスター「Olym」

    SAMSONG
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    車輪中央部が空洞になっているデザイン性の高いキャスターです。 ほこりなどが溜まりにくい形状にもなっています。
    材質(車輪)ポリウレタン+ABS樹脂車輪幅(mm)13
  • 双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付

    東海キャスター
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • デザインキャスター ナンシン

    デザインキャスター

    ナンシン
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    タイプ自在ストッパー
  • フットマスター レベリングキャスター GDRシリーズ 自在車プレート式 ユーエイキャスター

    フットマスター レベリングキャスター GDRシリーズ 自在車プレート式

    ユーエイキャスター
    7,398税込8,138
    1個
    8日以内出荷
    機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
    材質(車輪)ナイロン表面処理粉体塗装ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • デザインキャスター ナンシン

    デザインキャスター

    ナンシン
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    タイプ自在ストッパーなし
  • キャスタ(C7シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(C7シリーズ)

    イマオコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ストッパーは、ホイールの回転のみをロックします。
    材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレー取付穴(mm)6材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ブラックキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 双輪キャスター G型 プレート式ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター G型 プレート式ストッパー付

    東海キャスター
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    形状自在車S材質(本体)アルミ合金ダイカスト材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)44寸法C1(mm)47寸法W1(mm)18寸法W2(mm)13取付プレート板厚Ft(mm)3.8偏芯C(mm)17取付寸法Fp(Φmm)48RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.5プレート寸法Fb(mm)62キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TE (プレート取付) 東海キャスター

    双輪キャスター TE (プレート取付)

    東海キャスター
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付) 東信製作所

    双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付)

    東信製作所(2件のレビュー)
    789税込868
    1個
    6日以内出荷から22日以内出荷
    材質(本体)ナイロンキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Tタイプ(プレート取付) 東信製作所

    双輪キャスター Tタイプ(プレート取付)

    東信製作所
    679税込747
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様ストッパー無 ステンレスキャップ形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • アジャスター付キャスター(ナイロン車) 自在 ユーエイキャスター

    アジャスター付キャスター(ナイロン車) 自在

    ユーエイキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    キャスターで移動を楽に行え、アジャスターでしっかりと固定が可能です。 機械装置などの搬入に最適です。
    用途機械装置などの搬入、設置に最適です。仕様自在式、プレート式トラスコ品番149-2608材質金具:スチール質量(g)540材質(車輪)強化ナイロン車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)81取付ピッチY(mm)75取付穴径P(mm)8.5取付座A(mm)92車輪径D(Φmm)60取付ピッチX(mm)75取付座B(mm)92
  • プレート式双輪キャスター(エラストマー車) 東海

    プレート式双輪キャスター(エラストマー車)

    東海
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    車輪にエラストマーを巻いて静音、床に優しさを実現しています。
    用途家具、医療器、ワゴン、什器に。仕様プレート式、自在式(ストッパー付)、三角座トラスコ品番355-3942材質(本体)ナイロン質量(g)172材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)49取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)5.5取付座A(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)54
  • 双輪キャスター ハイロジック

    双輪キャスター

    ハイロジック
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    シンプルでスタンダードなキャスター
    材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン車輪タイプ双輪耐荷重(kg/個)60
  • フットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車プレート式 ユーエイキャスター

    フットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車プレート式

    ユーエイキャスター
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
    材質(車輪)ナイロン表面処理粉体塗装ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • デザイン双輪キャスター「Eva」 SAMSONG

    デザイン双輪キャスター「Eva」

    SAMSONG
    459税込505
    1個
    当日出荷
    表面梨地紋様の美麗なデザインキャスターです。
    材質金具:スチール、車輪:ナイロン+ポリウレタン材質(車輪)ナイロン+ポリウレタン車輪幅(mm)64ストッパーなし
  • デザインキャスター ナンシン

    デザインキャスター

    ナンシン
    639税込703
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)62偏心(mm)17
  • 60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) エスコ

    60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    翌日出荷
    仕様自在、ベアリング無しエスコ品番EA986TG-18材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー質量(g)136材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー車輪幅(mm)46耐荷重(kg)80寸法e(mm)7.5ストッパー有り全高H(mm)68.5軸長L(mm)15偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)55.5平径(mm)17車輪径D(Φmm)60
  • 双輪キャスター(部品リサイクル型) 栃木屋

    双輪キャスター(部品リサイクル型)

    栃木屋
    959税込1,055
    1個
    10日以内出荷
    一般工具で部品単体に容易に分解でき、金属部と樹脂部を完全に分けることができるキャスターです。
    用途OA機器・医療機器・事務機等材質PA材質(車輪)PA部品名称本体、車輪表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付 角座 東海キャスター

    双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付 角座

    東海キャスター
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー取付プレート板厚Ft(mm)3偏芯C(mm)17取付穴径Fd(Φmm)6.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター A型 プレート式 東海キャスター

    双輪キャスター A型 プレート式

    東海キャスター
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    形状自在車材質(本体)アルミ合金ダイカスト材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)49ストッパーなし寸法W1(mm)21寸法W2(mm)14偏芯C(mm)17キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TWタイプ ストッパー付 (プレート取付) 東信製作所

    双輪キャスター TWタイプ ストッパー付 (プレート取付)

    東信製作所
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様ストッパー付、車輪に黒キャップ有。形状自在車S材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(車輪)ナイロン内径b(Φmm)40取付穴径P(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TWタイプ(プレート取付) 東信製作所

    双輪キャスター TWタイプ(プレート取付)

    東信製作所
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    仕様ストッパー無 ステンレスキャップ形状自在車材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(車輪)ナイロンストッパーなし内径b(Φmm)40取付穴径P(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • A型双輪キャスター 栃木屋

    A型双輪キャスター

    栃木屋
    889税込978
    1個
    4日以内出荷
    双輪ですので旋回半径が少なくデザインも優れています。
    用途OA機器・各種ワゴン車等材質アルミニウム材質(車輪)ナイロンタイプ自在型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合車輪タイプ双輪グリーンマーク認定
  • プレート式双輪キャスター(エラストマー車) 東海

    プレート式双輪キャスター(エラストマー車)

    東海
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    車輪にエラストマーを巻いて静音、床に優しさを実現しています。
    用途家具、医療器、ワゴン、什器に。仕様プレート式、自在式(ストッパー無)、三角座材質本体:ナイロン、車輪:エラストマー車輪幅(mm)49取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)5.5取付座A(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)54
  • 双輪キャスター 耐荷重80kg 旋回タイプ、ブレーキなし ハーフェレ

    双輪キャスター 耐荷重80kg 旋回タイプ、ブレーキなし

    ハーフェレ
    4,898税込5,388
    1個
    23日以内出荷
    家具用のデザイン性の高いキャスターです。
    用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト材質本体:亜鉛合金、車輪とブレーキ:プラスチック取付平付プレート材質(車輪)プラスチック
  • 双輪キャスター 耐荷重80kg 旋回タイプ、ブレーキ付 ハーフェレ

    双輪キャスター 耐荷重80kg 旋回タイプ、ブレーキ付

    ハーフェレ
    5,298税込5,828
    1個
    23日以内出荷
    家具用のデザイン性の高いキャスターです。
    用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト材質本体:亜鉛合金、車輪とブレーキ:プラスチック取付平付プレート材質(車輪)プラスチックストッパー旋回ストッパー車輪タイプ双輪耐荷重(kg/個)約80
  • 双輪キャスター 耐荷重60kg ハーフェレ

    双輪キャスター 耐荷重60kg

    ハーフェレ
    2,098税込2,308
    1個
    23日以内出荷
    家具用のデザイン性の高いキャスターです。
    用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト材質プラスチック取付平付プレート高さ(mm)76材質(車輪)プラスチック耐荷重(kg)約60仕上本体と車輪:黒、スポーク:シルバー色ストッパー旋回ストッパー車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター 耐荷重60kg ハーフェレ

    双輪キャスター 耐荷重60kg

    ハーフェレ
    2,298税込2,528
    1個
    23日以内出荷
    家具用のデザイン性の高いキャスターです。
    用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト材質プラスチック取付平付プレート高さ(mm)76材質(車輪)プラスチック仕上本体と車輪:黒、スポーク:シルバー色車輪タイプ双輪
  • デザイン双輪キャスター「Laia」 SAMSONG

    デザイン双輪キャスター「Laia」

    SAMSONG
    229税込252
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    全体的に丸みを帯びた形状のデザイン性の高い双輪キャスターです。
    用途小物、イス、木製クラフト、玩具のホイール用材質(車輪)ナイロン+ポリウレタン
  • デザインキャスター ナンシン

    デザインキャスター

    ナンシン
    2,398税込2,638
    1個
    10日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンストッパーなし
  • PCカラーキャスタープレート WAKI(和気産業)

    PCカラーキャスタープレート

    WAKI(和気産業)
    559税込615
    1個
    5日以内出荷
    軽量物の移動や搬送を容易にする目的で各種機器などに取り付けて使用。
    穴径(Φmm)5ストッパーなし車輪タイプ双輪

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスター