絞り込み
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
65・70・85・90・92・93・100・122・128・130・132・140・144・165・168・177・190・198・199・250・取付高(mm)をもっと見る
車輪タイプ
ボール車輪・単輪・双輪・空気入り
車輪幅(mm)
20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・48・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・ウカイ(岐阜産研工業)・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ヨドノ・ナンシン・TRUSCO・RS PRO・LAMP(スガツネ工業)・SAMSONG・サカエ・イノアック・東海キャスター・東正車輛・テンテキャスター・ハーフェレ・ワコーパレット・栃木屋・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,879件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 本体亜鉛ダイカスト ナイロン車輪60径 東海

    本体亜鉛ダイカスト ナイロン車輪60径

    東海
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    亜鉛合金ダイカスト使ったデザインキャスターです。
    用途什器やガラスショーケース用キャスターとして材質6ナイロン車輪幅(mm)45ストッパーなし取付高H(mm)74.5取付穴径P(mm)5.5車輪径D(Φmm)50取付座B(mm)54取付ピッチb(mm)40
  • 本体亜鉛ダイカスト ナイロン車輪40径 東海

    本体亜鉛ダイカスト ナイロン車輪40径

    東海
    979税込1,077
    1個
    6日以内出荷
    亜鉛合金ダイカスト使ったデザインキャスターです。
    用途什器やガラスショーケース用キャスターとしてトラスコ品番176-6881材質6ナイロン質量(g)128車輪幅(mm)39ストッパーなし取付穴径P(mm)5取付座B(mm)46
  • ナイロン車輪 40径 東海

    ナイロン車輪 40径

    東海
    549税込604
    1個
    4日以内出荷
    ナイロン車輪のスタンダードです。
    用途什器やワゴン用キャスターとして材質6ナイロン車輪幅(mm)44ストッパーなし取付高H(mm)49取付穴径P(mm)5車輪径D(Φmm)40取付座B(mm)39取付ピッチb(mm)28
  • 静音キャスター自在ブラック カナツー

    静音キャスター自在ブラック

    カナツー
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
    静音化。 押して軽い。 旋回抵抗が軽い。 自重が軽い。
    ブラック材質(車輪)ゴムキャスター自在ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 100mmキャスター(自在金具・ねじ式) エスコ

    100mmキャスター(自在金具・ねじ式)

    エスコ
    1,340税込1,474
    1個
    翌日出荷
    仕様自在ストッパー無材質金具:ユニクロムメッキ、車輪:ゴム材質(車輪)ゴムストッパーなし取付高H(mm)126ねじサイズM12×25mm
  • 75mmキャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ

    75mmキャスター(自在金具・ブレーキ付)

    エスコ
    805税込886
    1個
    翌日出荷
    仕様自在ストッパー付材質金具:スチール、 車輪:ナイロン材質(車輪)ナイロン穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42全高(mm)90ストッパー回転ストッパーA×B(mm)70×58
  • 75mmキャスター(自在金具・ブレーキ付・微音) エスコ

    75mmキャスター(自在金具・ブレーキ付・微音)

    エスコ
    990税込1,089
    1個
    翌日出荷
    静音性に優れています。
    仕様自在ストッパー有材質金具:スチール、 車輪:ゴム材質(車輪)ゴム穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42全高(mm)90耐荷重(kg)50ストッパー回転ストッパーA×B(mm)70×58
  • 65mmキャスター(自在金具・ブレーキ付・微音) エスコ

    65mmキャスター(自在金具・ブレーキ付・微音)

    エスコ
    910税込1,001
    1個
    翌日出荷
    静音性に優れています。
    仕様自在ストッパー有材質金具:スチール、 車輪:ゴム材質(車輪)ゴム穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42全高(mm)80ストッパー回転ストッパーA×B(mm)70×58
  • 65mmキャスター(自在金具・微音タイプ) エスコ

    65mmキャスター(自在金具・微音タイプ)

    エスコ
    700税込770
    1個
    翌日出荷
    静音性に優れています。
    仕様自在ストッパー無材質金具:スチール、 車輪:ゴム材質(車輪)ゴム穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42全高(mm)80ストッパーなしA×B(mm)70×58
  • 150mmキャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製) エスコ

    150mmキャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製)

    エスコ
    25,800税込28,380
    1個
    翌日出荷
    仕様自在後ストッパー材質本体:ステンレス、 車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)質量(kg)1.9材質(車輪)サーモプラスチックポリウレタン(TPU)全高(mm)190耐荷重(kg)300ベアリングプレーンベアリングストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-25/70℃
  • 150mmキャスター(自在金具・ステンレス製) エスコ

    150mmキャスター(自在金具・ステンレス製)

    エスコ
    19,000税込20,900
    1個
    翌日出荷
    仕様自在ブレーキ無材質本体:ステンレス、 車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)質量(kg)1.5材質(車輪)サーモプラスチックポリウレタン(TPU)全高(mm)190ベアリングプレーンベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-25/70℃
  • 50mm自在キャスター(EA520A-2A用) エスコ

    50mm自在キャスター(EA520A-2A用)

    エスコ
    2,160税込2,376
    1個
    4日以内出荷
    仕様EA520A-2A用替キャスターキャスター直径50×18mmストッパーなし
  • 自在式ゴムキャスター WAKI(和気産業)

    自在式ゴムキャスター

    WAKI(和気産業)
    409税込450
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    付属品ビス付き材質(車輪)ゴムストッパーなし
  • プレス製キャスター(S型) 自由車 カツヤマキカイ

    プレス製キャスター(S型) 自由車

    カツヤマキカイ
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    プレス製で軽量 旋回部はタダブルボール構造で、3本の軸により固定されており頑丈 メッキ処理で錆に強い
    用途手押し台車 搬送台車 設備の足回りストッパーなし取付座厚さt(mm)4.5取付穴径d(Φmm)11
  • 双輪キャスター(HR2B型) ストッパー付自由車 カツヤマキカイ

    双輪キャスター(HR2B型) ストッパー付自由車

    カツヤマキカイ
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷から17日以内出荷
    旋回性に優れた重荷重用 最大荷重に対して、取付高さが低いため、床面高さを低くすることが可能 旋回部は鍛造品で、センターピンレスのダブルボール構造により優れた耐久性を実現
    用途舞台装置移動用装置 低床型無人搬送車 航空機/ロケット用治工具用台車 医療機器移動用台車材質(車輪)ウレタンストッパー回転ストッパー取付ピッチ(mm)(P1×P2)150×150、165×165取付座厚さt(mm)9取付穴径d(Φmm)18車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター(HR2型) 自由車 カツヤマキカイ

    双輪キャスター(HR2型) 自由車

    カツヤマキカイ
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷から17日以内出荷
    旋回性に優れた重荷重用 最大荷重に対して、取付高さが低いため、床面高さを低くすることが可能 旋回部は鍛造品で、センターピンレスのダブルボール構造により優れた耐久性を実現
    用途舞台装置移動用装置 低床型無人搬送車 航空機/ロケット用治工具用台車 医療機器移動用台車材質(車輪)ウレタンストッパーなし取付ピッチ(mm)(P1×P2)150×150、165×165取付座厚さt(mm)9取付座T1×T2(mm)209×209取付穴径d(Φmm)18車輪タイプ双輪
  • GSキャスター(TB-SP型) スプリング付自由車 カツヤマキカイ

    GSキャスター(TB-SP型) スプリング付自由車

    カツヤマキカイ
    44,980税込49,478
    1個
    16日以内出荷
    2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献
    用途重量台車 精密機械搬送台車(スプリング型) 構内用運搬車材質(車輪)高速タンゴムストッパーなし速度4.10km/h取付座厚さt(mm)6取付穴径d(Φmm)13
  • GSキャスター(TB-SP型) スプリング付自由車 カツヤマキカイ

    GSキャスター(TB-SP型) スプリング付自由車

    カツヤマキカイ
    36,980税込40,678
    1個
    16日以内出荷
    2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献
    用途重量台車 台車従動輪(TBH型) 構内用運搬車材質(車輪)高速タンゴム車輪幅(mm)41ストッパーなし速度4.10km/h取付高H(mm)222偏心E(mm)55取付座厚さt(mm)6ストロークS(mm)18自重(kg)7.6最大荷重(kg)250取付穴径d(Φmm)13
  • GSキャスター(THR型) 双輪自由車 カツヤマキカイ

    GSキャスター(THR型) 双輪自由車

    カツヤマキカイ
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷から16日以内出荷
    2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献
    用途重量台車 台車従動輪(TBH型) 構内用運搬車材質(車輪)ウレタンストッパーなし取付座厚さt(mm)9取付穴径d(Φmm)14車輪タイプ双輪
  • アジャスター付プレート型キャスターウレタン車 東北車輌

    アジャスター付プレート型キャスターウレタン車

    東北車輌
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    プレートと金具が一体型になったレベリングキャスターです。メインボディーは錆と防振性に優れた鋳物(ダクタイル)を使用しています。
    トラスコ品番115-6425材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:ウレタン質量(kg)3.75許容荷重(kg)3673材質(車輪)ウレタンストッパーなし取付高H(mm)124.5取付穴径P(mm)9取付座A(mm)150車輪径D(Φmm)75取付座B(mm)150
  • アジャスター付プレート型キャスターMCナイロン車 東北車輌

    アジャスター付プレート型キャスターMCナイロン車

    東北車輌
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    プレートと金具が一体型になったレベリングキャスターです。使用用途と荷重により車輪材質が選べます。メインボディーは錆と防振性に優れた鋳物(ダクタイル)を使用しています。
    用途プレートとアジャスター一体型のレベリングキャスターです。使用環境により車輪材質が選べます。トラスコ品番115-6422材質金具:FCD 表面処理:塗装仕上げ 車輪:MCナイロン質量(kg)3.75許容荷重(kg)3673材質(車輪)MCナイロンストッパーなし取付高H(mm)124.5取付穴径P(mm)9取付座A(mm)150車輪径D(Φmm)75取付座B(mm)150
  • 重荷重用AGV・牽引用キャスター(鉄車) 東北車輌

    重荷重用AGV・牽引用キャスター(鉄車)

    東北車輌
    46,980税込51,678
    1個
    5日以内出荷
    幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用するる事によりAGVや動力牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
    用途重荷重用のAGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)ストッパーなし取付穴径P(mm)13
  • 重荷重用AGV・牽引用キャスター(ゴム車) 東北車輌

    重荷重用AGV・牽引用キャスター(ゴム車)

    東北車輌
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
    幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用する事によりAGVや動力牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。
    用途重荷重用のAGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ゴム材質(車輪)鋳物ホイール、ゴムストッパーなし取付穴径P(mm)13
  • 重荷重用AGV・牽引用キャスター(ウレタン車) 東北車輌

    重荷重用AGV・牽引用キャスター(ウレタン車)

    東北車輌
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用することによりAGVや動力牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
    用途重荷重用のAGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ウレタン材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタンゴムストッパーなし取付穴径P(mm)13
  • 標準型鋳物キャスター(鉄車) 自在 東北車輌

    標準型鋳物キャスター(鉄車) 自在

    東北車輌
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
    用途高温な場所での使用が可能材質金具:ダクタイル鋳物(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳物(FCD)材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)ストッパーなし軸径d(Φmm)25取付穴径P(mm)15
  • AGV・牽引用キャスター(鉄車) 東北車輌

    AGV・牽引用キャスター(鉄車)

    東北車輌
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用することによりAGVや動力牽引での使用が可能です。牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
    用途AGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)ストッパーなし
  • 幅広型鋳物キャスター(ウレタン車) 自在 東北車輌

    幅広型鋳物キャスター(ウレタン車) 自在

    東北車輌(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。ゴム車に比べ走行抵抗が少なく、耐油性にも優れています。
    用途幅広型ウレタン車輪なので重量物もゴムに比べ軽く搬送出来ます材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ウレタンゴム材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタンゴムストッパーなし
  • AGV・牽引用キャスター(ゴム車) 東北車輌

    AGV・牽引用キャスター(ゴム車)

    東北車輌
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    中荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用する事によりAGVや動力牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。中荷重の搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。
    用途AGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ゴム材質(車輪)鋳物ホイール、ゴムストッパーなし
  • 幅広型鋳物キャスター(鉄車) 固定 東北車輌

    幅広型鋳物キャスター(鉄車) 固定

    東北車輌
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    幅広の重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
    用途幅広型鉄車輪は高温下や過酷な状況下での重量物搬送に優れています。材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)ストッパーなし
  • 幅広型金具付鋳物キャスター(ゴム車) 固定 東北車輌

    幅広型金具付鋳物キャスター(ゴム車) 固定

    東北車輌
    8,398税込9,238
    1個
    5日以内出荷
    幅広タイプの重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製の為、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。
    用途幅広型ゴム車輪なので比較的重い物の搬送に優れています。材質(車輪)鋳物ホイール、ゴムストッパーなし
  • アジャスター付プレート型キャスタースチール車 東北車輌

    アジャスター付プレート型キャスタースチール車

    東北車輌
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    プレートと金具が一体型になったレベリングキャスターです。使用用途と荷重により車輪材質が選べます。メインボディーは錆と防振性に優れた鋳物(ダクタイル)を使用しています。
    用途プレートとアジャスター一体型のレベリングキャスターです。使用環境により車輪材質が選べます。トラスコ品番115-6426材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:スチール質量(kg)3.75材質(車輪)スチールストッパーなし取付穴径P(mm)9取付座A(mm)150車輪径D(Φmm)75取付座B(mm)150
  • アジャスター付プレート型キャスターゴム車 東北車輌

    アジャスター付プレート型キャスターゴム車

    東北車輌
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    プレートと金具が一体型になったレベリングキャスターです。使用用途と荷重により車輪材質が選べます。メインボディーは錆と防振性に優れた鋳物(ダクタイル)を使用しています。
    用途プレートとアジャスター一体型のレベリングキャスターです。使用環境により車輪材質が選べます。トラスコ品番115-6423材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:ゴム質量(kg)3.75材質(車輪)ゴムストッパーなし取付穴径P(mm)9取付座A(mm)150車輪径D(Φmm)75取付座B(mm)150
  • 運搬車用取り替えキャスター TRUSCO

    運搬車用取り替えキャスター

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1個
    6日以内出荷
    台車用交換キャスター
    ストッパーなし
  • 運搬車用取り替えキャスター自在ウレタン車 TRUSCO

    運搬車用取り替えキャスター自在ウレタン車

    TRUSCO
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    台車用交換キャスター
    材質車輪:ウレタン材質(車輪)ウレタンストッパーなし
  • 幅広型金具付鋳物キャスター(ゴム車) 自在 東北車輌

    幅広型金具付鋳物キャスター(ゴム車) 自在

    東北車輌
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    幅広タイプの重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製の為、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。
    用途幅広型ゴム車輪なので比較的重い物の搬送に優れています。材質(車輪)鋳物ホイール、ゴムストッパーなし
  • AGV・牽引用キャスター(ウレタン車) 東北車輌

    AGV・牽引用キャスター(ウレタン車)

    東北車輌
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用することによりAGVや動力牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。
    用途AGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ウレタン材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタンストッパーなし
  • 段差乗り越えキャスター BP型 ユーエイキャスター

    段差乗り越えキャスター BP型

    ユーエイキャスター
    39,980税込43,978
    1箱(2個)
    7日以内出荷
    業界初の段差を乗り越えるキャスターです。約40mmの段差を乗り越える補助機能付きキャスターです。 作業負担の軽減・作業負担の効率化・安全な運搬を実現しました。運搬作業の効率化・物流品質の向上を両立致しました。
    用途台車・ロールボックスパレットにて使用。材質(車輪)ゴム(ナイロンホイル,B入)車輪幅(mm)34、副輪:28旋回半径(mm)115ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])100[102]穴径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応偏心(mm)45
  • プレス製ウレタンキャスター イノアック

    プレス製ウレタンキャスター

    イノアック
    6,298税込6,928
    1個
    13日以内出荷
    ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。左側ストッパー付きです。
    用途軽~中荷重用台車に適しています。右側ストッパーと合わせて使用すれば作業性UP。仕様プレート式形状ログラン 自在式(左側ストッパー付)荷重種別軽荷重/中荷重寸法(mm)【トッププレート(F1/F2)】120/120、【取付穴ピット(P1/P2)】87~93/87~93材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)38ストッパーなし車輪取付総高H'(mm)198材質(金具)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20/M20×1.5材質(ホイール)鋼板取付穴径(mm)11.5最大荷重(kg)300偏心(mm)45
  • プレート式ステンレスキャスター(エラストマー車・ステンレス金具)自在ストッパー付 SAMSONG

    プレート式ステンレスキャスター(エラストマー車・ステンレス金具)自在ストッパー付

    SAMSONG
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)エラストマー、ポリプロピレンホイール車輪幅(mm)50表面処理(金具)電解研磨ストッパー回転ストッパー取付ピッチY(mm)67~76材質(金具)ステンレス(SUS304)
  • プレート式ステンレスキャスター(ウレタン車・ステンレス金具)固定 SAMSONG

    プレート式ステンレスキャスター(ウレタン車・ステンレス金具)固定

    SAMSONG
    1,390税込1,529
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ポリウレタン、ポリプロピレンホイール表面処理(金具)電解研磨ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスター