カテゴリ
絞り込み
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
- 46×38(19)
- 59×47(44)
- 70×42(72)
- 70×58(185)
- 82×82(164)
- 90×90(248)
- 95×95(185)
- 100×58(133)
- 100×100(59)
- 102×102(224)
- 105×105(51)
- 108×108(148)
- 110×110(30)
- 112×112(47)
- 120×120(300)
- 130×130(46)
- 140×110(20)
- 140×140(235)
- 144×144(23)
- 160×160(50)
- 取付座(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
取付高(mm)
65・70・85・90・92・93・100・122・128・130・132・140・144・165・168・177・190・198・199・250・取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・48・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
- モノタロウ(10)
- ハンマーキャスター(463)
- ユーエイキャスター(418)
- エスコ(344)
- ウカイ(岐阜産研工業)(227)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(196)
- ヨドノ(146)
- ナンシン(134)
- TRUSCO(115)
- RS PRO(93)
- LAMP(スガツネ工業)(70)
- SAMSONG(53)
- サカエ(48)
- イノアック(46)
- 東海キャスター(46)
- 東正車輛(45)
- テンテキャスター(40)
- ハーフェレ(32)
- ワコーパレット(30)
- 栃木屋(29)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・ウカイ(岐阜産研工業)・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ヨドノ・ナンシン・TRUSCO・RS PRO・LAMP(スガツネ工業)・SAMSONG・サカエ・イノアック・東海キャスター・東正車輛・テンテキャスター・ハーフェレ・ワコーパレット・栃木屋・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
商品豆知識

100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥3,760税込¥4,1361個翌日出荷仕様P1×P2(P1'×P2'):68×68(71×71)mm材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)132耐荷重(kg)120耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)12
75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥2,210税込¥2,4311個翌日出荷材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)93耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)8プレート寸法F1×F2(mm)70×58寸法(P1×P2)(mm)55×42
65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥2,070税込¥2,2771個翌日出荷材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)85耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)8プレート寸法F1×F2(mm)70×58寸法(P1×P2)(mm)55×42
150mm キャスター(自在金具)
エスコ¥5,700税込¥6,2701個翌日出荷仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)190耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)12プレート寸法F1×F2(mm)102×102
125mm キャスター(自在金具)
エスコ¥4,660税込¥5,1261個翌日出荷仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)168耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)12プレート寸法F1×F2(mm)102×102
100mm キャスター(自在金具)
エスコ¥3,120税込¥3,4321個翌日出荷仕様P1×P2(P1'×P2'):68×68(71×71)mm材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)132耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)12
75mm キャスター(自在金具)
エスコ¥1,880税込¥2,0681個翌日出荷材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)93耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)8プレート寸法F1×F2(mm)70×58寸法(P1×P2)(mm)55×42
65mm キャスター(自在金具)
エスコ¥1,760税込¥1,9361個翌日出荷材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)85耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)8寸法(P1×P2)(mm)55×42
150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥4,330税込¥4,7631個翌日出荷仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)190耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)12プレート寸法F1×F2(mm)102×102
125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥4,000税込¥4,4001個翌日出荷仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)168耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)12プレート寸法F1×F2(mm)102×102
100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥3,150税込¥3,4651個翌日出荷仕様P1×P2(P1'×P2'):68×68(71×71)mm材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)132耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)12プレート寸法F1×F2(mm)90×90
65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥1,270税込¥1,3971個翌日出荷材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)85耐荷重(kg)50耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)8寸法(P1×P2)(mm)55×42
150mm キャスター(自在金具)
エスコ¥3,750税込¥4,1251個翌日出荷仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)190耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)12
125mm キャスター(自在金具)
エスコ¥3,400税込¥3,7401個翌日出荷仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)168耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)12プレート寸法F1×F2(mm)102×102
100mm キャスター(自在金具)
エスコ¥2,680税込¥2,9481個翌日出荷仕様P1×P2(P1'×P2'):68×68(71×71)mm材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)132耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)12プレート寸法F1×F2(mm)90×90
75mm キャスター(自在金具)
エスコ¥990税込¥1,0891個翌日出荷材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)93耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)8寸法(P1×P2)(mm)55×42
65mm キャスター(自在金具)
エスコ¥970税込¥1,0671個翌日出荷材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)85耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)8寸法(P1×P2)(mm)55×42
150mm キャスター(固定金具)
エスコ¥3,240税込¥3,5641個翌日出荷仕様P1×P2(P1'×P2'):100×56(112×53)mm材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)190耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)11
200mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)
エスコ¥37,500税込¥41,2501個翌日出荷動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン全高(mm)245耐熱温度(℃)-25~70
125mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)
エスコ¥17,800税込¥19,5801個翌日出荷動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン全高(mm)155耐熱温度(℃)-25~70
200mm キャスター(自在金具)
エスコ¥31,200税込¥34,3201個翌日出荷動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン全高(mm)245耐熱温度(℃)-25~70
100mm キャスター(自在金具)
エスコ¥13,100税込¥14,4101個翌日出荷動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン全高(mm)130耐熱温度(℃)-25~70
80mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)
エスコ¥2,310税込¥2,5411個翌日出荷仕様S1×P1:38.5×38.5mmS2×P2:48×48mm材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)104寸法(幅W×長さL)(mm)60×60
50mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)
エスコ¥1,460税込¥1,6061個翌日出荷仕様S1×P1:38.5×38.5mmS2×P2:44×44mm材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)67寸法(幅W×長さL)(mm)55×55
50mm キャスター(固定金具)
エスコ¥765税込¥8421個翌日出荷仕様S1×P1:38.5×38.5mmS2×P2:44×44mm材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)67寸法(幅W×長さL)(mm)55×55
プレート式重荷重用キャスター(ウレタン車) 自在
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781個当日出荷鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。 衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。 高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。 通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。 プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。用途搬送機器、運搬具 等トラスコ品番207-7203材質/仕上金具:スチール、車輪:ポリウレタン質量(kg)4.4車輪幅(mm)50許容荷重(daN[kgf])314[320]取付高H(mm)143取付穴径P(mm)M10アズワン品番64-8556-84車輪径D(Φmm)101
重高荷重用キャスター 自在
TRUSCO¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。 衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。 高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。 通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。 プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。用途搬送機器、運搬具 等材質/仕上金具:スチール、車輪:ポリウレタン車輪幅(mm)64取付穴径P(mm)M10
標準型鋳物キャスター(ウレタン車)
東北車輌¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷中荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです 鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです 重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです ゴム車に比べ走行抵抗が少なく、耐油性にも優れています材質(車輪)鋳物(ダクタイル)
標準型金具付鋳物キャスター(ゴム車)
東北車輌¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から9日以内出荷鋳物(ダクタイル)キャスターです 鋳物製の為、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです 重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです 耐摩耗性と耐水性に優れています材質(車輪)鋳物(ダクタイル)
標準型金具付鋳物キャスター(ゴム車)
東北車輌¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷鋳物(ダクタイル)キャスターです 鋳物製の為、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです用途弾性が強く比較的軽く運搬ができます。材質(車輪)鋳物(ダクタイル)
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター