絞り込み
ねじの呼び
  • W3/8(3)
  • W1/2(4)
長さ(mm)
  • 1000(4)
  • 2000(4)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(3)
  • 鉄すべて(4)
  • SS400(3)
  • SWRM(3)
種別
  • 種別全ねじ(6)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.58(16山)(1)
  • 2.11(12山)(3)
表面処理
  • ユニクロ(4)
ユニクロ
ねじ山種類
  • ウィット(4)
ウィット
ブランド
  • JAPPY
  • モノタロウ(2)
  • 大阪魂(3,562)
  • エスコ(678)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(127)
  • TRUSCO(123)
  • 八幡ねじ(94)
  • 水本機械製作所(74)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](48)
  • OHSATO(大里)(47)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(45)
  • イマオコーポレーション(44)
  • 由良産商(41)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(40)
  • 日産ネジ(31)
  • コノエ(29)
  • ナベヤ(29)
  • 池田金属工業(20)
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](19)
  • YFS(19)
  • ボサード(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3分全ねじボルト JAPPY

    3分全ねじボルト

    JAPPY(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1束(25本)ほか
    当日出荷
    天井用吊りボルト等の建築材料、建設・設備関連、軽工作品等、多目的にご使用いただけます 2000mm ユニクロめっき仕上げのW3/8全ねじボルト2mです
    種別全ねじ材質SS400(相当)またはSWRM(相当)外径(Φmm)9.13表面処理ユニクロメッキ引張強度(N/mm2)400以上ねじの呼びW3/8
  • 3分豆ボルト・ナット JAPPY

    3分豆ボルト・ナット

    JAPPY
    41税込45
    1組
    当日出荷
    ユニクロメッキ仕上げのW3/8用豆ボルトと六角ナット
    用途二つ以上のものを固定する際にご使用いただけます材質鋼材山数16ボルト長さ(mm)25表面処理ユニクロメッキ二面幅(mm)17ねじの呼びW3/8ナット高H(mm)6(ボルト)、8(ナット)対角(mm)19.6
  • 3分全ねじボルトSUS JAPPY

    3分全ねじボルトSUS

    JAPPY
    21,980税込24,178
    1束(25本)ほか
    翌々日出荷
    天井用吊りボルト等の建築材料、建設・設備関連、軽工作品等、多目的にご使用いただけます ステンレス(SUS304)製のW3/8全ねじボルト 2000mm ステンレス製のW3/8全ねじボルト2mです
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304)外径(Φmm)9.13引張強度(N/mm2)520以上ねじの呼びW3/8
  • 4分 全ねじボルト ステンレス製 JAPPY

    4分 全ねじボルト ステンレス製

    JAPPY
    21,980税込24,178
    1箱(25個)
    翌々日出荷
    ステンレス製のW1/2全ねじボルト1mです
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)1000質量(g)755山数12ねじの呼びW1/2ねじ山種類ウィット
  • 4分 全ねじボルト ステンレス製 JAPPY

    4分 全ねじボルト ステンレス製

    JAPPY
    25,980税込28,578
    1箱(15個)
    翌々日出荷
    ステンレス製のW1/2全ねじボルト2mです
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)2000質量(g)1510山数12ねじの呼びW1/2ねじ山種類ウィット
  • 4分 全ねじボルト JAPPY

    4分 全ねじボルト

    JAPPY
    7,698税込8,468
    1箱(25個)
    翌々日出荷
    ユニクロめっき仕上げのW1/2全ねじボルト1mです
    種別全ねじ材質SS400(相当)またはSWRM(相当)長さ(mm)1000質量(g)745山数12表面処理ユニクロめっきねじの呼びW1/2ねじ山種類ウィット
  • 4分 全ねじボルト JAPPY

    4分 全ねじボルト

    JAPPY
    9,298税込10,228
    1箱(15個)
    翌々日出荷
    ユニクロめっき仕上げのW1/2全ねじボルト2mです
    種別全ねじ材質SS400(相当)またはSWRM(相当)長さ(mm)2000質量(g)1490表面処理ユニクロめっきねじの呼びW1/2ねじ山種類ウィット
ボルト