絞り込み
ねじの呼び
  • M8(1)
  • M10(1)
  • M12(4)
  • M16(4)
  • M20(8)
  • M22(2)
  • M24(3)
  • M30(2)
長さ(mm)
  • 20(1)
  • 40(3)
  • 45(2)
  • 50(4)
  • 55(3)
  • 65(2)
  • 70(3)
  • 75(4)
  • 80(2)
  • 85(3)
  • 90(2)
  • 95(2)
  • 100(3)
  • 110(2)
  • 116(1)
  • 120(2)
  • 125(1)
  • 130(1)
  • 140(1)
  • 150(2)
材質
  • その他(4)
  • ステンレスすべて(6)
  • SUS304(6)
  • 鉄すべて(5)
  • SWCH(2)
頭部形状
頭部形状
六角(9)
種別
  • 種別全ねじ(1)
  • 種別半ねじ(8)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.25(2)
  • 1.5(2)
  • 1.75(4)
  • 2(6)
  • 2.5(9)
  • 3(2)
  • 3.5(1)
1.25・1.5・1.75・2・2.5・3・3.5
表面処理
  • ドブメッキ(2)
  • 生地/未処理(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(4)
ドブメッキ・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
  • メートル並目(5)
メートル並目
ブランド
  • HI-LEAD
  • モノタロウ(6)
  • サンコーインダストリー(77,500)
  • RS PRO(4,026)
  • 大阪魂(3,988)
  • エスコ(1,376)
  • コノエ(854)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(288)
  • イマオコーポレーション(167)
  • TRUSCO(140)
  • 八幡ねじ(139)
  • 水本機械製作所(74)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(66)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(50)
  • 廣杉計器(49)
  • OHSATO(大里)(49)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](48)
  • 由良産商(45)
  • 日産ネジ(38)
  • ナベヤ(35)
  • アローズ(24)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ボルト(全)ナットセット HI-LEAD

    六角ボルト(全)ナットセット

    HI-LEAD
    159税込175
    1箱(4本)
    8日以内出荷
    (JA)六角ボルトと六角ナット1種のセット商品です。ドブメッキは防食性・耐久性に優れ、様々な場所で活用されています
    セット内容六角ボルト(全ねじ)1本・六角ナット(1種)1個種別全ねじ材質表面処理ドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)頭部形状六角強度区分4.8ねじ山種類並目
  • 六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) A2-70 SUS304/ステンレス M12 HI-LEAD

    六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) A2-70 SUS304/ステンレス M12

    HI-LEAD
    99税込109
    1組
    当日出荷
    スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります。本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
    仕様ISO4032対応規格セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個種別半ねじ材質SUS304ねじピッチ(mm)1.75六角高さ(mm)約7.5寸法d(mm)12頭部形状六角二面幅(mm)18ねじの呼びM12強度区分A2-70ねじ部長さ(mm)約30ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト(半)ナットセット HI-LEAD

    六角ボルト(半)ナットセット

    HI-LEAD
    299税込329
    1箱(4本)
    8日以内出荷
    (JA)六角ボルトと六角ナット1種のセット商品です。ドブメッキは防食性・耐久性に優れ、様々な場所で活用されています。
    セット内容六角ボルト(半ねじ)1本・六角ナット(1種)1個種別半ねじ材質表面処理ドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)頭部形状六角強度区分4.8ねじ山種類並目
  • フランジ形たわみ軸継手用 ボルトセット カップリングボルト HI-LEAD

    フランジ形たわみ軸継手用 ボルトセット カップリングボルト

    HI-LEAD
    629税込692
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    用途フランジ形たわみ軸継手用。付属品ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト
  • 六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) A2-70 SUS304/ステンレス  スタイル1ナット HI-LEAD

    六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) A2-70 SUS304/ステンレス スタイル1ナット

    HI-LEAD
    59税込65
    1組
    当日出荷
    スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります。本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
    仕様ISO4032対応規格セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個材質SUS304タイプ【全ねじ/半ねじ】並目ねじピッチ(mm)1.5六角高さ(mm)約6.4寸法d(mm)10二面幅(mm)16強度区分A2-70
  • 水協規格 六角ボルト(半)ナットセット SUS304/ステンレス HI-LEAD

    水協規格 六角ボルト(半)ナットセット SUS304/ステンレス

    HI-LEAD
    1,998税込2,198
    1箱(4本)
    8日以内出荷から22日以内出荷
    ボルト頭部に水道協会規格認証マーク付きです。
    種別半ねじ材質SUS304頭部形状六角ねじ山種類並目
  • 六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)半ねじ HI-LEAD

    六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)半ねじ

    HI-LEAD
    319税込351
    1組
    当日出荷
    スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります。本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
    仕様ISO4032対応規格セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個材質SUS304タイプ【全ねじ/半ねじ】並目強度区分A2-70
  • F10T 摩擦接合用高力六角ボルトセット HI-LEAD

    F10T 摩擦接合用高力六角ボルトセット

    HI-LEAD
    2,198税込2,418
    1箱(10個)
    10日以内出荷
    種別半ねじ材質ハイテン鋼(高張力鋼・スチール)表面処理生地頭部形状六角強度区分F10Tねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト(本体規格/新JIS) SNB7 黒色酸化処理 M20X75L ピッチ2.5 半ねじ HI-LEAD

    六角ボルト(本体規格/新JIS) SNB7 黒色酸化処理 M20X75L ピッチ2.5 半ねじ

    HI-LEAD
    3,398税込3,738
    1箱(4本)
    8日以内出荷
    B7六角ボルトはJIS B 1051に準じて強度区分8.8に設定しています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
    トラスコ品番704-9703種別半ねじねじピッチ(mm)2.5規格ISO4032長さL(mm)75表面処理黒色酸化処理頭部形状六角二面幅(mm)30材質(ボルト)SNB7呼び径dM20強度区分8.8ねじ部長さ(mm)46
  • 六角ボルト(本体規格/新JIS) SNB7 黒色酸化処理 M20X70L ピッチ2.5 半ねじ HI-LEAD

    六角ボルト(本体規格/新JIS) SNB7 黒色酸化処理 M20X70L ピッチ2.5 半ねじ

    HI-LEAD
    3,198税込3,518
    1箱(4本)
    8日以内出荷
    B7六角ボルトはJIS B 1051に準じて強度区分8.8に設定しています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
    トラスコ品番704-9701種別半ねじねじピッチ(mm)2.5規格ISO4032長さL(mm)70表面処理黒色酸化処理頭部形状六角二面幅(mm)30材質(ボルト)SNB7呼び径dM20強度区分8.8ねじ部長さ(mm)46
  • 六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) SNB7 黒色酸化処理 M20X70L ピッチ2.5 半ねじ CLASS(10)スタイル1ナット HI-LEAD

    六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) SNB7 黒色酸化処理 M20X70L ピッチ2.5 半ねじ CLASS(10)スタイル1ナット

    HI-LEAD
    3,398税込3,738
    1箱(4組)
    8日以内出荷
    B7六角ボルトはJIS B 1051に準じて強度区分8.8に設定しています。スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
    トラスコ品番704-9700セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個種別半ねじねじピッチ(mm)2.5規格ISO4032長さL(mm)70表面処理黒色酸化処理頭部形状六角二面幅(mm)30材質(ボルト)SNB7材質(ナット)40ACR呼び径dM20強度区分8.8ねじ部長さ(mm)46
  • 六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) SNB7 黒色酸化処理 M20X75L ピッチ2.5 半ねじ CLASS(10)スタイル1ナット HI-LEAD

    六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) SNB7 黒色酸化処理 M20X75L ピッチ2.5 半ねじ CLASS(10)スタイル1ナット

    HI-LEAD
    3,598税込3,958
    1箱(4組)
    8日以内出荷
    B7六角ボルトはJIS B 1051に準じて強度区分8.8に設定しています。スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
    トラスコ品番704-9702セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個種別半ねじねじピッチ(mm)2.5規格ISO4032長さL(mm)75表面処理黒色酸化処理頭部形状六角二面幅(mm)30材質(ボルト)SNB7材質(ナット)40ACR呼び径dM20強度区分8.8ねじ部長さ(mm)46
  • 六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)全ねじ HI-LEAD

    六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)全ねじ

    HI-LEAD
    36税込40
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります。本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
    仕様ISO4032対応規格セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個材質SUS304タイプ【全ねじ/半ねじ】並目強度区分A2-70
  • 六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) A2-70  全ねじ スタイル1ナット HI-LEAD

    六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) A2-70 全ねじ スタイル1ナット

    HI-LEAD
    85税込94
    1組
    当日出荷
    スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります。本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
    仕様ISO4032対応規格セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個材質SUS304タイプ【全ねじ/半ねじ】並目ねじピッチ(mm)1.75六角高さ(mm)約7.5寸法d(mm)12二面幅(mm)18強度区分A2-70
ボルト