絞り込み
ねじの呼び
- 5/16(1)
- 3/8(1)
- 1/2(1)
- M2.6(1)
- M3(11)
- M4(16)
- M5(15)
- M6(20)
- M8(19)
- M10(16)
- M12(7)
- M16(1)
長さ(mm)
- 5(3)
- 6(6)
- 8(9)
- 10(19)
- 12(13)
- 15(16)
- 16(6)
- 18(3)
- 20(20)
- 25(17)
- 30(13)
- 35(11)
- 40(13)
- 45(8)
- 50(10)
- 55(6)
- 60(6)
- 65(3)
- 70(3)
- その他(5)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(7)
- SUS304(3)
- チタン(1)
- 鉄すべて(21)
- SCM435(12)
- SWCH(1)
- 炭素鋼(1)
頭部形状

ボタン(2)

低頭(1)

六角(6)

六角穴付き(9)

皿(3)
種別
全ねじ(7)
半ねじ(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.45(56山)(1)
- 0.5(7)
- 0.7(36山)(12)
- 0.8(11)
- 1(14)
- 1.25(15)
- 1.5(11)
- 1.75(6)
- 2(2)
- 3(1)
0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・3
表面処理
- 3価クロメート(3)
- ユニクロ(6)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(2)
3価クロメート・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)
取付穴形状

六角穴(15)
六角穴
ブランド
- コノエ
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(3,563)
- エスコ(678)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(127)
- TRUSCO(123)
- 八幡ねじ(94)
- 水本機械製作所(74)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](48)
- OHSATO(大里)(47)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(45)
- イマオコーポレーション(44)
- 由良産商(41)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(40)
- 日産ネジ(31)
- ナベヤ(29)
- 池田金属工業(20)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](19)
- YFS(19)
- ボサード(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
特価
本日8月19日(水)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
MIC 六角穴付きボルト (SCM435/黒色酸化被膜)
コノエ(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881パック(14個)ほか当日出荷から10日以内出荷円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。材質SCM435表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ユニクローム六角ボルト
コノエ¥2,898~税込¥3,188~1箱(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質低炭素鋼(SWCH)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分4.8
MIC 六角穴付きボルト (ステンレス)
コノエ¥989税込¥1,0881パック(20個)ほか当日出荷から10日以内出荷円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴材質ステンレス
MIC 六角穴付きボタンボルト (スチール)
コノエ(2件のレビュー)¥759税込¥8351パック(65個)ほか当日出荷から10日以内出荷上面に六角穴があり、丸みをおびた頭が特徴の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。材質SCM435頭部形状ボタン穴の形状六角穴
MIC 六角穴付きボルト (SCM435/ユニクロ)
コノエ¥989税込¥1,0881パック(46個)ほか当日出荷から10日以内出荷円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。材質SCM435表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
MIC 蝶ボルト (鉄/ユニクロ)
コノエ¥989税込¥1,0881パック(40個)ほか当日出荷から10日以内出荷頭部が蝶形になっている一般的な蝶ボルトです。工具を使用せず手で締めたり緩めたりするときに。材質スチール表面処理ユニクロメッキ
ステンレス六角ボルト
コノエ¥1,498~税込¥1,648~1セット(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)仕様JIS 1180規格品頭部形状六角強度区分A2-50相当
MIC 六角穴付き皿ボルト (スチール/ユニクロ)
コノエ(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881パック(70個)ほか当日出荷から10日以内出荷上面に六角穴があり、平らで座面が円錐形状の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。材質SCM435表面処理ユニクロメッキ頭部形状皿穴の形状六角穴
MIC 六角穴付き皿ボルト (スチール)
コノエ¥759税込¥8351パック(50個)ほか当日出荷から10日以内出荷上面に六角穴があり、平らで座面が円錐形状の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。材質SCM435頭部形状皿穴の形状六角穴
MIC 六角ボルト (鉄/ユニクロ)
コノエ(3件のレビュー)¥759税込¥8351パック(41個)ほか3日以内出荷から10日以内出荷六角頭のボルトです。機械や建築物等の締結に。材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角
ユニクローム六角穴付ボルト
コノエ¥2,298~税込¥2,528~1セット(50本)ほか当日出荷から9日以内出荷SCM材を使用し、高い強度があります。仕様JIS B1176規格品種別全ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴強度区分10.9
ステンレス六角穴付ボルト
コノエ¥3,198~税込¥3,518~1セット(500本)ほか当日出荷から翌々日出荷耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)仕様JIS B1176規格品頭部形状六角穴付穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
六角穴付ボルト
コノエ¥2,398~税込¥2,638~1セット(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。仕様JIS B1176規格品種別全ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴強度区分12.9
六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ)
コノエ¥1,998~税込¥2,198~1箱(100枚)ほか当日出荷から翌々日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。材質材質:クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)タイプ全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
MIC 六角穴付きボルト (SCM435/三価クロメート)
コノエ¥759税込¥8351パック(11個)ほか当日出荷から3日以内出荷円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。材質SCM435表面処理三価クロメートメッキ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
寸切ボルト(鉄・ユニクロ)
コノエ¥2,398~税込¥2,638~1箱(20本)ほか当日出荷から9日以内出荷寸切ボルトの別名は長ねじや全ねじと呼ばれており頭部の無いねじです。一般的な長さは285mm(定尺)や1000mmですが、必要な長さのサイズもあります。用途必要に応じて現場で好きな長さに切断して使用。両側をナットにして長さを調整して使用。天井からねじを吊るしたい場合に使用。建築・設備関連など用に。材質材質:鉄、表面処理:ユニクロ
コノエ 六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ)
コノエ¥2,998~税込¥3,298~1箱(50本)ほか当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。材質材質:クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)タイプ全ねじ強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
MIC 六角穴付き皿ボルト (スチール/三価クロメート)
コノエ¥759税込¥8351パック(21個)ほか当日出荷から3日以内出荷上面に六角穴があり、平らで座面が円錐形状の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。材質SCM435表面処理三価クロメートメッキ頭部形状皿穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ) SCM
コノエ¥1,998税込¥2,1981箱(100本)3日以内出荷SCM材を使用し、高い強度があります。トラスコ品番157-4193材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)タイプ全ねじねじピッチ(mm)1.25寸法L(mm)18寸法d(mm)M8ねじ長さ(mm)18対辺寸法(mm)【六角穴】6深さ(mm)【六角穴】4頭部径(Φmm)13首下長(mm)18頭部高さ(mm)8強度区分12.9
六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
コノエ¥1,798税込¥1,9781箱(100本)当日出荷耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。一般的にボルトと言うと六角ボルトのことを指します。用途通常単体で使用せず、六角ナットと組み合わせて部材を両側から挟み込むように使用トラスコ品番657-5316種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)長さ(mm)35高さ(mm)【六角部】4ねじピッチ(mm)1頭部形状六角二面幅(mm)10ねじの呼びM6強度区分A2-50相当ねじ部長さ(mm)35
コノエ 高ナット(長ナット) ステンレス
コノエ¥1,198税込¥1,3181箱(2個)当日出荷高ナットは通常の六角ナットに比べ全長が長いナットで、長ナットと呼ばれることもあります。 全長が長い事以外は基本的に六角ナットと同等のため、同じ工具で締め付けは可能です。 平径(二面幅)が違う規格があるため注意が必要です。用途用途によってはスペーサーと呼ばれる事もある。前後に2つの雄ねじを取り付け、長さを調整する事ができる。プリント基板などを部材から浮かせるために使用できる。トラスコ品番215-7865材質材質:ステンレス高さ(mm)50ねじピッチ(mm)1.5呼び径M10二面幅(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
極低頭六角穴付きボルト チタン
コノエ¥969~税込¥1,066~1本4日以内出荷頭部が非常に薄く、1.5mm以下の六角穴付きボルトです。チタンは耐食性に優れ、軽くて強い特性を持っています。用途航空、宇宙、火力、原子力、海洋開発、自動車、スポーツ用品、石油化学などに。非磁性を活かした精密機器、無毒性や生体適合性に優れているため医療・食品関係に。材質チタン頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
MIC 低頭六角穴付きボルト (スチール)
コノエ¥759税込¥8351パック(30個)ほか3日以内出荷頭部の高さが低くなっている六角穴付きボルトです。狭い場所や相手部材に加工ができない場所に。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)頭部形状低頭穴の形状六角穴
MIC 六角穴付きボタンボルト (スチール/ユニクロ)
コノエ¥989税込¥1,0881パック(28個)当日出荷から3日以内出荷上面に六角穴があり、丸みをおびた頭が特徴の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。材質SCM435表面処理ユニクロメッキ頭部形状ボタン穴の形状六角穴
MIC プレス蝶ボルト (鉄/ユニクロ)
コノエ¥649税込¥7141パック(24個)3日以内出荷頭部が蝶形になっているプレス加工で作られた蝶ボルトです。工具を使用せず手で締めたり緩めたりするときに。材質スチール表面処理ユニクロメッキ