絞り込み
ねじの呼び
- M2.6(1)
- M3(9)
- M4(10)
- M5(7)
- M6(7)
- M8(8)
- M10(7)
- M12(2)
長さ(mm)
- 5(3)
- 6(3)
- 8(4)
- 10(9)
- 12(5)
- 15(7)
- 16(3)
- 18(2)
- 20(9)
- 25(8)
- 30(7)
- 35(5)
- 40(8)
- 45(4)
- 50(5)
- 55(4)
- 60(4)
- 65(2)
- 70(2)
- その他(4)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(1)
- チタン(1)
- 鉄すべて(10)
- SCM435(7)
- 炭素鋼(1)
頭部形状

低頭(1)

六角穴付き(9)
種別
全ねじ(4)
半ねじ(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.45(56山)(1)
- 0.5(5)
- 0.7(36山)(6)
- 0.8(3)
- 1(3)
- 1.25(6)
- 1.5(4)
- 1.75(4)
- 2(2)
- 3(1)
0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・3
表面処理
- 3価クロメート(1)
- ユニクロ(1)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(2)
3価クロメート・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)
取付穴形状

六角穴(10)
六角穴
ブランド
- コノエ
- 大阪魂(638)
- エスコ(157)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(72)
- 八幡ねじ(58)
- TRUSCO(57)
- 由良産商(14)
- YFS(14)
- ボサード(9)
- ケミカルスクリュー(7)
- 廣杉計器(6)
- ケミス(6)
- 池田金属工業(6)
- OHSATO(大里)(6)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
- 日産ネジ(5)
- アンブラコ(5)
- BUMAX(3)
- ノーブランド(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
特価
「ねじの呼び」から絞り込む
M2.6(1)
M3(9)
M4(10)
M5(7)
M6(7)
M8(8)
M10(7)
M12(2)

MIC 六角穴付きボルト (SCM435/黒色酸化被膜)
コノエ(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881パック(11個)ほか当日出荷から10日以内出荷円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。材質SCM435表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
MIC 六角穴付きボルト (ステンレス)
コノエ¥989税込¥1,0881パック(46個)ほか当日出荷から10日以内出荷円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
MIC 六角穴付きボルト (SCM435/ユニクロ)
コノエ¥989税込¥1,0881パック(26個)ほか当日出荷から10日以内出荷円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。材質SCM435表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルト
コノエ¥2,398~税込¥2,638~1セット(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。仕様JIS B1176規格品種別全ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴強度区分12.9
ユニクローム六角穴付ボルト
コノエ¥2,298~税込¥2,528~1セット(50本)ほか当日出荷から9日以内出荷SCM材を使用し、高い強度があります。仕様JIS B1176規格品種別全ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴強度区分10.9
ステンレス六角穴付ボルト
コノエ¥3,198~税込¥3,518~1セット(500本)ほか当日出荷から翌々日出荷耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。仕様JIS B1176規格品種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ)
コノエ¥1,998~税込¥2,198~1箱(100枚)ほか当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。材質材質:クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)タイプ全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
コノエ 六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ)
コノエ¥2,998~税込¥3,298~1箱(50本)ほか当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。材質材質:クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)タイプ全ねじ強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
極低頭六角穴付きボルト チタン
コノエ¥969~税込¥1,066~1本4日以内出荷頭部が非常に薄く、1.5mm以下の六角穴付きボルトです。チタンは耐食性に優れ、軽くて強い特性を持っています。用途航空、宇宙、火力、原子力、海洋開発、自動車、スポーツ用品、石油化学などに。非磁性を活かした精密機器、無毒性や生体適合性に優れているため医療・食品関係に。材質チタン頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ) SCM
コノエ¥1,998税込¥2,1981箱(100本)3日以内出荷SCM材を使用し、高い強度があります。トラスコ品番157-4193材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)タイプ全ねじねじピッチ(mm)1.25寸法L(mm)18寸法d(mm)M8ねじ長さ(mm)18対辺寸法(mm)【六角穴】6深さ(mm)【六角穴】4頭部径(Φmm)13首下長(mm)18頭部高さ(mm)8強度区分12.9
コノエ 高ナット(長ナット) ステンレス
コノエ¥1,198税込¥1,3181箱(2個)当日出荷高ナットは通常の六角ナットに比べ全長が長いナットで、長ナットと呼ばれることもあります。 全長が長い事以外は基本的に六角ナットと同等のため、同じ工具で締め付けは可能です。 平径(二面幅)が違う規格があるため注意が必要です。用途用途によってはスペーサーと呼ばれる事もある。前後に2つの雄ねじを取り付け、長さを調整する事ができる。プリント基板などを部材から浮かせるために使用できる。トラスコ品番215-7865材質材質:ステンレス高さ(mm)50ねじピッチ(mm)1.5呼び径M10二面幅(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
MIC 六角穴付きボルト (SCM435/三価クロメート)
コノエ¥759税込¥8351パック(11個)ほか当日出荷から3日以内出荷円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。材質SCM435表面処理三価クロメートメッキ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
MIC 低頭六角穴付きボルト (スチール)
コノエ¥759税込¥8351パック(15個)ほか3日以内出荷頭部の高さが低くなっている六角穴付きボルトです。狭い場所や相手部材に加工ができない場所に。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)頭部形状低頭穴の形状六角穴