絞り込み
ねじの呼び
- M42(16)
- M45(3)
長さ(mm)
- 90(4)
- 100(5)
- 110(8)
- 115(2)
- 120(7)
- 125(2)
- 130(7)
- 140(8)
- 150(9)
- 160(8)
- 170(10)
- 180(11)
- 190(12)
- 200(10)
- 210(3)
- 220(6)
- 240(7)
- 260(3)
- 270(3)
- 300(3)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS304(3)
- 鉄すべて(11)
- S45C(1)
種別
全ねじ(8)
半ねじ(6)
ねじピッチ(mm)/山数
- 4.5
- 0.5(79)
- 0.7(36山)(154)
- 0.8(235)
- 1(491)
- 1.05(24山)(39)
- 1.25(753)
- 1.27(20山)(64)
- 1.41(18山)(68)
- 1.5(827)
- 1.58(16山)(87)
- 1.75(495)
- 1.81(14山)(23)
- 2(405)
- 2.11(12山)(56)
- 2.3(11山)(36)
- 2.5(289)
- 2.54(10山)(27)
- 3(171)
- 3.5(81)
- 4(26)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- クロメート(2)
- ドブメッキ(2)
- ユニクロ(2)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
- 生地/未処理(5)
3価ホワイト・クロメート・ドブメッキ・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理
ねじ山種類
- メートル並目(14)
メートル並目
頭部形状

六角(15)
六角
ブランド
- 大阪魂(15)
- 由良産商(1)
大阪魂・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
六角ボルトとは、頭の形が六角柱形状をしたボルトの事です。一般的には、締結する物体に加工した穴に通して、反対側からナットを使って締め付けます。サイズはJIS規格で決められていて、ネジ径と長さの組み合わせで各種サイズのものが見られるでしょう。使用する場所に必要な、剪断強度と引張強度を考慮してボルトの径を選択します。材質は鉄をはじめ、ステンレスや黄銅、銅。最近では樹脂でできた六角ボルトもあります。使用する環境に合わせた材質を選ぶといいでしょう。六角ボルトの締め付けには、スパナ、モンキー、ボックスレンチ、メガネレンチなどの工具を使用します。
特価
本日8月19日(水)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ねじの呼び」から絞り込む
M42(16)
M45(3)

六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1箱(2本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)
大阪魂(6件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から9日以内出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト種別全ねじ材質鉄表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(3件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から9日以内出荷材質鉄種別半ねじ表面処理クロメート頭部形状六角強度区分4.8ねじ山種類メートル並目
S45C(H)/HDZ35 六角ナット 1種 溶融亜鉛メッキ
由良産商(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個ほか当日出荷から4日以内出荷HDZ35の溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)が施されたナット。 高強度ボルトにも対応。材質S45C(H)相当材表面処理HDZ35引張強度(N/mm2)690以上(材料ベース)耐力(N/mm2)490以上(材料ベース)硬度HRC18~25(生地)ねじ規格並目・オーバータップねじ山種類メートル並目