絞り込み
ねじの呼び
  • M7
  • 5/16(40)
  • 3/8(34)
  • M3(76)
  • M4(151)
  • M5(217)
  • M6(423)
  • M8(551)
  • M10(601)
  • M12(649)
  • M14(229)
  • M16(436)
  • M18(98)
  • M20(261)
  • M22(120)
  • M24(143)
  • M27(36)
  • M30(69)
  • M36(31)
  • W3/8(67)
  • W1/2(44)
長さ(mm)
  • 15(2)
  • 16(1)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 30(1)
  • 35(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1(4)
ブランド
  • 大阪魂(4)
価格
価格で絞り込む
六角ボルトとは、頭の形が六角柱形状をしたボルトの事です。一般的には、締結する物体に加工した穴に通して、反対側からナットを使って締め付けます。サイズはJIS規格で決められていて、ネジ径と長さの組み合わせで各種サイズのものが見られるでしょう。使用する場所に必要な、剪断強度と引張強度を考慮してボルトの径を選択します。材質は鉄をはじめ、ステンレスや黄銅、銅。最近では樹脂でできた六角ボルトもあります。使用する環境に合わせた材質を選ぶといいでしょう。六角ボルトの締め付けには、スパナ、モンキー、ボックスレンチ、メガネレンチなどの工具を使用します。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(151)
M5(217)
M6(423)
M8(551)
M10(601)
M12(649)
M14(229)
M16(436)
M20(261)
M24(143)
ねじの呼びをもっと見る
六角ボルト