絞り込み
ねじの呼び
- M3(19)
- M4(33)
- M5(43)
- M6(99)
- M8(110)
- M10(89)
- M12(24)
- M14(2)
- M16(1)
- W5/16(1)
- W3/8(3)
- W1/2(1)
長さ(mm)
- 18
- 15(317)
- 16(355)
- 20(561)
- 25(625)
- 30(695)
- 35(701)
- 40(754)
- 45(751)
- 50(807)
- 55(595)
- 60(629)
- 65(544)
- 70(569)
- 75(543)
- 80(516)
- 85(387)
- 90(535)
- 100(525)
- 110(380)
- 120(377)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(27)
- SUS304(17)
- SUS316L(3)
- チタン(2)
- 樹脂すべて(2)
- PEEK(1)
- ポリプロピレン(PP)(1)
- 鉄すべて(140)
- SWCH(1)
- 黄銅(真鍮)(6)
種別
全ねじ(170)
半ねじ(4)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.25(5)
- 0.5(21)
- 0.7(36山)(33)
- 0.8(44)
- 1(90)
- 1.25(122)
- 1.41(18山)(1)
- 1.5(72)
- 1.58(16山)(3)
- 1.75(22)
- 2(1)
- 2.11(12山)(1)
表面処理
- 3価クロメート(4)
- 3価ブラック(12)
- 3価ホワイト(15)
- 6価クロメート(1)
- アロック(1)
- クロメート(22)
- クローム(12)
- シュウ酸塩被膜(SDC)(1)
- ジオメット(1)
- ダクロタイズド(11)
- ディスゴ(1)
- ニッケル(13)
- パーカー(4)
- ユニクロ(20)
- 生地/未処理(26)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(11)
- 黒染め(3)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・6価クロメート・アロック・クロメート・クローム・シュウ酸塩被膜(SDC)・ジオメット・ダクロタイズド・ディスゴ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
- ウィット(2)
- メートル並目(100)
- メートル並目(左)(3)
- メートル細目(23)
ウィット・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目
頭部形状

低頭(1)

六角(176)

六角穴付き(2)

極低頭(1)
低頭・六角・六角穴付き・極低頭
ブランド
- 大阪魂(167)
- 八幡ねじ(11)
- OHSATO(大里)(3)
- TRUSCO(2)
- コノエ(1)
- 池田金属工業(1)
- 由良産商(1)
大阪魂・八幡ねじ・OHSATO(大里)・TRUSCO・コノエ・池田金属工業・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
六角ボルトとは、頭の形が六角柱形状をしたボルトの事です。一般的には、締結する物体に加工した穴に通して、反対側からナットを使って締め付けます。サイズはJIS規格で決められていて、ネジ径と長さの組み合わせで各種サイズのものが見られるでしょう。使用する場所に必要な、剪断強度と引張強度を考慮してボルトの径を選択します。材質は鉄をはじめ、ステンレスや黄銅、銅。最近では樹脂でできた六角ボルトもあります。使用する環境に合わせた材質を選ぶといいでしょう。六角ボルトの締め付けには、スパナ、モンキー、ボックスレンチ、メガネレンチなどの工具を使用します。
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(19)
M4(33)
M5(43)
M6(99)
M8(110)
M10(89)
M12(24)
M14(2)
W3/8(3)
W1/2(1)

六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥319~税込¥351~1袋(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(11件のレビュー)¥189~税込¥208~1袋(4本)ほか当日出荷から翌日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(66件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(21個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/6価クロメート表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(200本)ほか当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱
大阪魂(54件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(200本)ほか当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(85個)ほか当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥180~税込¥198~1パック(2本)ほか当日出荷から4日以内出荷六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
六角ボルト 全ねじ 三価クロメートめっき (少量パック)
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(4本)ほか当日出荷から4日以内出荷六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥729税込¥8021袋(50本)当日出荷から3日以内出荷鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)
池田金属工業¥572税込¥6291パック(60本)当日出荷から4日以内出荷頭部が六角形をした代表的な締結部品で、スパナやレンチなどの工具で簡単に締結・取り外しができる点が特徴です。用途建築・土木工事、自動車・鉄道・船舶、産業機械、プラント設備、電気機器など、幅広い分野で使用されています。種別全ねじ材質スチール表面処理ユニクロ頭部形状六角
六角ボルト 全ねじ 生地 (少量パック)
八幡ねじ¥184~税込¥202~1パック(4本)ほか翌日出荷から4日以内出荷六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。めっきはしてありません。用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥149税込¥1641パック(4本)当日出荷から3日以内出荷鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1箱(200個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥839~税込¥923~1袋(50本)当日出荷から3日以内出荷耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 棒先
大阪魂(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(7個)ほか当日出荷から8日以内出荷種別全ねじ材質/仕上ステンレス(SUS304)ねじの種類六角ボルト先端形状棒先頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱)
大阪魂(4件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(500個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
トリーマーボルトP-3 三価クロメートめっき (少量パック)
八幡ねじ¥184~税込¥202~1パック(4本)ほか翌日出荷六角ボルト(全ねじ)にばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(20本)当日出荷から翌々日出荷一般的なA2-50より強度が高いです。ステンレス鋼なので耐食性・耐熱性に優れています。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)ねじの種類六角ボルト頭部形状六角強度区分A2-70
六角ボルト 全ねじ(鉄/三価クロメート) 剣先
大阪魂(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(7個)ほか当日出荷から11日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/三価クロメートねじの種類六角ボルト先端形状剣先頭部形状六角強度区分4.8相当ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9 六角ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1箱(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質鉄表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目