絞り込み
ねじの呼び
- M3(11)
- M4(5)
- M5(2)
- M6(2)
長さ(mm)
- 5
- 15(336)
- 16(373)
- 20(596)
- 25(654)
- 30(718)
- 35(716)
- 40(774)
- 45(764)
- 50(825)
- 55(597)
- 60(636)
- 65(545)
- 70(576)
- 75(543)
- 80(520)
- 85(387)
- 90(540)
- 100(528)
- 110(382)
- 120(379)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(11)
- SUS304(11)
- SUSXM7(2)
- チタン(2)
- 樹脂すべて(1)
- PVDF(1)
種別
全ねじ(12)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(10)
- 0.7(36山)(5)
- 0.8(2)
- 1(1)
表面処理
- アロック(1)
- ジオメット(1)
- ダクロタイズド(1)
- 生地/未処理(1)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒染め(1)
アロック・ジオメット・ダクロタイズド・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め
ねじ山種類
- メートル並目(10)
メートル並目
頭部形状

六角(10)

六角穴付き(4)
六角・六角穴付き
ブランド
- 大阪魂(10)
- エスコ(3)
- 八幡ねじ(1)
大阪魂・エスコ・八幡ねじ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
六角ボルトとは、頭の形が六角柱形状をしたボルトの事です。一般的には、締結する物体に加工した穴に通して、反対側からナットを使って締め付けます。サイズはJIS規格で決められていて、ネジ径と長さの組み合わせで各種サイズのものが見られるでしょう。使用する場所に必要な、剪断強度と引張強度を考慮してボルトの径を選択します。材質は鉄をはじめ、ステンレスや黄銅、銅。最近では樹脂でできた六角ボルトもあります。使用する環境に合わせた材質を選ぶといいでしょう。六角ボルトの締め付けには、スパナ、モンキー、ボックスレンチ、メガネレンチなどの工具を使用します。
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(11)
M4(5)
M5(2)
M6(2)

六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1袋(50本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1箱(1000本)ほか当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
PVDF六角ボルト(樹脂ねじ)
八幡ねじ¥1,598税込¥1,7581パック(10個)翌日出荷から翌々日出荷頭部が六角形状のボルトです。耐薬品性、耐熱性、機械的強度に優れています。用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PVDF頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥200税込¥2201袋(8本)翌々日出荷入数:8本。並目ねじ。-304F~-2091Fは袋入りです。種別全ねじ材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)ピッチ0.5頭部形状六角穴付きねじの呼びM3強度区分A2-70ねじ山種類並目
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥725税込¥7981パック(69本)翌々日出荷入数:69本。並目ねじ。種別全ねじ材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)5ピッチ0.5頭部形状六角穴付きねじの呼びM3強度区分A2-70ねじ山種類並目