絞り込み
ねじの呼び
- M6(1)
- M8(2)
- M10(3)
- M12(6)
- M16(8)
- M30(1)
長さ(mm)
- 500
- 15(336)
- 16(373)
- 20(596)
- 25(654)
- 30(718)
- 35(715)
- 40(773)
- 45(763)
- 50(823)
- 55(595)
- 60(633)
- 65(542)
- 70(575)
- 75(542)
- 80(519)
- 85(386)
- 90(539)
- 100(527)
- 110(381)
- 120(378)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(3)
- 鉄すべて(7)
- SCM435(1)
種別
全ねじ(3)
半ねじ(7)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1(1)
- 1.25(2)
- 1.5(3)
- 1.75(6)
- 2(7)
- 3.5(1)
- その他(1)
表面処理
- クロメート(2)
- ドブメッキ(2)
- ユニクロ(1)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
- 生地/未処理(1)
クロメート・ドブメッキ・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理
ねじ山種類
- メートル並目(8)
メートル並目
頭部形状

六角(10)
六角
ブランド
- 大阪魂(9)
- 由良産商(1)
大阪魂・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
六角ボルトとは、頭の形が六角柱形状をしたボルトの事です。一般的には、締結する物体に加工した穴に通して、反対側からナットを使って締め付けます。サイズはJIS規格で決められていて、ネジ径と長さの組み合わせで各種サイズのものが見られるでしょう。使用する場所に必要な、剪断強度と引張強度を考慮してボルトの径を選択します。材質は鉄をはじめ、ステンレスや黄銅、銅。最近では樹脂でできた六角ボルトもあります。使用する環境に合わせた材質を選ぶといいでしょう。六角ボルトの締め付けには、スパナ、モンキー、ボックスレンチ、メガネレンチなどの工具を使用します。
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(1)
M8(2)
M10(3)
M12(6)
M16(8)
M30(1)

SCM435 8.8強度保証 六角ボルト
由良産商¥59,120税込¥65,0321箱(25本)4日以内出荷一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。種別半ねじ材質SCM435ねじピッチ並目規格(寸法)JIS B 1180 付属書呼びM30表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35)頭部形状六角二面幅(mm)46胴径(Φmm)12許容差(胴径)0~0.25,(頭部)±0.3,(二面幅)0~0.8硬度HRC23~34引張強力(N/mm2)800頭部高さ(mm)19耐力(N/mm2)640ピッチP(mm)3.5ねじ精度(JIS)6g強度区分8.8RoHS指令(10物質対応)対応対角(mm)約53.1伸び0.12