絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
- アルミ(24)
- ステンレスすべて(345)
- SUS304(265)
- SUS310S(6)
- SUS316(10)
- SUS316L(23)
- SUSXM7(49)
- チタン(40)
- 樹脂すべて(78)
- FRP(6)
- PEEK(15)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(8)
- プラスチック(8)
- ポリカーボネート(PC)(10)
- ポリプロピレン(PP)(6)
- レニー(RENY)(9)
- 鉄すべて(1,012)
- SCM435(114)
- SWCH(11)
- 黄銅(真鍮)(22)
- 材質をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(79)
- 0.7(36山)(154)
- 0.8(235)
- 1(490)
- 1.05(24山)(39)
- 1.25(749)
- 1.27(20山)(65)
- 1.41(18山)(67)
- 1.5(823)
- 1.58(16山)(87)
- 1.75(491)
- 1.81(14山)(23)
- 2(406)
- 2.11(12山)(55)
- 2.3(11山)(36)
- 2.5(290)
- 2.54(10山)(27)
- 3(170)
- 3.5(81)
- 4(26)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(14)
- 3価ブラック(65)
- 3価ホワイト(99)
- 6価クロメート(17)
- その他(9)
- カラー(18)
- クロメート(152)
- クローム(64)
- ダクロタイズド(52)
- ディスゴ(8)
- ドブメッキ(20)
- ニッケル(67)
- パーカー(15)
- ユニクロ(135)
- 溶融亜鉛メッキ(8)
- 生地/未処理(154)
- 茶ブロンズ(6)
- 黒クロメート(7)
- 黒亜鉛(59)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(34)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・6価クロメート・その他・カラー・クロメート・クローム・ダクロタイズド・ディスゴ・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒クロメート・黒亜鉛・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ山種類
ウィット・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
ブランド
- 大阪魂(1,552)
- エスコ(456)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](48)
- TRUSCO(33)
- 八幡ねじ(32)
- HI-LEAD(26)
- コノエ(25)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(25)
- 由良産商(23)
- OHSATO(大里)(21)
- BEAVER(ビーバー)(11)
- BUMAX(9)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- 廣杉計器(7)
- 池田金属工業(7)
- ケミカルスクリュー(3)
- YFS(3)
- サンコーテクノ(2)
- スリーエッチ(2)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・TRUSCO・八幡ねじ・HI-LEAD・コノエ・NBK(鍋屋バイテック会社)・由良産商・OHSATO(大里)・BEAVER(ビーバー)・BUMAX・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・廣杉計器・池田金属工業・ケミカルスクリュー・YFS・サンコーテクノ・スリーエッチ・ブランドをもっと見る
37ページ目: 六角ボルト
「ねじの呼び」から絞り込む

M 6x 90mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
エスコ¥1,550税込¥1,7051個翌日出荷種別半ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1規格ISO 8.8頭部対辺(mm)10ボルト寸法M6×90
M 6x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
エスコ¥995税込¥1,0951個翌日出荷種別半ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1規格ISO 8.8頭部対辺(mm)10ボルト寸法M6×80
M 6x15mm 六角ボルト(高強度アルミ)
エスコ¥375税込¥4131袋翌日出荷種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM6×15
M12x50mm 六角ボルト(高強度アルミ)
エスコ¥1,120税込¥1,2321袋翌日出荷種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.75表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)18引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM12×50
M12x40mm 六角ボルト(高強度アルミ)
エスコ¥1,080税込¥1,1881袋翌日出荷種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.75表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)18引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM12×40
M12x30mm 六角ボルト(高強度アルミ)
エスコ¥1,010税込¥1,1111袋翌日出荷種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.75表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)18引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM12×30
M10x50mm 六角ボルト(高強度アルミ)
エスコ¥860税込¥9461袋翌日出荷種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.5表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)16引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM10×50
M10x40mm 六角ボルト(高強度アルミ)
エスコ¥790税込¥8691袋翌日出荷種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.5表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)16引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM10×40
M10x30mm 六角ボルト(高強度アルミ)
エスコ¥705税込¥7761袋翌日出荷種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.5表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)16引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM10×30
M10x20mm 六角ボルト(高強度アルミ)
エスコ¥660税込¥7261袋翌日出荷種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.5表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)16引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM10×20
M 8x30mm 六角ボルト(高強度アルミ)
エスコ¥595税込¥6551袋翌日出荷種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.25表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM8×30
M 8x20mm 六角ボルト(高強度アルミ)
エスコ¥570税込¥6271袋6日以内出荷種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.25表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM8×20
M 6x12mm 六角ボルト(高強度アルミ)
エスコ¥375税込¥4131袋翌日出荷種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM6×12
フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 低頭タイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。座面からの異物や液体の侵入を防ぎます。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[SFHL-LH-HD]]----ショットブラスト [[SFHL-LH-HP-HD]]----研磨用途食品機械/食品製造ライン/医薬品機械1袋入数(個)1ねじ規格並目
樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から4日以内出荷PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)ねじ規格並目
樹脂ねじ(PPS / 六角ボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。 高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。 UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(明るいうす茶)(ガラス繊維40%)ねじピッチ1.75寸法L1(mm)81袋入数(個)1寸法B(mm)19寸法L2(mm)全ねじねじ規格並目寸法M(mm)M12破断荷重(N)6805ねじり破断トルク(N・m)13.7
樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角ボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,398~税込¥10,338~1個14日以内出荷から15日以内出荷ベスペルSCP-5000は、物理的・化学的特性にすぐれた非熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 ベスペルSCP-5000の特性 高温下でも高強度・高弾性を保持し、350℃まで軟化点を示しません。安定した長期耐熱性で、350℃での連続使用が可能です。 すぐれた耐薬品性・耐プラズマ性・耐放射性・耐摩耗性。 粉体圧縮成型法により、気泡の混入がなく、アウトガスが極微量です。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ1袋入数(個)1ねじ規格並目
二相ステンレス六角ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,098~税込¥2,308~1個4日以内出荷オーステナイト系とフェライト系、それぞれの長所をあわせ持つ二相ステンレス製。 SUS316Lと比べて強度・耐蝕性にすぐれています。 磁性があります。 海水など、塩化物環境下での用途に。用途海水淡水化装置/海水取水ポンプ/海洋機器/食品機械/食品製造ライン材質(本体)UNS S318031袋入数(個)1ねじ規格並目
六角ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)
TRUSCO¥8,698~税込¥9,568~1袋(50本)当日出荷から翌々日出荷PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
六角ボルト(スチール・全ねじタイプ)
八幡ねじ¥2,798~税込¥3,078~1箱(50本)ほか当日出荷から9日以内出荷耐食性向上のため、溶融亜鉛メッキ処理をしています。用途電気メッキに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。種別全ねじ材質スチール表面処理溶融亜鉛メッキ
六角穴付きボルト ユニクロ 半ねじ
TRUSCO¥849税込¥9341パック(26本)ほか当日出荷全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の荷重が強くなっています。規格JIS B1176規格品表面処理ユニクロムメッキ仕上げ強度区分10.9
六角ナット3種
TRUSCO¥539税込¥5931パック(4個)ほか当日出荷両面面取りの一般的な六角ナットです。材質/仕上軟鋼線材(SWCH10R)表面処理ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分4T(適合ボルト3.6・4.6・4.8)![M16x100mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131308-190802-02.jpg)
M16x100mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)
エスコ¥2,550税込¥2,8051本翌日出荷仕様並目ねじサイズM16×100ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
















































![M16x100mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131308-190802-02.jpg)