カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- 六角ボルト
- ボルト
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ・ボルト・釘/素材
絞り込み
長さ(mm)
材質
表面処理
ブランド
大阪魂・エスコ・TRUSCO・八幡ねじ・コノエ・NBK(鍋屋バイテック会社)・OHSATO(大里)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・由良産商・YFS
六角ボルト :「M4 50」の検索結果
六角ボルトとは、頭の形が六角柱形状をしたボルトの事です。一般的には、締結する物体に加工した穴に通して、反対側からナットを使って締め付けます。サイズはJIS規格で決められていて、ネジ径と長さの組み合わせで各種サイズのものが見られるでしょう。使用する場所に必要な、剪断強度と引張強度を考慮してボルトの径を選択します。材質は鉄をはじめ、ステンレスや黄銅、銅。最近では樹脂でできた六角ボルトもあります。使用する環境に合わせた材質を選ぶといいでしょう。六角ボルトの締め付けには、スパナ、モンキー、ボックスレンチ、メガネレンチなどの工具を使用します。
「ねじの呼び」から絞り込む

六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(11件のレビュー)¥198税込¥2181袋(4本)当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981箱(500本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱
大阪魂(54件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981箱(700本)当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 棒先
大阪魂(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(8個)当日出荷から8日以内出荷種別全ねじ材質/仕上ステンレス(SUS304)ねじの種類六角ボルト先端形状棒先頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/三価クロメート) 剣先
大阪魂(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(8個)当日出荷から11日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/三価クロメートねじの種類六角ボルト先端形状剣先頭部形状六角強度区分4.8相当ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/三価クロメート) 棒先
大阪魂¥1,298税込¥1,4281パック(8個)当日出荷から12日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/三価クロメートねじの種類六角ボルト先端形状棒先頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
大阪魂¥4,798~税込¥5,278~1箱(200個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理グリーンクロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
(-)六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥7,998税込¥8,7981箱(300個)翌々日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状六角穴の形状すりわりねじ山種類メートル並目
(-)六角ボルト 全ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂¥7,798税込¥8,5781箱(300個)翌々日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴の形状すりわりねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥16,980税込¥18,6781箱(700個)翌々日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥518~税込¥570~1袋(50本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(55個)当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥288税込¥3171パック(8本)当日出荷から5日以内出荷六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1袋(50本)当日出荷から3日以内出荷鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き)
エスコ¥9,970税込¥10,9671組翌日出荷セット内容:サイズ(入数):M3×10mm(50)、M3×12mm(50)、M4×10mm(50)、M4×12mm(50)、M5×10mm(25)、M5×15mm(25)、M5×20mm(25)、M6×15mm(10)、M6×20mm(10)、M8×15mm(10)、M8×20mm(10)、M8×25mm(10)。並目ねじ。種別全ねじ材質鉄長さ(mm)10(M3・M4・M5)、12(M3・M4)、15(M5・M6・M8)、20(M5・M6・M8)、25(M8)ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ケース寸法(mm)207×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM3、M4、M5、M6、M8全質量(g)1192ねじ山種類並目
六角ボルト 全ねじ 三価クロメートめっき (少量パック)
八幡ねじ¥320税込¥3521パック(8本)当日出荷から5日以内出荷六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1袋(50本)当日出荷から3日以内出荷耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角穴付き止めねじ
TRUSCO¥819税込¥9011パック(50本)当日出荷から翌々日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別止めねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角強度区分45H
強度区分10.9 六角ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質鉄表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ 生地 (少量パック)
八幡ねじ¥272税込¥2991パック(8本)当日出荷から5日以内出荷六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。めっきはしてありません。用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト ユニクロ ミリねじ(中容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥729~税込¥802~1パック(50本)当日出荷から7日以内出荷・六角頭 ・並目(ミリ)ねじ用途建築・土木・機械・設備などの締結部材材質スチール表面処理ユニクロ
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥229税込¥2521パック(4本)当日出荷から3日以内出荷鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 半ネジ
YFS¥1,279~税込¥1,407~1箱(50本)ほか4日以内出荷から7日以内出荷SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。種別半ネジ材質/仕上SCM435表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
























![M 8x 50mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504563-170622-02.jpg)