カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • ねじ・ボルト・釘
        • ボルト
          • 六角ボルト
絞り込み
長さ(mm)
頭部形状
六角
ねじピッチ(mm)/山数
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5・3・3.5・4・その他
ねじ山種類
メートル並目
ブランド
エスコ・コノエ・大阪魂・TRUSCO・YFS・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

六角ボルト :「SCM435」の検索結果

六角ボルトとは、頭の形が六角柱形状をしたボルトの事です。一般的には、締結する物体に加工した穴に通して、反対側からナットを使って締め付けます。サイズはJIS規格で決められていて、ネジ径と長さの組み合わせで各種サイズのものが見られるでしょう。使用する場所に必要な、剪断強度と引張強度を考慮してボルトの径を選択します。材質は鉄をはじめ、ステンレスや黄銅、銅。最近では樹脂でできた六角ボルトもあります。使用する環境に合わせた材質を選ぶといいでしょう。六角ボルトの締め付けには、スパナ、モンキー、ボックスレンチ、メガネレンチなどの工具を使用します。
関連キーワード
  • scm435 六角ボルト
  • scm435 ボルト m16
  • scm435 ボルト
135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • 10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 全ネジ YFS

    10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 全ネジ

    YFS
    1,129税込1,242
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
    用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。種別全ネジ材質/仕上SCM435表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
  • 強度区分10.9 六角ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)(小箱) 大阪魂

    強度区分10.9 六角ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)(小箱)

    大阪魂(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • SCM435 8.8強度保証 六角ボルト 由良産商

    SCM435 8.8強度保証 六角ボルト

    由良産商
    489税込538
    1本ほか
    4日以内出荷
    一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。
    材質SCM435表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35)頭部形状六角硬度HRC23~34耐力(N/mm2)640強度区分8.8ねじ山種類メートル並目伸び0.12保証荷重応力(N/mm2)580
  • 10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 半ネジ YFS

    10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 半ネジ

    YFS
    1,229税込1,352
    1箱(100本)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
    用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。種別半ネジ材質/仕上SCM435表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
  • SCM435 8.8強度保証 六角ボルト 由良産商

    SCM435 8.8強度保証 六角ボルト

    由良産商
    2,600税込2,860
    1本ほか
    4日以内出荷
    一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。
    種別半ねじ材質SCM435ねじピッチ並目規格(寸法)JIS B 1180 付属書呼びM30表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35)頭部形状六角二面幅(mm)46胴径(Φmm)12許容差(胴径)0~0.25,(頭部)±0.3,(二面幅)0~0.8硬度HRC23~34引張強力(N/mm2)800頭部高さ(mm)19耐力(N/mm2)640ピッチP(mm)3.5ねじ精度(JIS)6g強度区分8.8RoHS指令(10物質対応)対応対角(mm)約53.1伸び0.12
  • 10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 全ネジ YFS

    10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 全ネジ

    YFS
    1,000税込1,100
    1箱(100本)
    4日以内出荷
    SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。強度区分:10.9。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
    用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。種別全ネジ長さ(mm)20材質/仕上SCM435表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角ねじの呼びM8強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
  • 強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-8シリーズ コノエ

    強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-8シリーズ

    コノエ
    3,198税込3,518
    1本(100本)ほか
    4日以内出荷
    SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
  • 強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-22シリーズ コノエ

    強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-22シリーズ

    コノエ
    7,298税込8,028
    1本(10本)ほか
    4日以内出荷
    SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
  • 強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-10シリーズ コノエ

    強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-10シリーズ

    コノエ
    2,898税込3,188
    1本(50本)ほか
    4日以内出荷
    SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
  • 強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ BT-109-F-24シリーズ コノエ

    強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ BT-109-F-24シリーズ

    コノエ
    8,298税込9,128
    1本(15本)ほか
    4日以内出荷
    SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
  • 強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ BT-109-F-16シリーズ コノエ

    強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ BT-109-F-16シリーズ

    コノエ
    9,298税込10,228
    1本(30本)ほか
    4日以内出荷
    SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
  • 強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-24シリーズ コノエ

    強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-24シリーズ

    コノエ
    7,598税込8,358
    1本(10本)ほか
    4日以内出荷
    SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
  • 強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ BT-109-F-20シリーズ コノエ

    強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ BT-109-F-20シリーズ

    コノエ
    8,698税込9,568
    1本(30本)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
  • 強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ BT-109-F-12シリーズ コノエ

    強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ BT-109-F-12シリーズ

    コノエ
    3,898税込4,288
    1本(50本)ほか
    4日以内出荷
    SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
  • 強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-16シリーズ コノエ

    強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-16シリーズ

    コノエ
    8,798税込9,678
    1本(30本)ほか
    4日以内出荷
    SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
  • 強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-14シリーズ コノエ

    強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-14シリーズ

    コノエ
    6,698税込7,368
    1本(40本)ほか
    4日以内出荷
    SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
  • 強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ BT-109-F-8シリーズ コノエ

    強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ BT-109-F-8シリーズ

    コノエ
    2,198税込2,418
    1本(100本)ほか
    4日以内出荷
    SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
  • 強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(25本入) BT-109-F-22シリーズ コノエ

    強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(25本入) BT-109-F-22シリーズ

    コノエ
    8,998税込9,898
    1本(25本)
    4日以内出荷
    SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
  • 強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(60本入) BT-109-F-14シリーズ コノエ

    強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(60本入) BT-109-F-14シリーズ

    コノエ
    6,698税込7,368
    1本(60本)
    4日以内出荷
    SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
  • 強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ BT-109-F-10シリーズ コノエ

    強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ BT-109-F-10シリーズ

    コノエ
    3,398税込3,738
    1本(50本)ほか
    4日以内出荷
    SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
  • 強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-6シリーズ コノエ

    強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-6シリーズ

    コノエ
    2,498税込2,748
    1本(100本)
    4日以内出荷
    SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
  • 強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-20シリーズ コノエ

    強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-20シリーズ

    コノエ
    8,398税込9,238
    1本(15本)ほか
    4日以内出荷
    SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
  • 強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-18シリーズ コノエ

    強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-18シリーズ

    コノエ
    10,980税込12,078
    1本(25本)ほか
    4日以内出荷
    SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
  • 強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-12シリーズ コノエ

    強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-12シリーズ

    コノエ
    4,298税込4,728
    1本(50本)ほか
    4日以内出荷
    SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
  • 強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(200本入) BT-109-F-6シリーズ コノエ

    強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(200本入) BT-109-F-6シリーズ

    コノエ
    2,698税込2,968
    1本(200本)
    4日以内出荷
    SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
  • 12.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位 大阪魂

    12.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位

    大阪魂(60件のレビュー)
    439税込483
    1本ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    種別半ねじ材質SCM表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
  • 10.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位 大阪魂

    10.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位

    大阪魂(15件のレビュー)
    529税込582
    1パック(1個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    種別半ねじ材質SCM表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角強度区分10.9
  • 10.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位 大阪魂

    10.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位

    大阪魂(10件のレビュー)
    539税込593
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ材質SCM表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
  • 12.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位 大阪魂

    12.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位

    大阪魂(20件のレビュー)
    799税込879
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ材質SCMねじ長さ(mm)-表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
  • 10.9全ねじ六角ボルト TRUSCO

    10.9全ねじ六角ボルト

    TRUSCO(2件のレビュー)
    919税込1,011
    1セット(3本)ほか
    当日出荷
    合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。
    種別全ねじ材質SCM435相当頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0391
  • 10.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位 大阪魂

    10.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位

    大阪魂(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    種別半ねじ材質SCM表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位 大阪魂

    強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位

    大阪魂(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    種別全ねじ材質SCM表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
  • 12.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位 大阪魂

    12.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位

    大阪魂(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    種別半ねじ材質SCM表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
  • 12.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位 大阪魂

    12.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位

    大阪魂(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    種別全ねじ材質SCM表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付き止めねじ TRUSCO

    六角穴付き止めねじ

    TRUSCO
    819税込901
    1パック(45本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    種別止めねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角強度区分45H
  • 10.9半ねじ六角ボルト TRUSCO

    10.9半ねじ六角ボルト

    TRUSCO(2件のレビュー)
    799税込879
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。
    種別半ねじ材質SCM435相当頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0393
  • M8x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本) エスコ

    M8x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本)

    エスコ
    570税込627
    1パック(12本)
    当日出荷
    種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.25仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13入数12個ねじサイズM8×20
  • M10x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/8本) エスコ

    M10x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/8本)

    エスコ
    640税込704
    1パック(8本)
    当日出荷
    種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.5仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)17入数8個ねじサイズM10×20
  • M6x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコ

    M6x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本)

    エスコ
    460税込506
    1パック(16本)
    当日出荷
    種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10入数16個ねじサイズM6×20
  • M10x30mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/8本) エスコ

    M10x30mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/8本)

    エスコ
    725税込798
    1パック(8本)
    当日出荷
    種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.5仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)17入数8個ねじサイズM10×30
六角ボルト