カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- 六角ボルト
- ボルト
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ・ボルト・釘/素材
絞り込み
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)/山数
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5・3・3.5・4・その他
六角ボルト :「SCM435」の検索結果
六角ボルトとは、頭の形が六角柱形状をしたボルトの事です。一般的には、締結する物体に加工した穴に通して、反対側からナットを使って締め付けます。サイズはJIS規格で決められていて、ネジ径と長さの組み合わせで各種サイズのものが見られるでしょう。使用する場所に必要な、剪断強度と引張強度を考慮してボルトの径を選択します。材質は鉄をはじめ、ステンレスや黄銅、銅。最近では樹脂でできた六角ボルトもあります。使用する環境に合わせた材質を選ぶといいでしょう。六角ボルトの締め付けには、スパナ、モンキー、ボックスレンチ、メガネレンチなどの工具を使用します。
「ねじの呼び」から絞り込む

10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 全ネジ
YFS¥1,129~税込¥1,242~1箱(100本)ほか当日出荷から4日以内出荷SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。種別全ネジ材質/仕上SCM435表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9 六角ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質鉄表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
SCM435 8.8強度保証 六角ボルト
由良産商¥489~税込¥538~1本ほか4日以内出荷一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。材質SCM435表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35)頭部形状六角硬度HRC23~34耐力(N/mm2)640強度区分8.8ねじ山種類メートル並目伸び0.12保証荷重応力(N/mm2)580
10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 半ネジ
YFS¥1,229~税込¥1,352~1箱(100本)ほか4日以内出荷から7日以内出荷SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。種別半ネジ材質/仕上SCM435表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
SCM435 8.8強度保証 六角ボルト
由良産商¥2,600~税込¥2,860~1本ほか4日以内出荷一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。種別半ねじ材質SCM435ねじピッチ並目規格(寸法)JIS B 1180 付属書呼びM30表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35)頭部形状六角二面幅(mm)46胴径(Φmm)12許容差(胴径)0~0.25,(頭部)±0.3,(二面幅)0~0.8硬度HRC23~34引張強力(N/mm2)800頭部高さ(mm)19耐力(N/mm2)640ピッチP(mm)3.5ねじ精度(JIS)6g強度区分8.8RoHS指令(10物質対応)対応対角(mm)約53.1伸び0.12
10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 全ネジ
YFS¥1,000税込¥1,1001箱(100本)4日以内出荷SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。強度区分:10.9。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。種別全ネジ長さ(mm)20材質/仕上SCM435表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角ねじの呼びM8強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
10.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位
大阪魂(15件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(1個)ほか当日出荷から8日以内出荷種別半ねじ材質SCM表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角強度区分10.9
12.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位
大阪魂(20件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(2個)ほか当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SCMねじ長さ(mm)-表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
10.9全ねじ六角ボルト
TRUSCO(2件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1セット(5本)ほか当日出荷合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。種別全ねじ材質SCM435相当頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0391
10.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位
大阪魂(6件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1箱(100個)ほか当日出荷から12日以内出荷種別半ねじ材質SCM表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位
大阪魂(6件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1箱(100個)ほか当日出荷から14日以内出荷種別全ねじ材質SCM表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
12.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位
大阪魂(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(100個)ほか当日出荷から14日以内出荷種別半ねじ材質SCM表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
12.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位
大阪魂(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1箱(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質SCM表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付き止めねじ
TRUSCO¥819税込¥9011パック(41本)ほか当日出荷から翌々日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別止めねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角強度区分45H
10.9半ねじ六角ボルト
TRUSCO(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1セット(2本)ほか当日出荷合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。種別半ねじ材質SCM435相当頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0393![M20x120mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50697438-180222-02.jpg)
M20x120mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥1,470税込¥1,6171パック(2本)当日出荷から翌日出荷エスコ品番EA949HD-2016種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM20
六角穴付きボルト ユニクロ 全ねじ
TRUSCO¥849税込¥9341パック(38本)ほか当日出荷一般的な六角穴付ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)規格JIS B1176規格品表面処理ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分10.9![M12x 45mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50695873-180222-02.jpg)
M12x 45mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥230税込¥2531パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-1205種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM12![M16x 80mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696634-180222-02.jpg)
M16x 80mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥585税込¥6441パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-1611種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM16![M16x 40mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696424-180222-02.jpg)
M16x 40mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥400税込¥4401パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-1603種別全ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM16![M20x150mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50697526-260624-02.jpg)
M20x150mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥1,810税込¥1,9911パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-2019種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM20![M20x 60mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50697106-180222-02.jpg)
M20x 60mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥880税込¥9681パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-2007種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM20![M16x 55mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696494-180222-02.jpg)
M16x 55mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥490税込¥5391パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-1606種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM16![M20x140mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50697492-180222-02.jpg)
M20x140mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥1,700税込¥1,8701パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-2018種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM20![M22x 65mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50697648-180223-02.jpg)
M22x 65mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥1,060税込¥1,1661パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-2205種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM22![M20x 30mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696932-180222-02.jpg)
M20x 30mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥625税込¥6881パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-2001種別全ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM20![M12x 70mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696004-180222-02.jpg)
M12x 70mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥310税込¥3411パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-1210種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM12![M24x110mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50698278-180223-02.jpg)
M24x110mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥1,890税込¥2,0791パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-2411種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM24![M24x120mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50698314-180223-02.jpg)
M24x120mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥1,890税込¥2,0791パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-2412種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM24![M22x 85mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50697754-180223-02.jpg)
M22x 85mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥1,280税込¥1,4081パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-2209種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM22![M20x100mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50697377-180222-02.jpg)
M20x100mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥1,270税込¥1,3971パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-2014種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM20![M20x 35mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696957-180222-02.jpg)
M20x 35mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥660税込¥7261パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-2002種別全ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM20![M12x110mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696162-180222-02.jpg)
M12x110mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥490税込¥5391パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-1216種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM12![M20x110mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50697404-180110-02.jpg)
M20x110mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥1,380税込¥1,5181パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-2015種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM20![M16x110mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696826-180222-02.jpg)
M16x110mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥770税込¥8471パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-1615種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM16![M16x 35mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696397-180222-02.jpg)
M16x 35mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥370税込¥4071パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-1602種別全ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM16![M12x150mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696345-180222-02.jpg)
M12x150mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥605税込¥6661パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-1220種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM12![M12x130mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696214-180222-02.jpg)
M12x130mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥530税込¥5831パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-1218種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM12



















![M20x120mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50697438-180222-02.jpg)

![M12x 45mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50695873-180222-02.jpg)
![M16x 80mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696634-180222-02.jpg)
![M16x 40mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696424-180222-02.jpg)
![M20x150mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50697526-260624-02.jpg)
![M20x 60mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50697106-180222-02.jpg)
![M16x 55mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696494-180222-02.jpg)
![M20x140mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50697492-180222-02.jpg)
![M22x 65mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50697648-180223-02.jpg)
![M20x 30mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696932-180222-02.jpg)
![M12x 70mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696004-180222-02.jpg)
![M24x110mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50698278-180223-02.jpg)
![M24x120mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50698314-180223-02.jpg)
![M22x 85mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50697754-180223-02.jpg)
![M20x100mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50697377-180222-02.jpg)
![M20x 35mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696957-180222-02.jpg)
![M12x110mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696162-180222-02.jpg)
![M20x110mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50697404-180110-02.jpg)
![M16x110mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696826-180222-02.jpg)
![M16x 35mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696397-180222-02.jpg)
![M12x150mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696345-180222-02.jpg)
![M12x130mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696214-180222-02.jpg)