カテゴリ
絞り込み
材質
- その他(11)
- ゴム(6)
- ステンレスすべて(25)
- SUS304(10)
- SUS310S(3)
- SUS316L(3)
- 亜鉛合金ダイカスト(2)
- 樹脂すべて(458)
- ABS(90)
- PEEK(2)
- ナイロン(37)
- プラスチック(21)
- ポリエチレン(PE)(93)
- ポリプロピレン(PP)(6)
- 塩ビ(PVC)(128)
- 鉄すべて(106)
- S45C(8)
- SWCH(4)
- 炭素鋼(22)
- 黄銅(真鍮)(4)
- 材質をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(7)
- その他(11)
- カラー(56)
- クロメート(11)
- クローム(3)
- ダクロタイズド(1)
- ニッケル(4)
- ユニクロ(8)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(4)
- 生地/未処理(31)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(21)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(14)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(1,267)
- エスコ(108)
- 岩田製作所(70)
- OHSATO(大里)(58)
- 日産ネジ(52)
- TAKIGEN(タキゲン)(28)
- AWJ(25)
- ハーフェレ(23)
- SDC TANAKA(SDC田中)(21)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- TRUSCO(13)
- イマオコーポレーション(12)
- ダンドリビス(12)
- ニフコ(10)
- アンウェイジャパン(10)
- マサル工業(9)
- 互省製作所(9)
- ラクテム(8)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ホールプラグ(Φ35.0穴用)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥58税込¥641個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)3.83寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)38寸法D2(Φmm)34.8寸法D3(Φmm)35
ホールプラグ(Φ14.3穴用)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥33税込¥361個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.78寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)16.7寸法D2(Φmm)14.1寸法D3(Φmm)14.3
ホールプラグ(Φ6.4穴用)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥27税込¥301個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.18寸法H(mm)8適合板厚(mm)0.8、1.6
TS穴隠し ダークブラウン
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(22個)当日出荷材質ポリエチレン色ダークブラウン寸法B(mm)1.5寸法C(mm)6.3寸法A(Φmm)12.7適合穴径(Φmm)10
ビスキャップ ダンドリ Zキャップ Abox
ダンドリビス¥749税込¥8241箱(100個)当日出荷から9日以内出荷ちょっと気になるビスの頭隠しリフォ-ムに最適です。屋内用。Zワッシャーとセットご使用ください。Zワッシャー(別売)とセットご使用ください。用途ビスの頭隠し化粧に。リフォームのビス留めに。家具造り、取付ビスに。集成材(フリー板)の取付や造作家具造りなどに。材質PE直径(Φmm)16本体厚さ(mm)4
ELボルト頭部キャップ
AWJ¥1,898~税込¥2,088~1セット(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。用途ボルト頭部材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
EL リップ溝型鋼キャップ
AWJ¥3,698~税込¥4,068~1セット(10個)4日以内出荷環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。用途リップ溝型鋼・C型チャンネル材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
ビスキャップセット
南海プライウッド¥3,500税込¥3,8501袋(50個)4日以内出荷ビス頭を隠せるキャップとワッシャーのセットです。材質【ビスキャップ】ポリエチレン樹脂、【ワッシャー】アルミニウムセット内容ビスキャップ・ワッシャー各50個
40x 40mm 角型保護キャップ(クロ/4個)
エスコ¥1,100税込¥1,2101パック(4個)欠品中材質ポリエチレン寸法(mm)a:40、b:40、c:6、d:29.3適合パイプ径(Φmm)36.8×36.8入数4個
ホールプラグ(Φ19.0穴用)
TAKIGEN(タキゲン)¥37税込¥411個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)1.23寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)23.2寸法D2(Φmm)18.8寸法D3(Φmm)19
ホールプラグ(Φ17.5穴用)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥37税込¥411個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)1.05寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)17.3寸法D3(Φmm)17.5
ホールプラグ(Φ11.0穴用)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥30税込¥331個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.5寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)13.5寸法D2(Φmm)10.8寸法D3(Φmm)11
ビスデコキャップ用座金
OHSATO(大里)¥2,298税込¥2,5281パック(50個)当日出荷ビスデコシリーズではない、手持ちの皿ビスを使用するときに必要です。材質真鍮表面処理ニッケルメッキトラスコ品番855-8891RoHS指令(10物質対応)対応
連結ワッシャー (真鍮)
OHSATO(大里)¥2,350税込¥2,5851パック(100個)当日出荷連結キャップ施工時の専用ワッシャー(座金)です。用途ビス頭部を隠す際に。材質真鍮外径(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
セットキャップワッシャー(POM)
真田化鋼(S・ROSE)¥899~税込¥989~1袋(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷呼び径4~5mm皿ネジにお使いいただけるPOMワッシャーです。 セットキャップカバーとあわせてご使用ください。用途ビスワッシャー材質POM(ポリアセタール)色乳白寸法L(mm)13寸法H(mm)2.5内径(mm)5.3
テーパープラグ(スチール)
TRUSCO¥659税込¥7251パック(19個)ほか当日出荷配管用止め栓です。用途一般油圧機器。材質冷間圧造用炭素鋼線材(SWCH)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜)RoHS指令(10物質対応)対応
保護キャップ フラットバー用 (10個入) 白
岩田製作所¥979~税込¥1,077~1袋(10個)翌日出荷フラットバー(平鋼)端部の保護にご使用いただけます。材質ポリ塩化ビニルPVC色白厚さt(mm)1.5
保護キャップ Lアングル用 (10個入) 黒
岩田製作所¥979~税込¥1,077~1袋(10個)翌日出荷Lアングル端部の保護にご使用いただけます。材質ポリ塩化ビニルPVC色黒タイプR付深さ(mm)15(A)厚さt(mm)1.5
EL 丸パイプアウターキャップ
AWJ¥1,198~税込¥1,318~1セット(10個)ほか当日出荷から15日以内出荷環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。用途鋼管・スレンレス鋼管・各種パイプ材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
3分全ねじ天井化粧カバー
JAPPY¥1,598税込¥1,7581袋(20組)当日出荷段差を設けて配置したツメの構造により、天井面と隙間のない仕上がりがワンタッチで可能用途全ねじボルトの根元の化粧カバーとしてご使用いただけます材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)7外径(Φmm)50
ビスキャップミニ 100個入り
ダンドリビス(1件のレビュー)¥769税込¥8461箱(100個)当日出荷から5日以内出荷細ビス・木ネジなど用途十字穴2番ビスの頭隠しに!材質ポリエチレン樹脂適合ビス十字穴2番ビス
ビスキャップS 20個入り
ダンドリビス¥329税込¥3621箱(20個)当日出荷から5日以内出荷コースレッドなど頭の大きいビス用用途十字穴2番ビスの頭隠しに!材質ポリエチレン樹脂適合ビス十字穴2番ビス
TS穴隠し ベージュ
大阪魂(2件のレビュー)¥539税込¥5931パック(22個)当日出荷材質ポリエチレン色ベージュ寸法B(mm)1.5寸法C(mm)6.3寸法A(Φmm)12.7適合穴径(Φmm)10
保護キャップ
岩田製作所¥969~税込¥1,066~1袋(10個)ほか翌々日出荷ボルト・ナットと座金の保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
クロ タケネ パイプキャップ
大阪魂¥667税込¥7341個(3個)ほか当日出荷から翌々日出荷パイプの端部に被せるキャップ 『パイプキャップ』 <特長> 鋼管や紙パイプの端部に被せる、やわらかいキャップです。 <材質/色> 軟質塩ビ・黒色
クロ ホールプラグ
大阪魂¥667税込¥7341個(4個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷ホールプラグ(KHPシリーズ) 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます 材質:66ナイロン UL94V-2 色:黒(B)、アイボリー(i)、ダークアイボリー(Di)色黒
角型保護キャップ
エスコ¥380~税込¥418~1パック(2個)翌日出荷密着させることで、断面のサビを抑える効果があります。用途角パイプ及び角棒材の切断面の保護 角パイプ内部への異物混入を防ぐ防塵用材質軟質塩化ビニール耐熱温度(℃)-18~60
ビスキャップ K-1 (樹脂)
OHSATO(大里)¥239税込¥2631パック(30個)当日出荷から翌々日出荷ビスをねじ込み、キャップをかぶせるだけの簡単施工です。キャップ径が小さくて目立ちにくいです。用途ビス頭部を隠す際に。材質樹脂外径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
連結ワッシャー (鉄/三価めっき)
OHSATO(大里)¥1,290~税込¥1,419~1パック(100個)当日出荷連結キャップ施工時の専用ワッシャー(座金)です。用途ビス頭部を隠す際に。材質鉄/三価めっき外径(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応