カテゴリ
絞り込み
材質
- その他(11)
- ゴム(6)
- ステンレスすべて(25)
- SUS304(10)
- SUS310S(3)
- SUS316L(3)
- 亜鉛合金ダイカスト(2)
- 樹脂すべて(458)
- ABS(90)
- PEEK(2)
- ナイロン(37)
- プラスチック(21)
- ポリエチレン(PE)(93)
- ポリプロピレン(PP)(6)
- 塩ビ(PVC)(128)
- 鉄すべて(106)
- S45C(8)
- SWCH(4)
- 炭素鋼(22)
- 黄銅(真鍮)(4)
- 材質をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(7)
- その他(11)
- カラー(56)
- クロメート(11)
- クローム(3)
- ダクロタイズド(1)
- ニッケル(4)
- ユニクロ(8)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(4)
- 生地/未処理(31)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(21)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(14)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(1,267)
- エスコ(108)
- 岩田製作所(70)
- OHSATO(大里)(58)
- 日産ネジ(52)
- TAKIGEN(タキゲン)(28)
- AWJ(25)
- ハーフェレ(23)
- SDC TANAKA(SDC田中)(21)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- TRUSCO(13)
- イマオコーポレーション(12)
- ダンドリビス(12)
- ニフコ(10)
- アンウェイジャパン(10)
- マサル工業(9)
- 互省製作所(9)
- ラクテム(8)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

EL ワイド角パイプアウターキャップ
AWJ¥2,298~税込¥2,528~1セット(5個)4日以内出荷から6日以内出荷環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。用途ワイド角パイプ・平角棒・平角材材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
EL穴あきアングルキャップ
AWJ¥4,998~税込¥5,498~1セット(50個)4日以内出荷環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。用途フォーミングアングル材質エラストマー(TPE)寸法H(mm)13寸法H'(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ELボルトキャップ(内ネジ付)
AWJ¥1,498税込¥1,6481セット(30個)当日出荷環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。キャップの内側はネジ切り構造なので、はめやすく、抜けづらい特長があります。また、キャップ装着時の接着など二次加工を不要に。下向きボルトに装着しても抜け落ちません。 。キャップを装着する時は押し込み、取り外す際は回しながら外します。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。用途全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
(120038131)KD-232-190B-P20/穴埋めキャップ
LAMP(スガツネ工業)¥919税込¥1,0111袋(20個)当日出荷取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。トラスコ品番224-2661材質ポリアミド(PA)色ブラック内径(Φmm)キャップ:18.9寸法A(mm)23.2適合板厚(mm)0.8~3.2寸法B(mm)10.3寸法D1(mm)18.9キャップサイズ(mm)厚さ:10.3寸法d2(mm)19寸法A23.2RoHS指令(10物質対応)対応
100x100mm 角型保護キャップ(クロ/2個)
エスコ¥1,160税込¥1,2761パック(2個)当日出荷材質ポリエチレン寸法(mm)a:100、b:100、c:7、d:27適合パイプ径(Φmm)95.4×95.4入数2個
ビスキャップS 100個入り
ダンドリビス¥799税込¥8791箱(100個)当日出荷から4日以内出荷コースレッドなど頭の大きいビス用用途十字穴2番ビスの頭隠しに!材質ポリエチレン樹脂適合ビス十字穴2番ビス
ホールプラグ(Φ20.6穴用)
TAKIGEN(タキゲン)¥40税込¥441個4日以内出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)色ホワイト(N9.3)質量(g)1.50寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8・1.6・2.3・3.2寸法D1(Φmm)22.6寸法D2(Φmm)20.4寸法D3(Φmm)20.6タキゲンコード24620
ホールプラグ(Φ4.8穴用)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥27税込¥301個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.05寸法H(mm)5.9適合板厚(mm)1.6寸法D1(Φmm)6.4寸法D2(Φmm)4.6寸法D3(Φmm)4.8
吊りボルト用化粧キャップ
因幡電工¥1,998~税込¥2,198~1パック(20個)当日出荷露出全ねじボルトの貫通部をキレイにカバー。 ぴったりフィット、隙間なし。 段差を設けて配置したツメ構造によりワンタッチで天井面に隙間なく施工できます。 取付け簡単。挟んでスライドさせるだけ。用途吊りボルトの天井貫通部に。吊りボルトの天井貫通部に。材質PP寸法(mm)Φ50×7
フルシダープラグTU
フルシダー¥379~税込¥417~1パック(20本)ほか当日出荷から翌々日出荷世界展開しているイタリア フルシダー社製。従来品比較 150~200%の引抜強度UP、強度と施工性を兼ね備えた形状です。用途機械固定防水工事、アルミ建材取付、電気器具取付等材質ナイロン6適合ねじ木ねじ、タッピングねじ、コーチスクリュー適合母材コンクリート、ALC、ブロック、石材RoHS指令(10物質対応)対応
プロテクトパーツ「差し込みプラグ」
SDC TANAKA(SDC田中)¥9,998~税込¥10,998~1パック(300個)ほか3日以内出荷から46日以内出荷様々なアプリケーションで使用できる汎用プラグです。 凸型のため取り付け、取り外しが簡単です。
ジンクハット
エイ.アンド.エス.システム¥7,598~税込¥8,358~1箱(50個)ほか4日以内出荷ジンクハットは高純度亜鉛の優れた保護機能を応用して考案された防食保護キャップです。鉄に対して陽極的にはたらき、電気防食効果を発揮します。また亜鉛が腐食してできる腐食生成物によるインヒビター効果により長期にわたり鉄の腐食を防止します。衝撃にも強く、ねじ部をしっかりと保護します。材質亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
パールW(+)ビスキャップS NO2
大阪魂¥667税込¥7341袋(46個)翌々日出荷【共通】 適合ビス 十字穴2番のビス 使用方法 十字穴にキャップを合わせ、当て木などをしたうえでギュッと押し込んでください。 使用上の注意 JIS規格の十字2番用ビスによっては一部ご使用になれない場合があります。ご注意ください。 キャップをよりはずれにくくしたい場合は接着材を使用してください。 【Sタイプ】 コーススレッドなど頭の大きいビス用 施工ポイント 細ビスの場合は約2~3mm コーススレッドの場合は約1~2mm ビス頭を少し沈めてください。 ※頭の小さい木ネジなどは十字穴が浅すぎてご使用できない場合があります。 【ミニタイプ】 細ビス・木ネジなど十字穴が浅いビス用 施工ポイント ビスは材料と面一か1mm程度沈めてください。色パールホワイト寸法d(mm)12寸法A(mm)2.5寸法B(mm)3.5
クロ TPEナットカバー(フラット
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)ほか翌々日出荷温度域-60℃~+98℃ エラストマーは環境にやさしい 従来のPVC(塩ビ)商品では焼却時に有害物質が発生してしまいますが、 エラストマーは焼却時に有害物質が発生せず、リサイクル可能な材料で 環境に優しい素材です。 使用目的: 六角ナット(フラットな場合)の頭を当製品でカバーし、「塗装のマスキング」「外観の為の装飾」「ケガ防止の保護カバー」「防水・防錆」など様々な用途でご使用いただけます。 M6~M10はEL頭部キャップと兼用できます。 カラー ブラック・ホワイト・グレー・アイボリー・ブルー・レッド・イエロー・ブラウン ※「ブラック」は特別仕様の耐候性強化色で屋外使用が可能な製品です ※材質の性質上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。
クロ TPE アングルヨウキャップ
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)ほか翌々日出荷本体材質:エラストマー(TPE) 温度域-60℃~+98℃ エラストマーは環境にやさしい 従来のPVC(塩ビ)商品では焼却時に有害物質が発生してしまいますが、 エラストマーは焼却時に有害物質が発生せず、リサイクル可能な材料で 環境に優しい素材です。 使用目的: アングル鋼材を当製品でカバーし、「塗装のマスキング」「外観の為の装飾」「ケガ防止の保護カバー」「防水・防錆」など様々な用途でご使用いただけます。 カラー ブラック・ホワイト・グレー・アイボリー・ブルー・レッド・イエロー・ブラウン ※「ブラック」は特別仕様の耐候性強化色で屋外使用が可能な製品です ※材質の性質上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。
六角穴付テーパねじプラグ用キャップ
ラクテム¥175~税込¥193~1セット(4個)6日以内出荷六角穴付テーパねじプラグ(浮き・沈み)用のカバーキャップです。六角穴に挿入することで穴隠しや保護、識別や防塵対策が可能です。仕様は全7サイズ、それぞれ3色よりお選びいただけます。用途六角穴付テーパねじプラグ(浮き・沈み)用のキャップに。材質シリコンゴム
アングル型保護キャップ
エスコ¥1,300~税込¥1,430~1パック(2個)翌日出荷から8日以内出荷密着させることで、切断面のサビを抑える効果があります。用途等辺山形鋼キャップ材質軟質塩化ビニール耐熱温度(℃)-18~60
ステンレス ナットキャップ ISO 33mm×H60mm
JB(日本ボデーパーツ工業)¥2,998~税込¥3,298~1パック(8個)ほか3日以内出荷ステンレス製 バフ研磨で鏡面仕上げ※頭部分用途ボルト・ナットを汚れから保護します。寸法(mm)適合ナット:33高さ(mm)60
ステンレス ナットキャップ JIS41mm×H60mm
JB(日本ボデーパーツ工業)¥2,298~税込¥2,528~1パック(6個)ほか3日以内出荷ステンレス製 バフ研磨で鏡面仕上げ※頭部分用途ボルト・ナットを汚れから保護します。寸法(mm)適合ナット:41高さ(mm)60
ステンレス ナットキャップ JIS41mm×H53mm
JB(日本ボデーパーツ工業)¥2,298~税込¥2,528~1パック(6個)ほか3日以内出荷ステンレス製 バフ研磨で鏡面仕上げ※頭部分用途ボルト・ナットを汚れから保護します。寸法(mm)適合ナット:41高さ(mm)53
ビスキャップ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥509税込¥5601パック(50個)翌々日出荷から3日以内出荷座金のくぼんでいる側から、ビスを差し込んで固定して下さい。固定後キャップを座金にはめ込んで下さい。用途ビス施工後の装飾その他【座金】別売(10173430)材質ポリエチレン直径(mm)13