絞り込み
ねじの呼び
- M2.6
- 3/8(4)
- M3(53)
- M3.5(5)
- M4(76)
- M5(88)
- M6(107)
- M7(6)
- M8(123)
- M10(103)
- M12(79)
- M14(9)
- M16(23)
- M18(7)
- M20(12)
- M22(4)
- M24(7)
- UNC 7/16(3)
- W3/8(8)
- W1/2(3)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- 鉄(6)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.45(56山)(6)
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(1)
- クロメート(1)
- ニッケル(1)
- ユニクロ(1)
- 黒亜鉛(1)
ブランド
- 大阪魂(6)
ランジナットとは、締結部品のナットの一種です。フランジとは、軸や管などの端に付いている、鍔(つば)になります。ネジは、座面の摩擦力が大きく、締結力を発揮するため、座面の設置面積が狭い場合には摩擦力が低下し、緩み易くなるのです。フランジナットは、ワッシャを使用する場合同様、設置面積を広げるため、フランジと六角部分が一体化したナット。通常のナットに比べ設置面積が拡大されているため、応力が分散されやすくなります。また、締結母材の締結部分の変形を防ぐため、緩み止めの効果も期待可能です。
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(53)
M4(76)
M5(88)
M6(107)
M8(123)
M10(103)
M12(79)
M14(9)
M16(23)
M20(12)
ねじの呼びをもっと見る

フランジナット(セレート無し)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥19,980税込¥21,9781箱(5000個)翌々日出荷材質鉄ねじピッチ0.45寸法S(mm)5表面処理ユニクロ寸法e(mm)5.7寸法c(mm)(最小)1寸法m(mm)3.1角度θ(°)15ねじの呼びM2.6寸法m1(mm)(最小)2寸法dc(mm)8
フランジナット(セレート無し)(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥25,980税込¥28,5781箱(5000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック寸法c(mm)(最小)1角度θ(°)15寸法dc(mm)8