絞り込み
ねじの呼び
- M18(21)
- M20(31)
- M22(24)
ねじピッチ(mm)/山数
- 2.5
- 0.4(18)
- 0.45(56山)(23)
- 0.5(23)
- 0.6(14)
- 0.7(36山)(29)
- 0.8(28)
- 0.9(28山)(11)
- 1(59)
- 1.05(24山)(15)
- 1.25(136)
- 1.27(20山)(19)
- 1.5(138)
- 1.75(76)
- 2(55)
- 2.11(12山)(9)
- 2.3(11山)(10)
- 3(29)
- 3.5(11)
- 4(8)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(11)
- SUS304(9)
- SUS316(1)
- SUS316L(1)
- 鉄すべて(24)
- S45C(3)
- 黄銅(真鍮)(6)
ねじ山種類
- メートル並目(14)
厚さ(mm)
- 15(17)
- 16(21)
- 18(18)
二面幅(mm)
- 24(2)
- 27(17)
- 30(22)
- 32(18)
- 32.95(2)
24・27・30・32・32.95
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(4)
- その他(1)
- クロメート(4)
- クローム(2)
- ドブメッキ(1)
- ニッケル(5)
- ノンクローム(1)
- パシペート(2)
- パーカー(1)
- ユニクロ(2)
- 生地/未処理(6)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(1)
3価ブラック・3価ホワイト・その他・クロメート・クローム・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・パシペート・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め
規格
- 1種(1)
- 2種(35)
1種・2種
ブランド
- 大阪魂(37)
- 由良産商(3)
- KFC(ケー・エフ・シー)(2)
大阪魂・由良産商・KFC(ケー・エフ・シー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M18(21)
M20(31)
M22(24)

六角ナット 2種(鉄/ドブ)
大阪魂(1件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷材質鉄厚さ(mm)16ねじピッチ2.5規格2種ねじの種類ナット寸法S(mm)30表面処理ドブ寸法e(mm)約34.6寸法m(mm)16二面幅S(mm)30ねじの呼びM20寸法dw(Φmm)約29ねじ山種類メートル並目
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 ハイテンションナット
由良産商¥2,198~税込¥2,418~1個ほか当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN公差6H表面処理パシペート強度A2-100
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 E-LOCK ナット
由良産商(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個ほか4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。公差6H表面処理パシペート強度A2-100
ゆるみ止めKナット 溶融亜鉛めっき
KFC(ケー・エフ・シー)¥8,798~税込¥9,678~1セット(40個)ほか当日出荷から翌々日出荷ナット締付時にフリクションリングがねじ山を強く押さえ、高いゆるみ止め効果を発揮します。 通常のナットと取扱い方法が同じですので特殊工具は不要です。 米国宇宙航空規格NAS3350およびNAS3354に準じた試験に適合しています。用途道路・鉄道等常時振動している場所、天井吊ボルト・天井ラック、ケーブル支持金具取付仕様箱入材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ
ステンレスナット 1種 NFコート付
由良産商¥1,298~税込¥1,428~1パック(2個)ほか4日以内出荷ステンレスは締め付け時に発生する摩擦熱がネジ部を膨張させ動かなくなる「カジリ/焼付き」の現象を起こすことがあります。「NFコート付」はこの問題を解決するためにフッ素系樹脂をしっかり塗布することで締め付け時の摩擦係数をコントロールし通常勘合時のボルトナットの焼付きの発生を抑えた商品です。材質SUS304規格1種表面処理NFコートRoHS指令(10物質対応)対応
ゆるみ止めKナット ステンレス
KFC(ケー・エフ・シー)¥31,980~税込¥35,178~1セット(40個)ほか当日出荷から30日以内出荷ナット締付時にフリクションリングがねじ山を強く押さえ、高いゆるみ止め効果を発揮します。 通常のナットと取扱い方法が同じですので特殊工具は不要です。 米国宇宙航空規格NAS3350およびNAS3354に準じた試験に適合しています。用途道路・鉄道等常時振動している場所、天井吊ボルト・天井ラック、ケーブル支持金具取付仕様箱入材質ステンレス
六角ナット(2種)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
大阪魂¥13,980~税込¥15,378~1箱(50個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス規格2種表面処理茶ブロンズねじ山種類メートル並目