絞り込み
ねじの呼び
外径(Φmm)
内径(Φmm)
材質
- アルミ(19)
- ステンレスすべて(75)
- SUS303(17)
- SUS304(46)
- 樹脂すべて(187)
- ABS(27)
- PBT(12)
- PEEK(3)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(14)
- エラストマー(10)
- ジュラコン(R)(34)
- セラミック(5)
- テフロン(PTFE)(14)
- ナイロン(24)
- プラスチック(4)
- ポリアセタール(13)
- 鉄すべて(75)
- S45C(5)
- 炭素鋼(11)
- 黄銅(真鍮)(80)
- 材質をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(4)
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(7)
- 3価ユニクロ(28)
- BSメッキ(2)
- その他(8)
- アルマイト(1)
- カラー(2)
- クロメート(18)
- クローム(1)
- ドブメッキ(1)
- ニッケル(38)
- 無電解ニッケル(2)
- 生地/未処理(5)
- 黒染め(5)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・BSメッキ・その他・アルマイト・カラー・クロメート・クローム・ドブメッキ・ニッケル・無電解ニッケル・生地/未処理・黒染め
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(170)
- 廣杉計器(157)
- MAC8(マックエイト)(63)
- ホシモト(18)
- TRUSCO(13)
- イマオコーポレーション(11)
- タカチ電機工業(7)
- カメダデンキ(5)
- サトーパーツ(4)
- ナベヤ(4)
- 大陽ステンレススプリング(4)
- ハーフェレ(4)
- 昭和コーポレーション(3)
- 品川商工(3)
- T.SIN(テイシン電機)(2)
- シロクマ(2)
- ティカトウ(2)
- ケミス(2)
- 名取製作所(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・廣杉計器・MAC8(マックエイト)・ホシモト・TRUSCO・イマオコーポレーション・タカチ電機工業・カメダデンキ・サトーパーツ・ナベヤ・大陽ステンレススプリング・ハーフェレ・昭和コーポレーション・品川商工・T.SIN(テイシン電機)・シロクマ・ティカトウ・ケミス・名取製作所・ブランドをもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む

3カーユニFABクリンチングスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)ほか翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。表面処理3価ユニクロ最小板厚(mm)1
3カーユニラウンドスペーサ(ブラRS
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷国内標準タイプのクリンチングラウンドスペーサーです。 板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。 また、ローレットフランジ部は取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。 材質:炭素鋼 表面処理:三価ユニクロ 適用板材硬度HRB80以下材質炭素鋼表面処理3価ユニクロ最小板厚(mm)1
3カーユニFABクリンチングスペーサ
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)ほか翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。表面処理3価ユニクロ最小板厚(mm)1
六角樹脂スペーサー HESシリーズ
タカチ電機工業¥319~税込¥351~1袋(20個)翌々日出荷M4ネジ用の六角樹脂スペーサーです。穴にはネジが切ってあります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PA66色乳白色外径(mm)7ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
中空樹脂スペーサー HOSシリーズ
タカチ電機工業¥199~税込¥219~1袋(20個)翌々日出荷中空樹脂スペーサーです。推奨締付トルク値は0.3N・m以下になります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PA66色乳白色外径(mm)6.3穴径(mm)4.2ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅スペーサー SBA-M3・SBB-M3 シリーズ メス-メスタイプ
T.SIN(テイシン電機)¥4,298~税込¥4,728~1袋(100個)当日出荷広範囲の業界で使用されています。用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質黄銅 C3604BD、ニッケルメッキタイプメス-メス対辺(mm)5.5ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス スペーサー(中空) / CU RoHS2対応品
廣杉計器¥3,798~税込¥4,178~1袋(50個)当日出荷種別中空(パイプ)材質快削ステンレス鋼(SUS303)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
45°LED用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥2,498税込¥2,7481袋(100個)当日出荷LEDを45°に取付けることが出来るスペーサーです。 LED頭径3Φ、5Φタイプに使用出来ます。仕様リフロー可材質LCP樹脂(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー金属樹脂型
MAC8(マックエイト)¥8,698~税込¥9,568~1袋(100個)9日以内出荷樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは電気的につながっています。材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
自動挿入機用 表面実装用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥4,998~税込¥5,498~1袋(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷チップマウンターにかけられるスペンサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。 プリント基板の二段重ね、パネルの取付等、色々と御利用出来ます。 電流を流すこともできます。材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
90°LED用スペーサー(3本足タイプ)
MAC8(マックエイト)¥2,798~税込¥3,078~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷2色発光タイプ(3本足タイプ)のLEDを直角に取付けることが出来ます。 LED頭径3Φ、5Φタイプに使用出来ます。 高さは2~10mmまであります。 LEDを本製品に入れて直角に曲げて下さい。仕様リフロー可材質PPS樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5□、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6□以下
自動挿入機用、表面実装用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥2,998~税込¥3,298~1袋(100個)ほか9日以内出荷チップマウンターにかけられるスペーサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。 リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。材質黄銅ねじピッチ(mm)0.45寸法A(mm)3.5寸法B(mm)4.5仕上ニッケル下地スズメッキねじ径MM2.6RoHS指令(10物質対応)対応推奨ランド径(Φmm)5
スペーサー(黒ABSスペーサー) CA-2600Bシリーズ(M=2.6用)
廣杉計器¥779税込¥8571袋(50個)当日出荷種別中空(パイプ)材質ABSねじ径M2.6用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) CL-400KEシリーズ(M=4用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(50個)7日以内出荷種別中空(パイプ)材質アルミねじ径M4用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) CL-2600Eシリーズ(M=2.6用)
廣杉計器¥1,098税込¥1,2081袋(50個)7日以内出荷種別中空(パイプ)材質アルミねじ径M2.6用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300-5シリーズ(M=3用 外径Φ5)
廣杉計器¥1,298税込¥1,4281袋(50個)7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)ねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) LSB-300-10Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥1,998~税込¥2,198~1袋(50個)当日出荷種別オネジ/メネジ材質黄銅ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2500CEシリーズ(M=2.5 ピッチ0.45)
廣杉計器¥1,898税込¥2,0881袋(50個)9日以内出荷種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじ径M2.5表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(セラミックススペーサー) CR-500シリーズ(M=5用)
廣杉計器¥2,198税込¥2,4181袋(10個)8日以内出荷種別中空(パイプ)材質セラミックスねじ径M5用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(セラミックススペーサー) CR-2000シリーズ(M=2用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(10個)当日出荷種別中空(パイプ)材質セラミックスねじ径M2用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(LED取付スペーサー) LDN-500シリーズ(Φ3・Φ5 2本足用黒色)
廣杉計器(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別LED取付カバー材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(LED取付スペーサー) LDZ-300シリーズ(Φ3 2本・3本足用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥919税込¥1,0111袋(50個)7日以内出荷種別LED取付カバー材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(レニースペーサー) BSRY-400シリーズ(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器¥3,298税込¥3,6281袋(50個)当日出荷種別オネジ/メネジ材質レニーねじ径M4RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-2600シリーズ(M=2.6用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥859~税込¥945~1袋(50個)7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ナイロンねじ径M2.6用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) CL-500BEシリーズ(M=5用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501袋(50個)7日以内出荷種別中空(パイプ)材質アルミねじ径M5用RoHS指令(10物質対応)対応