絞り込み
ねじの呼び
外径(Φmm)
内径(Φmm)
材質
- アルミ(15)
- ステンレスすべて(66)
- SUS303(17)
- SUS304(37)
- 樹脂すべて(151)
- ABS(19)
- PBT(10)
- PEEK(3)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(10)
- エラストマー(10)
- ジュラコン(R)(24)
- セラミック(4)
- テフロン(PTFE)(13)
- ナイロン(24)
- プラスチック(4)
- ポリアセタール(13)
- 鉄すべて(73)
- S45C(5)
- 炭素鋼(11)
- 黄銅(真鍮)(64)
- 材質をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(4)
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(7)
- 3価ユニクロ(28)
- BSメッキ(2)
- その他(8)
- カラー(2)
- クロメート(18)
- クローム(1)
- ドブメッキ(1)
- ニッケル(38)
- 無電解ニッケル(2)
- 生地/未処理(5)
- 黒染め(5)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・BSメッキ・その他・カラー・クロメート・クローム・ドブメッキ・ニッケル・無電解ニッケル・生地/未処理・黒染め
ブランド
- 大阪魂(170)
- 廣杉計器(103)
- MAC8(マックエイト)(62)
- ホシモト(18)
- TRUSCO(13)
- タカチ電機工業(7)
- サトーパーツ(4)
- ナベヤ(4)
- 大陽ステンレススプリング(4)
- ハーフェレ(4)
- イマオコーポレーション(3)
- カメダデンキ(3)
- 昭和コーポレーション(3)
- 品川商工(3)
- 未来工業(2)
- シロクマ(2)
- ケミス(2)
- 名取製作所(2)
- 北川工業(1)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・廣杉計器・MAC8(マックエイト)・ホシモト・TRUSCO・タカチ電機工業・サトーパーツ・ナベヤ・大陽ステンレススプリング・ハーフェレ・イマオコーポレーション・カメダデンキ・昭和コーポレーション・品川商工・未来工業・シロクマ・ケミス・名取製作所・北川工業・ブランドをもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む

自動挿入機用表面実装用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥4,898~税込¥5,388~1袋(100個)ほか当日出荷から47日以内出荷チップマウンターにかけられるスペーサーです。 吸着用フィルムはありません。直接吸着して下さい。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ締付トルク(N・cm)2.94以下RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(セラミックススペーサー) CR-400シリーズ(M=4用)
廣杉計器¥1,490~税込¥1,639~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質セラミックスねじ径M4用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(スチールスペーサー) BSF-600Eシリーズ(M=6 ピッチ1.0)
廣杉計器¥1,290~税込¥1,419~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質スチールねじ径M6RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8)
廣杉計器¥679~税込¥747~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)ねじ径M5RoHS指令(10物質対応)対応
マイカ絶縁ワッシャー(耐熱)
昭和コーポレーション¥270~税込¥297~1枚当日出荷から4日以内出荷電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質は積層マイカーで、耐熱温度は450℃となります。用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質積層マイカ厚さ(mm)3耐熱温度(℃)450
中空樹脂スペーサー HOSシリーズ
タカチ電機工業¥169~税込¥186~1袋(20個)3日以内出荷中空樹脂スペーサーです。推奨締付トルク値は0.3N・m以下になります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PA66色乳白色外径(mm)6.3穴径(mm)3.5ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
六角支柱 SS400/黒染め オスメス
TRUSCO¥439~税込¥483~1個当日出荷SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプオス・メス
スチール スペーサー(中空) / CF-ERoHS2対応品
廣杉計器¥2,798税込¥3,0781袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質快削鋼(SUM)表面処理三価クロムクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
LED用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥1,598~税込¥1,758~1袋(100個)当日出荷から13日以内出荷2色発光用LEDに使用出来るLEDスペーサーです。材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
LED用スペーサー (横型)
MAC8(マックエイト)¥1,498~税込¥1,648~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 LEDをスペーサーに差し込み、直角に足を曲げて下さい。材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー金属樹脂型
MAC8(マックエイト)¥7,998~税込¥8,798~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは電気的につながっています。材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ワンタッチスペーサー) WN-00Jシリーズ(シャーシ・PC板用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-400-6Eシリーズ(M=4用)
廣杉計器¥1,398税込¥1,5381袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質黄銅ねじ径M4用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(スチールスペーサー) CF-2000ZEシリーズ(M=2用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥799税込¥8791袋(50個)当日出荷種別中空(パイプ)材質スチールねじ径M2用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ステンレススペーサー) CU-400シリーズ(M=4用)
廣杉計器¥2,698税込¥2,9681袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ステンレスねじ径M4用RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅垂直取付スペーサー / VAB-E
廣杉計器¥5,790~税込¥6,369~1袋(50個)当日出荷材質快削黄銅(C3604BD) カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) MSB-300-03Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥1,798~税込¥1,978~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷種別オネジ/メネジ材質黄銅ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
3カ-ユニ セルスペーサー(ホソケイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)ほか翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。材質快削鋼寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
丸型サポーター(黄銅・貫通タイプ)
TRUSCO¥219~税込¥241~1袋(10個)当日出荷プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。RoHS対応品です。用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質黄銅、ニッケルメッキタイプ貫通内径(Φmm)Φ3.2外径(Φmm)Φ6RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトスペーサー
TRUSCO¥419~税込¥461~1袋(10個)当日出荷コンパクト設計の基板間用スペーサーです。基板受けのスペースが小さいため狭い位置にも取り付け可能です。上下のスナップは取付孔、適用板厚共に共通品です。お買い求めやすい小分けタイプでご紹介します。用途基板内の底上げ、間隔を作るために
コンデンサースペーサー
MAC8(マックエイト)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷コンデンサー等をプリント基板より浮かせる時に御利用下さい。材質ナイロン(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-20~+125RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ
MAC8(マックエイト)¥1,898~税込¥2,088~1袋(100個)当日出荷から10日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 LEDスペーサーとしても利用できます。(LED頭径5Φ)材質ベークライト色茶使用温度範囲(℃)-40~+120RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ
MAC8(マックエイト)¥1,898~税込¥2,088~1袋(100個)6日以内出荷から9日以内出荷基板をシャーシーに取付ける際等にご利用下さい 中は中空になっています材質アセタール・コポリマー(UL94HB)色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(セットスペーサー) CNS-400シリーズ(M=4用)
廣杉計器¥919税込¥1,0111袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質樹脂ねじ径M4用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) CL-500KEシリーズ(M=5用)
廣杉計器¥1,998~税込¥2,198~1袋(50個)当日出荷から10日以内出荷種別中空(パイプ)材質アルミねじ径M5用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)基板垂直取付スペーサー) VAD-000シリーズジュラコン(R)垂直取付スペーサー
廣杉計器¥4,990税込¥5,4891袋(50個)当日出荷材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) C-300Bシリーズ(M=3用外径Φ6)
廣杉計器¥1,598税込¥1,7581袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)ねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-2000Eシリーズ(M=2用)
廣杉計器¥1,098~税込¥1,208~1袋(50個)7日以内出荷から8日以内出荷種別中空(パイプ)材質黄銅ねじ径M2用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) ESB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥2,998税込¥3,2981袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別両オネジ材質黄銅ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
LEDスペーサ 横型
MAC8(マックエイト)¥380~税込¥418~1袋(10個)当日出荷から4日以内出荷横型タイプ、LED用スペーサです。LEDを基板から浮かせて固定する場合や、ケースの高さに合わせて取り付けたい時に使用します。材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応