絞り込み
ねじの呼び
外径(Φmm)
内径(Φmm)
材質
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・BSメッキ・その他・カラー・クロメート・クローム・ドブメッキ・ニッケル・無電解ニッケル・生地/未処理・黒染め
ブランド
大阪魂・廣杉計器・MAC8(マックエイト)・ホシモト・TRUSCO・タカチ電機工業・サトーパーツ・ナベヤ・大陽ステンレススプリング・ハーフェレ・イマオコーポレーション・カメダデンキ・昭和コーポレーション・品川商工・未来工業・シロクマ・ケミス・名取製作所・北川工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
417件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • カーぺット用スペーサー R-8 シロクマ

    カーぺット用スペーサー R-8

    シロクマ
    659税込725
    1個
    4日以内出荷
    付属品C8-70 オールアンカー6×50 木ネジ材質真鍮サイズR-8寸法H(mm)15寸法W(Φmm)23生地830
  • 耐震座金 タイトニック(まとめ買い) ティカトウ

    耐震座金 タイトニック(まとめ買い)

    ティカトウ
    279,800税込307,780
    1セット(1500個)
    9日以内出荷
    経年劣化による耐震力の低下を防止します。取付もワンタッチ、ボルトに入れてナットで締めるだけです。(増し締め不用)・タイトニックは木材の木痩せ、荷重による収縮や、振動による緩みを防止して、接合部の耐力低下を防ぎ、 新築時の耐震力を長期に維持します。地震や台風の風、車等による振動をマジックリングが締めつける力に変えるので構造が緩まず、家が揺れに強く振動で締まります。新築時の耐震力を長期に維持します。世界で唯一、日本・米国・中国で特許取得 (PATNO2934218)
    用途木造住宅組立・木材組立・遊具組立・ログハウス組立などトラスコ品番438-2886セット内容300個入り×5箱
  • クロームBSスペーサー(コニビオラ 大阪魂

    クロームBSスペーサー(コニビオラ

    大阪魂
    273,467税込300,814
    1袋(1000個)
    9日以内出荷
    表面処理クロームねじの呼びM4
  • SUS ヘンカンメネジ 大阪魂

    SUS ヘンカンメネジ

    大阪魂
    1,334税込1,467
    1個
    翌々日出荷
    既存のタップ穴径を容易に変更できます。 タップ穴の不具合の修正用としても使用できます。 <使い方> 内径タップサイズの六角ボルトにへんかんめねじをナットで固定し、タップ穴に挿入してください。
  • SUSヘンカンメネジ 大阪魂

    SUSヘンカンメネジ

    大阪魂
    1,334税込1,467
    1個
    翌々日出荷
    既存のタップ穴径を容易に変更できます。 タップ穴の不具合の修正用としても使用できます。 <使い方> 内径タップサイズの六角ボルトにへんかんめねじをナットで固定し、タップ穴に挿入してください。
    寸法B(mm)M8寸法C(mm)7.5
  • 三端子スペーサー 品川商工

    三端子スペーサー

    品川商工
    5,998税込6,598
    1箱(1000個)
    8日以内出荷から9日以内出荷
    パワートランジスタや3端子レギュレー タ等のスペーサーです。 。 耐熱性、耐寒性、耐薬品性にすぐれてい るので信頼性が高く、ハンダ工程、洗浄 工程にご使用いただけます。 。 5端子の電子部品等にも使用が可能です。 。 L寸法は規格外寸法でも承ります。 (別途、ご相談ください。)
    材質オレフィン系エラストマー UL94V-0標準色
  • 追加スペーサー 9MM 白 ハーフェレ

    追加スペーサー 9MM 白

    ハーフェレ
    6,598税込7,258
    1セット(100個)
    21日以内出荷
    スペーサープレートの追加用スペーサー9mmです。
    用途引き出しレール材質プラスチック寸法A(mm)9
  • 追加スペーサー 5MM 白 ハーフェレ

    追加スペーサー 5MM 白

    ハーフェレ
    3,998税込4,398
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    スペーサープレートの追加用スペーサー5mmです。
    用途引き出しレール材質プラスチック寸法A(mm)5
  • 追加スペーサー 3MM 白 ハーフェレ

    追加スペーサー 3MM 白

    ハーフェレ
    4,998税込5,498
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    スペーサープレートの追加用スペーサー3mmです。
    用途引き出しレール材質プラスチック寸法A(mm)3
  • スペーサー キャビネットレール用 白 ハーフェレ

    スペーサー キャビネットレール用 白

    ハーフェレ
    6,498税込7,148
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    スライドレールの取り付け幅変更に使用するスペーサーです。取付幅の変更や扉オフセットのすき間埋め
    用途引き出しレール材質プラスチック取付下穴Φ 5mm に押し込み
  • アジャスト式分電盤用支柱 ホシモト

    アジャスト式分電盤用支柱

    ホシモト
    1,198税込1,318
    1個
    9日以内出荷
    中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。調整がスライド式でドライバー等でできます。
    材質表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスト式分電盤用支柱 ホシモト

    アジャスト式分電盤用支柱

    ホシモト
    1,398税込1,538
    1個
    9日以内出荷
    中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。調整がスライド式でドライバー等でできます。
    材質表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスト式分電盤用支柱 ホシモト

    アジャスト式分電盤用支柱

    ホシモト
    569税込626
    1個
    9日以内出荷
    中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。調整がスライド式でドライバー等でできます。
    材質表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスト式分電盤用支柱 ホシモト

    アジャスト式分電盤用支柱

    ホシモト
    729税込802
    1個
    9日以内出荷
    中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。調整がスライド式でドライバー等でできます。
    材質表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスト式分電盤用支柱 ホシモト

    アジャスト式分電盤用支柱

    ホシモト
    569税込626
    1個
    9日以内出荷
    中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。調整がスライド式でドライバー等でできます。
    材質表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスト式分電盤用支柱 ホシモト

    アジャスト式分電盤用支柱

    ホシモト
    579税込637
    1個
    9日以内出荷
    中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。調整がスライド式でドライバー等でできます。
    材質表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスト式分電盤用支柱(FN付) ホシモト

    アジャスト式分電盤用支柱(FN付)

    ホシモト
    799税込879
    1個
    9日以内出荷
    フローティングナットを取り付けることにより、ローレットビスの呼び込みがスムースになります。中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。3.調整がスライド式でドライバー等でできます。4.高さ60以上のスライド部には、目盛がついていますので高さ調整が容易です。
    材質表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスト式分電盤用支柱 ホシモト

    アジャスト式分電盤用支柱

    ホシモト
    499税込549
    1個
    9日以内出荷
    材質表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスト式分電盤用支柱 ホシモト

    アジャスト式分電盤用支柱

    ホシモト
    489税込538
    1個
    9日以内出荷
    材質表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスト式分電盤用支柱 ホシモト

    アジャスト式分電盤用支柱

    ホシモト
    729税込802
    1個
    9日以内出荷
    中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。調整がスライド式でドライバー等でできます。
    材質表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスト式分電盤用支柱 ホシモト

    アジャスト式分電盤用支柱

    ホシモト
    729税込802
    1個
    9日以内出荷
    中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。調整がスライド式でドライバー等でできます。
    材質表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定式分電盤用支柱 ホシモト

    固定式分電盤用支柱

    ホシモト
    429税込472
    1個
    9日以内出荷
    ロックやハンドルの止め金を挟んで開閉できますので、スペースをとりません。
    材質表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定式分電盤用支柱 ホシモト

    固定式分電盤用支柱

    ホシモト
    119税込131
    1個
    9日以内出荷
    簡易型で取付も簡単です。高さに応じてお選びください。
    材質表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定式分電盤用支柱 ホシモト

    固定式分電盤用支柱

    ホシモト
    399税込439
    1個
    9日以内出荷
    簡易型で取付も簡単です。高さに応じてお選びください。
    材質表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定式分電盤用支柱 ホシモト

    固定式分電盤用支柱

    ホシモト
    489税込538
    1個
    9日以内出荷
    簡易型で取付も簡単です。高さに応じてお選びください。
    材質表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • フローティングナット付支柱 ホシモト

    フローティングナット付支柱

    ホシモト
    649税込714
    1個
    9日以内出荷
    フローティングナットを取り付けることにより、ローレットビスの呼び込みがスムースになります。
    材質表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定式分電盤用支柱 ホシモト

    固定式分電盤用支柱

    ホシモト
    439税込483
    1個
    9日以内出荷
    すべて2点止めしましたので、どの方向からの負担にも強度が十分にあります。
    材質表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定式分電盤用支柱 ホシモト

    固定式分電盤用支柱

    ホシモト
    499税込549
    1個
    9日以内出荷
    すべて2点止めしましたので、どの方向からの負担にも強度が十分にあります。
    材質表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクトスペーサー TRUSCO

    コンパクトスペーサー

    TRUSCO
    399税込439
    1袋(10個)
    当日出荷
    基板受けスペースが5Φmmタイプのミニ基板サポートです。挿入が軽く、外れにくいスナップです。両側スナップROSタイプのたわみ防止基板受けとしても使用可能です。
    用途基板の底上げ、間隔を作るように。材質/仕上66ナイロン(UL94V-0認定品)対辺(mm)3.5
  • 調整用スペーサー MAC8(マックエイト)

    調整用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    619税込681
    1袋(100個)
    当日出荷から47日以内出荷
    材質フッ素樹脂(UL VW-1)黒色使用温度範囲(℃)-40~+240耐熱性ディップ、手半田、リフロー、いずれも可RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動挿入機用、表面実装用スペーサー(M3, M2.6, M2.5, M2) MAC8(マックエイト)

    自動挿入機用、表面実装用スペーサー(M3, M2.6, M2.5, M2)

    MAC8(マックエイト)
    3,798税込4,178
    1袋(100個)ほか
    9日以内出荷
    チップマウンターにかけられるスペーサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。 リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
    仕様推奨クリーム半田厚:150~200μ材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ締付トルク(N・cm)29.4以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装LED用スペーサー MAC8(マックエイト)

    表面実装LED用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    8,798税込9,678
    1袋(100個)
    当日出荷
    表面実装LEDをかさ上げすることができます。 表面実装LEDをリード付きLEDと同様に扱い易くすることができます。 角形状の電極へ表面実装LEDを手半田付けしてください。
    材質樹脂部:液晶ポリマー白色(UL94V-0)、金属部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+100仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応適合LED2012、3216、2520、3020(単色発光タイプ)
  • LED用スペーサー(三段型) MAC8(マックエイト)

    LED用スペーサー(三段型)

    MAC8(マックエイト)
    3,798税込4,178
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    LEDを三段に取付ける時に使用するスペーサーです。 LEDを頭径3Φ、5Φ用に2種類用意しています。
    仕様リフロー可材質PPS樹脂(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED用スペーサー (二段型) MAC8(マックエイト)

    LED用スペーサー (二段型)

    MAC8(マックエイト)
    3,600税込3,960
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    LED頭径3Φ、5Φに使用できます。 LEDを二段にすることができます。 LEDをスペーサーに差し込み、直角に足を曲げて下さい。
    材質PBT樹脂(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装用LEDスペーサー MAC8(マックエイト)

    表面実装用LEDスペーサー

    MAC8(マックエイト)
    2,698税込2,968
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    リードタイプのLEDを表面実装用基板に取付けることが出来るLEDスペーサーです。 35°、45°取付型です。 スペーサー自体はリフロー温度(260℃20秒)に対応しています。
    材質LCP樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6以下
  • 三端子用スペーサー MAC8(マックエイト)

    三端子用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    1,398税込1,538
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    三端子レギュレーター等のスペーサーとして御利用下さい。
    材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示スペース付LED連結スペーサー(5Φ用) MAC8(マックエイト)

    表示スペース付LED連結スペーサー(5Φ用)

    MAC8(マックエイト)
    719税込791
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    LED用スペーサー連結タイプで表示スペースがあります。 表示スペースに文字シール等を貼付け出来ます。 垂直取付、横取付、両方向に取付け可能です。 2本足LEDを最大6個取付けられます。
    材質PBT樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応適合LED5Φ、足ピッチ:2.54mm、2.5mm
  • 表示スペース付LED連結スペーサー(3Φ用) MAC8(マックエイト)

    表示スペース付LED連結スペーサー(3Φ用)

    MAC8(マックエイト)
    719税込791
    1袋(10個)
    32日以内出荷
    LED用スペーサー連結タイプで表示スペースがあります。 表示スペースに文字シール等を貼付け出来ます。 垂直取付、横取付、両方向に取付け可能です。 2本足LEDを最大10個取付けられます。
    材質PBT樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応適合LED3Φ、足ピッチ:2.54mm、2.5mm
  • LED用スペーサー MAC8(マックエイト)

    LED用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    3,698税込4,068
    1袋(100個)
    9日以内出荷から14日以内出荷
    LED用スペーサーに表示スペースがつきました。 色分け表示、文字表示も出来ます。 文字表示は、シール、シルク印刷、ゴム印で行なって下さい。 垂直取付、横取付、両方向に取付けることが出来ます。 横取付の場合は、LL-4以上の長さの物を御利用下さい。(安定性良好)
    材質PBT樹脂(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応適合LED足ピッチ:2.54mm・2.5mm、頭径:5Φ・3Φ
  • 表面実装用LED用スペーサー MAC8(マックエイト)

    表面実装用LED用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    4,998税込5,498
    1リール(100個)ほか
    9日以内出荷から33日以内出荷
    表面実装用LEDをかさ上げする事ができるスペーサーです。 パネル等の高さ合わせに御利用下さい。 スペーサーを自動実装してリフロー後、表面実装用LEDを手半田付して下さい。
    材質樹脂部:液晶ポリマー白色(UL94V-0)、金属部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+100仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応適合LED3.2×1.6サイズ

スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります

その他スペーサー