絞り込み
ねじの呼び
材質
- その他(18)
- アルミ(12)
- ステンレスすべて(390)
- SUS304(236)
- SUS310S(7)
- SUS316(7)
- SUS410(34)
- SUS430(11)
- SUSXM7(12)
- 亜鉛合金ダイカスト(42)
- 樹脂すべて(191)
- ABS(19)
- ナイロン(92)
- プラスチック(9)
- ポリプロピレン(PP)(26)
- 鉄すべて(621)
- SPCC(5)
- SWCH18A(4)
- SWRCH(4)
- 炭素鋼(21)
- 材質をもっと見る
適合材
- ALC(92)
- その他(10)
- ケイカル板(5)
- コンクリート(244)
- タイル(16)
- ブロック(67)
- モルタル(27)
- レンガ(39)
- 中空壁・母材(41)
- 合板(9)
- 岩盤(6)
- 木材(17)
- 石材(25)
- 石膏ボード(68)
- 金属(13)
長さ(mm)
外径(Φmm)
ドリル径(Φmm)
3.4~3.5・4.3・5・6・6.4・7.5・8・8.5・9・10・10.5・11・12・12.5・12.7・14.5・16.5・17・18・22・ドリル径(Φmm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
20・22・25・30・33・35・38・40・45・50・52・55・60・65・68・70・80・90・100・115・埋め込み深さ(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
10・12・13・14・15・20・22・23・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70・75・100・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(64)
- 3価シルバー(4)
- 3価ホワイト(49)
- 3価ユニクロ(2)
- その他(13)
- カラー(6)
- クロメート(16)
- サテン仕上(4)
- ジオメット(8)
- ドブメッキ(21)
- ノンクローム(6)
- パシペート(11)
- ユニクロ(21)
- ラスパート(11)
- 溶融亜鉛メッキ(20)
- 焼付塗装(3)
- 生地/未処理(104)
- 電気亜鉛メッキ(31)
- 高耐食メッキ(6)
- 黒染め(3)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価シルバー・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・サテン仕上・ジオメット・ドブメッキ・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート・溶融亜鉛メッキ・焼付塗装・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・高耐食メッキ・黒染め・表面処理をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- 大阪魂(440)
- サンコーテクノ(326)
- ユニカ(164)
- エスコ(140)
- フィッシャージャパン(91)
- 若井産業(82)
- TRUSCO(45)
- 日本パワーファスニング(38)
- WAKI(和気産業)(31)
- JEFCOM(ジェフコム)(31)
- エイ・ワイ・ファスナー(31)
- KFC(ケー・エフ・シー)(27)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(25)
- 日本デコラックス(22)
- OHSATO(大里)(22)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(19)
- 旭化成(17)
- コマドリル(16)
- 丸エム製作所(13)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・サンコーテクノ・ユニカ・エスコ・フィッシャージャパン・若井産業・TRUSCO・日本パワーファスニング・WAKI(和気産業)・JEFCOM(ジェフコム)・エイ・ワイ・ファスナー・KFC(ケー・エフ・シー)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・日本デコラックス・OHSATO(大里)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・旭化成・コマドリル・丸エム製作所・ブランドをもっと見る
20ページ目: アンカーボルト

ファムコン【FAMCON】 六角 小箱(ステンレス/SUS410)
丸エム製作所¥4,820~税込¥5,302~1箱(200本)ほか翌々日出荷コンクリート締結用ねじ(コンクリート用アンカー)です。用途コンクリートへの施工に。材質ステンレス/SUS410頭部(-)六角フランジRoHS指令(10物質対応)対応
ファムコン【FAMCON】 六角 小箱(鉄/ラスパート)
丸エム製作所¥3,750~税込¥4,125~1箱(100本)ほか翌々日出荷から30日以内出荷コンクリート締結用ねじ(コンクリート用アンカー)です。用途コンクリートへの施工に。材質鉄/ラスパート処理頭部(±)六角フランジ
アリンコ【ALNC】トラス頭 ブリスター(ステンレス)
丸エム製作所¥2,040~税込¥2,244~1パック(70本)ほか翌々日出荷ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス十字穴番号#2頭部トラスRoHS指令(10物質対応)対応
メカナット
若井産業¥4,198税込¥4,6181箱(5パック×3本)3日以内出荷ユニットバス用手すりの取付ナットです。その他裏面必要奥行き39mm以上トラスコ品番386-6200材質ステンレス SUS303下穴径(Φmm)12適合板厚(mm)6~30ねじの呼びM6
テクノ シーティーアンカーGTタイプ スチール製
サンコーテクノ¥3,298税込¥3,6281箱(100本)当日出荷仕様によりボルト選定することで用途が拡大します。機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。用途コンクリート用。配管吊り金具取付け、軽天工事など、空調ダクト取付けなどトラスコ品番816-3435材質スチール、表面処理:三価クロメート処理全長(mm)30下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)12外径(Φmm)【アンカー】10最大引張荷重(kN)10.7ねじの呼びM8外径(mm)10穿孔径(mm)10.5穿孔深さ(mm)30埋込穴長(mm)30
ボードアンカー XP10
Rapid(ラピッド)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷シンプルな構造で、てこの原理で容易にボードアンカーを打ち込めます。用途ボードアンカー、コンクリートプラグの取り付けに。トラスコ品番663-8485材質本体、ハンドル部:スチール長さ(mm)240材質(本体)スチール適合サイズM4、M5材質(ハンドル)スチール
ナイロンプラグS プラグ
フィッシャージャパン¥939税込¥1,0331箱(200本)当日出荷-40~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性があります。用途コンクリート・ALC・石材・レンガへの施工。トラスコ品番442-8641材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)長さ(mm)20呼び径(mm)4下穴径(Φmm)ALC:4、コンクリート:4適合ねじ(mm)2~3最大引張荷重(kN)ALC:0.35、コンクリート:0.86穿孔深さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ固定式アンカータップスター ステンレス製(パック入)
日本パワーファスニング¥4,798税込¥5,2781パック(18本)当日出荷インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。用途適合材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。トラスコ品番375-5339材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG)全長(mm)50下穴径(Φmm)7.5ねじ長さ(mm)20埋め込み深さ(mm)35最大引張荷重(kN)7取付け物厚(mm)1~5ねじの呼びM8
ウォールアンカー 一撃(鉄/三価めっき)8本入
OHSATO(大里)¥399税込¥4391袋(8本)翌々日出荷ウォールアンカー一撃は、下穴不要カサ式金属アンカーです。普通のボードアンカーでは、下穴をあけてからの施工が必要でしたが、一撃なら、標準石こうボード(GB-R)に対して、インパクトドライバー(7.2V以下のペンタイプのみ使用可能)で、そのまま打ち込む事ができます。エアコンの室内機の取り付けなどに、圧倒的な作業性向上をもたらせます。用途エアコン室内機の取り付けなどに。材質/仕上鉄/三価クロメートタイプカサ式アンカー(はさみ固定式アンカー)ねじ径(mm)4適合板厚(mm)9.5引張強度(kN[kgf])最大0.30(30.6)RoHS指令(10物質対応)対応
ウォールアンカー 一撃(鉄/三価めっき)120本入
OHSATO(大里)¥3,490~税込¥3,839~1箱(120本)当日出荷から翌々日出荷ウォールアンカー一撃は、下穴不要カサ式金属アンカーです。普通のボードアンカーでは、下穴をあけてからの施工が必要でしたが、一撃なら、標準石こうボード(GB-R)に対して、インパクトドライバー(7.2V以下のペンタイプのみ使用可能)で、そのまま打ち込む事ができます。エアコンの室内機の取り付けなどに、圧倒的な作業性向上をもたらせます。用途エアコン室内機の取り付けなどに。材質/仕上鉄/三価クロメートタイプカサ式アンカー(はさみ固定式アンカー)ねじ径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
シーティーアンカー
サンコーテクノ¥4,998税込¥5,4981箱(50本)4日以内出荷JCAA認証品とSHASE-S規格品に基づく主要寸法です用途内部コーン打込み式で、施工のバラツキが少ないです材質スチール適合母材コンクリートねじの呼びW1/2穿孔径(mm)16.5穿孔深さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部長さ(mm)15必要中空幅(mm)(埋込長)40
極美
旭化学工業¥3,198税込¥3,5181箱(100本)当日出荷下穴不要で強化石膏ボード対応なのにこの美しさ。3mm~5mmビス対応。GL工法対応。ドライバー1本簡単施工(No.2ビット)。充電式ドライバー使用可(トルク調整可能の物に限る)。施工時に粉が出にくく、壁紙のめくれが少ない。施工後がきれいな仕上がりに用途石膏ボード用。マンション・戸建内装工事等。各種機材の取り付け全長(mm)【アンカー】25ねじ長【適応】取り付け物厚+20mm以上適合材石膏ボードねじの呼びNo.2適合ねじ径(Φmm)3~5
ウッドハンガー (木下地)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,298税込¥2,5281パック(15本)3日以内出荷軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。木材下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。ウッドハンガーは軽量鋼(1mm以下)下穴不要で使用できます。トラスコ品番424-0092線径(Φmm)4.5呼びM4.5
デッキタッチ US型
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,998税込¥2,1981袋(5個)3日以内出荷インサート又はアンカーを打たずに全ネジボルトが支持できます。吊ボルトの位置決めが自由に行えます。金具をデッキに押し当て、全ネジボルトを回すだけの簡単施工です。トラスコ品番424-3186寸法H(mm)35使用荷重(kg)80寸法D(mm)24寸法T(mm)1.6寸法W(mm)8使用荷重(kN)784
チャンネルクランプ (C型鋼)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,298~税込¥2,528~1袋(5個)当日出荷から翌々日出荷リップ溝形鋼(C型鋼、Cチャン)に下穴加工無しで吊りボルトW3/8を垂直もしくは必要な角度に固定可能です。傾斜しているリップ溝形鋼に取付できます。クランプ本体の板厚が3mmもあり強力に締結します。寸法H(mm)30寸法W(mm)30
ドリラー
昭和貿易¥4,030税込¥4,4331箱(100本)当日出荷下穴が不要!ドライバー1本で取付可能!作業効率がアップ!。鋭い先端構造により正確な位置決めが出来ます。取付時、壁の表面・裏面の破損が少なく仕上がりがきれい。使用対象壁 石膏ボード・ケイカル板・ベニア板材質亜鉛ダイカスト全長(mm)25頭部径(Φmm)15使用条件ねじ径:4.0mm、ねじ長:25.0mm+取付物厚み
プラドリラー
昭和貿易¥4,030税込¥4,4331箱(100本)4日以内出荷下穴要らずのドリラーのプラスチックタイプ!スリムボディ!。鋭い先端構造により正確な位置決めが出来ます。取付時、壁の表面・裏面の破損が少なく仕上がりがきれい。使用対象壁:石膏ボード材質ナイロン+グラスファイバー全長(mm)25頭部径(Φmm)12使用条件ねじ径:3.5mm、ねじ長:25.0mm+取付物厚み
ねじ固定式アンカータップスター2 炭素鋼製(箱入)
日本パワーファスニング¥12,980~税込¥14,278~1箱当日出荷インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。付属品ソケット1本材質炭素鋼ねじの呼びM12
ねじ固定式アンカータップスター2 炭素鋼製(パック入)
日本パワーファスニング¥2,398税込¥2,6381パック当日出荷インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。付属品ソケット1本トラスコ品番581-9201材質炭素鋼全長(mm)100ねじの呼びM12
溶接アンカー
ユニカ¥3,998税込¥4,3981箱(100本)翌々日出荷対象物にハンマーで打ち込み、器材の金具を直接溶接して取り付ける溶接用アンカーです。用途サッシの窓枠留めに。トラスコ品番154-2137材質スチール全長(mm)60下穴径(Φmm)10.5埋め込み深さ(mm)30最大引張荷重(kN)14.2外径(mm)10穿孔深さ(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
ALC用アンカー”ALCドライブ”(ねじ固定式・座付ナベ頭) パック入
サンコーテクノ¥4,198税込¥4,6181パック当日出荷穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。用途ALCパネルへの配線・配管サドル留め、内装下地材取付け、照明器具取付け、案内板取付けなどに。材質ステンレス(SUS304系)頭部径(Φmm)11.5締付トルク(N・m)2.0~3.0頭部高さ(mm)3適合ドライバープラスNO.2(865、890のみNO.3)RoHS指令(10物質対応)対応呼び径d(mm)6
中空壁・石膏ボードアンカーボルト M8 ステンレス(コンクリートタイプ) 4本セット
bitstrong(ビットストロング)¥2,998税込¥3,2981袋(4組)当日出荷重量のある物を固定するためのボードアンカーが各4個になっています。ステンレスにより高硬度、強く、長い耐用年数となります。同梱品:M8ボルト、ナット、スプリングワッシャー、平ワッシャー、拡張チューブ。材質:ステンレス。寸法:全長79mm、ねじの径M8、外径16mm。色:銀用途正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れて、ナットを締めてアンカーを固定します。材質ステンレス質量(g)160ねじの呼びM8
FIS専用ガン FIS DM S Pro
フィッシャージャパン¥21,980税込¥24,1781台当日出荷片手施工でもバランス良く施工が可能です。適合【カートリッジ】558749523225トラスコ品番594-3102材質ガラス繊維強化プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
ブラックプラグ
JAPPY¥650税込¥7151箱(50本)ほか3日以内出荷軽量物取付工事(コンクリート・ブロック・タイル)にご使用いただけます 耐熱/耐寒性(-50~100℃)に富む 耐蝕性に優れる 耐候性に優れる 驚異の引張強度、確実な固定!材質ポリエチレン適合材コンクリート、ALC
アローアンカー 三価クロメート
由良産商¥569~税込¥626~1パック(3本)ほか当日出荷から4日以内出荷ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。環境にやさしい三価クロメート鍍金を使用。材質SS400表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
石こうボード壁用強力アンカー かべピタミニ(11個入)ブリスターパック
ダンドリビス¥499税込¥5491パック(11個)当日出荷石こうボード壁用強力アンカーです。 ボード面にピッタリとフックや取っ手などが取り付けられます。付属品下穴専用ビス×1個トラスコ品番424-3462セット内容かべピタミニ×11個、下穴専用ビス×1個材質本体:ナイロン、下穴専用ビス:鉄長さ(mm)19頭部径(Φmm)11使用ビス径(mm)2~3
JPF ブルームスタッド スチール製
日本パワーファスニング¥1,798~税込¥1,978~1パック(6本)ほか当日出荷裏側に手が入らない部位に固定可能です。用途適合材:角パイプ等に全長(mm)42ねじ長さ(mm)30
ナイロンプラグデュオパワー
フィッシャージャパン¥3,798税込¥4,1781箱(50本)当日出荷母材等に合わせトップの荷重及びインテリジェントな機能(拡張、折り、結び目)に2つの構成部品です。プラグの最良の締込みです。(締込み感、ネジの種類による)。深い穿孔無しで迅速な施工が可能な適切なプラグ全長です。薄いプラグのリムは孔への沈み込みを軽減します。ギザギザに切り込まれた形状はねじ締込み時の共回りを軽減します。用途コンクリート・レンガ・ALC・石こうボード・自然石・合板・コンクリートブロック・押出成形セメント板に。トラスコ品番191-2620材質灰色部分:ポリアミドPA6(ナイロン6)、赤色部分:ポリプロピレンPP長さ(mm)50呼び径(mm)10下穴径(Φmm)コンクリート:10、ALC:10適合ねじ(mm)6~8最大引張荷重(kN)コンクリート:7.68、ALC:2.12使用ビス径(mm)6穿孔径(mm)適合10穿孔深さ(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
EA2用打ち込み棒(手打ちタイプ)EHS Plus用
フィッシャージャパン¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷から翌々日出荷手打ちタイプの専用工具です。施工完了時に刻印が残り、施工管理ができます。持ち手保護カバー付きです。用途打ち込み式アンカーEA2の打ち込みに。RoHS指令(10物質対応)対応
ホーク・ストライクアンカーCタイプ 溶融亜鉛メッキ製
KFC(ケー・エフ・シー)¥7,398~税込¥8,138~1箱(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。用途コンクリート用。建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
ITハンガー ステンレス
サンコーテクノ¥11,980~税込¥13,178~1箱(50本)当日出荷から4日以内出荷中空部に挟み込んで取り付けられます用途壁面・床面に施工可能です材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
GT-3030 バケツセット
サンコーテクノ¥14,980税込¥16,4781セット(500本)4日以内出荷内部コーン打込み式で、施工のバラツキが少ないです用途貫通穴でも施工が可能ですRoHS指令(10物質対応)対応