絞り込み
ねじの呼び
材質
長さ(mm)
外径(Φmm)
ドリル径(Φmm)
3.4~3.5・4.3・5・6・6.4・7.5・8・8.5・9・10・10.5・11・12・12.5・12.7・14.5・16.5・17・18・22・ドリル径(Φmm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
20・22・25・30・33・35・38・40・45・50・52・55・60・65・68・70・80・90・100・115・埋め込み深さ(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
10・12・13・14・15・20・22・23・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70・75・100・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価シルバー・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・サテン仕上・ジオメット・ドブメッキ・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート・溶融亜鉛メッキ・焼付塗装・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・高耐食メッキ・黒染め・表面処理をもっと見る
ブランド
モノタロウ・大阪魂・サンコーテクノ・ユニカ・エスコ・フィッシャージャパン・若井産業・TRUSCO・日本パワーファスニング・WAKI(和気産業)・JEFCOM(ジェフコム)・エイ・ワイ・ファスナー・KFC(ケー・エフ・シー)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・日本デコラックス・OHSATO(大里)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・旭化成・コマドリル・丸エム製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: アンカーボルト

1,842件中 561~600件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンクリートハンガーW3/8 八幡ねじ

    コンクリートハンガーW3/8

    八幡ねじ
    ¥1,698税込¥1,868
    1パック(10個)
    当日出荷
    用途コンクリート下地に、W3/8の吊りボルトを固定します材質鉄全幅(mm)19使用荷重(kg)約400(最大引抜強度)ねじ長さ(mm)39表面処理ユニクロメッキねじの呼びM6.2太さ(mm)6.2
  • ミニパック ノンプラビス・ステン ユニカ

    ミニパック ノンプラビス・ステン

    ユニカ(1件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1パック(18本)ほか
    当日出荷
    材質ステンレス下穴径(Φmm)3.5深さ(mm)(埋込)20最大荷重(kN)(引張)1.3呼径d(mm)4
  • ハードエッジドライブ HDWーSタイプ ステンレス製 サンコーテクノ

    ハードエッジドライブ HDWーSタイプ ステンレス製

    サンコーテクノ
    ¥2,798税込¥3,078
    1パック
    当日出荷
    材質ステンレスねじ径M4RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリップアンカー用ハンドホルダー GAーHタイプ サンコーテクノ

    グリップアンカー用ハンドホルダー GAーHタイプ

    サンコーテクノ
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリップアンカー用ハンドホルダー GAーHSDSタイプ サンコーテクノ

    グリップアンカー用ハンドホルダー GAーHSDSタイプ

    サンコーテクノ
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番558-1702RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリップアンカーSGAタイプ SUS316 ミリねじ サンコーテクノ

    グリップアンカーSGAタイプ SUS316 ミリねじ

    サンコーテクノ
    ¥439~税込¥483~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS316
  • オールプラグMGタイプ ナイロン製 パック品 サンコーテクノ

    オールプラグMGタイプ ナイロン製 パック品

    サンコーテクノ
    ¥629~税込¥692~
    1パック(16本)ほか
    4日以内出荷
    2本のウィング(羽根)が共回りを防止。 内部ガイド機能で、施工時の木ねじ・タッピングねじのはみ出しを防止。
    用途笠木取付け、室内装飾品取付け、配線・配管サドル留め、照明器具類の取付け等材質ナイロン
  • ITハンガーITWタイプ ステンレス製 ミリねじ サンコーテクノ

    ITハンガーITWタイプ ステンレス製 ミリねじ

    サンコーテクノ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
  • D筋アンカーDGAタイプ スチール製 サンコーテクノ

    D筋アンカーDGAタイプ スチール製

    サンコーテクノ
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1箱(50本)ほか
    4日以内出荷
    ハンドルホルダー不要で本体を打ち込むだけの簡単施工です。
    用途コンクリート用。 間仕切り用差筋、ブロック積用差筋、土間スラブなど。材質スチール表面処理三価クロメート処理適合材コンクリート
  • ピープラグ50本入 アックスブレーン

    ピープラグ50本入

    アックスブレーン
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    軽量物取付用万能プラグ!
    用途石膏ボ-ド、ケイカル板、中空構造壁への取り付けに。下穴径(Φmm)8.5ねじ長32+取付物厚適合材石膏ボード、ケイカル板、中空構造壁適合壁厚9~13木ねじ径(mm)3.5~5.0引抜強度KN(kgf)(ALC)0.48
  • ボードアンカーBOXお買い得セット アックスブレーン

    ボードアンカーBOXお買い得セット

    アックスブレーン
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途新建材、石膏ボ-ド、中空構造壁への取り付けに付属品レンチ3本付ねじ径M4
  • ITLハンガー ネグロス電工

    ITLハンガー

    ネグロス電工
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    露出する支持ボルト部は、壁面まで押し込んでもバネの力で抜け落ちません。 盤などの取付穴とハンガーの位置が合うと、支持ボルト部が元に戻るため大型の盤もスムーズに固定できます。 ALC板に使えます。
    ねじ径M10適合ドリル径(mm)17引張強度N(kgf)980(100)最小中空幅(mm)57
  • ウォールコネクター OHSATO(大里)

    ウォールコネクター

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    用途ウォールアンカー取り付け用工具です。材質鉄、樹脂
  • ウエルドコブラ(溶接用アンカー)(鉄)  (小箱) 日本パワーファスニング

    ウエルドコブラ(溶接用アンカー)(鉄) (小箱)

    日本パワーファスニング
    ¥3,798税込¥4,178
    1箱(100個)
    当日出荷
    材質鉄寸法L1(mm)55ドリル径(Φmm)6.4寸法D1(mm)10寸法D2(mm)6寸法L2(mm)20穴あけ深さ(mm)45
  • 石引アンカー WAタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノ

    石引アンカー WAタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄表面処理3価ホワイト埋め込み深さ(mm)30
  • トグラーパワーアンカー(鉄/生地)(小箱) 大阪魂

    トグラーパワーアンカー(鉄/生地)(小箱)

    大阪魂
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ボルトや取付備品なしで仮止めができ、供回りを起こさず、電動ドライバーでの施工が可能です。全米の全ての政府プロジェクトの建築での使用が認められています。
    材質鉄表面処理三価クロメート適合壁厚(mm)9~64
  • タップスター(SUS410)(小箱) 大阪魂

    タップスター(SUS410)(小箱)

    大阪魂
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1箱(50個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS410
  • グリップアンカー GAタイプ(鉄/ドブ)(小箱) サンコーテクノ

    グリップアンカー GAタイプ(鉄/ドブ)(小箱)

    サンコーテクノ
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1箱(25個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄表面処理ドブ
  • オールプラグボルト ASタイプ(鉄)(小箱) サンコーテクノ

    オールプラグボルト ASタイプ(鉄)(小箱)

    サンコーテクノ
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1箱ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ITハンガー ITUタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    ITハンガー ITUタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    大阪魂
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(50個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄ドリル径(Φmm)9表面処理3価ホワイト締付トルク(N・m)5~6ねじの呼びM8プレート長さC(mm)30
  • トルコンアンカー TCWタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

    トルコンアンカー TCWタイプ(ステンレス)

    サンコーテクノ
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷
  • モンゴGAアンカー(500) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    モンゴGAアンカー(500)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(500本)
    翌日出荷
    下穴不要。Vカッターが直進切り込み。先端ドリルポイントが目標をしっかりキャッチ。バックツイストロックが供回りを防ぎ、ガッチリ固定。ハイテクスクリューがボート組成を生かし取付けスムーズ。4本のネジガイドがネジをまっすぐ導き鮮やかセッティング。ドライバーをビットホールがシッカリとらえ、確実・安全にねじ込み
    用途空調工事・内装工事での硬質石膏ボード・石膏ボード・ケイカル板等への各種基材取り付けに。トラスコ品番372-1442セット内容ジプサムアンカーGA25、樹脂ケース(中皿2段付)材質亜鉛合金全長(mm)25適合ねじ(mm)長さ:取付物+20mm以上頭部径(Φmm)13適合材石膏ボード最大引抜強度KN(kgf)(普通硬質石膏ボード JIS:GB-R-H)9.5mm厚/0.89[91]、12.5mm厚/1.17[119]、15.0mm厚/1.17[119](石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.26[27]、12.5mm厚/0.37[38]、15.0mm厚/0.59[60]適合ねじ径(Φmm)4最大剪断強度(kN[kgf])(普通硬質石膏ボード JIS:GB-R-H)9.5mm厚/2.26[231]、12.5mm厚/2.91[297]、15.0mm厚/3.19[326](石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.66[67]、12.5mm厚/0.86[88]、15.0mm厚/1.78[182]
  • モンゴGAアンカーキット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    モンゴGAアンカーキット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥8,498税込¥9,348
    1箱(200本)
    欠品中
    下穴不要。Vカッターが直進切り込み。先端ドリルポイントが目標をしっかりキャッチ。バックツイストロックが供回りを防ぎ、ガッチリ固定。ハイテクスクリューがボート組成を生かし取付けスムーズ。4本のネジガイドがネジをまっすぐ導き鮮やかセッティング。ドライバーをビットホールがシッカリとらえ、確実・安全にねじ込み
    用途空調工事・内装工事での硬質石膏ボード・石膏ボード・ケイカル板等への各種基材取り付けに。トラスコ品番324-0321セット内容ジプサムアンカーGA25、タッピングネジ(トラス)4×25材質亜鉛合金全長(mm)25質量(g)600適合ねじ(mm)長さ:取付物+20mm以上頭部径(Φmm)13適合材石膏ボード最大引抜強度KN(kgf)(普通硬質石膏ボード JIS:GB-R-H)9.5mm厚/0.89[91]、12.5mm厚/1.17[119]、15.0mm厚/1.17[119](石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.26[27]、12.5mm厚/0.37[38]、15.0mm厚/0.59[60]適合ねじ径(Φmm)4最大剪断強度(kN[kgf])(普通硬質石膏ボード JIS:GB-R-H)9.5mm厚/2.26[231]、12.5mm厚/2.91[297]、15.0mm厚/3.19[326](石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.66[67]、12.5mm厚/0.86[88]、15.0mm厚/1.78[182]
  • エヌピーアンカー ステンレス NPSタイプ ユニカ

    エヌピーアンカー ステンレス NPSタイプ

    ユニカ
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業です。木ねじもプラグも一切不要で、取り外しも可能です。本体はサビの心配が不要なナイロン製です。
    用途配電盤・サドルバンド・照明器具などの取付け、笠木・看板などの取付け。材質(本体)ナイロン材質(ビス)ステンレス頭部サラ
  • ITハンガーITLーWタイプ スチール製 ALC用ミリねじ サンコーテクノ

    ITハンガーITLーWタイプ スチール製 ALC用ミリねじ

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット(25本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    貫通施工で安定した保持力が得られます。締め付け貫通施工でALCパネルを損傷させません。ボルト埋込み深さの微調整ができます。施工をスピードアップさせる、スプリングをセットされています。
    用途ALCパネル用。雨樋取り付け、吊り子止めなどに。材質スチール表面処理三価クロメート処理適合材ALCパネル
  • ボードタップ サンコーテクノ

    ボードタップ

    サンコーテクノ
    ¥6,398税込¥7,038
    1パック(100本)
    当日出荷
    ドライバーで締め付けるだけの簡単施工です。 鋭い先端構造により、正確な位置決めができます。 下穴不要で作業性に優れます。
    用途石こうボード・合板・ケイカル板用(8mm以下)。トラスコ品番252-6417長さ(mm)25材質/仕上亜鉛合金ダイカスト質量(g)483頭部径(Φmm)15適合材石こうボード・合板・ケイカル板最大引張荷重(kN)0.1/0.2(石こうボード厚さ9.5mm時/12.5mm時)適合ビス4mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボードファスナー サンコーテクノ

    ボードファスナー

    サンコーテクノ
    ¥2,598税込¥2,858
    1パック(25本)
    当日出荷
    ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
    用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。トラスコ品番252-6361質量(g)255下穴径(Φmm)9ねじ長さ(mm)36適合板厚(mm)3~10質量(g/本)11適合材中空壁最大引張荷重(kN)0.3(石こうボード 厚さ9.5mm時)ねじの呼びM4外径(mm)6.7
  • HIT 万能ボードアンカー先鉄三ぶ六くん HIT(ヒット)

    HIT 万能ボードアンカー先鉄三ぶ六くん

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1パック(65本)
    当日出荷
    ビスの太さ3mmから6mmに対応しており、ボードの厚みに関係なく使える兼用タイプです。 薄べニヤ・ケイカル板(板圧3mm~5mm)にも対応しています。 刃先が鋼製で食い込み抜群です。
    用途石こうボード用。トラスコ品番355-6409長さ(mm)25質量(g)110頭部径(Φmm)13適合材石こうボード最大引張荷重(kN)0.1/0.2(石こうボード厚さ9.5mm時/12.5mm時)適合ビス3~6mm
  • メカボルト 3分 若井産業

    メカボルト 3分

    若井産業(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1箱(10本)
    当日出荷
    狭い中空部(26mm)でも回転し、しっかり固定する小型トグルを採用。下穴径も13mmの小ささです。トグルの変形に強い偏芯構造や、回転ピンにストレート構造の強化ピンを使用するなど耐久性も考えました。
    ねじ径W3/8適合板厚(mm)10~65プレート長さ(mm)27最大引張荷重(kN)3.45ねじ山種類ウィット
  • アンカー打込棒 BOSCH(ボッシュ)

    アンカー打込棒

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    全長(mm)160
  • [マグネット付]ハンマードライブホルダー エスコ

    [マグネット付]ハンマードライブホルダー

    エスコ
    ¥3,230税込¥3,553
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA945SH-2
  • イージーアイアンカー EZI サンコーテクノ

    イージーアイアンカー EZI

    サンコーテクノ
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1箱(30本)ほか
    4日以内出荷
    取付物の上からでも施工可能で、目視による施工確認が可能専用工具不要で簡単に素早い施工を実現し、インパクトドライバ14.4V・18Vで締付け可能チェックボルトが本体頂部に接したら締付完了張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮国土交通省:公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和7年版、電気設備工事監理指針令和4年版に適合する「おねじ形メカニカルアンカー」
    用途目視(チェックボルト)による施工確認が可能材質スチール表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • オタイコハンガー ネグロス電工

    オタイコハンガー

    ネグロス電工
    ¥299~税込¥329~
    1個
    4日以内出荷
    ビスを使わずに薄鋼物への締め付けが可能です。 。施工後、母材から抜き取りが可能です。
    用途強度は、本体の許容静荷重です。施工する壁面の強度を考慮し、施工を行ってください。壁面が破壊され、取り付け物が落下する恐れがあります。 。壁への穿孔は母材に適合したドリルを必ず使用してください。適合サイズ【固定ナット】M8適合ドリル径(mm)9はさみ込み厚さ(mm)0.4~10最小中空幅(mm)32
  • ボードアンカー専用ツール JEFCOM(ジェフコム)

    ボードアンカー専用ツール

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    翌々日出荷
    楽々ワンハンド操作の簡易タイプ。ジェフコム製ボードアンカー専用。※ネジ頭部分が特殊な形状のボードアンカーには使用できません。(A-409HC, A-409HL, A-409HO)
    材質本体:SPCC(黒粉体塗装)、バネ:SWP(ニッケルメッキ)、グリップ:PVC寸法(mm)35×100×245質量(g)580、個装:600
  • インジェクションカートリッジSTV345 CHE MOFAST

    インジェクションカートリッジSTV345

    CHE MOFAST
    ¥31,980税込¥35,178
    1箱(12本)
    翌々日出荷
    硬化時間が短く、天井や壁面などへあらゆる方向への施工が可能です。効果時間が短いため、素早い施工が可能です。専用ガンの利用で迅速で確実な作業が可能です。専用のミキシングノズルで主剤、硬化剤の混合が確実にでき、混合状態が目視で確認が可能です。カートリッジ式なのであらゆるボルトサイズに適応、適量を無駄なく注入施工できます。環境への取り組みとして、スチレンおよびフタル酸エステルを不使用です。
    用途コンクリート、自然石、ALC、レンガなどに。L型、U字などの形状をしたボルトに(ただし、丸棒、丸鋼は使用不可)。付属品ミキシングノズル2本トラスコ品番353-7683セット内容ミキシングノズル2本材質ビニルエステル系容量(mL)345
  • 接着系アンカー”ケミカルアンカー Rタイプ”(回転・回転打撃型) ロングサイズ 日本デコラックス

    接着系アンカー”ケミカルアンカー Rタイプ”(回転・回転打撃型) ロングサイズ

    日本デコラックス
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1箱(10本)ほか
    翌々日出荷
    VOC13品目を含まない非スチレン系変性ビニルエステル樹脂を採用した環境にやさしい接着系アンカーです。電気ドリルによる回転施工が可能となりました。水中施工ができます。
    用途改修用差筋に。耐震補強に。鉄骨ベースに。支持金具取付に。水中工事に。橋脚補強に。材質主剤:非スチレン系変性ビニルエステル樹脂
  • 先端ドリル付ボードアンカー(半ネジタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    先端ドリル付ボードアンカー(半ネジタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1パック(40個)ほか
    翌々日出荷
    ねじ込み過ぎや不足を防ぎ、施工ミスを低減。石膏ボードへの器具の取り付けに(石膏ボード専用)。下穴不要で施工OK(レギュラータイプの石膏ボードの場合)。先端ドリル形状と切削爪で直接ボードに穴あけ可能
    用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受けなどの取り付け材質石膏ボード / 【本体・ビス】鋼材ねじ径M4
  • PCアンカー用打込棒 ユニカ

    PCアンカー用打込棒

    ユニカ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    翌々日出荷
    全長(mm)160
  • ステンレス CDスタッド SS-F(ユーロ 大阪魂

    ステンレス CDスタッド SS-F(ユーロ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1セット(8個)ほか
    翌々日出荷
    材質ステンレス長さ(mm)10
  • 3カ-W メタルヒットアンカー 大阪魂

    3カ-W メタルヒットアンカー

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1個ほか
    翌々日出荷
    取付け物の穴を通して穴あけ埋込み可能、芯棒を叩くだけで拡張固着。
    表面処理3価ホワイト

『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト