絞り込み
ねじの呼び
材質
- その他(18)
- アルミ(12)
- ステンレスすべて(390)
- SUS304(236)
- SUS310S(7)
- SUS316(7)
- SUS410(34)
- SUS430(11)
- SUSXM7(12)
- 亜鉛合金ダイカスト(42)
- 樹脂すべて(191)
- ABS(19)
- ナイロン(92)
- プラスチック(9)
- ポリプロピレン(PP)(26)
- 鉄すべて(621)
- SPCC(5)
- SWCH18A(4)
- SWRCH(4)
- 炭素鋼(21)
- 材質をもっと見る
適合材
- ALC(92)
- その他(10)
- ケイカル板(5)
- コンクリート(244)
- タイル(16)
- ブロック(67)
- モルタル(27)
- レンガ(39)
- 中空壁・母材(41)
- 合板(9)
- 岩盤(6)
- 木材(17)
- 石材(25)
- 石膏ボード(68)
- 金属(13)
長さ(mm)
外径(Φmm)
ドリル径(Φmm)
3.4~3.5・4.3・5・6・6.4・7.5・8・8.5・9・10・10.5・11・12・12.5・12.7・14.5・16.5・17・18・22・ドリル径(Φmm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
20・22・25・30・33・35・38・40・45・50・52・55・60・65・68・70・80・90・100・115・埋め込み深さ(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
10・12・13・14・15・20・22・23・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70・75・100・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(64)
- 3価シルバー(4)
- 3価ホワイト(49)
- 3価ユニクロ(2)
- その他(13)
- カラー(6)
- クロメート(16)
- サテン仕上(4)
- ジオメット(8)
- ドブメッキ(21)
- ノンクローム(6)
- パシペート(11)
- ユニクロ(21)
- ラスパート(11)
- 溶融亜鉛メッキ(20)
- 焼付塗装(3)
- 生地/未処理(104)
- 電気亜鉛メッキ(31)
- 高耐食メッキ(6)
- 黒染め(3)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価シルバー・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・サテン仕上・ジオメット・ドブメッキ・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート・溶融亜鉛メッキ・焼付塗装・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・高耐食メッキ・黒染め・表面処理をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- 大阪魂(440)
- サンコーテクノ(326)
- ユニカ(164)
- エスコ(140)
- フィッシャージャパン(91)
- 若井産業(82)
- TRUSCO(45)
- 日本パワーファスニング(38)
- WAKI(和気産業)(31)
- JEFCOM(ジェフコム)(31)
- エイ・ワイ・ファスナー(31)
- KFC(ケー・エフ・シー)(27)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(25)
- 日本デコラックス(22)
- OHSATO(大里)(22)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(19)
- 旭化成(17)
- コマドリル(16)
- 丸エム製作所(13)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・サンコーテクノ・ユニカ・エスコ・フィッシャージャパン・若井産業・TRUSCO・日本パワーファスニング・WAKI(和気産業)・JEFCOM(ジェフコム)・エイ・ワイ・ファスナー・KFC(ケー・エフ・シー)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・日本デコラックス・OHSATO(大里)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・旭化成・コマドリル・丸エム製作所・ブランドをもっと見る
17ページ目: アンカーボルト

外断熱用アンカー termoz PN
フィッシャージャパン¥7,898~税込¥8,688~1セット(100本)当日出荷一般のハンマーでネイルを打ち込む簡単な施工です。用途コンクリート、レンガ用。材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)22018年トラスコ掲載ページ2 0567
ステンレスアリンコ サラ
日本パワーファスニング¥1,398~税込¥1,538~1セット(85本)ほか当日出荷優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。用途ALC用ねじ固定式アンカー材質ステンレス(SUS430)適合材ALC
ボルトアンカー FBN2
フィッシャージャパン¥3,898~税込¥4,288~1セット(20本)ほか当日出荷から9日以内出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
ビックワン高ナット専用打込棒(機械式SDS)
ユニカ(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷ビッグワン(BGL)高ナットタイプ専用の打込み棒です。 上向き施工に最適です。 施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。用途ビッグワン(BGL)アンカーの打ち込み(SDS機械打)材質合金鋼
カベロック ミニ 袋入り
WAKI(和気産業)¥959税込¥1,0551袋(14本)当日出荷供回りせず、壁を傷めずキレイな仕上がり、位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。付属品STタッピング皿4×30mm付色白高さ(mm)150縦(mm)20横(mm)60
ステンレス ノープラグビス
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥129~税込¥142~1袋(6本)ほか当日出荷コンクリートへの器材の取付けに。ねじ径M4適合材コンクリート下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
M12x120mm 雄ねじアンカー(4本)
エスコ¥1,440税込¥1,5841パック(4本)翌日出荷エスコ品番EA945BA-124材質スチール製全長(mm)120下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)35表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)45適合材コンクリート最大引張荷重(kN)6.13剪断最大荷重(kN)18.52ねじの呼びM12胴外径(Φmm)12
ALCプラアンカー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,398税込¥1,5381個(10本)当日出荷ALC専用雌ねじアンカー。 サビや腐食に強い ナイロン6樹脂製。 引張強度が高い3段突起を採用。 開きが確実な内部コーン打込み式。 専用打込棒付(1本)全長(mm)60ボルトW3/8適合材ALC最大引抜強度KN(kgf)0.52(53)(ALC)直径(mm)14下穴ドリル径(mm)14下穴深さL(mm)65有効ネジ長さ(mm)20
接着系アンカー FIS ER 390S
フィッシャージャパン¥4,998税込¥5,4981本(390mL)当日出荷高性能エポキシ樹脂で非常に安定した固着力です。 ダイヤモンドコア孔にも対応可能です。 水中施工も可能です。用途コンクリート用トラスコ品番494-1951材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)適合材コンクリート
S-Rロングシャフトプラグ
フィッシャージャパン¥1,898~税込¥2,088~1セット(50本)ほか当日出荷フィッシャーSプラグのロングタイプです。 現物合わせ施工で迅速な作業を実現します。用途コンクリート、ALC用材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)適合ねじ木ねじ・タッピングねじ適合材コンクリート、ALC
Nハンマーフィックス N6×80/50F (100本入り)
フィッシャージャパン¥3,500税込¥3,8501セット(100本)当日出荷から翌々日出荷プラグ頭部はフラット形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。用途ALC・コンクリート用仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1942材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)80質量(g)876下穴径(Φmm)6外径(Φmm)6適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4穿孔深さ(mm)95取付厚(mm)50
ナベワッシャー頭 ノンプラグ コンクリートビス PVC徳用パック
KNフジニッテイ¥2,998税込¥3,2981パック(750本)ほか当日出荷から5日以内出荷用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプナベワッシャー頭ねじ径M4下穴径(Φmm)3.4~3.5表面処理デュラルコート(ノンクロム)適合材コンクリート、レンガ、ブロック
偏芯プラグ(ラスパート) サラ(パック品)
若井産業(1件のレビュー)¥289税込¥3181パック(20本)当日出荷プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。材質鉄下穴径(Φmm)4ねじ長さ(mm)28表面処理高耐食メッキ頭部形状皿仕上ラスパート適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック最大引抜強度(kN)(コンクリート縁石)2.95下穴深さL(mm)38プラグ外径(Φmm)4
ビスピタ (ドリル付) 座付頭
若井産業(1件のレビュー)¥799税込¥8791パック(125本)当日出荷使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)形状座付頭十字穴番号No.2寸法d(mm)4頭径D(Φmm)10下穴ドリル径(mm)3.5