絞り込み
ねじの呼び
材質
- その他(18)
- アルミ(12)
- ステンレスすべて(390)
- SUS304(236)
- SUS310S(7)
- SUS316(7)
- SUS410(34)
- SUS430(11)
- SUSXM7(12)
- 亜鉛合金ダイカスト(42)
- 樹脂すべて(191)
- ABS(19)
- ナイロン(92)
- プラスチック(9)
- ポリプロピレン(PP)(26)
- 鉄すべて(621)
- SPCC(5)
- SWCH18A(4)
- SWRCH(4)
- 炭素鋼(21)
- 材質をもっと見る
適合材
- ALC(92)
- その他(10)
- ケイカル板(5)
- コンクリート(244)
- タイル(16)
- ブロック(67)
- モルタル(27)
- レンガ(39)
- 中空壁・母材(41)
- 合板(9)
- 岩盤(6)
- 木材(17)
- 石材(25)
- 石膏ボード(68)
- 金属(13)
長さ(mm)
外径(Φmm)
ドリル径(Φmm)
3.4~3.5・4.3・5・6・6.4・7.5・8・8.5・9・10・10.5・11・12・12.5・12.7・14.5・16.5・17・18・22・ドリル径(Φmm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
20・22・25・30・33・35・38・40・45・50・52・55・60・65・68・70・80・90・100・115・埋め込み深さ(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
10・12・13・14・15・20・22・23・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70・75・100・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(64)
- 3価シルバー(4)
- 3価ホワイト(49)
- 3価ユニクロ(2)
- その他(13)
- カラー(6)
- クロメート(16)
- サテン仕上(4)
- ジオメット(8)
- ドブメッキ(21)
- ノンクローム(6)
- パシペート(11)
- ユニクロ(21)
- ラスパート(11)
- 溶融亜鉛メッキ(20)
- 焼付塗装(3)
- 生地/未処理(104)
- 電気亜鉛メッキ(31)
- 高耐食メッキ(6)
- 黒染め(3)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価シルバー・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・サテン仕上・ジオメット・ドブメッキ・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート・溶融亜鉛メッキ・焼付塗装・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・高耐食メッキ・黒染め・表面処理をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- 大阪魂(440)
- サンコーテクノ(326)
- ユニカ(164)
- エスコ(140)
- フィッシャージャパン(91)
- 若井産業(82)
- TRUSCO(45)
- 日本パワーファスニング(38)
- WAKI(和気産業)(31)
- JEFCOM(ジェフコム)(31)
- エイ・ワイ・ファスナー(31)
- KFC(ケー・エフ・シー)(27)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(25)
- 日本デコラックス(22)
- OHSATO(大里)(22)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(19)
- 旭化成(17)
- コマドリル(16)
- 丸エム製作所(13)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・サンコーテクノ・ユニカ・エスコ・フィッシャージャパン・若井産業・TRUSCO・日本パワーファスニング・WAKI(和気産業)・JEFCOM(ジェフコム)・エイ・ワイ・ファスナー・KFC(ケー・エフ・シー)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・日本デコラックス・OHSATO(大里)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・旭化成・コマドリル・丸エム製作所・ブランドをもっと見る
19ページ目: アンカーボルト

アリゲーター 箱入
若井産業¥9,698税込¥10,6681箱(200本)当日出荷用途中空壁・真壁用。トラスコ品番391-7800品番AF5下穴径(Φmm)5ねじ長さ(mm)25~50+取付物厚さ適合ねじΦ3×25+取付物厚、Φ4×35+取付物厚、Φ5×50+取付物厚適合材中空壁、真壁使用壁厚(mm)【最低】6.4適合ねじ径(Φmm)3.0~5.0下穴深さ(mm)ねじ長さ+15
3カ-W BTアンカー
大阪魂¥667~税込¥734~1セット(6個)ほか翌々日出荷コンクリートにねじを切りながら施工できる 施工後に緩まない 穿孔径が小さく、施工時間が短く、インパクトドライバーでの取付けが可能 施工後の突出が低い 施工手順 1.所定の穿孔径、穿孔深さに穴をあける。 2.ダストポンプ、ブロワー等を用いて切粉を除去する。 3.インパクトドライバーへBTをセットする。 4.インパクトドライバーでヘッド部が取付物に密着するまで締め込む。
プラグアンカー
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷全長(mm)40ねじ長さ(mm)16ドリル径(Φmm)14.5外径(Φmm)14穿孔長(mm)45適合品番打込み棒:PAT30引張強度(kN)15.3ねじの呼びM10
トグラーTB
大阪魂¥667税込¥7341袋(8個)翌々日出荷石膏ボードや合板の様な中空壁の他に、ALCやコンクリートにも使用できます。 ネジや特殊工具を使わずに簡単に仮止めが出来ます。 アンカーはそのままで、ネジだけを取り外す事が可能です。 アンカーの取付及び取り外しの際、壁を傷めません。 尚、セラミックの様な硬質の壁の場合は、9mmのドリルを使用して下さい。ねじ長さ(mm)32+取付物の厚みドリル径(Φmm)8適合材石膏ボードや合板の様な中空壁、ALC、コンクリート適応ねじ径3.5~6.0mm適合壁厚(mm)11~13下穴深さ(mm)32
ユニコンアンカー(3/8
大阪魂¥667税込¥7341袋(10個)翌々日出荷寸法L(mm)40ねじ径W3/8寸法D(mm)12寸法l(mm)15埋め込み寸法(mm)埋込み長さ:40穿孔径(mm)12.5
ドブスマートQCアンカー
大阪魂¥1,494税込¥1,6431個翌々日出荷ねじ径M10ドリル径(Φmm)10.5働き長さ(mm)30外径(Φmm)10穿孔長(mm)55二面幅(mm)10引張強度(kN)20.1埋め込み寸法(mm)有効埋込長さ:45短期許容引張耐力(kN)5.5(5.1)長期許容引張強度(kN[kgf])2.8(2.6)
3カ-W イージーアイ アンカー
大阪魂¥723~税込¥795~1個翌々日出荷懸垂物取付け用あと施工アンカー 金属拡張アンカー(おねじ形)(コーンナット式/コンクリート用) 簡単(イージー):アンカー挿入が容易で電動工具で簡単施工 目視(アイ):施工者が施工完了を目視で確認できる 確認(インスペクション):管理者が施工管理を目視で確認できる 国土交通省監修:公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)・電気設備工事管理指針に適合する『おねじ形メカニカルアンカー』/平成28年版(EZI-3045CN) 引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮