絞り込み
ブランド
- T.SIN(テイシン電機)
- ELPA(3)
- GB[制御機器](11)
- LINKMAN(1)
- MSK(3)
- はくでん(7)
- アズワン(1)
- エスコ(2)
- サトーパーツ(39)
- ストーブリ / マルチコンタクト(30)
- ニチフ(6)
- ネグロス電工(2)
- ノーブランド(6)
- マル信無線電機(2)
- ユーボン(1)
- ワゴジャパン(7)
- 今川電子(2)
- 明工社(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)

両端バナナプラグ付きケーブル(計測器、測定用)
T.SIN(テイシン電機)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷バナナプラグ両端付き、2m長尺用ケーブル。用途バナナプラグ同士で長くつなぐ時に使用セット内容赤・黒各1本タイプバナナプラグ両端付リード線0.3スケアーRoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)0.3全長(mm/本)2000
バナナプラグ
T.SIN(テイシン電機)¥599税込¥6591セット当日出荷圧着式。識別を容易にするための汎用性が高い、赤色と黒色をパッケージにしています。材質本体:黄銅+リン青銅、メッキ:ニッケル、カバー:ABS
テスター棒 クリップケーブル(計測器、測定用)
T.SIN(テイシン電機)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷テスター棒⇔クリップ変換用テストリード。用途テスター・クランプメーターに使用セット内容赤・黒各色1本 計2本全長(mm)1000タイプテスター棒L⇔シールドクリップリード線0.3スケアーRoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)0.3全長(mm/本)1000
テスター棒 赤 ロング
T.SIN(テイシン電機)¥269税込¥2961個当日出荷テスター棒のピンタイプ(ロング)です。寸法(mm)テスター部:Φ2×22.5、Φ10.5×101.5全長(mm)128.5色赤RoHS指令(10物質対応)対応
テスター棒 黒 ロング
T.SIN(テイシン電機)¥269税込¥2961個当日出荷テスター棒のピンタイプ(ロング)です。寸法(mm)テスター部:Φ2×22.5、Φ10.5×101.5全長(mm)128.5色黒RoHS指令(10物質対応)対応
圧着式 バナナプラグ(緑・金メッキ)
T.SIN(テイシン電機)¥429税込¥4721個当日出荷キャップ部が緑色のバナナプラグです仕様RoHS対応質量(g)4キャップ色緑色材質(プラグ)金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
圧着式 バナナプラグ(白・金メッキ)
T.SIN(テイシン電機)¥429税込¥4721個3日以内出荷キャップ部が白色のバナナプラグです仕様RoHS対応質量(g)4キャップ色白色材質(プラグ)金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
両端シールドクリップ付きケーブル 1000mmタイプ (電設・通電作業用ケーブル)
T.SIN(テイシン電機)¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷ケーブルに先の方に収縮チューブを施しておりますので、お好みの位置までケーブルを割いていただいて、熱をかけ割け止めとしてください。用途仮配線・導通検査用セット内容赤・黒平行線全長(mm)1000タイプシールドクリップL両端付平行線リード線2スケアーRoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)2全長(mm/本)1000
圧着式 バナナプラグ(赤・金メッキ)
T.SIN(テイシン電機)¥459税込¥5051個3日以内出荷キャップ部が赤色のバナナプラグです仕様RoHS対応質量(g)4キャップ色赤色材質(プラグ)金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
金メッキバナナプラグ 黒
T.SIN(テイシン電機)¥259税込¥2851個4日以内出荷色黒質量(g)4コネクタ形状プラグ適合ケーブルVSF単芯ビニル線 0.3SQメッキ金RoHS指令(10物質対応)対応
両端シールドクリップ付きケーブル 2000mmタイプ (電設・通電作業用ケーブル)
T.SIN(テイシン電機)¥3,398税込¥3,7381セット7日以内出荷ケーブルに先の方に収縮チューブを施しておりますので、お好みの位置までケーブルを割いていただいて、熱をかけ割け止めとしてください。用途仮配線・導通検査用セット内容赤・黒平行線全長(mm)2000タイプシールドクリップL両端付平行線リード線2スケアーRoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)2全長(mm/本)2000
両端ヒッポークリップ付きケーブル(小型バッテリー充電用)
T.SIN(テイシン電機)¥3,898税込¥4,2881セット6日以内出荷ケーブルに先の方に収縮チューブを施しておりますので、お好みの位置までケーブルを割いていただいて、熱をかけ割け止めとしてください。用途小型バッテリー同士の接続・充電用セット内容赤・黒平行線全長(mm)1000タイプ10Aヒッポークリップ両端付リード線2スケアーRoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)2全長(mm/本)1000
両端バッテリークリップ付きケーブル(小型バッテリー充電用)
T.SIN(テイシン電機)¥3,398税込¥3,7381セット当日出荷ケーブルに先の方に収縮チューブを施しておりますので、お好みの位置までケーブルを割いていただいて、熱をかけ割け止めとしてください。用途小型バッテリー同士の接続・充電用セット内容赤・黒平行線全長(mm)1000タイプ20Aバッテリークリップ両端付リード線2スケアーRoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)2全長(mm/本)1000